絞り込み
ラボペールとは、目盛りが付いた金属製のバケツのことです。ステンレス製で熱や腐食に強いので、主に化学実験等で薬品や洗剤を入れて運搬する用途に使われます。塩酸や硫酸など一部の薬品はステンレスに影響を及ぼす可能性があるため、薬品の耐薬品性を確認した上で使い分けることも必要。ラボペール専用のフタを併用すると、より安全に保管することができます。本体に横手(後ろ手)が付いている製品は、液体を注ぐ時に便利です。
「容量(L)」から絞り込む

オープンペール缶 スチール製 20L
(198件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。 また充填物の確認も可能です。形状がテーパーなので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。用途流体の保管に。仕様鋼板0.34mm材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板)形状テーパー質量(kg)約1.3タイプ天板取り外し式バンドタイプ容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)約306×367加工ビード加工とダブルシーム加工耐熱温度(℃)160~170
テーパー ハンドタイプペール缶
ジャパンペール(4件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1個8日以内出荷から25日以内出荷セット内容缶本体、フタ(ガスケット付き)、バンド(締め輪)材質ティンフリースチール(JIS G 3315)質量(kg)2内径(Φmm)286
オープン缶ステンレス製20L
(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。用途流体の保管に。材質本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線質量(kg)2.5色シルバータイプ天板取り外し式バンドタイプ容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×350板厚(mm)0.6
ステンレスペール缶 BT-20
ジャパンペール¥19,980税込¥21,9781缶10日以内出荷耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。仕様オープンバンドタイプトラスコ品番460-1513材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.86色金属色高さ(mm)367容量(L)20内径(Φmm)286積載荷重(kg)約200板厚(mm)0.4
スツール クッション付ペール缶 20L
EpoChemical¥5,698税込¥6,2681セット翌々日出荷20Lのペール缶にフタ・バンド・取り外し可能なクッションがセットになった商品です。スツールとしても使用できます。 ペール缶本体に内面コートを施していますので水などを入れてもサビにくくなっています。用途作業現場、アウトドア、オフィス、液体の保管などセット内容ペール缶本体、フタ、バンド、クッション質量(kg)1.6
ラボペール 18-8(SUS304)製 2L 本体のみ
TGK(東京硝子器械)¥5,940税込¥6,5341個4日以内出荷TGK品番419-32-21-22材質ステンレス18-8(SUS304)高さ(mm)150容量(L)2内径(Φmm)135使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。


















![PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品] PDC200L-3 852123-00 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)