1,123件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエチレン試料容器 ダブルオープン 100個入 Chemplex

    ポリエチレン試料容器 ダブルオープン 100個入

    Chemplex
    22,980税込25,278
    1組(100個)
    10日以内出荷
    ダブルオープン型です。 容器上面に蓋をのせるだけのタイプです。
    材質PE容量(mL)9タイプダブルオープン外径×内径×高さH(mm)Φ31.2×24.4×23.6アズワン品番4-4990-01
  • ポリエチレン試料容器1400型 100個入 Chemplex

    ポリエチレン試料容器1400型 100個入

    Chemplex
    21,980税込24,178
    1組(100個)
    10日以内出荷
    シングルオープン型です。
    材質PE
  • ポリエチレン試料容器1400型 100個入 Chemplex

    ポリエチレン試料容器1400型 100個入

    Chemplex
    19,980税込21,978
    1組(100個)
    10日以内出荷
    シングルオープン型です。
    材質PE容量(mL)9外径×内径×高さH(mm)Φ31.0×Φ24.6×22.4アズワン品番4-4989-01
  • ポリエチレン試料容器1700型 100個入 Chemplex

    ポリエチレン試料容器1700型 100個入

    Chemplex
    23,980税込26,378
    1組(100個)
    91日以内出荷
    材質PE容量(mL)11外径×内径×高さH(mm)Φ39.1×Φ32.0×23.6アズワン品番4-4988-03
  • ポリエチレン試料容器1700型 100個入 Chemplex

    ポリエチレン試料容器1700型 100個入

    Chemplex
    19,980税込21,978
    1組(100個)
    10日以内出荷
    スナップオンリング付です。
    材質PE容量(mL)7外径×内径×高さH(mm)Φ30.7×Φ24.6×23.1アズワン品番4-4988-02
  • ポリエチレン試料容器1700型 100個入 Chemplex

    ポリエチレン試料容器1700型 100個入

    Chemplex
    19,980税込21,978
    1組(100個)
    10日以内出荷
    材質PE容量(mL)7外径×内径×高さH(mm)Φ30.7×Φ24.6×23.1アズワン品番4-4988-01
  • ポリエチレン試料容器1800型 100個入 Chemplex

    ポリエチレン試料容器1800型 100個入

    Chemplex
    21,980税込24,178
    1組(100個)
    91日以内出荷
    材質PE容量(mL)12外径×内径×高さH(mm)Φ39.1×Φ31.8×23.6アズワン品番4-4987-03
  • ポリエチレン試料容器1800型 100個入 Chemplex

    ポリエチレン試料容器1800型 100個入

    Chemplex
    17,980税込19,778
    1組(100個)
    91日以内出荷
    スナップオンリング付です。
    材質PE容量(mL)7外径×内径×高さH(mm)Φ31.0×Φ24.4×22.1アズワン品番4-4987-02
  • ポリエチレン試料容器1900型 100個入 Chemplex

    ポリエチレン試料容器1900型 100個入

    Chemplex
    23,980税込26,378
    1組(100個)
    10日以内出荷
    ダブルオープン型で、蓋等が付属していない仕様です。
    材質PE
  • ポリエチレン試料容器1900型 100個入 Chemplex

    ポリエチレン試料容器1900型 100個入

    Chemplex
    19,980税込21,978
    1組(100個)
    当日出荷
    ダブルオープン型で、蓋等が付属していない仕様です。 スナップオンリング付です。
    材質PE寸法(mm)Φ31.2×Φ24.4×21.3容量(mL)8内寸法(Φ×Hmm)80×98アズワン品番4-4986-02
  • ポリエチレン試料容器1900型 100個入 Chemplex

    ポリエチレン試料容器1900型 100個入

    Chemplex
    19,980税込21,978
    1組(100個)
    当日出荷
    ダブルオープン型で、蓋等が付属していない仕様です。
    材質PE寸法(mm)Φ31.2×Φ24.4×21.3容量(mL)8内寸法(Φ×Hmm)60×80アズワン品番4-4986-01
  • ポリエチレン試料容器2100型 100個入 Chemplex

    ポリエチレン試料容器2100型 100個入

    Chemplex
    17,980税込19,778
    1組(100個)
    10日以内出荷から91日以内出荷
    ダブルオープン型の試料容器です。
    材質PE
  • ポリエチレン試料容器3100型 100個入 Chemplex

    ポリエチレン試料容器3100型 100個入

    Chemplex
    26,980税込29,678
    1組(100個)
    当日出荷から10日以内出荷
    ファンネル型の試料容器です。
    材質PE
  • マイクロプレート 表面無処理 10861シリーズ VWR

    マイクロプレート 表面無処理 10861シリーズ

    VWR
    25,980税込28,578
    1箱(100枚)
    10日以内出荷から91日以内出荷
    材質PS底形状平底
  • ステンレス小型サンプルボトル PSS-0シリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ステンレス小型サンプルボトル PSS-0シリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    28,300税込31,130
    1個
    4日以内出荷
    耐衝撃性・耐熱性・遮光性に優れたオールステンレス製で少量の薬品や大事な試薬の保管に適しています。 開閉が容易なスクリューキャップ(ねじ口)です。
    材質容器本体/SUS304、キャップ/SUS303、パッキン/PTFE(硬質)使用条件大気圧(加減圧不可)
  • ホースブラケット HBD-2シリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ホースブラケット HBD-2シリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    31,980税込35,178
    1個
    21日以内出荷
    ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できるステンレス製の金具です。 注水時や液体材料の投入時にホースを持つ必要がなく、注水しながら他の作業をおこなうことが可能で作業効率が向上します。 ダブルタイプでホース接続部の付け替えが可能です
    材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン
  • ホースブラケット パッド付き HBD-P-2シリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ホースブラケット パッド付き HBD-P-2シリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    49,980税込54,978
    1個
    21日以内出荷
    ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる金具です。 パッド付きで容器との金属接触を避けることができます。 ダブルタイプで、ホース接続部の付け替えが可能です。
    材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン、(パッド)タンク内面側/PTFE、タンク外面側/ゴム、ノブ材質/ナイロン
  • ホースブラケット パッド付き HBS-Pシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    ホースブラケット パッド付き HBS-Pシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    42,980税込47,278
    1個
    21日以内出荷から22日以内出荷
    ステンレス容器の縁にホースの先端を固定できる金具です。 パッド付きで容器との金属接触を避けることができます。 シングルタイプ
    材質ブラケット・パイプハンガ/SUS304、ノブ/ナイロン、(パッド)タンク内面側/PTFE、タンク外面側/ゴム、ノブ材質/ナイロン
  • ELISA用シールプレートフィルム SealPlate Excel Scientific

    ELISA用シールプレートフィルム SealPlate

    Excel Scientific
    4,998税込5,498
    1箱(400枚)ほか
    当日出荷
    標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。 ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。 シールの端にはタブが付いており、書き込みが可能です。
    材質PET寸法(mm)79.4×146.1使用温度範囲(℃)-40~120厚さ(μm)50対応(容器)マルチウェルプレート
  • リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RTS Excel Scientific

    リアルタイムPCRプレート用フィルム ThermaSeal RTS

    Excel Scientific
    8,998税込9,898
    1箱(25枚)
    10日以内出荷
    リアルタイムPCRに適したフィルムです。 フィルムに埋め込まれたマイクロカプセルの中に接着剤がある圧着タイプのため、接着剤による試料へのコンタミネーションを防ぎます。
    付属品フィルムシーリングパドル×1枚材質ポリオレフィン・シリコン系接着剤寸法(mm)78.3×116.2(139.7)使用温度範囲(℃)-80~105滅菌未滅菌厚さ(μm)50アズワン品番3-9129-03
  • PCR用保護フィルム eXTReame Seal Excel Scientific

    PCR用保護フィルム eXTReame Seal

    Excel Scientific
    7,498税込8,248
    1箱(400枚)ほか
    当日出荷
    ウェルやチューブを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。 シールの両端にはタブが付いており、書き込みが可能です。 タブは切り取り線があり、切り離すことが可能です。
    材質PET・アクリル系粘着剤使用温度範囲(℃)-20~120厚さ(μm)50
  • ビオラモディープウェルプレート 1.0mL VDWP-1.0シリーズ アズワン

    ビオラモディープウェルプレート 1.0mL VDWP-1.0シリーズ

    アズワン
    22,900税込25,190
    1箱(50個)ほか
    翌々日出荷
    スタック可能で収納にも便利です。
    仕様オートメーション対応、DNase・RNase・パイロジェンフリー材質PP容量(mL)1.0 ※最大容量の2/3以下でご使用ください。ウェル形状U底プレート寸法(mm)127.76×85.48×33.00
  • 屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ250型 ダイケン

    屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ250型

    ダイケン
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    2回路小出しセット付です。 給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。
    トラスコ品番111-3332質量(kg)53材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)容量(L)218内容積(L)242外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840(1950)流量(L/min)【ストレーナー・バルブ】14
  • ハイバキューム缶 10L スギヤマゲン

    ハイバキューム缶 10L

    スギヤマゲン
    125,999税込138,599
    1個
    120日以内出荷
    カプラはワンタッチ式で、きわめて優れた耐高真空性能をもつフルオープンタイプのステンレス缶です。約-0.1Mpaの真空下でも座屈しません。
    容量(L)10許容真空度(Pa)-0.1M質量(kg)8.3材質ステンレス(SUS304)胴内径(mm)390板厚(mm)1.5高さ(mm)205アズワン品番1-3387-01
  • 1.0L 取手付角缶(スチール製) エスコ

    1.0L 取手付角缶(スチール製)

    エスコ(1件のレビュー)
    7,290税込8,019
    1袋(10個)
    当日出荷
    取手付。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
  • 0.5L 取手付角缶(スチール製) エスコ

    0.5L 取手付角缶(スチール製)

    エスコ
    4,480税込4,928
    1袋(8個)
    翌日出荷
    取手付。 塗料・オイル・シンナーに対応しています。 塗料・オイル・シンナー以外の内容物については、お客様でテストして判断して頂くしかございません。 鉄に錫(スズ)メッキが施してありますが、内面コートはしていません。
  • タンクキャスター 佐竹化学機械工業

    タンクキャスター

    佐竹化学機械工業
    20,980税込23,078
    1台
    19日以内出荷
    タイプタンクキャスター
  • ミキサータンク 佐竹化学機械工業

    ミキサータンク

    佐竹化学機械工業
    19,980税込21,978
    1台
    19日以内出荷
    タイプミキサータンク
  • DRUM-OP200 オープンドラム缶 AQUASYSTEM(アクアシステム)

    DRUM-OP200 オープンドラム缶

    AQUASYSTEM(アクアシステム)
    38,980税込42,878
    1台
    15日以内出荷
    JIS規格200Lオープンドラム缶です。
    用途液体の保管にトラスコ品番244-4738材質質量(kg)22.5
  • ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用) エスコ

    ドラム缶カバー(感熱自閉式)(200L用)

    エスコ
    61,200税込67,320
    1個
    当日出荷
    仕様出火の際はヒュージブルリンクが74℃で溶けて、ふたが自動で閉まります。55ガロンドラム缶用パウダーコート仕上げで耐久性があり、耐薬品性にも優れています。ドラム缶にセットするだけで、ふた付の廃棄缶になります。FM規格適合品材質スチール寸法(mm)Φ660×102
  • Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/オレンシ エスコ

    Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/オレンシ

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PPオレンジ質量(g)580口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
  • Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/黄) エスコ

    Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/黄)

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP質量(g)580口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
  • Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/緑) エスコ

    Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/緑)

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    材質バルブ:黄鋼、取付部:SUS、エルボ:PP質量(g)580口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
  • Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/赤) エスコ

    Φ40mm ペール缶・一斗缶コック(ドラム缶兼用/赤)

    エスコ
    27,300税込30,030
    1個
    翌日出荷
    材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部:SUS、エルボ:PP質量(g)580口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
  • Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/オレンジ) エスコ

    Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/オレンジ)

    エスコ
    9,450税込10,395
    1個
    翌日出荷
    材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PPオレンジ質量(g)290口径(Φ)JISB型口金50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
  • Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤) エスコ

    Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/赤)

    エスコ
    9,450税込10,395
    1個
    翌日出荷
    材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PP質量(g)290口径(Φ)JISB型口金50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
  • Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/オレンジ) エスコ

    Φ40mm ペール缶・一斗缶用コック(真鍮製/オレンジ)

    エスコ
    8,570税込9,427
    1個
    翌日出荷
    材質バルブ:黄銅(ニッケルクロムメッキ)、取付部・エルボ:PPオレンジ質量(g)290口径(Φ)JISB型口金40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×150
  • Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(樹脂製/赤) エスコ

    Φ50mm ペール缶・一斗缶用コック(樹脂製/赤)

    エスコ
    5,710税込6,281
    1個
    翌日出荷
    材質ツマミ部:POM、本体:PP寸法(mm)110×113質量(g)86口径(Φ)JISB型口金50
  • Φ220x308mm 取手付深型タンク(ステンレス製) エスコ

    Φ220x308mm 取手付深型タンク(ステンレス製)

    エスコ
    13,300税込14,630
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)Φ220×308(H)容量(L)11板厚(mm)0.7
  • Φ160x225mm 取手付深型タンク(ステンレス製) エスコ

    Φ160x225mm 取手付深型タンク(ステンレス製)

    エスコ
    6,660税込7,326
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス寸法(mm)Φ160×225(H)容量(L)4.5板厚(mm)0.6
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)