カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(391)
- エスコ(119)
- アズワン(70)
- 三商(64)
- ケニス(59)
- エム・あい(47)
- オオモリ(44)
- ユニコントロールズ(33)
- Chemplex(19)
- TGK(東京硝子器械)(17)
- ダイケン(16)
- コクゴ(15)
- ユニバーサル(15)
- ADVANTEC(14)
- スギヤマゲン(11)
- IKA(10)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(9)
- TRUSCO(9)
- AG(赤川器物製作所)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

90x90x70mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷容量(mL)600仕様ふた付エスコ品番EA508SC-42材質ステンレス(18-8)内寸(mm)90×90×70(H)
80x80x60mm 浅型BOX(ステンレス/目盛り付)
エスコ¥2,120税込¥2,3321個翌日出荷容量(mL)400仕様ふた付エスコ品番EA508SC-41材質ステンレス(18-8)内寸(mm)80×80×60(H)
20L 密閉容器(ステンレス製)
エスコ¥45,200税込¥49,7201個翌日出荷本体と蓋の締付けキャッチクリップにより密閉されます。容量(mL)20000エスコ品番EA508SC-33材質本体:ステンレス(18-8)、パッキン:シリコンゴム直径(Φmm)290×300
Φ140x75mm 丸 缶(ステンレス製)
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷容量(mL)1130仕様ふた付エスコ品番EA508SA-13材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×75
Φ120x65mm 丸 缶(ステンレス製)
エスコ¥2,140税込¥2,3541個翌日出荷容量(mL)760仕様ふた付エスコ品番EA508SA-12材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×65
加圧タンク
ユニコントロールズ¥299,800税込¥329,7801個18日以内出荷容量(L)10材質本体・シャフト羽根部/ステンレス(SUS304)、Oリングシール/NBR(ニトリルゴム)回転数(min-1[r.p.m])18~280電源AC100V25W使用圧力(MPa)0.49以下アズワン品番1-1914-01
ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥59,980~税込¥65,978~1個8日以内出荷仕様【エア供給口・液体取出口】(TM20SRV・39SRV)Rc3/8/(その他)Rc1材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm3)
ステンレススチールボトル キャップ付(UN規格)
DURAN¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ですので、液体危険物輸送容器として使用可能です。用途UN規格容量(mL)1500材質SUS高さ(mm)201胴外径(Φmm)120
ステンレススチールボトルキャップ(UN規格)
DURAN¥45,980税込¥50,5781個3日以内出荷●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●PTFEパッキン付きです。用途ステンレススチールボトル用型式GL-45高さ(mm)27ねじ規格GL-45胴外径(Φmm)50
ステンレスボトル ボトルのみ(UN規格)
DURAN¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷●GL-45キャップ仕様の新しいステンレス保存びんです。●耐腐食性の高いSUS316を採用しています。●キャップはPTFEパッキン付きです。●UN規格認証品ではありません。(ボトル形状が異なります)。用途UN規格容量(mL)1500材質SUS高さ(mm)201口内径(Φmm)30胴外径(Φmm)120
ベイパートラップドラムカバー
ジャストライト マニュファクチュアリング カンパニー¥139,800税込¥153,7801個9日以内出荷溶剤の付着したウエスなどの可燃物や廃棄物を一時的に安全に保管します。 フタは開きっぱなしにならない構造で、常に火災リスクを低減します。 大きいフタ、中央の小さいフタにガスケットがついており、溶剤の付着した廃ウエスなどから発する蒸気の拡散を防ぎます。 FM規格です。 中央の小さなフタは、蒸気などで高まった内圧を逃がします。 施錠することができます。用途オープンドラム缶にセットするだけで、ドラム缶がフタつきのゴミ箱に、溶剤を塗布したウエスを使用する作業現場に仕様米国防火協会CODE30・OSHA(米国労働安全衛生法)の法令に準拠トラスコ品番472-9293材質スチール質量(kg)7色レッド高さ(mm)152外径(Φmm)710
屋外用灯油タンク ホームタンク両面タイプ250型
ダイケン¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。用途室内用の灯油タンク内容積(L)233容量(L)210質量(kg)47材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1015×830×1900
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ標準脚195型
ダイケン¥67,980税込¥74,7781個3日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。容量(L)198内容積(L)220質量(kg)51材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1490×510×1840板厚(mm)【タンク】1.6取出口R1/2
屋外用灯油タンク ホームタンク壁寄せ片面タイプ短脚195型
ダイケン¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 壁際に寄せて設置することができます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。内容積(L)220容量(L)198質量(kg)49.5材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×402×1585(1695)
屋外用灯油タンク ホームタンク幅狭U型脚490型
ダイケン¥87,980~税込¥96,778~1個3日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。 給油時に便利な足掛けステップ付です。内容積(L)485容量(L)436質量(kg)81材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×520×1922(2032)
屋外用灯油タンク ホームタンク長脚490型
ダイケン¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷給油口キャップは半回転程度で脱着できます。 本体の取付高さを110mm調整することができます。 盗難防止給油口キャップ付です。 タンク水張試験確認済証を貼付しています。容量(L)436内容積(L)485質量(kg)95材質(本体)スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)
ペールコック
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から5日以内出荷ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け
18-8テーパー型食品コンテナ
SUGICO(スギコ)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷世界的な食品機器の衛生基準を満たしたNSF認証品です。HACCPに基づく衛生管理に最適です。 縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。 本体と取手は隙間のない全周溶接です。汚れがたまらずサニタリー性に優れています。 テーパー形状のため、空の状態で積み重ねができます。 付属の蓋を使用し、積み重ねもできます。 耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。RoHS指令(10物質対応)対応