1,123件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス加圧容器(TBシリーズ) アズワン

    ステンレス加圧容器(TBシリーズ)

    アズワン
    135,000税込148,500
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス加圧容器(TAシリーズ)用 オプション アズワン

    ステンレス加圧容器(TAシリーズ)用 オプション

    アズワン
    32,980税込36,278
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れる事も可能です。
    材質ステンレス(SUS304)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.49仕様着脱方式:フェルールクランプ式、ネジ穴:Rc1/4×2個、Rc1/8×1個使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス加圧容器(TKシリーズ・液面計付き) アズワン

    ステンレス加圧容器(TKシリーズ・液面計付き)

    アズワン
    75,900税込83,490
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
  • ステンレス加圧容器(TKシリーズ) アズワン

    ステンレス加圧容器(TKシリーズ)

    アズワン
    59,900税込65,890
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    仕様開口部内径:81×91mm(楕円)、加圧エア供給口・液体取り出し口:Rc1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)最高使用圧力(MPa)約0.49MPa(5kgf/cm2)材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • 常圧用反応器(SUS304) アズワン

    常圧用反応器(SUS304)

    アズワン
    57,816税込63,598
    1個
    10日以内出荷から63日以内出荷
  • 湿布缶 サンダイヤ

    湿布缶

    サンダイヤ
    9,498税込10,448
    1個
    6日以内出荷
    蓋付の丸缶です。
    材質SUS304本体厚さ(mm)0.6蓋厚(mm)0.6
  • アルミホイルプレート TGK(東京硝子器械)

    アルミホイルプレート

    TGK(東京硝子器械)
    1,584税込1,742
    1箱(20個)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    仕様ケース入数:20個
  • 3 L ステンレスポット エスコ

    3 L ステンレスポット

    エスコ
    8,600税込9,460
    1個
    翌日出荷
    容量(mL)3000エスコ品番EA508SG-3材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)153×185
  • マウンティングプレート150-P4W-30TH+4 LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート150-P4W-30TH+4

    LAMP(スガツネ工業)
    99税込109
    1個
    4日以内出荷
    偏心カムによる上下調整機構付です。(±2mm)。H寸法はインセット仕様時、扉厚+38mmとなります。
    トラスコ品番224-7231厚さ(mm)4表面処理ニッケルめっき
  • マウンティングプレート150-P4W-30TH LAMP(スガツネ工業)

    マウンティングプレート150-P4W-30TH

    LAMP(スガツネ工業)
    86税込95
    1個
    4日以内出荷
    偏心カムによる上下調整機構付です。(±2mm)
    トラスコ品番224-4146厚さ(mm)0(標準厚)表面処理ニッケルめっき
  • ストライクプレート衝撃吸収パーツセットSASM LAMP(スガツネ工業)

    ストライクプレート衝撃吸収パーツセットSASM

    LAMP(スガツネ工業)
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    扉を閉める際、ストライクプレートに当たる衝撃をやわらげます。約490N(50kg)の衝撃まで耐えられます。重量扉や門扉に効果的です。マグナロックM32型、M62型、M82型、DM62Mと併用できます。
    用途各種産業機器。トラスコ品番824-7135セット内容取説材質ステンレス鋼製他RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス オープンアイプレート 使用荷重0.15kN 水本機械製作所

    ステンレス オープンアイプレート 使用荷重0.15kN

    水本機械製作所
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    4箇所を止めるタイプです。支柱や壁面などに取り付けます。
    トラスコ品番113-3050材質ステンレス(SUS304)寸法d(mm)5.2寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法B2(mm)25寸法A1(mm)34寸法B1(mm)40寸法A2(mm)20H(mm)25.5h(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
  • ステンレス オープンアイプレート 34mm×34mm 水本機械製作所

    ステンレス オープンアイプレート 34mm×34mm

    水本機械製作所
    799税込879
    1個
    4日以内出荷
    4箇所を止めるタイプです。
    用途支柱や壁面などへの取付けに。トラスコ品番317-4504材質ステンレス(SUS04)寸法d(mm)5.2寸法S(mm)14寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法B2(mm)25寸法A1(mm)34寸法B1(mm)40寸法A2(mm)20H(mm)25.5h(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • (160019684)150-P3W-32TH+2 DS6.4×12150シリーズ用マウンティングプレート(システム32)※在庫限り LAMP(スガツネ工業)

    (160019684)150-P3W-32TH+2 DS6.4×12150シリーズ用マウンティングプレート(システム32)※在庫限り

    LAMP(スガツネ工業)
    77税込85
    1個
    4日以内出荷
    スライド丁番150型と合わせて使用するマウンティングプレートです。
    トラスコ品番556-9348材質表面処理ニッケルめっき
  • (160019683)150-P3W-32TH DS6.4×12150シリーズ用マウンティングプレート(システム32)※在庫限り LAMP(スガツネ工業)

    (160019683)150-P3W-32TH DS6.4×12150シリーズ用マウンティングプレート(システム32)※在庫限り

    LAMP(スガツネ工業)
    73税込80
    1個
    4日以内出荷
    スライド丁番150型と合わせて使用するマウンティングプレートです。
    トラスコ品番556-9351材質表面処理ニッケルめっき
  • 密閉容器 NCシリーズ 佐野屋産業

    密閉容器 NCシリーズ

    佐野屋産業
    109税込120
    1個
    当日出荷
    透明な容器で、密閉性も優れています。サンプルの保存に適しています。
    トラスコ品番333-3380材質本体:スチロール、フタ:硬質ポリエチレン(PE)透明(本体)、アイボリー色(フタ)高さ(mm)41奥行(mm)69-63
  • 密閉容器 MSシリーズ 佐野屋産業

    密閉容器 MSシリーズ

    佐野屋産業
    90税込99
    1個
    当日出荷
    目盛り付きです。
    トラスコ品番333-3357材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:軟質ポリエチレン(PE)半透明(本体)、乳白色(フタ)高さ(mm)81奥行(mm)77-53
  • 鋼製オープンドラム缶 JFE

    鋼製オープンドラム缶

    JFE
    16,980税込18,678
    1本
    22日以内出荷
    粉体・固体内容物用のオープンタイプです。外装色はグリーン色が標準です。KD-200BSTはJESCO指定容器で、PCB廃棄物の保管・運搬に最適です。また固体用UN標示可能です。一般的なドラム缶で、もっとも多く使われています。経済的な価格で、1本からでも購入できます。
    トラスコ品番452-8778材質冷延鋼板製(SPCC)容量(L)50板厚(mm)0.6内高(mm)454外径(mm)420内径(mm)390外高(mm)480
  • ”オールファイバードラムF3タイプ” TSP(太陽シールパック)

    ”オールファイバードラムF3タイプ”

    TSP(太陽シールパック)
    2,898税込3,188
    1本
    10日以内出荷
    全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。部材の接合にミシン糸ではなく接着剤を使用しているため、高い強度があります。上フタと底板がフラットな形状で、積み重ね時の安定性が特に優れています。上フタに帯をセットすれば、持ち上げやすく、ハンドリングが容易になります。(別注品対応)
    用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。
  • 角型密閉缶 (角溶接) 角溶接 オオモリ

    角型密閉缶 (角溶接) 角溶接

    オオモリ
    95,980税込105,578
    1個
    31日以内出荷
    希少な角型の密閉タンクです。
    トラスコ品番149-0352材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン厚さ(mm)1容量(L)21取手あり内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)450×350×150
  • ダイレクトフィルトレーション用加圧 ADVANTEC

    ダイレクトフィルトレーション用加圧

    ADVANTEC
    429,800税込472,780
    1個
    5日以内出荷から41日以内出荷
    ダイレクトフィルトレーション用加圧タンクは、送液チューブが簡単に着脱できます。送液チューブは、一切継目がないため、チューブ内での汚染がありません。
    付属品底板 クイックコネクター付PFAチューブ2m(1/4インチ(外径6.35mm)チューブ)材質本体:SUS304・SUS316・SUS303 チューブ:PFA O-リング・ガスケット:シリコーン・PTFE・FPM最高使用圧力(MPa)0.39(40℃)安全弁設定圧力(MPa)0.34±0.04
  • 締付セット ADVANTEC

    締付セット

    ADVANTEC
    17,599税込19,359
    1箱(1個)
    26日以内出荷から43日以内出荷
    交換用部品です。
    材質SUS304
  • トッププレートフタ用取手 ADVANTEC

    トッププレートフタ用取手

    ADVANTEC
    10,499税込11,549
    1箱(1個)
    30日以内出荷
    交換用部品です。
    材質SUS304アズワン品番64-0999-08
  • PPC用オプション品 ADVANTEC

    PPC用オプション品

    ADVANTEC
    2,009税込2,210
    1箱(6個)ほか
    7日以内出荷から33日以内出荷
  • KS-90用オプション品 ADVANTEC

    KS-90用オプション品

    ADVANTEC
    84,499税込92,949
    1箱(1個)
    33日以内出荷
    交換用部品です。
    材質SUS304
  • KST-90-UH用オプション品 ADVANTEC

    KST-90-UH用オプション品

    ADVANTEC
    86,699税込95,369
    1箱(1個)
    33日以内出荷
    交換用部品です。
    仕様KST-90-UH用ベースプレート 3/4PSM材質SUS304アズワン品番64-0997-99
  • 3/8PTFエルボ ADVANTEC

    3/8PTFエルボ

    ADVANTEC
    5,969税込6,566
    1箱(1個)
    33日以内出荷
    交換用部品です。
    アズワン品番64-1004-22
  • 1/4PTMクイックプラグ ADVANTEC

    1/4PTMクイックプラグ

    ADVANTEC
    12,119税込13,331
    1箱(1個)
    6日以内出荷
    クイックコネクターは、ワンタッチで着脱するための着脱金具の総称です。
    アズワン品番64-1005-08
  • ステン保存容器 SUS304 滅菌済 アズワン

    ステン保存容器 SUS304 滅菌済

    アズワン
    1,960税込2,156
    1個
    翌々日出荷から23日以内出荷
    本体とフタはネジ式で固定できます。パッキン(別売)を使用することで簡易密閉できます。オートクレーブ滅菌済です。
    滅菌滅菌済
  • ステンレスサンプルカップ アズワン

    ステンレスサンプルカップ

    アズワン
    1,560税込1,716
    1個
    翌々日出荷
    仕様フッ素コートあり材質本体/SUS304、コーティング部/PTFE寸法(mm)内径×底径×高さ:Φ50×Φ37×46容量(mL)55厚さ(μm)コーティング:30±10アズワン品番2-9363-11
  • ステンレスポット 本体 AG(赤川器物製作所)

    ステンレスポット 本体

    AG(赤川器物製作所)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • ステンレスポット 蓋 AG(赤川器物製作所)

    ステンレスポット 蓋

    AG(赤川器物製作所)
    929税込1,022
    1個
    4日以内出荷
  • ドラム缶用オイルパン TGK(東京硝子器械)

    ドラム缶用オイルパン

    TGK(東京硝子器械)
    18,414税込20,255
    1台
    9日以内出荷
    ドラム缶に乗せるだけ。 オイルフィルターの油切や部品の落下を防ぐ網状の排油口は大変便利です。
    タイプドラム缶用本体寸法(mm)Φ600×H150深さ(mm)100
  • 角型シャーレ W85×L127.5×H20 TGK(東京硝子器械)

    角型シャーレ W85×L127.5×H20

    TGK(東京硝子器械)
    21,900税込24,090
    1個
    12日以内出荷
    本体寸法(mm)W85×L127.5×20材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
  • 角型シャーレ W85×L127.5 TGK(東京硝子器械)

    角型シャーレ W85×L127.5

    TGK(東京硝子器械)
    13,900税込15,290
    1個
    12日以内出荷
    クロロホルム等の有機溶媒対応 オートクレーブ可能 上面摺り仕上げに付き、ガラス板でクロロホルム等の気化を防止します。
    適合フタのみ材質ホウケイ酸ガラス(JR-1)
  • 常圧用反応器 東京スクリーン

    常圧用反応器

    東京スクリーン
    69,980税込76,978
    1個
    50日以内出荷
    フタを開閉することなく内容物を確認することができます。
    タイプSUS304製仕様パッキン材質:二トリルゴム板厚:1.5
  • 密閉タンク ノゾキ窓付 東京スクリーン

    密閉タンク ノゾキ窓付

    東京スクリーン
    53,980税込59,378
    1個
    50日以内出荷
    フタを開閉することなく内容物を確認することができます。
    タイプノゾキ窓付き SUS304製仕様ノゾキ窓:アクリル製
  • アルマイトシャーレ TGK(東京硝子器械)

    アルマイトシャーレ

    TGK(東京硝子器械)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • 角型目盛付ポット SUS304製 手無 サンダイヤ

    角型目盛付ポット SUS304製 手無

    サンダイヤ
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
  • 保存缶 ネジフタ付 SUS304製 サンダイヤ

    保存缶 ネジフタ付 SUS304製

    サンダイヤ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    別売フッ素ゴムパッキンを装着すれば簡易密閉容器になります。
    タイプレギュラー材質SUS304
金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)