絞り込み
ブランド
- SDG株式会社
- モノタロウ(18)
- YAMAZEN(山善)(214)
- アース製薬(205)
- アイリスオーヤマ(159)
- スイデン(151)
- TRUSCO(123)
- フマキラー(119)
- 金鳥(KINCHO)(116)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](115)
- ダイニチ工業(107)
- サンポット(88)
- TEKNOS(83)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- アール(61)
- 日動工業(58)
- SHIMADA(57)
- シャープ(53)
- コイズミ(小泉成器)(48)
- イカリ消毒(47)
- 朝日産業(捕虫器・包装機器)(46)
- ブランドをもっと見る

ミストレーサ用補修部品 インナーフィルタ
SDG株式会社¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷アフターフィルタの内部にセットすることでアフターフィルタの寿命を延ばします。適合機種CRM-H02-S、CRM-H04-S、CRMH-H04-S、CRH-100T/E、CRH-200T/E、CRH-04E、CRM-H02-V、CRM-H04-V
ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 単相100V
SDG株式会社¥249,800税込¥274,7801台5日以内出荷局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼出力(kW)0.4電源(V)単相100集塵容量(L)6.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)529×452×744
ダストレーサ コンパクトシリーズ 集じん機 三相200V
SDG株式会社¥249,800~税込¥274,780~1台5日以内出荷から21日以内出荷局所的に発生する粉じん処理に最適な可搬式コンパクト集じん機です。 高性能ターボファンの採用により静かな運転音で強力な吸引力を発揮します。 プリーツ式フィルター採用により目づまりが少なくいつまでも風量が維持できます。 フィルターの脱着・ダストパン・扉の各所にワンタッチ機構付で操作性に優れています。 新たに開発された低騒音送風機と防音構造により、パッケージ型集じん機としては画期的な低騒音を実現しました。 従来機種に比べて設置床面積が25%小さくなったコンパクトタイプです。 吸込口は左右どちらへも取り付け可能です。設置場所や方法が自由に選べます。用途切削、研削、研磨、孔あけ、サンダ、バフ、サンドブラスト、粉体処理など、工作機械、産業機械、専用機、粉体処理装置、窯業装置など材質ろ布:ポリエステル、主要部:低炭素鋼電源(V)三相200
ミストレーサ用アダプタ
SDG株式会社¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷アフターフィルタの取り付けにご使用下さい。付属品蝶ナットM8×1個、シールワッシャM8×1個、ボルト六角(M8×220)×1本適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
ミストレーサ用高性能アフターフィルタ
SDG株式会社¥49,980税込¥54,9781個5日以内出荷油性ミストや、油煙が発生する場合にご使用下さい。付属品ドレンチューブ(2.5m)×1本、ホースバンド(ドレンチューブ用)×1個、蝶ナットM5×4個、パッキン×1枚適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
ミストレーサ用汎用アフターフィルタ
SDG株式会社¥49,980税込¥54,9781個15日以内出荷ミストが多い場合や油性の場合にご使用下さい。付属品ドレンチューブ(2.5m)×1本、ホースバンド(ドレンチューブ用)×1個、蝶ナットM5×4個、パッキン×1枚適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
ミストレーサ用インナーフィルタ
SDG株式会社¥22,980税込¥25,2781個15日以内出荷アフターフィルタの内部にセットすることでアフターフィルタの寿命を延ばします。適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E