7,006件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワフル除湿器 PROMOTE(プロモート)

    パワフル除湿器

    PROMOTE(プロモート)
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    簡単で使いやすいデジタル表示の操作パネル。ドレンタンクまたはホース排水の選択が可能。除湿能力53L/日 (60HZ地区空気温度30℃相対湿度80%の条件)。
    用途※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。付属品排水用ホース1m 1本材質キャビネット:鋼板質量(kg)37電源(V)単相100タンク容量(L)7電源コード(m)3アース付き消費電力(W)(50/60Hz)710/880除湿能力(L/日)(50/60Hz)45/53除湿面積(鉄筋):60畳寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)695×365×396
  • サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】。スパイラル気流でパワフル送風!。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
    付属品リモコン、ACアダプター質量(g)1300定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23風量切替:8段階適合床面積(目安)28畳モード送風モード:連続羽根寸法(cm)15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294入タイマー4/6/8時間角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
  • エアコン日よけ ワイド TU 910 Richell(リッチェル)

    エアコン日よけ ワイド TU 910

    Richell(リッチェル)(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    本体は2層構造になっており、表層が耐候性に優れたASA樹脂、裏層が衝撃性に優れたABS樹脂で構成されています。 これにより軽量でありながら、10年近い耐久性を誇ります。
    付属品固定ベルト材質ASA樹脂、ポリプロピレン寸法(mm)910×400×65
  • コードレスファン HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスファン

    HiKOKI(ハイコーキ)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    パワフルな風×静音 力強い風が長く続く涼空間。 330mmの大型ファンで広い現場 7枚羽根により静かでなめらかな風当たり 電池2個挿しで長時間運転(強モードで最大9.5時間) 自動首振り機能付き 掃除がしやすいツールレスファンガード ACアダプタを本体収納可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    羽根枚数7風速(m/min)強:240/中:190/弱:140/微弱:100スイッチ風速切替:4段階タイマー設定1時間/2時間/4時間AC電源アダプタ(V)100、50/60Hz共用 出力12寸法(mm)機体:430×252×595質量(kg)3.7使用電池リチウムイオン電池14.4/18V、マルチボルト蓄電池羽根(Φmm)300電源(V)14.4/18風量調整強/中/弱/微弱
  • CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) AC CAT(Caterpillar)

    CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) AC

    CAT(Caterpillar)
    24,720税込27,192
    1個
    翌々日出荷
    キャタピラーのサーキュレーターは、強いトルネード気流で遠くまで風を運びます。 背面の吸引口から風を吸い込み、筒状のダクトで空気の密度を高め、独自のカバーで生み出された竜巻状の風によって、周りの空気を巻き込みながら、広がらずに遠くまで風を送ることができます。 金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。 遠くまで風を運ぶトルネード気流。 塵やゴミの侵入を防ぐ全閉式モーター。 耐久性の高いアルミ羽。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる畳数目安36畳。 コードをしまえるリール付き。
    高さ(mm)550質量(g)7600奥行(mm)280電流(A)1.0/1.2消費電力(W)108/140幅(cm)500長さ(cm)280羽根枚数3モーターACモーター・全閉型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×550風量(m3/min)82-100(50Hz)、84-113(60Hz)騒音値(dB)68機能左右首振り機能:なし保証期間モーター:3年、本体:1年高さ(cm)550コード長さ(cm)200モーター回転数(min-1[r.p.m])1020-1320(50Hz)、1100-1450(60Hz)設置方式床置き・壁掛け材質(羽根)アルミニウムアズワン品番65-2476-77色(羽根)ブラック
  • 業務用スズメバチ捕獲器 SHIMADA

    業務用スズメバチ捕獲器

    SHIMADA(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(2個)
    当日出荷
    吊るすだけの簡単設置/薬剤不使用で安心安全/そのまま破棄する使い捨てタイプ/強力誘引液で溺れさせて退治/
    用途不快害虫の駆除に質量(g)345本体寸法(mm)幅117×高さ148×115対象害虫スズメバチ類・アシナガバチ類・ハエ・ガ・コガネムシなど ※ミツバチは誘引されません設置場所直射日光の当たらない場所/地面より1~3Mくらいの場所/ハチを見かける・去年ハチを見かけた場所/山林、造園作業、農作業、ガーデニング用の柵などアズワン品番65-1226-85使用期間約30日利用場所屋外
  • 汗取りロングリストバンド 三重化学工業

    汗取りロングリストバンド

    三重化学工業(9件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    優れた吸汗性(高級綿パイルで汗を素早くタップリ吸収)ソフトな装着感(特殊編み機で編み上げたソフトな裏面綴り仕上げ)綿100%素材による抜群の吸汗性。繰り返しの洗濯にも対応。高耐久仕上げ。
    材質綿、スパン糸、ゴム糸幅(mm)90質量(g)約40全長(cm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • クールスイファンSS用標準排気ダクト スイデン

    クールスイファンSS用標準排気ダクト

    スイデン
    6,990税込7,689
    1本
    当日出荷
  • ねずみがいやがる袋 イカリ消毒

    ねずみがいやがる袋

    イカリ消毒
    1,298税込1,428
    1個(10袋)
    当日出荷
    ハーブの香りを使用したネズミ忌避剤。天井裏、床下、侵入口などに設置するだけでネズミの侵入を防ぎます。効果は約1ヶ月持続します。 天然香料及び食品添加物を使用していますので安全性が高く安心してお使いいただけます。
    用途ねずみの駆除に。種別忌避剤有効成分天然ハッカ油
  • 熱中対策キット(スケルトンバッグ) ブレイン

    熱中対策キット(スケルトンバッグ)

    ブレイン
    4,198税込4,618
    1セット
    当日出荷
    今までになかった熱中対策キット。軽量・コンパクトで常備・持ち運びが便利!。収納ポーチは中身が見える透明タイプ。名刺大のカードが入る透明ポケット付き。熱中予防はもちろんのこと、緊急時にも役立つグッズを揃えました。熱中対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用としてご活用ください。熱中症予防カードは気温が表示されるカード型温度計です。クールタオルは水に浸けるだけでひんやりします。コップにもなるカラビナボトルに入っています。密閉はできませんのでご注意ください。瞬間冷却パックは叩くだけで急激に冷たくなる保冷パックです。
    用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ポーチ×1、保存水500ml×1、カラダよろこぶ水分補給ORウォーター500ml×1、カラビナボトル入クールタオル×1、-3℃冷ひやネックタオル(約56×20cm)×2、熱中症予防カード×1、赤穂あらなみ塩約360粒入(フリスクケース)×1、瞬間冷却パック×3寸法(横×高さ+マチ)(mm)【ポーチ】約225×140+140(持ち手含まず)
  • 防災士 熱中症対策アドバイザー監修 熱中対策セット 19点 YAMAZEN(山善)

    防災士 熱中症対策アドバイザー監修 熱中対策セット 19点

    YAMAZEN(山善)
    3,398税込3,738
    1セット
    当日出荷
    猛暑時の応急対応に備える必要最低限のアイテムを集めました。【使用方法】。◇ブルーシート:介助の際、下に敷きます。◇速攻冷却パック:首、わきの下、足の太ももの付け根など大きな血管が通っている場所を冷やしましょう(一度に6個使用すると効果的です)。◇ボディタオル:水を含ませて冷やしたり冷却材を包んだり体を拭くなど様々な用途に使えます。◇霧吹きボトル・うちわ:ボトルに水を入れて顔や体に吹きかけます。うちわで扇ぎ、気化熱による冷却効果で体の表面を冷やすことができます
    用途猛暑時の応急対応に。 オフィス 事務所 イベント 保育園 学校 法人 会社 熱中症対策マニュアル 冷却 応急処置 熱中症対策グッズ 工事現場 農作業 子供 大人 瞬間冷却 冷却タオル 応急手当用品 初期対応セット内容ショルダーバッグ、アイスパック×12個、ブルーシート(75×200cm)、霧吹きボトル(200ml)、折りたたみうちわ、ボディタオル(34×80cm)、熱中対策マニュアル、緊急連絡先カード材質ショルダーバッグ:ポリエステル(PVCコーティング)、PET、アルミ蒸着フィルム、PP質量(kg)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×16.5×17
  • 扇風機カバー Mサイズ 羽根径30~35cm対応 指入れ防止 オーム電機

    扇風機カバー Mサイズ 羽根径30~35cm対応 指入れ防止

    オーム電機
    239税込263
    1個
    欠品中
    扇風機にホコリが付きにくくなり、お手入れがしやすくなります。 お子様の扇風機への手の侵入を防ぎます。 扇風機から送られる風が分散されるので、風の当たりがやわらかくなります
    材質ポリエステル羽根寸法(cm)30~35
  • アイスノン 冷んやり氷スプレー アイスノン

    アイスノン 冷んやり氷スプレー

    アイスノン
    599税込659
    1個(134mL)
    翌々日出荷
  • 虫よけバリアクルマ用 フマキラー

    虫よけバリアクルマ用

    フマキラー
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷
    サンバイザーにはさむだけ。虫の侵入を防いで*車内を快適に。車用芳香剤の香りを邪魔しない無香料。*完全に防ぐものではありません。使用環境により異なります。※この商品はハンガーディスプレイのみでの出荷となります。
  • クールリフレロング SARAYA(サラヤ)

    クールリフレロング

    SARAYA(サラヤ)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    首かけできるタオル判60cm で、服の内側にしまえて快適に作業ができます。清涼成分配合で爽快感があり、リフレッシュします。
    用途作業後の汗やニオイもしっかりふき取るヒンヤリ快適クールシート。1枚で全身に使えます。シートサイズ(mm)150×600香り無香料
  • 業務用レイシス忌避テープ 萩原工業

    業務用レイシス忌避テープ

    萩原工業
    6,298税込6,928
    1巻
    当日出荷
    特許出願中の「ゼロ次放出」技術を使用し、最初から最後まで抜群の効果を発揮します。
    用途工場・店舗のドアや調理場・厨房機器、配電盤など、害虫の発生源や侵入を防ぎたい場所に幅(mm)30長さ(m)10
  • 熱中対策 シャツクール モンスタークール 小林製薬

    熱中対策 シャツクール モンスタークール

    小林製薬
    989税込1,088
    1個(280mL)
    当日出荷
    約6%メントール配合、最大冷感、冷感刺激、※メーカーシャツクールシリーズの中で最大量の冷感成分を配合 消臭、除菌 通勤・通学前に使用すると、満員電車や移動中、涼しく快適に過ごせます 衣類にシュッとスプレーするだけで、冷感成分(l-メントール)が汗をかくとひんやり気持ちいい冷感 衣類についた汗のにおいを消臭 衣類についた菌を除菌 爽やかなミントの香り たっぷり使える大容量280ml
    種類冷却スプレー香りミントの香り
  • GCネッククーラー28 グリーンクロス

    GCネッククーラー28

    グリーンクロス
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    本製品は28℃以下で自然凍結致します。 中身のPCM素材(アメリカ航空宇宙局NASAが温度変化から守るために開発した新素材)が固まった状態でご使用いただくと約28℃の清涼感を感じます。 結露せず快適にご使用頂けます。 適度な冷却が持続するので、冷えすぎる事がありません。 中身が液体になった場合は、冷蔵庫や冷水など約28℃以下の環境で冷やし固めてください。 冷蔵庫で約20分、冷凍庫で約5分、冷水で約15分で冷やし固める事ができます。 本製品は繰り返し使用できます。 電気不要なので経済的です。
    用途体を冷やして涼しく衛生的に、熱中症対策に、アイシング・解熱やスポーツ観戦・レジャー・アウトドア・屋外イベント・キャンプなどに太さ(mm)直径20
  • エアウォッシュフィルター(3枚入) エスティジェイ

    エアウォッシュフィルター(3枚入)

    エスティジェイ
    4,429税込4,872
    1袋(3枚)
    当日出荷
    取り付けるだけで工場の空気をきれいに!。扇風機を回すだけで工場に浮遊するオイルミストや粉塵を効率的にキャッチし、空気を清浄化する効果があります。汚れやすい工場扇の羽根の清掃等、定期的なメンテナンスが不要になります。フィルター繊維に消臭剤を添着させることにより、工場内の機械油や切削油の腐敗臭を吸着して取り除く効果があります。フィルターには炎の燃え広がらない安心の難燃性素材を採用しており、工場内のあらゆる現場で使用できます。オイルミストや粉塵を効果的にキャッチしつつ圧力損失の少ない独自フィルターを採用することで工場扇の通風量を確保します。フィルターを取り付けても平均7%しか風量が落ちません。ゴムを伸ばしてワンタッチ取付。
    材質難燃性ポリエステル(フィルター)、天然ゴム(ゴム)
  • 使い捨てプレフィルター シャープ

    使い捨てプレフィルター

    シャープ(2件のレビュー)
    849税込934
    1セット(6枚)
    当日出荷
    簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
    適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
  • 扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    5,680税込6,248
    1台
    当日出荷
    羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。 お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
    用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。質量(kg)2.9消費電力(W)46/48(50/60Hz)コード長さ(m)1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870タイマー時間最大3(つまみ式)操作方法押しボタンスイッチ式左右首振上下角度調整切タイマー上下伸縮
  • DCモーター ホット&クールファン YAMAZEN(山善)

    DCモーター ホット&クールファン

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。
    用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
  • スポットエアコン ドレン排出タイプ TRUSCO

    スポットエアコン ドレン排出タイプ

    TRUSCO
    87,580税込96,338
    1台
    翌日出荷
    冷房能力が高い強冷却タイプのスポットエアコンです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉式モーターを採用。トラスコのスポットエアコンはプロ仕様!。運転モードは弱冷・強冷の2パターンかたら選べます。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。首振り機能付きで広範囲での送風が可能です。ドレン水は7Lタンクに貯水し定期的に捨てて頂くか、ドレンホースを接続し、排水口へ直接排水可能です。
    用途製造現場でのスポット冷房に。付属品冷風ダクト 1本、冷風ダクト用エルボ 1個、排熱ダクト 1本トラスコ品番716-5928タイプ1口タイプ・首振りあり電源(V)三相200タンク容量(L)7口数1電源コード(m)なし機能首振り本体寸法(mm)奥行460本体寸法(mm)高さ850保証期間1年本体寸法(mm)幅410消費電力(kW)(50/60Hz)1.08 / 1.49冷房能力(kW)(50Hz)3.0 / (60Hz)3.4
  • スキンベープミスト フマキラー

    スキンベープミスト

    フマキラー
    529税込582
    1個(70mL)
    当日出荷
    虫よけ成分を10%配合、効きめ長持ち。潤水成分ヒアルロン酸Naを配合。舞い散りが少なく使いやすい。マダニにも効く。
    医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名スキンベープB3
  • フマキラーコウモリバリア フマキラー

    フマキラーコウモリバリア

    フマキラー(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(450mL)
    当日出荷
    有効成分:Lーメントール。コウモリの嫌がる冷感刺激。最大24時間*、軒下などにコウモリを寄せつけない。すき間や戸袋などから追い出しも可能。除菌成分配合。すき間にも処理しやすいロングノズル。*使用方法通り処理した場合。持続時間は材質、使用環境により異なります。
  • パワフル冷風扇 PROMOTE(プロモート)

    パワフル冷風扇

    PROMOTE(プロモート)
    73,980税込81,378
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    スポットクーラーの1口タイプと比較して消費電力を84%削減します。少ない電力で熱中症対策ができる。(PCAF-80と比較)風量は3段階調整でき、オートスイング機能で広範囲に送風します。スポットクーラーに比べ大幅に電気代を節約できます。コンプレッサーを使用しないため、スポットクーラーのように排熱はでません。気化熱により吹き出し口から外気温より約-5℃の冷風が出ます。フロン類を使用しないため、フロン排出規制法に該当しません。取付工事の必要がないので設置工賃がかかりません。スポットクーラーから切り替えればデマンド値を下げ、年間基本料金の節約になります。冷却エレメントのオート乾燥機能付ですのでエレメントのカビの発生を防止します。
    用途熱中症対策と節電・省エネ対策として様々な場所に提案いたします。自動車整備工場・生産工場・物流倉庫・スポーツ施設・ショッピングモール・建設現場などに。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100給水方式タンク貯水式(自動給水可能)風量調整3風向上下手動・左右オートスイング
  • 天然除虫菊配合 天然虫よけ香30巻 児玉兄弟商会

    天然除虫菊配合 天然虫よけ香30巻

    児玉兄弟商会
    899税込989
    1個
    当日出荷
    安心安全! 天然の除虫菊エキスを主成分とした虫よけ線香です。 天然成分のみを原料としておりますので、安心・安全です。 昔ながらの虫よけ線香で、無着色・無香料です。 線香色は原料そのままの色です。
    用途虫よけに。成分除虫菊抽出粕粉末、タブ粉、バレイショ澱粉、木粉、ソルビン酸寸法(mm)128×123×74質量(g)470有効成分ピレトリン(天然除虫菊エキス)適合害虫利用場所屋内外
  • おすだけノーマット スプレータイプ ボタニカル アース製薬

    おすだけノーマット スプレータイプ ボタニカル

    アース製薬
    999税込1,099
    1本(41.7mL)
    当日出荷
    Wの駆除で効く!薬剤がお部屋中に素早く広がり、 駆除1. 空間に浮遊する薬剤で、飛んでいる蚊に効く! 駆除2. 天井、壁、床に付着後、空間に再浮遊した薬剤で、天井、壁、床付近の蚊も逃さず、効く!1回スプレーするだけで薬剤がお部屋に広がり、12時間蚊を駆除します。(ハエは噴射直後のみ駆除します。) 1回のスプレーで必要量の薬剤が噴射されます。使用後もその場所に置いておく必要がないので、1本で家中使えます。 電気も電池も火も使わないので、お子様のいるご家庭でも安心して使えます。
    香りBOTANICAL適合害虫ハエ・蚊成分イソプロパノール、LPG、香料種別スプレー容量1本区分防除用医薬部外品シリーズおすだけノーマット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×36使用の目安1日1プッシュ有効成分トランスフルトリン1.68g/本有効期間約12時間使用場所4.5畳~8畳の部屋利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アース殺虫エアゾールFJ1(g)
  • アイスノン 爆冷スプレー せっけんの香り 白元アース

    アイスノン 爆冷スプレー せっけんの香り

    白元アース
    549税込604
    1個(95mL)
    当日出荷
    服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。せっけんの香り。
    種類冷却スプレー
  • GTミストdeクールシャワー スタンドタイプ 後藤

    GTミストdeクールシャワー スタンドタイプ

    後藤(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    熱中症対策に効果的なミストの気化熱効果が人気 1時間あたり約1.5円の節水タイプ 設置、撤去がとてもカンタンで超軽量 猛暑の中でもミストが体にあたるとひんやりと涼しく感じ、体感温度が下がります。 熱中症対策としても有効なミストシャワーをどこでも手軽に使用できる自立型のミストスタンドです。 5つの噴霧口からしっかりとミスト放出できる構造ですが、ミストの粒子を5μmという細かな仕様にしているので、水道代金も1時間あたり約1.5円程度と節水も実現(毎分約240ml使用)。 高さは約94~114cmと約160~180cmの設置が可能で、噴霧口パイプも方向を自由に回転させることができます。 お庭での使用はもちろん、学校や幼稚園、店舗などの入り口付近などへの設置にもオススメです。
    セット内容噴霧口パイプ×1、支柱×1、支柱(三脚付)×1、止水コック付プラグ×1、ホース用コネクター×1、コネクターA×1材質アルミ、スチール、ABS樹脂、真鍮、天然ゴム質量(kg)約1.5幅(cm)噴霧口パイプ:約67高さ(cm)1段使用時/約94~114、2段使用時/約160~180適合ホース内径(Φmm)12~15設置寸法(mm)三脚間隔約630
  • ゴキブリキャップEB タニサケ

    ゴキブリキャップEB

    タニサケ(2件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1パック(15個)
    当日出荷
    タマネギを誘引剤、ホウ酸を殺虫成分としたゴキブリ殺虫剤。
    アズワン品番65-0379-42利用場所屋内医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ホコリとりフィルター空気清浄器用 東洋アルミエコープロダクツ

    ホコリとりフィルター空気清浄器用

    東洋アルミエコープロダクツ(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    後方排気型の空気清浄器の内部に入る汚れを防止します
    使用場所換気扇まわり
  • 14.4V/18V コードレスファン(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)

    14.4V/18V コードレスファン(本体のみ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(7件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1台
    当日出荷
    小形×軽量0.9kg(蓄電池除く)「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在! ボトムハンドルや壁掛けフックを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げたり、壁に掛けて使用できます。※落下防止のため、ストラップホールにひもなどを通して固定してください。 連続使用時間約21時間(弱モード)※蓄電池BSL1850形(18V・5.0Ah) 使用で満充電時の場合。 角度調整が可能。上60°・下30°の範囲を約15°刻みで角度を調整できます。 100V電源が使用可能。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    付属品ACアダプタ質量(kg)0.9(蓄電池除く)スイッチ風速切替/2段階(強モード/弱モード)出力(ACアダプタ)12V、1.0A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)252×256×199(蓄電池除く)入力(ACアダプタ)100V、50/60Hz共用バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強モード:190、弱モード:120バッテリー電圧(V)14.4/18アズワン品番65-0294-41左右首振上下角度調整
  • ホームタンク専用灯油水抜剤 古河薬品工業

    ホームタンク専用灯油水抜剤

    古河薬品工業(56件のレビュー)
    289税込318
    1本(200mL)ほか
    当日出荷
    灯油ホームタンクに溜まった水分を取り除いてトラブル防止! ホームタンク内の水分を特殊溶剤の力により灯油中に溶解させて燃焼するので、点火不良・燃焼不良・タンク内のサビ・水分凍結による目詰まり等の様々な燃焼器具のトラブルを未然に防ぎ、長持ちさせます。
    用途灯油を燃料とする燃焼器具の屋外・屋内ホームタンク、地下タンク。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型サーキュレーター 100畳 アイリスオーヤマ

    大型サーキュレーター 100畳

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    【大風量】【100畳対応】【上下角度調整】 アイリス史上最大羽根径、適応畳数100畳のパワフルフロアサーキュレーターです。 コンパクトながら広い範囲に風を送って、あらゆる場所での空気循環、換気をサポートします。 作業現場やオフィス、大きい会議室、教室、体育館など、業務用としてもパワフル送風。 こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 強の風力は到達距離39m!まっすぐ風を送るので一般的なファンや工業扇に比べて素早く空気循環、換気ができます。 正面90°~背面約140°まで6段階の調節が可能です。手動で上下の角度調節ができます。 離れた場所からでも操作できるリモコン付きです ◆オールシーズン使える 空調と併用して冷気・暖気を効率的に循環し節電にも。
    ブラック質量(g)5000定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8ハネ径(cm)38.5羽根枚数6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)564×342×595消費電力(W)(50/60Hz)72/82風量調整3段階材質(羽根)ABS首振り上下手動適用畳数100畳上下角度調整あり(手動:正面約90~背面約140°)
  • 純正 交換用ロングライフフィルター ダイキン工業

    純正 交換用ロングライフフィルター

    ダイキン工業(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1枚
    当日出荷
    標準パネル用。水洗い可能。繰り返し使用が出来ます。
    仕様【使用ろ材】防カビ、防菌樹脂ネット、【平均効率】60%(質量法)、【最終圧損】4.9Pa適合機種【ガスヒートポンプ/エアコン】FGXFP28~160EA、FGXFP28~160NA、【スカイエア】FHCP40~160FC、FHCP63・80FD、【ビス用マルチ】FXYFA28~160AA、FXYFA28~160NAA、FXYFP28~160EB、FXYFP28~160NB質量(kg)製品:0.3耐用時間(時間)5000(塵埃濃度0.15mg/m3)RoHS指令(10物質対応)対応初期圧損(Pa)4.9
  • 熱中症対策 ポータブルスポットクーラー カンゲキくん3 YAMAZEN(山善)

    熱中症対策 ポータブルスポットクーラー カンゲキくん3

    YAMAZEN(山善)
    52,900税込58,190
    1台
    当日出荷
    猛暑・酷暑・激暑の熱中症対策。持ち運んでどこでもひえひえっ!。100V専用。屋内仕様。50/60Hz兼用。据付工事不要。風量調節4段階。風向調節上下・手動。安全装置ドレン満水検知。
    用途工場作業、ガレージ、DIY・現場作業、レジャーでの部分冷房種別床置き寸法(mm)排熱用ダクト:500~1500、冷風用ダクト:400~580質量(kg)11.8定格電圧(V)100首振なしホース長さ(m)ドレンホース:3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×578×243(ダクト除く)冷房能力(50/60Hz)(kW)0.41本体寸法(mm)奥行578本体寸法(mm)高さ243使用環境温度(℃)15~40風量調整4段階ドレンタンク容量(L)0.3本体寸法(mm)幅233送風口数1口冷媒R-134a冷媒封入量(g)120排熱ダクト有無あり
  • 業務用ハニカム防虫ファンAC アース製薬

    業務用ハニカム防虫ファンAC

    アース製薬
    8,000税込8,800
    1個ほか
    当日出荷
    害虫の駆除と侵入防止。食品・薬品工場、ホテルや飲食店などの害虫侵入防止、衛生対策としてご使用ください。(1)通気性の良いハニカム構造。(2)1日24時間の使用で約60日有効なので経済的。(3)高い安全性の殺虫成分。不快害虫用殺虫剤。・大型ハニカム式薬剤カートリッジ。【適用害虫】ユスリカ、チョウバエ、羽アリ
    用途不快害虫用殺虫剤成分【有効成分】ピレスロイド系殺虫剤(トランスフルトリン)シリーズEARTH PROFESSIONAL適合害虫ユスリカ、チョウバエ、羽アリ使用場所工場の前室、トイレ、通路、倉庫の中、飲食店、厨房、ホテル入り口やフロントまわりなど
  • スポットクーラーエルボ 広電(KODEN)

    スポットクーラーエルボ

    広電(KODEN)
    2,698税込2,968
    1台
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイスノン 頭を冷やすスプレーGOLD アイスノン

    アイスノン 頭を冷やすスプレーGOLD

    アイスノン
    599税込659
    1個(95g)
    当日出荷

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤