絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(215)
- アース製薬(206)
- スイデン(203)
- アイリスオーヤマ(184)
- TRUSCO(144)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](128)
- エスコ(124)
- ナカトミ(124)
- フマキラー(120)
- サンポット(119)
- 金鳥(KINCHO)(116)
- ダイニチ工業(116)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(91)
- TEKNOS(91)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
22ページ目: 冷暖房・換気設備・忌避剤

洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~18畳
YAMAZEN(山善)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。羽根径:18cm 3枚。風量:5段階。上下左右自動首振り機能。フルリモコン付き。入タイマー:1/2/4h。切タイマー:1/2/4h。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。メモリー機能搭載:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります。箱を開けてすぐに使える。本体にリモコン収納部付き。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。畳数目安:18畳まで用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。換気 送風 上下左右首振り 首ふり 18cm羽根 小型 コンパクト質量(kg)2.2色ホワイト消費電力(W)32/35(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×21.5×33.51時間あたりの電気代目安(円)1.0 / 1.1 (50/60Hz)
クリップ扇風機
おおたけ¥3,398税込¥3,7381台5日以内出荷コンセントがあればどこでも使用できるクリップタイプ。色ホワイト羽根枚数3枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×225×405消費電力(W)(50/60Hz)19/17風量2段階切替羽根寸法(cm)Φ191時間あたりの電気代目安(円)約0.6/0.6
ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール
MAGICOOL¥2,698税込¥2,9681セット(2個)当日出荷★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!用途夏の暑さ対策に材質生地:ポリエステル、内容物:特殊吸水ポリマー、ハトメ:真鍮、ネックストラップ:ゴム・真鍮種類ネッククーラー稼働時間(時間)20
ラウンドミニデスクファン 首振り機能付き
ライフオンプロダクツ¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から10日以内出荷左右自動首振り機能付き!充電式なので設置場所も自由!前ガードが取り外せるのでお掃除も楽々セット内容本体、USBコード(Type-C)、取扱説明書(保証書付)材質本体/ABS、羽根/PP消費電力(W)8.5電源DC5V 1.7A羽根枚数5電源コード(m)USBコード 約0.8(Type-C)バッテリーリチウムイオン電池3.7V 1800mAh風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)4.5風向左右合計 約60°(自動)、上向き 約30°(手動)ハネ径(mm)約88首振りあり使用時間(時間)満充電時の合計:約3(強)~9.5(弱)、2.5(強)~5(弱)首振り時
粘着プロ ハエとり ハウス型 3枚入
小久保工業所¥159税込¥1751個当日出荷特殊な誘引性粘着シートでコバエも捕らえる。天井などからヒモで吊るしたり、壁・柱などに貼り付けられます。台所・玄関・ゴミ箱まわりなどに。成分粘着液/ポリブデン材質台紙・はくり紙/紙寸法(mm)69×44×182適合害虫ハエ利用場所台所・玄関・ゴミ箱まわり
75cmビッグファン
ナカトミ(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しております。上下方向の角度調節が可能です。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。全閉式モーターを採用しています。用途工場、倉庫などの換気や循環に。質量(kg)30材質(本体)スチール電源(V)単相100羽根枚数3枚風量(m3/min)341/365電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)228/324本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×360×980風量調整2段階材質(羽根)アルミ首振りなし羽根径(Φmm)750
お出かけのお守りオニヤンマ
Montagna¥999税込¥1,0991個当日出荷実物サイズのオニヤンマが虫を寄せつけない!虫が忌避する警戒色で虫を寄せつけず、安全ピンで衣服や帽子に取り付けたりストラップで吊るせるので、キャンプや登山におすすめです。その他、釣りやガーデニングなど多用途なシーンに使えて便利。オニヤンマを持って出かけよう♪材質PVC・鉄色トンボ柄取付安全ピン、ストラップ本体質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×105×25利用場所屋外
ハチノックS
レインボー薬品¥1,398税込¥1,5381本(100mL)当日出荷林野作業・遠足・ハイキング・野外活動に携帯しやすい、少量タイプのハチ駆除剤です。 使用が簡単なエアゾールタイプです。 特にハチ類に対して著効のピレスロイド系薬剤なので、薬剤に触れたハチを直ちに駆除します。 人体に対して安全性の高いピレスロイドを配合しています。 ハチノックL、ハチノックVとは異なり、広角状にスプレーできます。用途ハチ用殺虫剤有効成分d・d-T80プラレトリン適合害虫アシナガバチなど剤形液体エアゾール利用場所屋外
ドラデスパワーまとめて一掃
フマキラー¥599税込¥6591個(10g×6包)当日出荷ネズミの大好物で強力誘引&巣ごと退治。 独自処方で強力誘引&巣に持ち帰りやすい特殊な袋形状で、ネズミを群れごと退治します。 ネズミが好む独自処方で強力誘引。 ネズミの好物である3種の誘引成分と、食べ続けたくなる3種のおいしい成分を配合。しっかり食べさせ続けて強力に退治します。 巣に持ち帰りやすい特殊形状(特許取得済)で群れごと退治。 自在に折れ曲がり、狭い巣穴にも持ち帰りやすい特殊な袋形状。仲間のネズミと分け合って食べることで群れ全体を駆除できます。 じわじわ効いて警戒させない。 3~4日食べ続けた後に効果を発揮する有効成分を配合。食べたネズミがすぐに死なないため、仲間のネズミに警戒されません。 設置したい場所にそのまま置ける。 袋ごと設置するだけなので、薬剤に直接触れる心配がありません。(耐水紙使用)適合ネズミ種別殺鼠剤入数6包入
BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cm2連モデル
タイムリー¥1,290税込¥1,4191個当日出荷便利な80mmファンを2基つないだステレオタイプ(2ch)のUSBファンです。 1つのUSBコネクタで2つのUSBファンを回せます。 省スペースで機器を違う角度から同時に冷却したい場合に便利です。質量(g)224外形寸法(mm)80×80×25電流(A)0.30 x 2電圧(V)5回転数(min-1[r.p.m])2700騒音値(dB)27 / 1 FANケーブル長(cm)USB:約70軸受種類1ボールベアリング最大風量(CFM)34/ 1 FAN商品タイプ扇風機
冷感タオル
富士手袋工業(天牛)¥629税込¥6921枚当日出荷気化熱を効率的に発生させる冷感特殊生地につき、水分が含まれていれば何度でも振って冷感効果。 洗濯機の使用OK。給水して持ち運び便利なパッケージ入り。材質吸水速乾性ポリエステル幅(cm)31長さ(cm)100
スポイト業務タイプ用
ダイニチ工業(9件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷適合機種FM-104F, FM-105F, FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-194F, FM-194N, FM-195F, FM-195N, FM-196F, FM-196N, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-104F, KDM-105F, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D
空気清浄機
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。トラスコ品番471-4512寸法(mm)683×264×1000コード長さ(m)2PM2.5対応○脱臭機能○タイマー機能○
シロアリジェットプロ
フマキラー(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(450mL)当日出荷シロアリ・アリ・キクイムシ・ダンゴムシなどの駆除に。狭い空間に潜んだシロアリまで届く、常温蒸散性の「エムペトリン」。プロも使っている「トラロメトリン」がスピード殺虫&長期予防。木材防腐剤「シプロコナゾール」配合。大切な家を守ります。逆さ使用OK。「床下換気口用すき間ノズル」付。適合害虫シロアリ・アリ・キクイムシ・ダンゴムシなど利用場所屋外
ナチュラス 天然由来成分のコバエよけ ゴミ箱用
アース製薬¥649税込¥7141個翌日出荷ゴミ箱のフタに貼るだけで コバエを殺虫・忌避。ゴミ箱の中のコバエを殺虫し、ゴミ箱の中へのコバエの侵入を防ぎます。 抗菌&防カビ効果の高い天然由来成分(ワサビ由来成分)配合で、生ゴミの嫌なニオイの発生を防ぎます。 さわやかな香りでゴミ箱の中の嫌なニオイをしっかり消臭します。 効果は約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります) 【品名】芳香・消臭剤
獣害LED アニマルパンチ
ミツギロン(17件のレビュー)¥2,290税込¥2,5191個当日出荷暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。用途防獣対策予防に。幅(mm)80奥行(mm)80高さ(mm)141.5質量(g)140トラスコ品番448-7541材質/仕上ABS、PC電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)連続点灯時間150時間(満充電時)
ネックファン 羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト
NAKAGAMI(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷首にかけて両手を自由に使える扇風機。ポケットにも収納できるコンパクトサイズ。首への負担が少ない軽量約180g。くるくる巻いて長さを調節可能。風量は3段階で調節可能。髪を巻き込まない安全な羽根なしタイプ。丸めて収納できる付属ケースはカラビナ付きなのでカバン等に付けて持ち運べます用途首掛け扇風機 ネックファン 羽根無し扇風機 おりたたみ 軽量 コンパクト くるくるネックファン 可愛い USB おしゃれ付属品本体、USBケーブル(Type-C)、収納ポーチ、取扱説明書兼保証書材質ABS、シリコン質量(g)180連続使用時間約1.5-6時間(選んだ風量により異なります)風量3段階切り替え可能(弱・中・強)充電時間約3時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.8×5.9×4.2(収納時)内蔵電池リチウムイオンポリマー電池 1600mAh
扇風機 風量3段階 押しボタン 左右首振り 切タイマー 静音
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷機能を絞ったシンプルで使いやすい押しボタン式リビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向に自動首振り運転、手動で上下方向に角度調整が可能。【切タイマー運転】最大3時間まで設定可能。ダイヤル式の簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 リビングファン サーキュレーター おしゃれ シンプル 省エネ エコ仕様左右自動首振り質量(kg)3色ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数5枚 (直径30cm)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)31/35風量3段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67-861時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円切タイマー3時間
サーキュレーター(サイレントファン)
J&S¥10,780~税込¥11,858~1台翌々日出荷床置きでも壁掛けでも使用できるサーキュレーターです。軽くて持ち運びも楽々です。周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量調整強・中・弱
除菌もできる 虫よけヒバのスプレー
ニーズ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷シュッ!とするだけで虫をシャットアウトする100%天然由来成分の虫よけ&除菌スプレーです。 玄関や下駄箱、キッチンなど様々な場所で使えます。 天然由来成分のヒバ油を使用、心地の良い自然の香りです。 安心の日本製仕様●寸法:幅6.3cm×高さ23.8cm●容量:500ml●成分:ヒバ油・除虫菊エキス・界面活性剤・防腐剤・エタノール・除菌剤・水●原産:日本アズワン品番67-8969-16
カダンお庭の虫キラーダブルジェット 450ml
フマキラー(2件のレビュー)¥979税込¥1,0771本(450mL)当日出荷200種以上の虫に効く!。予防効果がパワーアップ!クモ、アリ、ムカデ、ダンゴムシの住みつきを3ヵ月予防できます。(雨がかからない条件で使用方法通り処理した場合)。はう虫も飛ぶ虫も超速効退治!。クモやアリ、ムカデなどのはう虫から、ガやカメムシなどの飛ぶ虫まで200種以上※の害虫に効果を発揮。超速効殺虫成分の働きで、お庭のイヤな虫をすばやく退治します。庭木や花壇の近くでも使える!。舞い散りが葉についても薬害が出にくい処方のため、庭木や花壇の近くでも安心して使えます。有効成分ピレスロイド(イミプロトリン、ビフェントリン)適合害虫クモ、アリ、ガ、ムカデ、ダンゴムシ、カメムシ、ケムシ、ユスリカ、タカラダニ、バッタ、ゲジ、コバエ、ハチ、ヤスデ 他剤形液剤
3WAY電源デスクファン
TOPLAND¥3,490税込¥3,8391台当日出荷3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)375(アダプターを除く)消費電力(W)最小1、最大5電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本ハネ径(cm)12羽根枚数7機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6左右首振約80度(自動)切タイマー0.5/1/2時間
ビニール被覆亀甲金網(黒) 910巾×3m
田中金網¥3,698税込¥4,0681本当日出荷隙間を埋めたり、丸めてねずみの通り道を封鎖幅(mm)910長さ(m)3網目(mm)10寸法(mm)0.85(線型)種別侵入防止
エアコン風向調整板(スリットタイプ)
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷仕様これまでのエアーウイングシリーズで対応できなかったライン型吹出口の空調設備に最適!! 軽くて丈夫。エアコンルーバーを傷めません。 吹出口ルーバーにぴったりはまる専用アダプターではめ込むだけ!! 簡単に組み立てられます。取り付けも「ネジ」「穴あけ」等の工事が不要。 本体サイズ…120×500×33mm アダプターサイズ…50×25×127mm ストッパーサイズ…22×22×10mm 材質…ポリプロピレン セット内容…本体×2 アダプター×4 ストッパー×4ホワイト
アースガーデン やさお酢
アース製薬(2件のレビュー)¥699~税込¥769~1袋(850mL)ほか当日出荷から翌々日出荷●人と植物にやさしいお酢 ●内容液は100%食品(※食用ではなく植物の病害虫防除に用いる商品です。) ・しっかり虫・病気に効くオリジナルブレンドのお酢 ●退治+予防 ●お酢のちからで植物元気 ・植物が本来持つ抵抗力(※植物の葉の表皮が厚くなり丈夫になります。)を引き出し、病害虫を予防 ●食べる直前まで使える ●薄めず使える ●野菜・花・果樹・ハーブなど ●アブラムシ・ハダニ・コナジラミ・アザミウマ(予防)・うどんこ病・灰色かび病・葉かび病・黒星病・べと病・さび病 ●あらゆる植物用(※はじめての植物に使用する場合は使用者の責任において事前に薬害の有無を確認してから使用してください。) ※注意:一度病気になった葉の病斑はもとには戻りません。 ●食酢は農薬取締法により安全性が認められた特定防除資材です。 【分類】特定防除資材 【有効成分】酢酸 【使用目的】害虫と病気の防除 【名称】合成酢 【原材料名】酢酸、甘味料(キシリトール)、調味料(アミノ酸)、乳化剤 【酸度】0.25% 【家庭園芸用】用途病気・虫の退治と予防に使える特定防除資材。区分特定防除資材(食酢)種類特定防除資材(食酢)対象害虫アブラムシ、コナジラミ、ハダニ適合作物●野菜:ミニトマト、トマト、なす、いちご、ピーマン、きゅうり、レタス、はくさい、キャベツ、ブロッコリー、シソ、ホウレンソウ、えだまめ、オクラ、にんじん、だいこん、ねぎ、スイカ、かぼちゃなど ●いも類:じゃがいも、さつまいもなど ●果樹:レモン、みかん、ブルーベリー、ラズベリー、りんご、ぶどうなど ●花:バラ、ペチュニア、インパチェンス、チューリップ、パンジー、マリーゴールド、スイセン、クリスマスローズ、アサガオ、キクなど ●ハーブ:バジル、カモミール、ラベンダー、ミント、レモンバーム、オレガノ、タイムなど ●その他に観葉植物、庭木などにも使えます。適合病害虫アブラムシ、ハダニ、コナジラミ、アザミウマ(予防)、うどんこ病、灰色かび病
サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース 【日本製】
ツインバード(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷直進性の高い風で、離れた場所までしっかり送風できるサーキュレーターです。 お部屋の空気を効率よく循環し、冷暖房のムラを軽減します。 風量は強・中・弱の3段階切替。用途や環境に応じて簡単に調整できます。 水平から真上90°まで、5段階の上下角度調節が可能で、床付近から天井まで幅広く送風できます。 コンパクト設計で設置場所を選ばず、省スペースで使用可能。 さらに、カバーや羽根が外しやすく、お手入れがしやすい設計で、清潔に保てます。 日本製ならではの安定した品質で、家庭からオフィスまで安心して使えます。用途サーキュレーターは1年を通してお使いいただけます。 エアコンと併用することで、 夏は冷気を部屋全体へ拡散し、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。 窓開け時の換気補助として使用すれば、空気の流れを作り効率的な換気に役立ちます。 部屋干し時の乾燥促進や、湿気対策にも活躍。 オフィス・倉庫・作業場など、広い空間の空気循環にも適しています。寸法(mm)約280×160×280質量(kg)約1.7色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8モーターACモーター消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19首振角度(°)約90(水平から真上)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250風量調整強/中/弱騒音レベル(dB(A))60以下風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100羽根径(Φmm)約180
猫まわれ右びっくりスプレー
フマキラー(15件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本ほか当日出荷被害場所に向けて置くだけで、赤外線センサーが猫の動きを感知し、自動でスプレーを噴射。猫の聴覚、視覚、触覚を強烈に刺激し、驚かせて追い払います。イヤなニオイがないのでお庭で安心してお使いいただけます。 器具の前を通る際に手を叩くと、音を感知して3分間センサーの感知とスプレーの噴射が止まる一時停止モードを採用しています。 雨に強いので、庭先や花壇など猫が現れるいろいろな場所に設置できます。電池式なので配線も不要。コンセントの有無も問いません。対象動物猫
捕虫器集虫攻撃SKB-001
東京エレクトロン(3件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷丸洗い可能で衛生的です。 電撃殺虫器のような嫌な音がしません。用途害虫の捕獲に有効面積(m2)20トラスコ品番817-3856セット内容捕虫シート3本、木ネジ2本質量(kg)0.8材質(本体)PP樹脂電源(V)100誘虫ランプFL6BL
大型粘着ネズミとりハウス型
SHIMADA(3件のレビュー)¥529税込¥5821パック(2枚組)欠品中大型粘着式ねずみとりハウス型2枚組、ホコリの多い場所でも最適!大きなねずみも捕獲出来ます種別粘着タイプ材質紙・ポリブテン(粘着剤)
フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)本体生地厚さ(mm)0.33長さ(m)5材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工
携帯氷のう エアリーアイス 真空二重構造 保冷
YAMAZEN(山善)¥1,998税込¥2,1981個欠品中手軽に持ち運べるスマート氷のう。魔法瓶のような真空二重構造で冷たさをキープ。首元や脇下・手首などをダイレクトに冷却し効率よく体温を下げる。水を入れてそのまま冷凍庫で凍らせて使える。40度環境で3度以下を15時間以上キープ用途氷のう、アイシングとして。アイシングバッグ 氷嚢 氷のう 冷却 冷感 ひんやり 魔法瓶 スポーツ 熱中症対策 猛暑対策 おでかけ レジャー アウトドア 運動 遊び 夏 花火大会 バーベキュー材質内びん:ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼、本体:シリコーンゴム、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム質量(kg)0.23直径(Φcm)5.3高さ(cm)17.3
マモルーム 虫よけ吊るだけプレート
アース製薬¥798税込¥8781個当日出荷ベランダなどに吊り下げるタイプの虫よけ。いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!3つの薬剤が決め手。速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!雨にぬれても大丈夫。付属品お取替え目安シール成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン香り無臭タイプ対象害虫ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ)
防鼠ブラシ(RR-40ブラシ30cm)
三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)¥419税込¥4611本当日出荷ネズミの種類を問いません。風雨、日光、熱、薬物などに影響されません。折り曲げ・環状・切断しても利用可能です。
コードレス 充電式ミストファン ハリキリくん1
YAMAZEN(山善)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷水道・電源がない場所で使えるコードレスミストファン。電源も給水も完全コードレス。風量切替3段階・ミスト切替2段階。ポンプ・水道直結の2種類の給水方法。バッテリー稼働でどこでも使える。バケツの水がなくなると渇水センサーによって自動的にポンプは停止し、空回りによる故障を防ぐ渇水センサー機能付き。ファンをひっくり返してバケツの中に収納できるため使わない時はコンパクトに保管が出来る。充電式のコードレスなので、ミストが不要な時には、電源のない屋外での扇風機や工場扇としても使用可能用途電源、水道が引けない現場での暑熱対策に。扇風機、サーキュレーター、工場扇として。付属品ファン本体×1、バケツ×1、バッテリー×1、充電アダプター×1、交換用ノズル×4、取扱説明書×1、保証書×1適合ファン可動域:[左右]70、[上下]160(度)質量(kg)5(うちバッテリー750g)容量(L)バケツ:23本体寸法(mm)[バケツの上に置いた状態]400×370×710、[バケツに収納した状態]400×370×335入力充電器:AC100~240(V)(50/60Hz)機能風速切替:3段階バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)DC24充電時間(時間)約3ホース長さ(cm)75噴霧量(L/h)ミスト:[強]5.5、[弱]4.9稼働時間(時間)約5.5~9.5
ネズミ超音波撃退器
DAISHIN(大進)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ねずみの嫌がる超音波を発信し、ねずみの住みにくい環境を作ります。毒エサ等と違い、人、動物には無害で取扱いも簡単です。用途屋内のねずみの撃退に。材質本体:ABS樹脂有効面積(m2)約50坪
除湿機(除湿器)
nedius(スイデン)¥94,980税込¥104,4781台翌々日出荷70L/日の高い除湿性能(周囲温度30℃、相対湿度80%、60HZで運転した時の値です) 除湿面積: 95ⅿ2(58畳)/125ⅿ2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ、目標湿度の条件などにより異なります。用途工場・倉庫・飲食店・ジム・店舗・脱衣所・保管庫・地下室などでご利用できます。仕様運転可能条件:5℃~35℃(90%)質量(kg)40外形寸法(mm)465×505×739電源(V)100タンク容量(L)7電源コード(m)1.5騒音値(dB)61.5電流(A)(50/60Hz)7.6/7.9冷媒R410A冷媒封入量(g)480除湿能力(L/h)(50/60Hz)1.9/2.4除湿面積95m2(58畳)/125m2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ・目標湿度の条件などにより異なります。消費電力(kW)(50/60Hz)0.63/0.79
水につよいチュークリン業務用
イカリ消毒¥399~税込¥439~1個(2枚)ほか当日出荷から翌々日出荷強力粘着・水に強い台紙。水に濡れても柔らかくならない耐水台紙と波系の粘着剤で、設置場所を選ばず強力な捕獲力を持続します。折り曲げて狭い場所にも設置が出来ます。角丸加工で廃棄時にゴミ袋が破れません。業務用波型接着剤でネズミを捕らえます。プロの駆除業者が使用している粘着シート。種別粘着タイプ主成分ポリブデン