7,037件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 汗取りロングリストバンド 三重化学工業

    汗取りロングリストバンド

    三重化学工業(11件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    優れた吸汗性(高級綿パイルで汗を素早くタップリ吸収)ソフトな装着感(特殊編み機で編み上げたソフトな裏面綴り仕上げ)綿100%素材による抜群の吸汗性。繰り返しの洗濯にも対応。高耐久仕上げ。
    材質綿、スパン糸、ゴム糸幅(mm)90質量(g)約40全長(cm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • クールスイファンSS用標準排気ダクト スイデン

    クールスイファンSS用標準排気ダクト

    スイデン
    6,990税込7,689
    1本
    当日出荷
  • 扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN TOPLAND

    扇風機 卓上扇風機 静音 USB マグネット付き パワフルデスクFAN

    TOPLAND
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    風量重視のパワフルデスクファン。引っ掛けて使うこともできるスタンド付き。羽の掃除ができる取り外し式前面ガード採用。モバイルバッテリー使用で、コードレス使用が可能。◇電源:USB電源(DC 5V)。◇消費電力:最大3.5W。ACアダプタ使用時。◇風量3段階:弱・中・強。◇角度調節:最大45°。◇切タイマー設定:約10時間で自動オフ。◇羽根サイズ:約11cm(5枚羽根)
    用途扇風機、卓上扇、デスクファンとして。デスクファン 大風量 USB式 コンパクト 省スペース 机 デスク 事務所 会社 シンプル ポータブル付属品USBケーブル、取扱説明書兼保証書材質ABS樹脂質量(g)148電源USB電源(DC 5V)ハネ径(cm)11モーターACモーター機能上下角度調整:あり、風量調節:あり電源自動OFF10時間風量3段階(弱・中・強)ハネ枚数5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.9×5.3×14
  • サーモネック LINKS OF JAPAN

    サーモネック

    LINKS OF JAPAN
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    【冷却も温熱も、首元からスマートに。】 サーモネックは、円形ペルチェを2基搭載し、首元から耳前周辺までを”面”で冷却・温熱できる体温調整デバイスです。 半導体技術を用いたペルチェ素子により、スイッチひとつで冷却・温熱を切り替え可能。 体格や男女差に左右されにくい安定した装着設計で、頭部にこもりやすい熱を効率的にコントロールします。 冷却時にはゆらぎモードを搭載し、冷えすぎを防止。 長時間の使用でも快適さを保ち、暑さ対策・寒さ対策のどちらにも対応します。 季節を問わず、日常から作業・移動時まで活躍する新しい体温調整アイテムです。 【使用方法】 1.本体ベルチェデバイスユニットを付属のスイッチ付きケーブルにそれぞれ接続します。 2.USB Type-A 出力端子のあるモバイルバッテリーに接続します。 3.本体ペルチェデバイスユニットを首に装着します。 4.スイッチをONにして冷却・温熱モードを選択の上、使用します。 ※モバイルバッテリーは着用衣類のポケットなどに収納してご使用ください。 ※ご使用前に、ベルチェプレートに保護フィルムが貼られている場合は、必ず剥がしてからご使用ください。 【対応サイズ】首回り約35~約48cm 【安全にご使用いただくために】 ・長時間の使用は、低温やけどや冷えすぎの原因となる場合があります ・体調や使用環境に応じて、適度に休憩を取りながらご使用ください ・皮膚に異常(赤み、かゆみ、痛み)を感じた場合は、直ちに使用を中止してください
    用途熱中症対策に最適。屋外作業 屋内作業 アウトドア ツーリング ウォーキング レジャーなどに付属品【付属品】 ペルチェデバイス付ネックバンド 操作ボタン一体型ケーブル 取扱説明書 ※バッテリー付属しておりませんので、USB Type-A (5V2A)入力可能のモバイルバッテリーのご用意が必要となります。温度調節【冷却モード】3段階(高・中・低)【温熱モード】2段階(高・低)稼働時間(時間)【冷却モード】最大6時間
  • パワフル除湿器 PROMOTE(プロモート)

    パワフル除湿器

    PROMOTE(プロモート)
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷
    簡単で使いやすいデジタル表示の操作パネル。ドレンタンクまたはホース排水の選択が可能。除湿能力53L/日 (60HZ地区空気温度30℃相対湿度80%の条件)。
    用途※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。付属品排水用ホース1m 1本材質キャビネット:鋼板質量(kg)37電源(V)単相100タンク容量(L)7電源コード(m)3アース付き消費電力(W)(50/60Hz)710/880除湿能力(L/日)(50/60Hz)45/53除湿面積(鉄筋):60畳寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)695×365×396
  • サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル アイリスオーヤマ

    サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル

    アイリスオーヤマ
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】。スパイラル気流でパワフル送風!。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。
    付属品リモコン、ACアダプター質量(g)1300定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23風量切替:8段階適合床面積(目安)28畳モード送風モード:連続羽根寸法(cm)15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294入タイマー4/6/8時間角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
  • 送風機”ジェットスイファン”用オプション スイデン

    送風機”ジェットスイファン”用オプション

    スイデン
    1,080税込1,188
    1組
    当日出荷
    適合本体SJFシリーズ
  • アリがいなくなるコンバット 2way アリの巣退治・駆除 金鳥(KINCHO)

    アリがいなくなるコンバット 2way アリの巣退治・駆除

    金鳥(KINCHO)
    930税込1,023
    1箱(4個)
    当日出荷
    アリがいなくなる(※使用環境により効果は異なります)。巣ごと退治!!アルゼンチンアリにも効く。屋内・屋外両用。【6つの特長】1.エサが2way!クッキータイプとジェルタイプ、2種類のエサでいろいろなアリに対応。2.用途が2way!屋内、屋外ですぐれた効果。3.アリの習性を利用した”連鎖効果”で巣ごと退治!4.置いたその日から効き始める!5.置くだけ、簡単!ツマミを折り取って、置くだけで準備完了。6.プロが使うフィプロニル配合。効果が早くあらわれる。【「巣ごと効く」理由】1.働きアリがコンバットのベイト剤(エサ)に誘引されて容器の中に入ります。2.ベイト剤(エサ)を巣に持ち帰り、女王アリや幼虫など巣全体のアリに分け与えます。ベイト剤(エサ)を持ち帰った働きアリだけでなく、巣の中のアリも次々と駆除し、巣ごと退治します。
    用途【有効期間】屋内約330日、屋外約90日(※使用環境により期間は異なる場合があります。)
  • スーパークモジェット 2WAY イカリ消毒

    スーパークモジェット 2WAY

    イカリ消毒
    1,098税込1,208
    1本(450mL)
    当日出荷
    2WAYノズルで隠れた隙間にも使用可能/植栽・植え込みにも使用可
    用途殺虫+予防主成分ペルメトリン・d-T80-フタスリン適合害虫クモ有効期間約1か月利用場所屋外
  • 蚊取り線香ケース トライメイト

    蚊取り線香ケース

    トライメイト(2件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1個
    当日出荷
    便利なハンドル付きの蚊取り線香ケースです。
    用途庭や畑、キャンプ、アウトドア、ベランダやテラス、バーベキューなどに材質寸法(mm)150×150×80質量(g)230適合害虫利用場所屋外
  • 水性ゴキジェットプロ アース製薬

    水性ゴキジェットプロ

    アース製薬
    1,098税込1,208
    1本(400mL)
    翌日出荷
    強力ジェット噴射で、どんなゴキブリも逃しません。 隙間用ノズルを使えば、狭い隙間に潜むゴキブリの駆除がカンタンにできます。 水性タイプ。汚れにくい・ベタつきにくい(ゴキジェットプロとの比較) ニオイが気にならない無香料
    用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとってください。 噴射レバーを引き、小型のゴキブリには約1から2秒、大型のゴキブリには約6から8秒直接噴射してください。また、ゴキブリの逃げ込んだ隙間には約1から2秒噴射してください。隙間より出てきたゴキブリには更に上記の量を再度直接噴射してください。 ゴキブリの潜伏場所や出現頻度の高い場所に、帯状に十分に濡れる程度(約10cmの幅で1mあたり約10秒)噴射塗布してください。付属品隙間用ノズル1本成分水、1号灯油、LPG、他4成分種別エアゾール区分防除用医薬部外品シリーズゴキジェットプロ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×237×60香り無香料有効成分イミプロトリン(ピレスロイド系)0.476w/v%(プラルとして0.951w/v%)(原液量93.3mL)適合害虫ゴキブリ利用場所屋内外医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名ゴキジェットW2
  • おすだけノーマット スプレータイプ ボタニカル アース製薬

    おすだけノーマット スプレータイプ ボタニカル

    アース製薬
    999税込1,099
    1本(41.7mL)
    当日出荷
    Wの駆除で効く!薬剤がお部屋中に素早く広がり、 駆除1. 空間に浮遊する薬剤で、飛んでいる蚊に効く! 駆除2. 天井、壁、床に付着後、空間に再浮遊した薬剤で、天井、壁、床付近の蚊も逃さず、効く!1回スプレーするだけで薬剤がお部屋に広がり、12時間蚊を駆除します。(ハエは噴射直後のみ駆除します。) 1回のスプレーで必要量の薬剤が噴射されます。使用後もその場所に置いておく必要がないので、1本で家中使えます。 電気も電池も火も使わないので、お子様のいるご家庭でも安心して使えます。
    成分イソプロパノール、LPG、香料種別スプレー容量1本区分防除用医薬部外品シリーズおすだけノーマット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×210×36使用の目安1日1プッシュ香りBOTANICAL有効成分トランスフルトリン1.68g/本適合害虫ハエ・蚊有効期間約12時間使用場所4.5畳~8畳の部屋利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アース殺虫エアゾールFJ1(g)
  • アイスノン 爆冷スプレー せっけんの香り 白元アース

    アイスノン 爆冷スプレー せっけんの香り

    白元アース
    549税込604
    1個(95mL)
    当日出荷
    服の上からスプレーするだけで、-30℃以下のジェット冷気が暑さでほてった体を瞬時に冷却!服についた汗のニオイを消臭。クール成分(メントール)配合。せっけんの香り。
    種類冷却スプレー
  • 45cmルーバーファン ユアサ(ユアサプライムス)

    45cmルーバーファン

    ユアサ(ユアサプライムス)(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    風向きルーバーが回転することでお部屋の空気をムラなく循環。 手動上向き約90°。持ち運びに便利な持ち手付き。
    質量(kg)4.3ブラックハネ径(cm)45電源コード(m)1.6機能手動上下首振り寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×24×60風量調整3段階
  • ムカデコロリ 粉剤 550g アース製薬

    ムカデコロリ 粉剤 550g

    アース製薬(3件のレビュー)
    799税込879
    1本(550g)
    欠品中
    7つの効果でムカデを殺虫し侵入防止 【2ライン効果】薬剤を2本線で帯状に散布できるから、高い殺虫効果と侵入防止効果を発揮します。細いノズルなので、狭いスキマにも散布できます。 【速効駆除効果】【持続効果】4種類の有効成分配合でムカデを速効駆除し効果が持続します。 【効力増強効果】効力増強剤配合でムカデに対する殺虫効果がアップしました。 【Uターン効果】天然由来成分の樟脳とローズマリー精油を配合した青つぶでムカデを侵入させません。 【追い出し効果】隠れたムカデもしっかり追い出します。 【撥水効果】シリコーンオイルコーティングで雨水をはじくから効果が長持ちします。 【対象害虫】ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ(ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ケムシ、カメムシ、シバンムシ、アリガタバチ、クモにも効果があります。)
    トラスコ品番836-9880種別粉剤容量550gシリーズムカデコロリ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×245×65使用の目安【不快害虫の生息、発生しやすい場所】1平方メートルあたり20gから40gを散布してください。【家屋内への侵入防止】家屋の外壁に沿って帯状に1mあたり15gから30gの薬量を散布してください。【屋内に侵入するムカデ】帯状に盛り上がるように散布してください。有効成分シフルトリン(ピレスロイド系)、プロポクスル(カーバメート系)、樟脳、ローズマリー精油適合害虫ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ(ダンゴムシ、ワラジムシ、クロアリ、シロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ケムシ、カメムシ、シバンムシ、アリガタバチ、クモにも効果があります。)有効期間約1ヵ月(使用環境により異なります。)使用場所植木鉢、プランター、枯葉、朽木などの下、家の周囲、床下、通風口、石垣の隙間などの不快害虫の生息、発生しやすい場所利用場所屋内屋外両用
  • ネズミを寄せ付けない SHIMADA

    ネズミを寄せ付けない

    SHIMADA(5件のレビュー)
    529税込582
    1パック(50g×4個)
    当日出荷
    天然無害!固形と粒状のW効果(ハーブと樟脳)でねずみを寄せ付けない!分封タイプで簡単設置!30日と長持ち!
    成分ハーブ、樟脳、特殊セラミック種別忌避剤
  • カメムシコロリ ジェット アース製薬

    カメムシコロリ ジェット

    アース製薬(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個(350mL)
    当日出荷
    カメムシ対策に!2種の有効成分+冷却効果ですばやく長く効果を発揮。イヤなニオイを出す前に速効駆除。侵入防止効果は約2ヵ月間(使用環境により異なります)
    付属品成分【有効成分】シフルトリン、フタルスリン使用方法●使用開始時に天面のストッパーを上に持ち上げパキッと音がするまで後ろの方へ曲げて折りとる。【侵入防止】●噴射レバーを引き、窓枠、ドア付近など害虫が入ってきてほしくない場所の周りに噴射する(1平方メートルあたり約4秒)。【駆除】●噴射レバーを引き、害虫に向けて直接噴射する。・1m程の距離から噴射してください。※屋外専用対象害虫カメムシ、ウンカ、ヨコバイ有効期間約2ヵ月間侵入防止(使用環境により異なります)
  • 防鼠ブラシ(RR-40ブラシ30cm) 三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)

    防鼠ブラシ(RR-40ブラシ30cm)

    三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    ネズミの種類を問いません。風雨、日光、熱、薬物などに影響されません。折り曲げ・環状・切断しても利用可能です。
  • ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール MAGICOOL

    ネッククーラー 冷感持続20時間 さらさらマジクール

    MAGICOOL
    2,698税込2,968
    1セット(2個)
    当日出荷
    ★労務安全熱中対策の必需品! 現場のプロが使うネッククーラー★。【長時間冷却効果持続】 朝から晩までひんやりのネッククーラーです。【冷却効果が高い】 他社製品と比較したときの冷たさに驚かれます。冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い素材を選定しています。【企業・官庁導入実績多数】 冷たさと品質の良さをご評価いただき、官公庁や自衛隊、大手企業などにも多数納入実績があり、過去900万本の販売実績があります。【水を含ませるだけで冷感持続。熱中対策に。】 。水に浸すことで中のポリマーが吸水し、本体が膨らみます。多種多用なポリマーが存在する中、冷感試験をくり返し、最も冷感効果の高い超微細ポリマーを選定。更に生地は気化熱による冷却効果を最大限に引き出し、肌触りにも配慮した厳選のコットンを採用。ポリマーと生地に徹底的にこだわり、気化熱を利用したネッククーラーとして圧倒的な冷感品質の実現に成功しました。冷蔵庫やクーラーBOXに入れると更に冷えます!
    用途夏の暑さ対策に材質生地:ポリエステル、内容物:特殊吸水ポリマー、ハトメ:真鍮、ネックストラップ:ゴム・真鍮種類ネッククーラー稼働時間(時間)20
  • 金鳥エクスミン乳剤 金鳥(KINCHO)

    金鳥エクスミン乳剤

    金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    速効性はもちろん長い残効性を併せ持つ、利用範囲の広い殺虫剤です。水性乳剤は溶剤による引火性、臭気、刺激性、汚染などの心配がありません。
    成分ペルメトリン(ピレスロイド系)…5%(w/w)効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除医薬品医療機器等法医薬部外品
  • ホコリとりフィルター空気清浄器用 東洋アルミエコープロダクツ

    ホコリとりフィルター空気清浄器用

    東洋アルミエコープロダクツ(2件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    後方排気型の空気清浄器の内部に入る汚れを防止します
    使用場所換気扇まわり
  • エアーウィング(かぜよけ) ダイアン・サービス

    エアーウィング(かぜよけ)

    ダイアン・サービス(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    欠品中
    軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
    寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340本体質量(kg)0.17風向角度調整180°まで可能
  • シロアリハンター駆除用 イカリ消毒

    シロアリハンター駆除用

    イカリ消毒(4件のレビュー)
    2,379税込2,617
    1箱(3個)
    3日以内出荷
    食べさせて巣ごと駆除するシロアリ駆除剤。有効成分は昆虫だけに作用するので、人畜に安全。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)750×240×450有効成分ビストリフルロン・松材適合害虫シロアリ有効期間約2年利用場所屋内屋外両用
  • ネズレスプロ置くだけ レインボー薬品

    ネズレスプロ置くだけ

    レインボー薬品(3件のレビュー)
    429税込472
    1箱(10g×8包)
    当日出荷
    特殊な臭いでネズミを寄せつけません。侵入箇所に置くだけで簡単に使えるネズミ用忌避剤です。
    成分テルペン精油種別忌避剤質量(g)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×169×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 虫コナーズ アミ戸用スプレー 虫除けスプレー 金鳥(KINCHO)

    虫コナーズ アミ戸用スプレー 虫除けスプレー

    金鳥(KINCHO)(9件のレビュー)
    569税込626
    1個(300mL)
    当日出荷
    アミ戸にスプレーするだけで、約2ヵ月間不快な害虫を寄せつけません。また、優れた殺虫効果があります。 虫コナーズアミ戸用スプレーは汚れ付着防止剤のはたらきで、噴霧した網戸にホコリがつきにくい効果があります。 大きなアミ戸や届きにくい場所でも使い易い、ワイド(広)とスポット(狭)の2Way噴射ノズルを採用。簡単便利に使えます。 1本で約15枚のアミ戸を処理できるので経済的です。 ゴミ箱に寄りつくイヤな害虫の駆除にも最適です。
  • 獣害LED アニマルパンチ ミツギロン

    獣害LED アニマルパンチ

    ミツギロン(17件のレビュー)
    2,290税込2,519
    1個
    当日出荷
    暗くなると自動点灯、明るくなると自動充電します。赤と青のLEDが交互に点滅します。 電池は内蔵されており、昼に太陽光でソーラーパネルにて充電し、夜間に光るLEDフラッシュライトを使用します。
    用途防獣対策予防に。トラスコ品番448-7541幅(mm)80材質/仕上ABS、PC高さ(mm)141.5質量(g)140奥行(mm)80電源ニッケルカドミウム単四型蓄電池(1本)光源高輝度発光ダイオード(赤LED×2個、青LED×1個)連続点灯時間150時間(満充電時)
  • PGガード フマキラー

    PGガード

    フマキラー(8件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(450mL)
    当日出荷
    ガラス面に噴霧することにより、ガラス面に寄ってくる虫を殺虫・忌避します。ガラス面に噴霧しても透明感が損なわれることはありません。ガラス面の美観を維持します。
    用途窓ガラス用殺虫・忌避剤仕様持続目安時間1ヶ月トラスコ品番447-1318容量(mL)450有効期間1ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応利用場所屋内屋外両用
  • 熊除け鈴 コンパル

    熊除け鈴

    コンパル(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    取付に便利なクリップ付。
    用途山のレジャー、山菜採り、児童の通園・通学に。仕様材質鉄(メッキ)、他質量(g)30寸法(cm)Φ3.8対象動物
  • 洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~18畳 YAMAZEN(山善)

    洗える サーキュレーター 全分解 上下左右自動首振り 風量5段階 静音 切タイマー ~18畳

    YAMAZEN(山善)
    6,298税込6,928
    1台
    当日出荷
    お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。羽根径:18cm 3枚。風量:5段階。上下左右自動首振り機能。フルリモコン付き。入タイマー:1/2/4h。切タイマー:1/2/4h。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。メモリー機能搭載:電源プラグを抜かずに運転する場合は停止前の設定で運転が始まります。箱を開けてすぐに使える。本体にリモコン収納部付き。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。畳数目安:18畳まで
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。換気 送風 上下左右首振り 首ふり 18cm羽根 小型 コンパクト質量(kg)2.2ホワイト消費電力(W)32/35(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)18電源コード(m)1.6風量5段階保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×21.5×33.5風量調整5段リモコンあり適用畳数18畳まで1時間あたりの電気代目安(円)1/1.1 (50/60Hz)左右首振自動上下首振自動入タイマー1/2/4h切タイマー1/2/4h
  • スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善)

    スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き

    YAMAZEN(山善)
    30,980税込34,078
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    冷房・除湿・送風の1台3役 省スペースで使えるキャスター付きの移動式クーラー。冷風・除湿・送風運転の1台3役。切タイマー:1-24時間(1時間ごと)。風量強弱2段階調節※冷風・送風運転時のみ。おやすみモード(冷風運転時のみ):風量弱にて室内の温度が設定温度になると1時間後に設定温度を1度、2時間後に設定温度を2度上げて運転を継続します
    用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 移動式エアコン スポットエアコン ポータブルクーラー 工事不要 キャスター シンプル付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、排水口アダプター、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、排水ホース質量(kg)18.8ホワイト消費電力(W)690/720(50/60Hz)首振なし電源コード(m)1.8騒音値(dB)55機能切タイマー、風量調節、冷房、除湿、送風保証期間1年使用環境温度(℃)18~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.9×31.6×67.8設定可能温度(℃)16~31送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)100使用環境湿度(%)30~90除湿能力(L/日)14/16(50/60Hz)冷房の目安木造4畳/4.5畳、鉄筋6畳/7畳(50/60Hz)冷房能力(kW)1.4/1.6(50/60Hz)排熱ダクト有無あり
  • 工場扇用羽根ロックナット 日動工業

    工場扇用羽根ロックナット

    日動工業(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    羽根固定用の部品です。
    適合機種KO-NV450E、K-NV450E-ST、K-WNV450E
  • アースゴキブリよけ アース製薬

    アースゴキブリよけ

    アース製薬(1件のレビュー)
    889税込978
    1箱(4個)
    翌々日出荷
    ゴキブリの嫌がる天然ハッカ油配合!置くだけでゴキブリを徹底ガード! 化学合成殺虫成分不使用なので、キッチン収納や食器棚など、食品周りでもご使用いただけます。 赤ちゃんやペットのいるご家庭にもオススメです。 【効能・効果】ゴキブリの忌避 【防除用医薬部外品】
    用途ゴキブリの忌避成分紫色201号、その他2成分種別トレー適合範囲約20Lの空間あたり1個設置寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×214×31適合場所オススメ:引き出し、食器棚、戸棚香りやさしいミントの香り適合害虫ゴキブリ効能ゴキブリの忌避使用量・引き出し:各段に1個・食器棚:各段に1個から3個医薬品医療機器等法防除用医薬部外品効果約1ヵ月※使用環境により異なります販売名アースゴキブリアウトQa1
  • 扇風機 風量3段階 押しボタン 左右首振り 切タイマー 静音 YAMAZEN(山善)

    扇風機 風量3段階 押しボタン 左右首振り 切タイマー 静音

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    機能を絞ったシンプルで使いやすい押しボタン式リビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向に自動首振り運転、手動で上下方向に角度調整が可能。【切タイマー運転】最大3時間まで設定可能。ダイヤル式の簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。
    用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 リビングファン サーキュレーター おしゃれ シンプル 省エネ エコ仕様左右自動首振り質量(kg)3ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数5枚 (直径30cm)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)31/35風量3段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67-861時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円切タイマー3時間
  • 45cmアルミ4枚羽根 ナカトミ

    45cmアルミ4枚羽根

    ナカトミ(1件のレビュー)
    3,530税込3,883
    1個
    当日出荷
    MISF-45用の45cmのアルミ4枚羽根です。
    ハネ径(cm)45羽根枚数4材質(羽根)アルミ
  • カダンお庭の虫キラーダブルジェット 450ml フマキラー

    カダンお庭の虫キラーダブルジェット 450ml

    フマキラー(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1本(450mL)
    当日出荷
    200種以上の虫に効く!。予防効果がパワーアップ!クモ、アリ、ムカデ、ダンゴムシの住みつきを3ヵ月予防できます。(雨がかからない条件で使用方法通り処理した場合)。はう虫も飛ぶ虫も超速効退治!。クモやアリ、ムカデなどのはう虫から、ガやカメムシなどの飛ぶ虫まで200種以上※の害虫に効果を発揮。超速効殺虫成分の働きで、お庭のイヤな虫をすばやく退治します。庭木や花壇の近くでも使える!。舞い散りが葉についても薬害が出にくい処方のため、庭木や花壇の近くでも安心して使えます。
    有効成分ピレスロイド(イミプロトリン、ビフェントリン)適合害虫クモ、アリ、ガ、ムカデ、ダンゴムシ、カメムシ、ケムシ、ユスリカ、タカラダニ、バッタ、ゲジ、コバエ、ハチ、ヤスデ 他剤形液剤
  • ダニがいなくなるスプレー ミスト噴射 無臭性 駆除・防止・退治・予防 金鳥(KINCHO)

    ダニがいなくなるスプレー ミスト噴射 無臭性 駆除・防止・退治・予防

    金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
    698税込768
    1本(200mL)
    当日出荷
    【特長】●スプレーするだけ。簡単ダニ・ノミ駆除。●効果は約1カ月持続(使用環境により異なります)。●やさしいミスト噴射で薬剤が舞いちりにくく、処理面にしっかり付着。●速乾性でべとつきません。ダニがいそうなふとんなどにスプレーしておけば…→エサを求めて表面に移動したダニが薬剤に触れてダウン!まちぶせ駆除!月に1度のかんたんダニ退治。速乾性。ベトつかない。皮ふアレルギーテスト済み※。※すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません。隠れたダニもまちぶせ駆除!低刺激。舞いちりにくい。
    用途【効能 】屋内塵性ダニ類の増殖抑制及び駆除、イエダニ、マダニ及びノミの駆除シリーズダニがいなくなるスプレー適合害虫屋内塵性ダニ類、イエダニ、マダニ、ノミ利用場所屋内医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 冷感タオル 富士手袋工業(天牛)

    冷感タオル

    富士手袋工業(天牛)
    629税込692
    1枚
    当日出荷
    気化熱を効率的に発生させる冷感特殊生地につき、水分が含まれていれば何度でも振って冷感効果。 洗濯機の使用OK。給水して持ち運び便利なパッケージ入り。
    材質吸水速乾性ポリエステル幅(cm)31長さ(cm)100
  • 1プッシュ式お部屋にダニコナーズ100回用 無臭性 空間まるごとダニよけ 金鳥(KINCHO)

    1プッシュ式お部屋にダニコナーズ100回用 無臭性 空間まるごとダニよけ

    金鳥(KINCHO)
    799税込879
    1本(22mL)
    当日出荷
    【特長】●ダニが嫌がる天然由来成分を配合。空間に処理することでミクロの粒子が広がって、お部屋全体に約1週間※ダニをよせつけない効果が持続します。(※使用環境により効果は異なります。)●ニオイが気にならない無臭性。●空間の広さに合わせた回数をプッシュ。ベトつきません。<効果のしくみ>1広さに合わせた回数をプッシュ!空間の中央から4隅に向けて(1.5畳の押入れ:1プッシュ、3畳のウォークインクロ―ゼット:2プッシュ、6畳の寝室:4プッシュ)2ミクロの粒子が空間に広がる!3お部屋まるごとダニよけ! ダニよけ剤。1プッシュ式スプレー。殺虫成分不使用。100プッシュ最大150畳分。約1週間※空間まるごと寄せ付けない!(※使用環境により効果は異なります。)
    用途【適用害虫】屋内塵性ダニ類(マダニやイエダニを対象とした製品ではありません)シリーズダニコナーズアズワン品番64-1135-83利用場所屋内
  • RKF505・RKF506用冷却エレメント 静岡製機

    RKF505・RKF506用冷却エレメント

    静岡製機
    14,900税込16,390
    1個
    当日出荷
    水を蒸発させて涼風を作り出します。
    適合機種RKF505、RKF506質量(kg)2.3
  • カダンお庭の虫キラー殺虫誘引粒剤 フマキラー

    カダンお庭の虫キラー殺虫誘引粒剤

    フマキラー(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1個(700g)
    当日出荷
    虫が好む5種のおいしいエサをブレンドしているので、お庭のいろいろな虫を強力に引き寄せます。誘引力が優れているので、少量でも効果を発揮します。 ナメクジやムカデ、ダンゴムシなど13種類の害虫に効きます。ヨトウムシにも効くお庭にまいても目立たないナチュラルカラー
    シリーズ虫キラー適合害虫ナメクジ、ムカデ、ダンゴムシなど利用場所屋外

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤