7,006件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 30cmDCリビングフルリモコン扇風機 TEKNOS

    30cmDCリビングフルリモコン扇風機

    TEKNOS
    4,898税込5,388
    1台
    当日出荷
    ・収納式リモコンでスッキリ。 超微風機能でやさしい風。・DCモーター搭載 30cm5枚羽根リビング扇風機・電気代最大約70~80%節約(メーカー比)
    ハネ径(cm)30本体質量(kg)2.8消費電力(W)(50/60Hz)3~19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×350×680~870風量調整6段階設置方式床置き運転モードリズム風、おやすみ風タイマー7.5時間入切首振り有り
  • どこでも使える瞬間冷却パック エピオス

    どこでも使える瞬間冷却パック

    エピオス(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    3日以内出荷
    バチ!とたたくとすぐに冷たくなる瞬間冷却パック!夏の暑さ対策・スポーツ・炎天下での屋外作業などに。使用後は冷凍庫で凍らせて保冷剤としても使えます。
    用途暑さ対策グッズ材質尿素・水・ポリエチレン寸法(mm)125×150×20品名どこでも使える瞬間冷却パック(100個)
  • スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き YAMAZEN(山善)

    スポットクーラー 工事不要 家庭用 ~7畳 (冷房/除湿/送風) 除湿量16L 風量2段階調節 切タイマー リモコン付き 排熱ダクト付き

    YAMAZEN(山善)
    30,980税込34,078
    1台
    翌々日出荷から4日以内出荷
    冷房・除湿・送風の1台3役 省スペースで使えるキャスター付きの移動式クーラー。冷風・除湿・送風運転の1台3役。切タイマー:1-24時間(1時間ごと)。風量強弱2段階調節※冷風・送風運転時のみ。おやすみモード(冷風運転時のみ):風量弱にて室内の温度が設定温度になると1時間後に設定温度を1度、2時間後に設定温度を2度上げて運転を継続します
    用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 移動式エアコン スポットエアコン ポータブルクーラー 工事不要 キャスター シンプル付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、排水口アダプター、リモコン、窓パネルA、窓パネルB、レール用アタッチメント×2、スポンジテープ、窓パネル固定用部品、単4電池×2本、排水ホース質量(kg)18.8ホワイト消費電力(W)690/720(50/60Hz)首振なし電源コード(m)1.8騒音値(dB)55機能切タイマー、風量調節、冷房、除湿、送風保証期間1年使用環境温度(℃)18~35寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.9×31.6×67.8設定可能温度(℃)16~31送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)100使用環境湿度(%)30~90除湿能力(L/日)14/16(50/60Hz)冷房の目安木造4畳/4.5畳、鉄筋6畳/7畳(50/60Hz)冷房能力(kW)1.4/1.6(50/60Hz)排熱ダクト有無あり
  • シュロ縄 よしず エスコ

    シュロ縄 よしず

    エスコ
    7,650税込8,415
    1枚
    翌日出荷
    日光を遮断しながら風を通すことで、室内や外壁の温度上昇を防ぎます。
    材質編み糸:しゅろ材質(本体)葦・竹
  • バルサン 火を使わない水タイプ 12.5g×3個 バルサン

    バルサン 火を使わない水タイプ 12.5g×3個

    バルサン
    2,398税込2,638
    1セット(3個)
    当日出荷
    水につけるだけの簡単始動。煙もニオイも少なく、お部屋を汚さない。家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!火災警報器を煙から守る専用カバー付き。バルサンの高い効き目の秘密は・・・「這い出させる撹乱効果」、「動きを止める即効性」、「しっかり息の根を止める高い致死性」の3つを兼ね備えたバルサン独自の組成にあります。害虫駆除及び、侵入を防ぐために、季節の変わり目やお引越し前など、年間を通した定期的なご使用をおすすめします。十分な効果を発揮した後、30分の換気で成分がほとんどゼロになり、微量に残った成分も光などで分解してなくなります。複数の部屋がある場合は、各部屋同時に「バルサンくん煙」を行うことをおすすめ致します。
    用途不快害虫の殺虫使用の目安(天井までの高さ2.5mを目安として)6~8畳(10~13平方メートル)に1個有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、ペルメトリン(ピレスロイド系)適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ
  • 電撃殺虫ラケット USB充電タイプ 折りたたみ式 ZATTA

    電撃殺虫ラケット USB充電タイプ 折りたたみ式

    ZATTA
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    充電式の電撃殺虫ラケットです。軽量で折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。手でもってラケットのように使用、壁にかけて使用、置いて使用が可能です。
    用途害虫駆除用として仕様モード2段階付属品USBケーブル寸法(mm)230×470×45ブラック質量(g)250充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)約1200連続点灯時間(分)90
  • DCモーター30cmリビングメカ扇風機(ボタン式) TEKNOS

    DCモーター30cmリビングメカ扇風機(ボタン式)

    TEKNOS
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    メカ(ボタン式)の簡単操作な30cmリビング扇風機
    用途部屋の換気・エアコンの効率化・風の無い暑い日・熱帯夜に質量(kg)2.6ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×355×710~895消費電力(W)(50/60Hz)3~20機能首振り風量4段階操作押しボタン式タイマー2時間切タイマー
  • ハンディファン コイズミ(小泉成器)

    ハンディファン

    コイズミ(小泉成器)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スタンダードなハンディファン。コンパクトなのにパワフル風。風量調節5段階。便利なスタンド付き。充電式:USB type-C
    付属品USBケーブル、スタンド、ストラップ幅(mm)105質量(kg)0.17高さ(mm)205奥行(mm)42スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオン充電池(DC3.7V 1500mAh)充電時間約150分風量調整5段階定格入力DC5V 1A稼働時間(分)【ターボ】60
  • ガチ冷却リング  GIGA FREEZE GEAR ROCK

    ガチ冷却リング GIGA FREEZE

    GEAR ROCK
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    直径4cmの超太めタイプ。首に巻いて首元を冷やします。21℃以下で自然凍結します。中身が液体になったら21℃以下の環境で凍結させてください(目安時間:冷凍庫で約50分、冷蔵庫で約90分)。ヒンヤリ持続時間は約200分。長時間の活動に対応。繰り返し使用可能
    用途現場作業全般。DIY。アウトドア。ガーデニングサイズF質量(g)529種類冷却リング直径(Φcm)4首廻り(cm)39~43素材外側:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、中身:樹脂冷却温度(℃)21稼働時間(分)200
  • スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド 日動工業

    スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド

    日動工業
    7,580税込8,338
    1個
    当日出荷
    スポットクーラーの冷風ダクトに取付けるだけで風速を30%アップします。(※メーカースポットクーラー距離1mにて計測)。体感温度が下がり、実際の温度も下がります。適応ダクトサイズはΦ125、Φ150です。(付属のスポンジで対応)
    仕様屋内用付属品固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトΦ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトΦ150用)×1枚適合機種ダクトΦ125、ダクトΦ150材質PP(ポリプロピレン)質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×130
  • こたつ本体 こたつテーブル80×60/105×70cm YAMAZEN(山善)

    こたつ本体 こたつテーブル80×60/105×70cm

    YAMAZEN(山善)
    8,998税込9,898
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。
    用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペースタイプこたつ本体のみ電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)300電源コード(m)3保証期間1年間電源コード中間入切スイッチ組立時間約10-20分
  • 虫ゼロバリアワンプッシュ フマキラー

    虫ゼロバリアワンプッシュ

    フマキラー
    2,690税込2,959
    1個
    当日出荷
    年に1度の徹底処理で1年、虫を見なくなる。その場の虫を速効駆除。※大型の虫等、種類により効果が出にくい場合があります。ワンプッシュで簡単処理。
    シリーズフマキラー適合害虫アリ、ウンカ、ガ、ガガンボ、カゲロウ、カツオブシムシ、カメムシ、クモ、コバエ、ゴミムシ、ゴミムシダマシ、シバンムシ、シロアリ、ゾウムシ、ダンゴムシ、チャタテムシ、ナガシンクイ、ハサミムシ、ムカデ、ヤスデ、ユスリカ、ヨコバイ、ワラジムシ利用場所屋内
  • ダニムエンダー60プッシュ ダニ駆除スプレー ワンプッシュ 金鳥(KINCHO)

    ダニムエンダー60プッシュ ダニ駆除スプレー ワンプッシュ

    金鳥(KINCHO)
    1,989税込2,188
    1個(30mL)
    欠品中
    空間にプッシュするだけ 家中まるごとダニ駆除。煙じゃないのに煙のききめ!シュッでダニがいなくなる※!(※使用環境により効果は異なります。)面倒な準備・後片づけ不要。最大60畳分。低刺激。お子様・犬猫のいるご家庭にも。次世代型ダニ駆除剤!※空間プッシュ式。準備・片付け・手間いらず!部屋中まるごとダニ駆除! ●広さに合わせた回数を空間にプッシュするだけ!●薬剤がスミズミまでいきわたり、 寝具やソファ、カーペットにひそむダニを逃さず、退治!
    用途屋内塵性ダニ類の駆除医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 雨水桝のフタ用ネット 蚊ートルズ 2個組 大 金城商事

    雨水桝のフタ用ネット 蚊ートルズ 2個組 大

    金城商事(1件のレビュー)
    990税込1,089
    1箱
    当日出荷
  • ライオンかとり線香リーフの香り ライオンケミカル

    ライオンかとり線香リーフの香り

    ライオンケミカル
    599税込659
    1パック(30枚)
    当日出荷
    リーフの香り。新薬剤配合
    適合害虫蚊の成虫燃焼持続時間(h)6.5利用場所屋内外医薬品医療機器等法医薬部外品
  • スーパークモジェット 2WAY イカリ消毒

    スーパークモジェット 2WAY

    イカリ消毒
    1,098税込1,208
    1本(450mL)
    当日出荷
    2WAYノズルで隠れた隙間にも使用可能/植栽・植え込みにも使用可
    用途殺虫+予防主成分ペルメトリン・d-T80-フタスリン適合害虫クモ有効期間約1か月利用場所屋外
  • 雨にも強い蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 ダミーちゃん カラビナ付き トライメイト

    雨にも強い蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 ダミーちゃん カラビナ付き

    トライメイト(1件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事でハチを寄せ付けません。ビニール性の為、雨に濡れても大丈夫です。取付に便利なカラビナ付きです。
    用途ハチを寄せ付けない、ハチの巣を作らせない為材質ビニール寸法(mm)215×215×300質量(g)35適合害虫ハチ利用場所屋外
  • ハチ対策キット リンクサス(Linxas)

    ハチ対策キット

    リンクサス(Linxas)
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷
    中身が見える収納バッグの中にハチ対策グッズが一つに。 「ハチ超激取れ」は4段階トラップでハチをキャッチし、巣を作らせません。 「ハチ・アブダブルジェット」は最大11mまで届くダブルジェット噴射で離れたハチや巣を直接撃退します。 「ポイズンリムーバー」は強力な吸引力で刺された箇所から体内に入る毒素や毒針を吸い出す。 「ひえっぺ」は袋をたたくことで薬剤と水が反応してすぐに冷却が始まり、刺された幹部はもちろん、熱中症や捻挫などの応急処置で使えます。 「バッグ用シール」で収納場所に応じて、目につきやすい箇所に貼っていただくことですぐに取り出しやすくなります。
    用途ハチに刺された場合の応急処置用に。仕様バッグファスナースライダー:ダブルセット内容ハチ超激取れ×1、ハチ・アブダブルジェット×1、ポイズンリムーバー×1、瞬間冷却ひえっぺ×2、バッグ×1、バッグ用シール×1材質ポリエステル、PVC寸法(mm)250×200×150長さ(cm)(バッグストライプ※バックル調整可)55~105適合害虫ハチ利用場所屋外
  • EXTRA COOLING TOWEL MINI 機能性冷感タオル ミニサイズ COVER WORK(カバーワーク)

    EXTRA COOLING TOWEL MINI 機能性冷感タオル ミニサイズ

    COVER WORK(カバーワーク)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    世界初の機能性冷感生地「COOLCORE(R)」を採用した冷感タオル。 濡らす・絞る・振るの3ステップで簡単冷感効 使用方法 1. 本体にたっぷり吸水させてください。 2. 水分が滴らない程度に絞ってください。 3. 約3~5秒程、強めに振ってください。生地温度が低下し、冷感効果があらわれます。 coolcoreとは [世界初の機能性冷感生地] 吸水・保水・蒸発といった水分をコントロールする単層3重構造生地により、気化熱が効果的に発生。 3~5秒振ることによって、生地の表面温度を急速に低下させることができる。 生地の特徴 生地に水分が含まれていれば、振ることにより何度でも冷感効果を発揮。 水分は水でも汗でも冷感効果を発揮。 紫外線遮断率(UVカット)98%、紫外線保護指数(UPF)50+。 ポリマーや合成樹脂、防腐剤などを一切不使用。 洗濯機で洗うことができ、冷感効果は持続します。
    用途熱中症対策全長(cm)90幅(cm)15質量(g)25
  • 送風機用ダストパック SPJR

    送風機用ダストパック

    SPJR
    8,290税込9,119
    1個
    当日出荷
    専用ダストパックを取り付けるだけでお手持ちの送風機が集塵機に!! 送排風機の大きな風量で確実に集塵 バンドでしっかり締めれます。(最大Φ330まで)
    用途建物内でハツリ工事で発生する粉塵処理 住宅地での外構工事で発生する粉塵のキャッチ 粉体材料を混ぜる時の粉塵も素早くキャッチ 集塵機を使用しないサンダー掛け工事全般長さ(m)3寸法(Φmm)330
  • 50x130mm 冷却シート(16枚) エスコ

    50x130mm 冷却シート(16枚)

    エスコ
    325税込358
    1パック(16枚)
    当日出荷
    仕様持続時間:約10時間材質パラベン、色素、香料寸法(cm)5×13入数16枚(2枚×8袋)
  • USB卓上ミニ冷風扇 TEKNOS

    USB卓上ミニ冷風扇

    TEKNOS(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    卓上サイズの冷風扇。エアコンが苦手な方におすすめの気化熱を利用した冷風扇。
    付属品USBケーブルタンク容量(L)約0.7本体質量(kg)約1.0本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×165×216風量調整3段階RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • エア・サーキュレーター・モダン Vornado

    エア・サーキュレーター・モダン

    Vornado(1件のレビュー)
    9,200税込10,120
    1個
    当日出荷
    世界中で圧倒的な支持を得ているスモールサイズ。ジェットエンジンの空気力学を基に開発されたサーキュレーター。強力な竜巻風は、遠くの壁や天井にあたり効果的に室内全体を循環します。そのため冷暖房時に起きる室内温度差を解消します。節電に役立つ省エネ家電です。適用畳数:6~14畳
    材質ABS樹脂質量(kg)2周波数(Hz)50/60電圧(V)100消費電力(W)(50Hz)強:48/中:36/弱:23、(60Hz)強:44/中:33/弱:20回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)強:1898/中:1665/弱:1290、(60Hz)強:1640/中:1360/弱:1045風量(m3/min)50Hz/60Hz強:8.33/6.99・中:7.22/5.72・弱:5.47/4.36コード長さ(m)1.8機能風量調節適合床面積6~14保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.6×24.6×28.6風量調整強/中/弱の3段階1時間あたりの電気代目安(円)(50Hz)強:1.29/中:0.97/弱:0.62、(60Hz)強:1.19/中:0.89/弱:0.54
  • 35cm アルミ羽根工場扇 床置き型 新光電気

    35cm アルミ羽根工場扇 床置き型

    新光電気(2件のレビュー)
    9,090税込9,999
    1台
    当日出荷
    工具レスで簡単組み立て! 羽根35cmの小型工場用扇風機!
    タイプ床置き機能左右首振り機能:なし色(羽根)シルバー
  • 捕虫灯 朝日産業(捕虫器・包装機器)

    捕虫灯

    朝日産業(捕虫器・包装機器)(2件のレビュー)
    2,990税込3,289
    1本
    当日出荷
    水産加工工場、食品工場、レストラン、ホテルなど他外食産業に
    トラスコ品番121-8162適合機種MP-P3材質(本体)ガラス質量(g)98光源色ブルー
  • 壁掛扇 三菱電機

    壁掛扇

    三菱電機(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    5日以内出荷
    ワイヤレスリモコンタイプ 8時間タイマー メモリー機能
    幅(mm)374質量(kg)3.5奥行(mm)335消費電力(W)34/38(50Hz/60Hz)電源単相外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)484風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)
  • エアーメイト(エアコン風除け対策用) セーブインダストリー

    エアーメイト(エアコン風除け対策用)

    セーブインダストリー(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    エアコンの風が直接当たらないから、体にやさしく快適。お手入れ簡単。室内の温度ムラを解消。ほとんどのエアコンに取付可能。取り付けは付属の両面テープでエアコン本体に取り付けるだけ。ウイングは冷房・暖房時にあわせて角度調整ができます。万が一に備えて、落下しても怪我・破損の無いよう安全落下防止キットが付いています。
    付属品両面テープ、落下防止キット材質(本体)ABS樹脂(落下防止キット)ヒモ/ナイロン、ナスカン/ダイキャスト・ニッケルメッキ質量(g)470サイズ(cm)(縦×長さ×高さ)16×50~70×5~14.5耐熱温度(℃)70耐冷温度(℃)-20
  • ネズミ忌避(スプレー) シマダ商事

    ネズミ忌避(スプレー)

    シマダ商事(4件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    欠品中
    本品をスプレーするだけで家の中のネズミを追い出します。主成分は植物原料のハーブの香り。スプレーするだけで天井裏や床下のネズミを追い出します。効果は6~12時間。6m噴射。狭い隙間対応のノズル付き。
    成分天然植物原料(天然ハーブ100%使用)
  • 暑熱症対策ウォッチ hamon band V ミツフジ

    暑熱症対策ウォッチ hamon band V

    ミツフジ
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    時計機能もついた、猛暑リスクをLED表示で通知し、暑熱下で危険な状態になる前に色と振動と音で状態を可視化できる熱中症ウォッチです。専用アプリと連携することで、時計の時刻は正しく表示されます。腕に巻くだけで難しい操作は不要、脈波から深部体温変化を検知し、独自のアルゴリズムで猛暑リスクを軽減します。イエローのLED点滅と振動で「注意」、レッドのLED点滅と振動と音で「警告」をお知らせします。これにより適切なタイミングで水分補給や休息を促すことができます。充電式で、約2~3年は利用可能です。別途有料サービスにはなりますが、熱中症を発症された際に装着されたデバイスをミツフジに送付していただくと24時間分のデータを遡って分析が可能です。
    用途猛暑リスクの高い現場に。仕様バンド交換可能トラスコ品番716-0475セット内容充電器(専用アダプタ)材質本体:ABS757、バンド:シリコン車輪径(Φmm)前輪固定車ノーパンタイヤ210、後輪自在車125種類暑熱症対策ウォッチ本体寸法(mm)48×25.5×15.13メモリー24時間分端末に保持充電時間約2.5時間電池充電式(リチウムイオン二次電池)防塵防水性能IP67動作温度(℃)-10~50適合腕周(cm)約13~22
  • N25-12 ミストワークファン専用ノズル 昭和商会

    N25-12 ミストワークファン専用ノズル

    昭和商会
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    当日出荷
    N25-01 ミストワークファンの交換用ノズル
  • 飛散防止形捕虫灯 飛散防止形 朝日産業

    飛散防止形捕虫灯 飛散防止形

    朝日産業
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    虫の好む紫外線で効果的に誘引します。誤ってランプを破損させてしまった際、ガラス片の飛散を防ぎ安全です。ムシポン専用の捕虫灯です。
    用途捕虫器用誘虫ランプ。トラスコ品番828-0192適合機種MPX-2000・2000IPシリーズ、MPX-7000シリーズ、MP-2300シリーズ、MP-8000光源色ブルー
  • 超音波式ネズミ駆除器 アズワン

    超音波式ネズミ駆除器

    アズワン(1件のレビュー)
    5,080税込5,588
    1個
    当日出荷
    人には聞こえない周波数でネズミを追い払う! 本商品は危険な毒エサ等を使用する事無く追い払いますので、嫌な事後処理等なく安心安全にご使用頂けます。 人には聞こえずネズミを寄せ付けない。 20000~45000Hzの周波数を自動で切り替えて使用します。 慣れを防ぎ継続的に効果を発揮します。 本商品から発生する超音波は、殆どの方には聞こえない周波数を使用しています。個人差で少量の音が聞こえる場合がありますが人体に害はございません。 ペースメーカーを使用されているご家庭では使用しないで下さい。 ハツカネズミ、ハムスター、うさぎ等のげっ歯目を飼われている場合は使用しないで下さい。 防水設計ではありませんので水のかかる場所には設置しないで下さい。 また高温になる場所での設置もしないで下さい。 本商品は4週間~6週間で効果が現れます。 使用を停止するとネズミの活動が再発する可能性がありますので継続的なご使用をおすすめ致します。 使用する際はテストモード切替スイッチをON側にセットしてご使用下さい。 使用しております周波数には直進性がある為、効果に一定の指向性が生じます。硬い壁等の反射を有効に使う等の工夫をお願い致します。 又、カーテンや物の陰には超音波が行き届かず効果が得られない場合があります。 じゅうたんや柔らかい物の上に直接置かないで下さい。 超音波が吸収され効果が落ちてしまいます。 スピーカーにカバーをしたり塞いだりしないで下さい。 機能が低下する原因となります。
    仕様●本体サイズ:直径122×高さ75.5mm●本体重量:145g●材質:ABS樹脂/電子部品●使用電源:100V 50/60Hz●消費電力:2W●周波数:20,000~ 45,000Hz●出力レベル:120dB●有効面積:約350m2●有効範囲:360度アズワン品番68-4103-48
  • 125cmビッグファン ナカトミ

    125cmビッグファン

    ナカトミ(1件のレビュー)
    102,298税込112,528
    1台
    欠品中
    サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
    用途工場、倉庫などの換気や循環に。仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5材質(本体)スチール周波数(Hz)50/60電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100消費電力(W)574/891本体寸法(mm)1390×525×1320羽根枚数4枚モーター全閉式風量(m3/min)1530/1698対応安全ネット:NET-125、ハネ:IF12-4AQ電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77機能アース線(ワニ口クリップ)付き風速(m/min)179/206保証期間1年キャスター数2個材質(羽根)アルミ使用期間5年(設計上の標準)羽根径(Φmm)1250標準消費電力料金(50Hz)17.8円/hサーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)27.6円/h
  • 工場扇 全閉式 床置き式 アルミ羽根 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善)

    工場扇 全閉式 床置き式 アルミ羽根 45cm羽根 床置式 フロア 大風量 業務用 工業用

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷
    コンパクトで場所をとらない据え置き型の工業扇。
    用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気質量(kg)5.5電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数4モーター全閉式電源コード(m)約3消費電力(W)(50/60Hz)82/104風量3段階(弱・中・強)最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328保証期間1年操作方法ロータリー式スイッチ材質(羽根)アルミ寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)51.5×33×71首振り左右約80度騒音値(dB)(50/60Hz)64/67羽根径(Φmm)45角度調節上下4段階(手動式)
  • ヤブ蚊マダニジェット 屋外用 アース製薬

    ヤブ蚊マダニジェット 屋外用

    アース製薬(1件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1本(480mL×2本)
    欠品中
    「ヤブ蚊マダニジェット 屋外用 480mL」の2本パック 蚊がいないバリア空間 庭、畑、山作業前に作業スペース周りの地面茂みにスプレーするだけ。 ヤブ蚊を駆除して8時間(天候、環境により異なります。)よせつけない+マダニ駆除効果。 植物にかかっても安心な無香料・水性タイプです。 庭木周り・茂み・地面にまいておくだけ 【屋外専用】 【販売名】アースジェットYjb-2b 【防除用医薬部外品】
    用途使用開始時に天面のストッパーを上におこしてパキッと音がするまで後ろの方に曲げて折りとってください。 【用法及び用量】 本品は家庭用として使用すること。 使用前に缶をよく振り、噴射する。 【蚊の駆除に使用する場合】 蚊が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰、地面等)に1mから2mの距離から約2秒ずつ噴射する。また、蚊に対して約2秒直接噴射する。 【マダニの駆除に使用する場合】 マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、地面等)に約1mの距離から1平方メートルあたり約1秒噴射する。また、マダニに対して約1秒直接噴射する。成分精製水、1号灯油、LPG、他1成分種別エアゾール寸法(mm)132×230×66区分防除用医薬部外品使用の目安【蚊】蚊が潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、物陰、地面等)に1mから2mの距離より約2秒ずつ噴射する。また、蚊に対して約2秒直接噴射する。【マダニ】マダニが潜んでいそうな場所(草むら、庭木周り、地面等)に約1mの距離から1m2あたり約1秒噴射する。また、マダニに対して約1秒直接噴射する。香り無香料有効成分トランスフルトリン320mg/缶適合害虫蚊成虫、マダニ効能蚊成虫の駆除、屋外における蚊成虫の忌避、マダニの駆除有効時間8時間医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名アースジェットYjb-2b
  • 400x700mm スポットエアコン用フィルター(難燃/5枚) エスコ

    400x700mm スポットエアコン用フィルター(難燃/5枚)

    エスコ
    990税込1,089
    1袋(5枚)
    当日出荷
    材質難燃性不織布寸法(mm)400×700白色質量(g)13(1枚あたり)入数5枚
  • 窓に貼る目隠しシート ユーザー

    窓に貼る目隠しシート

    ユーザー(4件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1枚
    当日出荷
    室内窓専用。窓に貼る目隠しシート。目隠しと日差しの緩和に優れたブラックストライプ。空気が入らず簡単に貼れる。断熱効果で冷房効率UP。ハサミでカット可能。
    用途日除けシート、日よけスクリーン、遮光シート、遮熱シートとして。材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン質量(kg)0.2寸法(縦×横)(mm)900×900
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(6件のレビュー)
    5,890税込6,479
    1台
    当日出荷
    小型軽量ボディで様々な場所への設置が容易! 手軽に持ち運べるコンパクトサイズ。 パイプや足場・社内に引っ掛け可能。 高い位置からの送風も可能です。 風向角度調整は上下左右に手動で調節可能。 家庭用電源AC100V使用可能。
    バッテリー電圧(V)10.8付属品ACアダプタ質量(kg)1(バッテリー除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252羽根枚数3風量(m3/min)(最大)4.6バッテリーリチウムイオン風速(m/min)強:180、中:150、弱:120風量調整3段階羽根径(Φmm)180上下角度調整
  • 汗取りリストバンド 三重化学工業

    汗取りリストバンド

    三重化学工業(1件のレビュー)
    599税込659
    1組(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    優れた吸汗性(高級綿パイルで汗を素早くタップリ吸収)ソフトな装着感(特殊編み機で編み上げたソフトな裏面綴り仕上げ)綿100%素材による抜群の吸汗性。繰り返しの洗濯にも対応。高耐久仕上げ。
    材質綿、スパン糸、ゴム糸幅(mm)90質量(g)約40全長(cm)8RoHS指令(10物質対応)対応

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤