7,006件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ムシクリンコバエ用スプレー イカリ消毒

    ムシクリンコバエ用スプレー

    イカリ消毒(1件のレビュー)
    728税込801
    1本(280mL)
    当日出荷
    コバエを素早く退治!。景観をジャマしないナチュラルなデザイン。天然除虫菊エキスを有効成分とした水性の殺虫剤。屋内外のゴミ箱やプランター周辺を飛ぶコバエを素早く退治します。
    容量(mL)280質量(g)約342寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×42×200主成分除虫菊エキス(ピレトリン)適合害虫コバエ利用場所屋内外
  • 衣類乾燥除湿機 7L/日 アイリスオーヤマ

    衣類乾燥除湿機 7L/日

    アイリスオーヤマ
    22,980税込25,278
    1台
    翌々日出荷
    コンパクトサイズなのに強力除湿!コンプレッサー式で消費電力も小さい衣類乾燥除湿機です。1日で最大7.3L除湿するので、梅雨時期や衣類乾燥などの室内干し対策に最適です。市販のホースを接続することで連続排水も可能です。
    質量(g)8300定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)180/190(50/60Hz)乾燥時間(分)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×233×430安全装置切り忘れ防止装置、3分間保護機能電源コード(m)2電源(AC V)100水タンク容量(L)約2.5(自動停止)運転モード弱・強・おまかせ除湿能力(L/日)5.9/7.3(50/60Hz)除湿面積木造:7畳(12m2)、プレハブ:11畳(19m2)、鉄筋コンクリート:15畳(25m2)/木造:9畳(15m2)、プレハブ:14畳(23m2)、鉄筋コンクリート:18畳(30m2)(50/60Hz)切タイマー2/4/6時間
  • アイスノン 爆冷スプレー 白元アース

    アイスノン 爆冷スプレー

    白元アース
    549税込604
    1個(95mL)
    当日出荷
    服の上からスプレーするだけで体を瞬時に冷却。
    種類冷却スプレー
  • 1プッシュ式お部屋にダニコナーズ100回用 無臭性 空間まるごとダニよけ 金鳥(KINCHO)

    1プッシュ式お部屋にダニコナーズ100回用 無臭性 空間まるごとダニよけ

    金鳥(KINCHO)
    799税込879
    1本(22mL)
    当日出荷
    【特長】●ダニが嫌がる天然由来成分を配合。空間に処理することでミクロの粒子が広がって、お部屋全体に約1週間※ダニをよせつけない効果が持続します。(※使用環境により効果は異なります。)●ニオイが気にならない無臭性。●空間の広さに合わせた回数をプッシュ。ベトつきません。<効果のしくみ>1広さに合わせた回数をプッシュ!空間の中央から4隅に向けて(1.5畳の押入れ:1プッシュ、3畳のウォークインクロ―ゼット:2プッシュ、6畳の寝室:4プッシュ)2ミクロの粒子が空間に広がる!3お部屋まるごとダニよけ! ダニよけ剤。1プッシュ式スプレー。殺虫成分不使用。100プッシュ最大150畳分。約1週間※空間まるごと寄せ付けない!(※使用環境により効果は異なります。)
    用途【適用害虫】屋内塵性ダニ類(マダニやイエダニを対象とした製品ではありません)シリーズダニコナーズアズワン品番64-1135-83利用場所屋内
  • 涼感ワーククーラー 日本緑十字社

    涼感ワーククーラー

    日本緑十字社(10件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
    タイプ気化熱効果タイプセット内容ワーククーラー本体:1本、ホルダーリング:1個使用方法(1)ワーククーラー本体を約10分間(初回のみ約15分間)、水に浸します。(2)ポリマーが吸水して本体が膨らみます。取り出して表面の水をかるく拭き取ります。(3)ホルダーリングを本体にセットします。(4)首に装着してください。材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン長さ(mm)330幅(mm)48直径(Φmm)ホルダーリング:約96質量(g)18種類ネッククーラー本体寸法(mm)約330×48
  • アースダニよけゲル アース製薬

    アースダニよけゲル

    アース製薬(3件のレビュー)
    599税込659
    1個(110g)
    当日出荷
    植物生まれ(天然精油配合)の守るチカラ 植物成分配合でダニよけ効果が約1ヵ月間持続します。(使用環境により効果・持続は異なります。製品周辺への屋内塵性ダニ類の侵入抑制率を確認しています。) ダニの嫌がる5種の植物成分配合。 アース独自の下向きスリット採用!ダニの嫌がる香りが広がります。 化学合成殺虫成分不使用なので、薬剤に敏感な方や、お子様やペットのいるご家庭にもオススメです。 ダニよけだけでなく、消臭効果も。 おくだけ簡単!倒れても安心なゲルタイプ 【品名】芳香・消臭剤 【用途】屋内塵性ダニ類の忌避
    用途屋内塵性ダニ類の忌避成分ダニよけ成分(天然精油)、消臭成分(緑茶エキス)、界面活性剤、香料種別置き型容量110gシリーズアースダニよけ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)103×72×103適合害虫ダニ有効期間約30日(使用環境により異なります)利用場所屋内
  • 工場扇カバー TRUSCO

    工場扇カバー

    TRUSCO(5件のレビュー)
    549税込604
    1枚
    当日出荷
    オフシーズン時の工場扇の保管用。 使い捨て。安価
    用途汚れ防止。仕様40g/m2トラスコ品番286-8431材質/仕上ポリプロピレン・スパンボンド質量(g)24寸法(cm)58×58
  • KO HOLDER Ⅱ(プロ用蚊取り線香ホルダー) パイロットサービス

    KO HOLDER Ⅱ(プロ用蚊取り線香ホルダー)

    パイロットサービス(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    翌日出荷
    蚊取り線香ミニサイズ用ホルダー。現場で「落ちる・フタが外れる・揺れる」の悩みを解決。コンパクトで携行しやすい設計。予備線香2巻が収納でき、本体と合わせて約9時間の燻煙が可能(約3時間燻煙のミニ線香使用時)。
    用途建設・林業・農業など現場作業での蚊忌避に材質蚊取り線香皿:表面処理鋼板、ワイヤークリップ:硬鋼線、面ファスナーバンド:ナイロンタイプ蚊取り線香ミニサイズ用
  • 電撃殺虫ラケット 3WAY USB充電タイプ HMD WORKS

    電撃殺虫ラケット 3WAY USB充電タイプ

    HMD WORKS(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    充電式の電撃殺虫ラケットです。折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。ラケットのように振って使用するほか、壁掛けや置き型としてもご利用いただけます。
    用途害虫駆除用として仕様モード2段階付属品USBケーブル寸法(mm)230×470×45質量(g)250充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200連続点灯時間(分)90
  • スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 EAP JAPAN

    スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要

    EAP JAPAN
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
    用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品適合除湿能力:26/33L(日)種別床置き質量(kg)24電流(A)8.5/9.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850/980幅(cm)36首振なし電源コード(m)約2.0騒音値(dB)約53(A)モード切替冷房・除湿・送風本体寸法(mm)奥行310本体寸法(mm)高さ730保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)5~35・30~90%(湿度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×31×73高さ(cm)73設定可能温度(℃)16~30ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー奥行き(cm)31冷房能力(kW)1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
  • キンチョール液 金鳥(KINCHO)

    キンチョール液

    金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
    16,780税込18,458
    1缶(18L)
    3日以内出荷
    速効性に富んだピレトリンとフタルスリンに、致死効力を確実にするため共力剤を配合した直接噴霧に適した製剤です。
    成分レトリン、フタルスリン(ピレスロイド系)、共力剤効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除医薬品医療機器等法医薬部外品
  • 金鳥エクスミン乳剤 金鳥(KINCHO)

    金鳥エクスミン乳剤

    金鳥(KINCHO)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1缶(1L)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    速効性はもちろん長い残効性を併せ持つ、利用範囲の広い殺虫剤です。水性乳剤は溶剤による引火性、臭気、刺激性、汚染などの心配がありません。
    成分ペルメトリン(ピレスロイド系)…5%(w/w)効能ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除医薬品医療機器等法医薬部外品
  • カダンお庭の虫キラーハンドスプレー 1000ml フマキラー

    カダンお庭の虫キラーハンドスプレー 1000ml

    フマキラー(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(1000mL)
    当日出荷
    はう虫も飛ぶ虫も速効退治!。クモやアリ、ムカデなどのはう虫から、ガやカメムシなどの飛ぶ虫まで200種以上※の害虫に効果を発揮。速効殺虫成分の働きで、お庭のイヤな虫をすばやく退治します。長期間住みつかせない!。虫が住みつきそうな場所にあらかじめスプレーしておけば、住みつきを3ヵ月※予防できます。※クモ、アリ、ムカデ、ダンゴムシ。雨がかからない条件で使用方法通り処理した場合。期間は使用環境により異なります。植物にやさしい水性処方!。植物の葉にかかっても薬害が出にくいので安心。芝生でも使えます。便利な2WAYノズル!。ジェットとワイドの2WAYノズルで、近くの虫も高所の虫も楽に駆除できます。
    有効成分ピレスロイド(イミプロトリン、ビフェントリン)適合害虫クモ、アリ、ガ、ムカデ、ダンゴムシ、カメムシ、ユスリカ、タカラダニ、バッタ、ゲジ、コバエ、ヤスデ 他剤形液剤
  • サーキュレーター TEKNOS

    サーキュレーター

    TEKNOS(1件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1台
    当日出荷
    エアコンのお共に!座ったままでも操作可能なフルリモコンタイプ 3枚羽根のフルリモコンサーキュレーター
    質量(kg)2.4消費電力(W)30/30(50Hz/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)307×250×360首振上下・左右首振り式風量調整ソフトタッチ風量3段階切替タイマー4時間切タイマーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生紙使用マーク適合
  • 45cmルーバーファン ユアサ(ユアサプライムス)

    45cmルーバーファン

    ユアサ(ユアサプライムス)(3件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷
    風向きルーバーが回転することでお部屋の空気をムラなく循環。 手動上向き約90°。持ち運びに便利な持ち手付き。
    機能手動上下首振り質量(kg)4.3ブラックハネ径(cm)45電源コード(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)63×24×60風量調整3段階
  • 遠心分離式ミストファン PROMOTE(プロモート)

    遠心分離式ミストファン

    PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
    76,400税込84,040
    1台
    3日以内出荷
    全閉モーター採用で防塵、防水性アップ! らくらく大型キャスター!
    用途暑気対策、熱中対策、ホコリ除去、加湿タンク容量(L)41(満水時約9時間)消費電力(W)(50/60Hz)115/120電源(V)単相100(50/60Hz)質量(kg)24.4羽根(Φmm)660寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)710×610×1750風量(m3/min)216/246風量調整3段階騒音値(dB(A))(50/60Hz)51/60アズワン品番64-9368-61首振り左右90°(選択手動式)
  • 壁掛け扇 メカ式 アイリスオーヤマ

    壁掛け扇 メカ式

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,190税込6,809
    1台
    当日出荷
    【壁掛け】【羽根30cm】【風量3段階】【左右自動首振り】 置き場所に困らない!狭い所でも大活躍の、壁掛けタイプの扇風機です。 高い所から送風できるので、空気循環にも効果的。 ◆やわらかく優しい風5枚羽根で空気を細かく分けて肌あたりのいい、優しい風を送ります。30cmの大きな羽根が風切り音を抑えて多くの風を送ります。 ◆壁掛けなので邪魔にならず、快適です。電源コードにつまずく心配もありません。 ◆上下・左右で角度を調節可能。お部屋の隅々まで風を届けます。 高い所に設置しても角度調節しやすいハンガー付き。 ◆風量は3段階(弱・中・強)に調節可能。 使用シーンに合わせて設定できます。切タイマー付き。
    羽根寸法(cm)30機能風量調節・上下角度調節・左右首振り羽根枚数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×290×510消費電力(W)(50/60Hz)34/38首振角度(°)下40、左右80ホワイト質量(g)2600電源電圧(V)AC100風量調整3段階アズワン品番64-8929-17左右首振上下角度調整
  • 保温付フレキシブルダクト フジレックスIN (両側端末処理無し) フジモリ産業

    保温付フレキシブルダクト フジレックスIN (両側端末処理無し)

    フジモリ産業
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    不燃材料の規定に適合する国土交通大臣の認定番号を取得しています。 グラスウールを合成樹脂フィルムで覆っているため保温効果は抜群です。 高気密・高断熱住宅用24時間換気システムです。 内層材は不織布タイプです。 F☆☆☆☆認定品。
    用途一般空調用ダクトに。材質合成樹脂フィルム、グラスウール、ポリエステル不織布、スパイラル状鋼板カシメ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-5~+60認定番号(不燃認定番号)NM-1032、NM-1183
  • ネズレスプロ置くだけ レインボー薬品

    ネズレスプロ置くだけ

    レインボー薬品(3件のレビュー)
    429税込472
    1箱(10g×8包)
    当日出荷
    特殊な臭いでネズミを寄せつけません。侵入箇所に置くだけで簡単に使えるネズミ用忌避剤です。
    種別忌避剤成分テルペン精油質量(g)120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×169×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューコロ レインボー薬品

    チューコロ

    レインボー薬品(3件のレビュー)
    559税込615
    1箱(10g×10包)
    当日出荷
    ネズミが好む食品を配合した食いつきのよいネズミ退治剤です。袋のままネズミの出る場所に置くだけです。
    種別殺鼠剤成分ワルファリン質量(g)135備考防除用医薬部外品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×170×38RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法防除用医薬部外品
  • ウルトラ巣のアリ フマキラー フマキラー

    ウルトラ巣のアリ フマキラー

    フマキラー(1件のレビュー)
    519税込571
    1箱(10個)
    翌日出荷
    ・あちこちに置ける10個入。アリとの遭遇率がアップし、効率よく駆除できます。・食べても触れても効く連鎖殺虫成分<フィプロニル>配合。
    用途家一軒分の巣をまるごと全滅!適合害虫アリトラスコ品番391-5174利用場所屋外
  • 18℃で凍る、PCM冷却ネッククーラー COVER WORK(カバーワーク)

    18℃で凍る、PCM冷却ネッククーラー

    COVER WORK(カバーワーク)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    ブラックタイプPCM冷却タイプ種類首用冷却器具原材料外装:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、内容物:PCM(パラフィン系蓄熱材)
  • 冷風扇 業務用 風量3段階 タンク容量30L リモコン付属 昭和商会

    冷風扇 業務用 風量3段階 タンク容量30L リモコン付属

    昭和商会
    36,980税込40,678
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトで幅広い場所で使用可能な冷風扇。風量切替:弱中強の3段階。風量:25立方メートル/分。1~12時間の切タイマー設定可能。タンク容量:30L。風量切り替え3段階でルーバー左右自動スイング式。リモコン付属
    用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 冷風扇風機 冷風機 冷風器 扇風機 スポットクーラー 工事 不要質量(kg)9.4ホワイト電源(V)単相100消費電力(W)120タンク容量(L)30首振なし電源コード(m)1.6騒音値(dB)64機能切タイマー、風量調節、冷風風量3段階(弱中強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×37.5×87送風口数1口排熱ダクト有無なし
  • ミストファン ナカトミ

    ミストファン

    ナカトミ
    62,980税込69,278
    1台
    翌々日出荷
    熱中対策にも最適です。ミスト+ファンで快適冷房。水の気化熱を利用して周囲の気温を下げる自然に優しいミスト扇です。強中弱の3段階に風量調節が可能です。タンクは水道直結ホースで給水可能です。満水停止センサー付きです。上方向最大65°に向けることができます。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。ミストチューブの取り付けは簡単なマグネット式です。
    仕様PL保険:加入付属品水道蛇口用ニップル(ホースバンド付)×1、水道用給水ホース(コネクター付き)×1、ガードフック×1材質スチール、樹脂など質量(kg)ファン本体:約11/ミストタンクキット:約8.3電流(A)2.2/2.1(強)消費電力(W)163/183(強)タンク容量(L)25(満タン)コード長さ(m)ミストファン本体:約2.4/タンク:約5電源(単相/V)100(50/60Hz)風量(m3/min)168/221騒音値(dB)63/66最大風速(m/min)323/373保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ファン本体:117×97×143~157/ミストタンクキット:40×44×58.5噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5色(本体)アイボリー(羽根:緑)ファン45cm4枚(PP樹脂)首振り75度運転時間(時間)(連続)2
  • 腰ベルトファンダブル THANKO(サンコー)[電子機器]

    腰ベルトファンダブル

    THANKO(サンコー)[電子機器]
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    2つのファンで広範囲に風が吹く、ハンズフリーで使えるベルト型扇風機
    セット内容本体・ベルト・USBケーブル・日本語取扱説明書消費電力(W)約4.3(充電時)電源内蔵バッテリーベルト長さ(mm)本体ゴムベルト:それぞれ約130(バックル含む)、付属ベルト:最大約500(ベルト部分のみ)バッテリーリチウムバッテリー、充電:USB 5V 1.0A以上推奨本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×42.5×53バッテリー電圧(V)3.7風量調整4段階(04/03/02/01)充電時間(時間)約4ケーブル長(mm)約600バッテリー容量(mAh)2500稼働時間(時間)約2(04)、約2.5(03)、約3.5(02)、約4.5(01)適応ウエスト(cm)60~100
  • 25Lミストタンクキット ナカトミ

    25Lミストタンクキット

    ナカトミ
    32,980税込36,278
    1台
    3日以内出荷
    お持ちの工場扇に取り付けるだけで使用可能です。水の気化熱を利用して周囲の温度を下げます。自然に優しいミスト扇。タンクは水道直結ホースで給水可能です。フロートによる満水停止機構付きです。タンクは25Lの大型。電源が取れるコンセント付きです。水切れ検知機能付きです。タンク内の水が無くなると運転を停止します。
    質量(kg)約8.3電流(A)0.35電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)23タンク容量(L)25(満タン)対応PL保険:加入電源コード(m)約5保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×44×58.5電源コードVCTF0.75mm2×3芯噴霧量(L/min)0.19(11.4L/h)噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5ノズル数6個運転時間(時間)連続:約2(満タン時)
  • 送風機”ジェットスイファン”用オプション スイデン

    送風機”ジェットスイファン”用オプション

    スイデン
    1,080税込1,188
    1組
    当日出荷
    適合本体SJFシリーズ
  • サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン メカ式 アイリスオーヤマ

    サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン メカ式

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    6,490税込7,139
    1台
    当日出荷
    【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】。サーキュレーター扇風機なら1台4役。扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s。工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。
    質量(kg)約2.4定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)37/34首振左右(自動)縦方向は手動で下約10°~上約65°の間で、6段階に調整できます風量3段階適合床面積(目安)18畳本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず)
  • 工場扇 DCモーター スタンド式 3D首振り45cm 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善)

    工場扇 DCモーター スタンド式 3D首振り45cm 大風量 業務用 工業用

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    隅々まで風を送れる3D立体首振り機能付き、工業扇風機 スタンド式。
    用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気質量(kg)9.2電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)45羽根枚数5モーターDCモーター電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)59最大風量(m3/min)(50/60Hz)130最大風速(m/min)(50/60Hz)210保証期間1年風量調整風量調整無段階、立体3D首振り(上下首振り、左右首振り)、上下角度調整操作方法風量/ダイヤル調整、首振り/ボタン式寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)50×51×100-120首振り左右約90度、上下約65度
  • カダンケムシジェット 450ml フマキラー

    カダンケムシジェット 450ml

    フマキラー
    999税込1,099
    1本(450mL)
    当日出荷
    食べられる前にスプレー!早めのケムシ対策!。直接噴霧すれば、ケムシはもちろんイラガやカミキリムシもすばやく退治できます。また、優れた食毒効果と予防効果を発揮する〈クロラントラニリプロール〉を家庭園芸用殺虫剤としては世界で初めて配合。薬剤が直接かからなくても葉裏に隠れたケムシまでしっかり退治でき、気になる場所にあらかじめスプレーしておけば、4ヵ月※の予防効果を発揮します。※さくらのアメリカシロヒトリに対する樹高3mでの効果。気象条件等により効果の期間は異なります。高所のケムシもしっかり退治!。パワフルなジェット噴射で、樹高6.5m※まで薬剤が到達。近寄りたくないケムシやイラガも遠くから安心して駆除でき、高所のケムシにも脚立を使う必要がありません。※気象条件等により異なります。
    有効成分クロラントラニリプロール、ビフェントリン適合害虫ケムシ類、イラガ類、クビアカツヤカミキリ、ミノウスバ、ゴマダラカミキリ、ヘリグロテントウノミハムシ、ルビーロウムシ、ツノロウムシ、ツツジグンバイ農林水産省登録第(号)24236剤形液剤
  • 工業扇風機用フィルター 日本デンソー

    工業扇風機用フィルター

    日本デンソー
    649税込714
    1枚
    当日出荷
    工業扇風機用ホコリとるフィルター。後ろから吸い込んでしまうホコリをキャッチ。抗菌防臭。使い捨てタイプ。
    用途扇風機用ほこり取りフィルターとして。フィルター/工場扇/扇風機/学校/オフィス/空気/抗菌/防臭適合サイズ羽根径46cm
  • クールスイファン用排気ダクト スイデン

    クールスイファン用排気ダクト

    スイデン
    4,690税込5,159
    1本
    当日出荷
    排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。
    用途クールスイファン用排気ダクトトラスコ品番268-9859
  • BPEファブリックスプレー(虫よけスプレー) プロユースX5 OCTS

    BPEファブリックスプレー(虫よけスプレー) プロユースX5

    OCTS
    1,990税込2,189
    1本
    当日出荷
    虫除け成分が従来品の約5倍以上。(メーカー社内比) 天然由来成分なので子供から大人までご使用いただけます。 アウトドアにこの一本!山に入るとき、川での釣りなど、この一本で不快害虫対策ばっちりです! お部屋のダニ除けとしても効果ありです。(屋内塵性ダニが対象)
    容量(mL)100対象害虫ブヨ(ブユ)、ダニ、ヤマビル他利用場所屋内外
  • ヒヤリングプレミアム CUC(中国産業)

    ヒヤリングプレミアム

    CUC(中国産業)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。 22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。 冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。 また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。
    用途首元冷却・熱中対策・安心安全・ECO直径(Φmm)20(喉元)タイプ気化熱効果タイプ首元径(mm)30素材TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)使用時間(時間)目安:約2~3(外気温25~35度の場合)冷却時間氷水:約20分、冷蔵庫:約45分冷却温度(℃)22以下
  • エアーウィングプラス ダイアン・サービス

    エアーウィングプラス

    ダイアン・サービス
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    お手持ちのエアーウィングPro/Multiに連結して大型吹出し口に対応するワイドなウィングに。断熱用マット標準装備で結露防止。自由な風向設定で不快な直撃風も解消。本体ウィングは上下に180度可動しお好みの角度でキープ。効果的に空気を循環させることで「暑すぎ」「冷えすぎ」といった温度ムラを解消。ウィング本体の向きを変えるだけで冷房にも暖房にも対応。エアーウィングPro/Multiに対応するエアコン各種タイプに取り付け可能 (天井埋込カセットタイプ、壁掛けタイプ、円型吹出しタイプ、天吊りタイプ、床置きタイプ、壁面吹出しタイプ)。専用連結クリップで簡単に合体。エアウィング単体でも使用可能。
    用途'事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。材質本体・クリップ:ポリプロピレン、アダプタ:ABS樹脂、断熱マット:ポリエチレン樹脂、裏面にアクリル系粘着材塗布質量(kg)0.13アイボリー寸法(縦×横)(mm)160×250
  • 工場扇用 無段変速ワイヤードリモコン スイデン

    工場扇用 無段変速ワイヤードリモコン

    スイデン
    9,390税込10,329
    1個
    当日出荷
    材質樹脂2018年トラスコ掲載ページ9 0883
  • 冷感タオル&マフラー SHAKE & COOL仕様 KITA(喜多)

    冷感タオル&マフラー SHAKE & COOL仕様

    KITA(喜多)
    899税込989
    1枚
    当日出荷
    シェイク & クールを使用した冷感タオル&マフラー。 使い方は簡単な3Stepで、ひんやり冷たくなります。 UV98%カットで紫外線対策。抗菌加工。
    サイズフリー特性冷感、UVカット、抗菌材質ポリエステル100%長さ(cm)約30×110
  • ヤマビルファイタージェット イカリ消毒

    ヤマビルファイタージェット

    イカリ消毒(4件のレビュー)
    789税込868
    1本(180mL)
    当日出荷
    天然のヒバ油を使っていますので安全で、かつ薬剤臭が少なく、不快感なくお使い頂けます。 人畜、野生動物、魚類、甲殻類などに対して低毒性なので安心です。 強力直線ノズルにより3~5m先まで薬剤が届きます。 コンパクトなので、持ち運び(携帯)に便利です。
    適合害虫ヤマビル有効成分ジエチルトルアミド、ヒバ油
  • ピオニー捕虫テープ ピオニーコーポレーション

    ピオニー捕虫テープ

    ピオニーコーポレーション(1件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1箱(20個)
    当日出荷
    すべて紙製のため、環境にやさしく、一般ゴミとして処分できます。 捕虫テープの取り替えが簡単です。 のりの液だれがなく、強い粘着力で虫をしっかりキャッチします。
    用途食品工場、食品加工場。 スーパーマーケット、外食産業。 製薬工場、食品フィルム加工場。利用場所屋内
  • Airdog X5D|ホワイト エアドッグ

    Airdog X5D|ホワイト

    エアドッグ
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    清浄空気供給量:30分間で65m2分のキレイな空気を供給。最小除去粒子:0.0146μm。エアドッグおすすめスペース:24畳(日本電機工業会基準(JEM1467)に基づく)。自宅リビング/店舗/オフィス。実装センサー:AQIセンサー CO2センサー
    仕様アダプター:AC100V 50/60Hz質量(kg)11.1サイズ(cm)65(高)×31.6(奥)×30.6(幅)電源(V)本体:DC13定格電力(W)27消費電力(モード別):Sleep 12W / L1 15W / L2 18W / L3 23W / L4 55W運転音22.3~51dB

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤