7,166件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 給油口パッキン ダイニチ工業

    給油口パッキン

    ダイニチ工業(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    適合機種FM-106F, FM-107F, FM-107N, FM-10C, FM-10C2, FM-10C2MO, FM-10C3, FM-10F, FM-10F2, FM-10F3, FM-196F, FM-197F, FM-197N, FM-19C, FM-19C2, FM-19C2MO, FM-19C3, FM-19F, FM-19F2, FM-19F3, FM-19N, FM-19N2, FM-19N3, KDM-F10A, KDM-F10B, KDM-F10C, KDM-F10D, KDM-F19B, KDM-F19C, KDM-F19D, KDM-N10B, KDM-N10C, KDM-N10D寸法(外径×内径×厚さ)(mm)55×40×3
  • ケムシカダンHS フマキラー

    ケムシカダンHS

    フマキラー(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1本(1000mL)
    当日出荷
    パワフルなジェット噴射!4mまで噴射できるから、高所のケムシも脚立を使わずラクラク駆除。切り替えノズル付き!近くの害虫を処理するのに最適なワイド噴霧にも切り替えられます。しつこいケムシを速効殺虫!有効成分〈ペルメトリン〉が、イヤなケムシをすばやく退治します。植物にやさしい水性タイプ。
  • 無段階調整大風量DCサーキュレーター スリーアップ

    無段階調整大風量DCサーキュレーター

    スリーアップ
    5,898税込6,488
    1個
    4日以内出荷
    無段階スライドスイッチで自在に風量コントロール。スライドスイッチで風量を微風からパワフル強風まで無段階に調整できるターボサーキュレーター。シンプル設計なので、複雑な操作が苦手な方でも直感的に操作することができます。羽根の形状最適化とDCモーターの採用により、従来機種比約20%の風速向上を実現し、28畳まで対応する大風量を可能にしました。上下・左右自動首振りを組み合わせた立体送風で、効率よく空気を循環。シンプルな操作性と頼れるパワーで、季節を問わず快適な空間づくりに活躍します。
    用途サーキュレーター材質ABS、PP質量(kg)1.6グレージュ電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)23モーターDCモーター電源コード(m)1.5首振角度(°)上下90、左右60(自動)機能無段階風量調整保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)22×20×32風量調整無段階適用畳数28畳1時間あたりの電気代目安(円)約0.7(23W連続運転時)
  • 扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振り YAMAZEN(山善)

    扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振り

    YAMAZEN(山善)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    コンパクトタイプのシンプル仕様 卓上扇風機。風量:2段階。左右首振り(本体つまみ)。上下角度調節(手動)。軽量・コンパクトサイズの卓上扇風機。組立不要で届いてそのまま使える
    用途卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 事務所 オフィス シンプル おしゃれ 省エネ 熱中症対策質量(kg)1.2羽根:ブルー消費電力(W)28/24(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)ハネ径(cm)18羽根枚数3枚電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×18×33風量調整2段階左右首振自動上下角度調整手動
  • ミストファンBIG AirRevolution

    ミストファンBIG

    AirRevolution
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    収納時高さ440mm×幅450mm×奥行215mmとコンパくて設計なのでどこでも持ち運べる充電式ミストファン。リモコン付きで離れた場所から操作可能。タンク容量22Lと大容量でありながらキャスターがついているので水満タン時でも移動は楽チン!
    用途電源の取れないところでも充電式なのでミストファンにより涼しさ確保。ブラック角度(°)【前後手動】-20から80本体質量(kg)3.7電池充電式リチウムポリマー電池組立寸法(mm)450×215×800バッテリー容量(Ah)30000水タンク容量(L)~22充電時間(時間)6首振り左右4.5/90度(自動首振り ボタンでモード切替)噴霧量(L/h)~1.8収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×215×440
  • 熱中症対策キット パウダー 25点 EVERSAFE

    熱中症対策キット パウダー 25点

    EVERSAFE
    4,398税込4,838
    1セット
    4日以内出荷
    防災士・災害備蓄管理士監修。暑さ対策に必要なグッズが詰まったセットです。クーラーバッグは、500mlのペットボトルを6本(平置き)収納できる大きさです。水分・電解質の補給に役立つ塩分チャージパウダーが入っています。(プラコップ・マドラー付き)個包装の塩分補給タブレットは携帯用に。UVカット機能付きのクールタオル・瞬間冷却パック・せんすなどのクールダウンできるアイテムも揃っています。
    用途夏場の現場作業 工場 スポーツ アウトドア 熱中症対策セット 塩分補給 車載用にもタイプパウダー
  • バルサン ワンタッチ煙タイプ 20g×3個 バルサン

    バルサン ワンタッチ煙タイプ 20g×3個

    バルサン
    2,498税込2,748
    1セット(3個)
    当日出荷
    フタを取ってこするだけのワンタッチ簡単始動。家中のいや~な虫をまるごと殺虫。スミズミまでよく効く!火災警報器を煙から守る専用カバー付き。プロユースの成分配合で色々な虫を一気に退治!バルサンの高い効き目の秘密は・・・「這い出させる撹乱効果」、「動きを止める即効性」、「しっかり息の根を止める高い致死性」の3つを兼ね備えたバルサン独自の組成にあります。害虫駆除及び、侵入を防ぐために、季節の変わり目やお引越し前など、年間を通した定期的なご使用をおすすめします。十分な効果を発揮した後、30分の換気で成分がほとんどゼロになり、微量に残った成分も光などで分解してなくなります。複数の部屋がある場合は、各部屋同時に「バルサンくん煙」を行うことをおすすめ致します。
    用途不快害虫の殺虫使用の目安(天井までの高さ2.5mを目安として)内容量20g・・・6~8畳(10~13平方メートル)に1個有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系)、フェノトリン(ピレスロイド系)適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、アリ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ユスリカ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、コクヌストモドキ、ダンゴムシ、ワラジムシ
  • スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 EAP JAPAN

    スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要

    EAP JAPAN
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    冷房・除湿・送風の1台3役 キャスター付きの移動式クーラー 。設置工事の必要がないため急な暑さや、工事のできない現場・イベントでの使用に役立ちます。ノンドレン構造を採用しているため、排水の手間なくお使いいただけます。除湿運転を搭載しているので湿度の上がる夏場や部屋干し時のジメジメもパワフルに除湿します。風量は弱・強の2段階で切替が可能です。使用シーンに合わせてお好みのパワーでお使いいただけます。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属
    用途スポットエアコン スポットクーラー 移動式エアコン 設置工事不要 単相100V キャスター付き 排熱ダクト付き 窓パネル付き キャスター 除湿 送風 冷風 カビ 結露 おしゃれ付属品排熱ダクト、排熱ダクト用本体側継手、排熱ダクト用窓側継手、窓パネルA、窓パネルB、ドレンホース、窓パネル固定用部品適合除湿能力:26/33L(日)種別床置き質量(kg)24電流(A)8.5/9.8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)850/980幅(cm)36首振なし電源コード(m)約2.0騒音値(dB)約53(A)モード切替冷房・除湿・送風本体寸法(mm)奥行310本体寸法(mm)高さ730保証期間メーカー:1年間使用環境温度(℃)5~35・30~90%(湿度)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×31×73高さ(cm)73設定可能温度(℃)16~30ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R410A圧縮機全閉型ロータリー奥行き(cm)31冷房能力(kW)1.8/2.2 ※冷房能力および、電気特性は室温35℃相対湿度60%の条件で運転した時の値です。
  • スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド 日動工業

    スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド

    日動工業
    7,580税込8,338
    1個
    当日出荷
    スポットクーラーの冷風ダクトに取付けるだけで風速を30%アップします。(※メーカースポットクーラー距離1mにて計測)。体感温度が下がり、実際の温度も下がります。適応ダクトサイズはΦ125、Φ150です。(付属のスポンジで対応)
    付属品固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトΦ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトΦ150用)×1枚仕様屋内用適合機種ダクトΦ125、ダクトΦ150材質PP(ポリプロピレン)質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×130
  • 粘着プロ ハエとり シート型 3枚入 小久保工業所

    粘着プロ ハエとり シート型 3枚入

    小久保工業所
    159税込175
    1個
    当日出荷
    特殊誘因性の粘着シートでハエ、コバエを捕らえるハエとりシート。コンパクトなシート型。1シートあたり約25×6cm。業務用の強力粘着剤を使用。
    材質ポリブデン適合害虫ハエ、コバエ入数3枚入利用場所屋内
  • 超音波式ネズミ駆除器 アズワン

    超音波式ネズミ駆除器

    アズワン(1件のレビュー)
    5,080税込5,588
    1個
    当日出荷
    人には聞こえない周波数でネズミを追い払う! 本商品は危険な毒エサ等を使用する事無く追い払いますので、嫌な事後処理等なく安心安全にご使用頂けます。 人には聞こえずネズミを寄せ付けない。 20000~45000Hzの周波数を自動で切り替えて使用します。 慣れを防ぎ継続的に効果を発揮します。 本商品から発生する超音波は、殆どの方には聞こえない周波数を使用しています。個人差で少量の音が聞こえる場合がありますが人体に害はございません。 ペースメーカーを使用されているご家庭では使用しないで下さい。 ハツカネズミ、ハムスター、うさぎ等のげっ歯目を飼われている場合は使用しないで下さい。 防水設計ではありませんので水のかかる場所には設置しないで下さい。 また高温になる場所での設置もしないで下さい。 本商品は4週間~6週間で効果が現れます。 使用を停止するとネズミの活動が再発する可能性がありますので継続的なご使用をおすすめ致します。 使用する際はテストモード切替スイッチをON側にセットしてご使用下さい。 使用しております周波数には直進性がある為、効果に一定の指向性が生じます。硬い壁等の反射を有効に使う等の工夫をお願い致します。 又、カーテンや物の陰には超音波が行き届かず効果が得られない場合があります。 じゅうたんや柔らかい物の上に直接置かないで下さい。 超音波が吸収され効果が落ちてしまいます。 スピーカーにカバーをしたり塞いだりしないで下さい。 機能が低下する原因となります。
    仕様●本体サイズ:直径122×高さ75.5mm●本体重量:145g●材質:ABS樹脂/電子部品●使用電源:100V 50/60Hz●消費電力:2W●周波数:20,000~ 45,000Hz●出力レベル:120dB●有効面積:約350m2●有効範囲:360度アズワン品番68-4103-48
  • 虫よけビーズ2 60日用 ウエ・ルコ

    虫よけビーズ2 60日用

    ウエ・ルコ(1件のレビュー)
    189税込208
    1個(200g)
    当日出荷
  • ギドラクス 害虫用スプレー アース製薬

    ギドラクス 害虫用スプレー

    アース製薬
    1,598税込1,758
    1本(480mL)
    翌々日出荷
    ●4種の成分のプレミアム処方で最強最速の効きめを実現。※アース製薬不快害虫用エアゾール商品対比 ●さまざまな害虫をまとめて退治!独自処方とジェット噴射で害虫を速効駆除し、すぐれた致死効果を発揮します。 ●害虫の出そうな場所にあらかじめスプレーするだけで、まちぶせ効果が約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります) ●狙いやすいプレミアムトリガーですばやい害虫も逃さず駆除できます。
    成分【有効成分】d-T80-フタルスリン、モンフルオロトリン、ビフェントリン、トランスフルトリン種別スプレータイプ害虫用シリーズギドラクス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×242×66使用の目安害虫・木材害虫に直接1秒噴射(直接退治する場合)/10cm×1mの幅で1秒噴射(まちぶせ退治する場合)適合害虫ガ、羽アリ、ユスリカ、カメムシ、ウンカ、ヨコバイ、キノコバエ、チョウバエ、ブユ(ブヨ)、アブ、ハチ、クモ有効期間まちぶせ効果:約1ヵ月(使用環境により異なります)使用場所害虫が発生しやすい場所やその周辺、木材害虫には木材表面使用期間まちぶせ効果が約1ヵ月持続します。(使用環境により異なります)利用場所屋外
  • カダンお庭の虫キラーハンドスプレー 1000ml フマキラー

    カダンお庭の虫キラーハンドスプレー 1000ml

    フマキラー(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(1000mL)
    当日出荷
    はう虫も飛ぶ虫も速効退治!。クモやアリ、ムカデなどのはう虫から、ガやカメムシなどの飛ぶ虫まで200種以上※の害虫に効果を発揮。速効殺虫成分の働きで、お庭のイヤな虫をすばやく退治します。長期間住みつかせない!。虫が住みつきそうな場所にあらかじめスプレーしておけば、住みつきを3ヵ月※予防できます。※クモ、アリ、ムカデ、ダンゴムシ。雨がかからない条件で使用方法通り処理した場合。期間は使用環境により異なります。植物にやさしい水性処方!。植物の葉にかかっても薬害が出にくいので安心。芝生でも使えます。便利な2WAYノズル!。ジェットとワイドの2WAYノズルで、近くの虫も高所の虫も楽に駆除できます。
    有効成分ピレスロイド(イミプロトリン、ビフェントリン)適合害虫クモ、アリ、ガ、ムカデ、ダンゴムシ、カメムシ、ユスリカ、タカラダニ、バッタ、ゲジ、コバエ、ヤスデ 他剤形液剤
  • 3WAY電源デスクファン TOPLAND

    3WAY電源デスクファン

    TOPLAND
    3,490税込3,839
    1台
    当日出荷
    3WAY電源のデスクファン。コンパクトで持ち運びもOK。様々な場所に設置可能、自動首振りタイプ。左右約80度、広い範囲に送風できる。下向きの送風でお弁当作りなどでも活躍。モバイルバッテリーでの使用も可能でどこでも使える。
    用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、キッチン、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)375(アダプターを除く)消費電力(W)最小1、最大5電源AC100V(50/60Hz)、USB電源(DC5V)、乾電池(別売)アルカリ単三形×4本ハネ径(cm)12羽根枚数7機能消し忘れ防止機能:連続運転約10時間後、自動で運転停止風量3段階(弱・中・強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.5×28.7×13.6左右首振約80度(自動)切タイマー0.5/1/2時間
  • サーキュレーター 16畳 上下左右首振り アイリスオーヤマ

    サーキュレーター 16畳 上下左右首振り

    アイリスオーヤマ
    6,290税込6,919
    1個
    当日出荷
    【16畳】【ACモーター】【上下左右首振り】 コンパクトなのにパワフルで大風量のコンパクトサーキュレーターです。エアコンと併用して部屋の空気を効率よく循環するので一年中使用できます。自動で上下左右に首を振る首振り機能付きです。 3段階風量調整でシーンに合わせて風量調節ができます。リズム風で風量の強さをゆっくり変化させて自然に近い風を再現できます。室内の空気の循環以外に、洗濯物の乾燥、部屋の換気、隣室への空気の送り込みなどに使うこともできます。 特殊形状スパイラルグリルを採用する事により、空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。お部屋の換気もスピーディに。
    質量(g)2000コード長さ(m)1.5電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)222×222×296消費電力(W)(50/60Hz)40/38適合床面積18畳切タイマー2/4/8時間
  • JA-SP25B・D・F用部品 ノーブランド

    JA-SP25B・D・F用部品

    ノーブランド(1件のレビュー)
    329税込362
    1枚ほか
    当日出荷
  • カラスガード 鈴木油脂工業(SYK)

    カラスガード

    鈴木油脂工業(SYK)(3件のレビュー)
    2,190税込2,409
    1本(420mL)
    当日出荷
    スプレーすると、カラスの嫌う辛味成分を配合した塗膜でゴミ袋等を包み込み、カラスから守ります。 無色透明の硬くて弾力性に富むツヤのある塗膜で包装資材を保護します。 速乾性があり、出来た塗膜は水に強く風や雨等では流れ落ちません。 塗布条件にもよりますが、効果は約24時間持続します。
    用途カラスによる収集前のゴミ荒らしの被害の防止に仕様カラスよけ塗料質量(g)420アズワン品番64-8668-64対象動物カラス
  • 壁掛扇 三菱電機

    壁掛扇

    三菱電機(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    7日以内出荷
    引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
    幅(mm)374質量(kg)3.4ピュアホワイト奥行(mm)343消費電力(W)31/35(50Hz/60Hz)風速(m/s)3.6/3.6(50Hz/60Hz)風量(m3/h)2850/2850(50Hz/60Hz)色(羽根)ホワイト
  • マモルーム 虫よけ吊るだけプレート 玄関用 アース製薬

    マモルーム 虫よけ吊るだけプレート 玄関用

    アース製薬
    798税込878
    1個
    当日出荷
    玄関などに吊り下げるタイプの虫よけ。いろいろなイヤな虫(適用害虫はユスリカ・チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ)をよせつけない!3つの薬剤が決め手。速く・広く・最後までユスリカの侵入阻止!雨にぬれても大丈夫。
    付属品お取替え目安シール成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン使用方法(1)袋を開け、本体を取り出します。(薬剤の揮散が始まります)(2)本体にお取替え目安シールを貼ってください。もしくは個箱側面の「楽ちんおしらせQR」をご利用ください。※油性ペン等で書いてください(3)フックを1番上まで引き上げてください。(4)玄関のドアノブなど吊り下げる所に引っ掛けて、フィットするまでフックを押し下げてください。ピタッとフィットすることで、風が吹いても落ちにくい!※お手持ちのヒモを容器の取り付け部に引っかけて、使用することもできます。【使用場所】玄関まわりの設置場所に応じて、フックの長さを調整して、お使いください。●風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません)●害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。●イヤな虫が飛来しそうな場所に設置してください。●風量、気温などの使用環境により持続は異なります。●屋外の自然条件下での試験においてユスリカ、ヌカカの侵入抑制効果を確認しました。(ヌカカは開封直後の効果を確認しています)●屋内の試験においてユスリカ、チョウバエ、キノコバエのノックダウン効果を確認しました。【使用の目安】玄関先(屋外・屋内)など気になる場所に1個【使用期間】約9ヵ月間(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています)※本品は蚊を対象とした商品ではありません。効果と広がりは使用環境により異なります。香り無臭タイプ対象害虫ユスリカ(※侵入阻止)、チョウバエ・キノコバエ・ヌカカ(※ヌカカは開封直後の効果を確認しています。※虫よけ)有効期間9ヵ月用(使用環境により異なります)
  • 電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除 オーム電機

    電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除

    オーム電機
    6,898税込7,588
    1個
    翌々日出荷
    誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ設置
    付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ仕様使用誘虫灯:FL15BL×2本質量(kg)約1.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅515×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 22W
  • 持ち運びらくらく卓上クーラー ファミリー・ライフ

    持ち運びらくらく卓上クーラー

    ファミリー・ライフ
    4,498税込4,948
    1台
    9日以内出荷
    水を入れてスイッチオン!優しい冷風で暑さ対策!。気化熱現象を利用し、扇風機より涼しい冷風を体感。エアコンとは違い、水分を含んだ冷風なので、空気が乾かず快適です!。風量3段階・USB電源。キッチン・脱衣所・寝室・トイレ。節電対策。こんな方におすすめ!エアコンが苦手な方、扇風機では物足りない方、赤ちゃんや高齢者に。気化熱現象を利用した冷却効果。冷風+加湿。持ち運べるハンドル付き。側面には7色LEDライト付き。6ヵ月間保証書付き
    付属品Type-Cケーブル(1m)、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)940(本体のみ)消費電力(W)【弱】1.6(0.3A)【中】3.1(0.6A)【強】4(0.8A)電源USB風量3段階調節(弱・中・強)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×14.5×16.5稼働時間(時間)8 (水がなくても送風として使用可能)
  • 激冷えくん ボディシート 鬼クールMAX 20枚×2個 激冷えくん

    激冷えくん ボディシート 鬼クールMAX 20枚×2個

    激冷えくん
    319税込351
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
    【激落ちくん】が激冷やす! ふいた瞬間、超絶冷感※を実感できます。※自社【激冷えくん】シリーズの中で最大量の冷感成分を配合。しっかりふけるメッシュシートです。通勤・通学などの外出前や運動前等の暑さを感じる前に使用すると、室外でも涼しく快適に過ごせます。メントール配合でひんやりが長続きします。夏でも長袖を着る機会の多い方や、屋外スポーツ・アウトドアを楽しむ方におすすめです。すっきりミントの香り。
    用途暑さを感じる前の暑さ対策ができるボディシートです。成分水、エタノール、PEG-40水添ヒマシ油、ヒアルロン酸Na、グリセリン、BG、シクロヘキサン-1,4-ジカルボン酸ビスエトキシジグリコール、メントール、乳酸メンチル、フェノキシエタノール、ベンザルコニウムクロリド、ポリアミノプロピルビグアニド、香料シートサイズ(mm)約150×200材質(基布)ポリエステル、レーヨン
  • リビング扇風機 フルリモコン式 アイリスオーヤマ

    リビング扇風機 フルリモコン式

    アイリスオーヤマ
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    【省エネ】【静音】【DCモーター搭載】【7枚羽根】。シンプルなリビング扇の新デザインで、DCモーター搭載で静音・省エネを実現しました。7枚羽根で自然でなめらかな風です。風量は9段階調節可能。おやすみモードとリズム風モードを搭載しました。おやすみモードは、風量4から15分毎に風量を1段階ずつ下げ、45分後からは1分運転30秒停止を繰り返します。首振り:上下手動 20°/左右自動70°
    質量(kg)2.9電源(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×360×850電源コード(m)1.55消費電力(W)(50/60Hz)16機能風量調節:9段階、(首振)上下:手動 上20° 下20°、左右:自動70°モードリズム・おやすみ入タイマー2/4/6時間切タイマー1/2/4時間
  • アイスネックパック「氷太郎」〈グレー〉 ミズケイ

    アイスネックパック「氷太郎」〈グレー〉

    ミズケイ
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    首に装着しクールダウン。アイスネックパック「氷太郎」。直接氷を入れて急速に冷却。冷感約180分キープ(水を入れて凍らせた場合)
    用途作業現場。高所作業。現場作業。工事現場。サイクリング。スポーツ観戦。夏祭り。スポーツ。キャンプ。盆踊り。休憩時のアイシンググレーサイズF質量(g)水500を入れて凍らせた場合:約744、244種類ネッククーラー寸法(cm)縦:20、横:20、高さ:7素材ポリ塩化ビニル稼働時間(分)180
  • 超大判クールタオル ラージサイズ 20枚入 カネイシ

    超大判クールタオル ラージサイズ 20枚入

    カネイシ
    619税込681
    1個(20枚)
    欠品中
    清涼成分メントール配合でスッキリ爽快。さらさらパウダー入りでお肌さらさら。厚手だから破れにくい。超大判だから一枚で全身拭けます。体を拭いて空調服を着ると、スッキリ感がアップします !
    材質水、エタノール、メントール、ブタジオール、タルク、PEG-60、水添ヒマシ油、香料、メチルパラベン、ピロピルパラベン、ヒアルロン酸Na、サリチル酸、銀イオン水、アルムKシートサイズ(cm)60×40
  • 125cmビッグファン ナカトミ

    125cmビッグファン

    ナカトミ(1件のレビュー)
    102,298税込112,528
    1台
    欠品中
    サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
    用途工場、倉庫などの換気や循環に。仕様PL保険:加入質量(kg)約51.5材質(本体)スチール周波数(Hz)50/60電流(A)5.83/8.92電源(V)単相100消費電力(W)574/891本体寸法(mm)1390×525×1320羽根枚数4枚モーター全閉式風量(m3/min)1530/1698対応安全ネット:NET-125、ハネ:IF12-4AQ電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)574/891騒音値(dB)73/77機能アース線(ワニ口クリップ)付き風速(m/min)179/206保証期間1年キャスター数2個材質(羽根)アルミ使用期間5年(設計上の標準)羽根径(Φmm)1250標準消費電力料金(50Hz)17.8円/hサーマルプロテクター標準消費電力料金(60Hz)27.6円/h
  • 3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能 siroca

    3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能

    siroca
    9,880税込10,868
    1台
    当日出荷
    27畳対応。業務用でも家庭用でも活躍する、最大到達距離20mのパワフル風量のサーキュレーター。上下・左右の「3D首振り」でお部屋のすみずみまで送風して空気を循環させます。工事不要で、パーツが外せてお手入れかんたん。
    用途オフィス、換気仕様お手入れ:部品取り外し可能質量(kg)1.8消費電力(W)28コード長さ(m)1.75温度表示あり適合床面積最大約27畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×21.8×30.8送風設定モード:みまもり、リズム、おやすみ、衣類乾燥タイマー入切:2・4・6・8時間首振り上下:90(自動)、左右:80~120(自動)リモコンあり
  • アース虫よけネットEX アース製薬

    アース虫よけネットEX

    アース製薬(3件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1箱(3個)
    当日出荷
    ●速く効く、広く効く、最後まで効く ●3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 ●1本1本の繊維を編みこんだネット・空気と接する面が多い・薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮 ●つるだけ簡単なネットタイプ。 ●交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。 ●風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) ●害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 ●風に負けない固定式フック付 ●雨にぬれても大丈夫 ●全方位に広がる(効果と広がりは使用環境により異なります。)
    用途不快害虫用虫よけ成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系)種別吊下げ型シリーズアース虫よけネット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×65使用の目安ベランダ、玄関先など気になる場所に1個香り無臭タイプ適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ有効期間約1年間(365日間)/個(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく使用場所軒下、ベランダ、物干しに・玄関先に使用期間約1年間(365日間)/個(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく。利用場所屋外
  • スポットエアコンTS25-N用エルボ TRUSCO

    スポットエアコンTS25-N用エルボ

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1個
    欠品中
    標準装備されているエルボです。
    用途補修用部品として。トラスコ品番528-4822適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N品名エルボ
  • ポータブル扇風機 Folding Fan P11 アスコ

    ポータブル扇風機 Folding Fan P11

    アスコ(1件のレビュー)
    7,590税込8,349
    1台
    当日出荷
    折りたたみ式で収納がしやすく、いつでも簡単に卓上扇風機や縦型に変更可能です。 収納や持ち運びに便利な折りたたみ式です。 バッテリー式ですぐにどこでも使える充電式コードレス扇風機。 7200mAH高品質充電バッテリー内蔵で連続稼働3~16時間。 付属のUSBケーブルでモバイルバッテリーやパソコンなどに差し込めば、作動できます。 高さ調節と角度調整可能です。 上下角度調節180°(手動)風量4段階調節で風量は弱風、中風、強風、自然風の4段階の切り替えが可能。 左右首振り60°±5°(自動振とうヘッド)
    用途暑い季節やオフィスなどの空気循環などに付属品USBケーブル、リモコン羽根枚数7枚寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×1000(伸長時)風速(m/s)3.0~4.5(±0.30)風量調整4充電電圧(V)DC5/2~4A充電時間(時間)約4~6収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×104稼働時間(時間)3~16
  • お肌の虫よけ プレシャワーDF ミスト イカリジン 金鳥(KINCHO)

    お肌の虫よけ プレシャワーDF ミスト イカリジン

    金鳥(KINCHO)
    1,190税込1,309
    1個(100mL)
    当日出荷
    ちいさなお子様から大人まで使える。イカリジン+天然精油(ハッカ油)虫よけ剤。お肌にやさしく ひんやり気持ちいい。蚊・マダニ ブユ・アブ よせつけない。使用年齢制限なし。服の上から使える。●低刺激処方 保存料・界面活性剤無添加●皮ふアレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起きないというわけではありません)【特長】●有効成分イカリジンにハッカ油をプラス。お子様にも安心して使える虫よけ剤です。●蚊・マダニをよせつけません。
    用途【効能】蚊成虫、ブユ(ブヨ)、マダニ、アブの忌避寸法(mm)80×230×40質量(g)125シリーズお肌の虫よけ香りプラスハーブ適合害虫蚊成虫、ブユ(ブヨ)、アブ、マダニアズワン品番64-8896-58
  • BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(120mmファン用) タイムリー

    BIGFANシリーズ 三脚固定用ファンガード(120mmファン用)

    タイムリー
    199税込219
    1個
    当日出荷
    別売のBIGFAN120Uに三脚を装着するために必要な1/4インチネジ穴が付いたファンガードです。 一般の120mmファンにも流用できます。 ※BIGFAN以外で利用された場合の動作保証はございません。 三脚他製品を装着することができます。 ※専用三脚以外で利用された場合の動作保証はございません。 ファンガードの取り付けには(+)ドライバーが必要となります。交換作業中に怪我をしないようご注意ください。
    質量(g)33鉄製、クロームメッキ加工外形寸法(mm)155×155×5.5
  • アースガーデン ネズミ専用立入禁止 エサ付き粘着シート アース製薬

    アースガーデン ネズミ専用立入禁止 エサ付き粘着シート

    アース製薬(3件のレビュー)
    989税込1,088
    1箱(5セット)
    当日出荷
    ●ネズミが捕まりにくいと感じている方に ●ネズミが大好きなニオイの特殊誘引エサ付き ●折り目付きなので、トンネル状やU字状に自由自在に変形 ●水に強い耐水タイプ 【捕獲のメカニズム】 (1)誘引:ネズミが好む食べ物のニオイの特殊誘引エサでネズミをぐんぐんおびき寄せます。 (2)執着:警戒心の強いネズミでさえもエサにやみつきになります。 (3)捕獲:大好きなニオイに誘われて粘着シートにかかりやすくなります。
    用途ネズミの捕獲タイプ粘着シート使用場所壁際、台所の流しの下、排水口のそば、冷蔵庫の裏、ネズミのフンを見かける場所、ネズミのかじり跡のある場所、ネズミを見かける場所など対象動物ネズミ剤形粘着シート
  • 不快小動物忌避剤ネズミいや~ン FPS

    不快小動物忌避剤ネズミいや~ン

    FPS(1件のレビュー)
    2,090税込2,299
    1本(500mL)ほか
    当日出荷
    壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる! 寄せ付けないので死骸が残りません。 抗菌・防カビ効果※液体タイプ 15種類の植物エキスで構成されています。 よもぎエキス・どくだみエキス・緑茶エキス・茎茶エキス・熊笹エキス・朝鮮人参葉炭化エキス・山椒葉炭化エキス・檜地下茎エキス・菖蒲葉エキス・びわ葉エキス・ボウフワエキス・ダイオウエキス・月桃エキス・唐辛子エキス・カラスエキス
    用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場 屋根裏・壁・床・シンク周り・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路・出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近有効期間約1~2週間
  • クールバンド 三重化学工業

    クールバンド

    三重化学工業(4件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    竹糸仕様の「冷たいバンド」。裾はマジックテープ留め仕様になっています(首専用)。竹糸の持つひんやり感と、気化熱作用によるクール感でWの効果が期待できます。高吸水性ポリマータイプではなく吸水布タイプなので、内容物のニジミによるベトベト感がありません。ポリマータイプより保水力は劣りますが、手軽に洗えるのでいつも清潔にご使用いただけます。
    幅(mm)60質量(g)約30
  • 菊月香20巻セロパック 玉華堂

    菊月香20巻セロパック

    玉華堂(18件のレビュー)
    339税込373
    1袋(20巻)
    当日出荷
    燃焼時間約7時間。 天然植物性の粉体を使用しているため、刺激臭がほとんどなく、安定した効き目が持続します。 エコなセロパック包装。
    区分防除用医薬部外品適合害虫蚊成虫燃焼持続時間(h)約7利用場所屋内屋外両用医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名菊月香蚊取線香
  • 熱中対策 服の上から極寒スプレー シトラスミント ジェット冷気で瞬間冷却 330ml トライメイト

    熱中対策 服の上から極寒スプレー シトラスミント ジェット冷気で瞬間冷却 330ml

    トライメイト
    799税込879
    1本ほか
    4日以内出荷
    服を着たまま服の上からスプレーするだけ。ジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します。約1秒の噴射で約90回使用できます。
    用途冷却スプレーとして成分LPG、エタノール、L-メントール、消臭剤、香料内容量(mL)330
  • 充電式 コードレスファン スリーアップ

    充電式 コードレスファン

    スリーアップ
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    冷蔵庫やレンジフードにも貼付できるマグネット式。スマートフォンが充電できるモバイルバッテリー機能を搭載した充電式コードレスファン。台座にマグネットがついているので、キッチンのレンジフードや冷蔵庫に取り付けて壁掛け扇風機のように使うことも可能です。3段階の風量調節とオフタイマー機能も付いています。薄型設計なので、収納や出張時の携帯にも便利です。
    用途扇風機付属品マイクロUSBケーブル、ACアダプター材質ABSブラウン質量(g)270消費電力(W)5電源USB(DC5V 1A)首振角度(°)上下90(手動)その他の機能モバイル充電機能バッテリーリチウムイオン充電池3.6V 2500mAh連続運転時間(h)強/2、中/4、弱/7充電時間5時間保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)14.9×5.8×18風量調整3段階切タイマー1・2・3時間
  • 緊急用簡易プール 初期対応 全身冷却 エマージェンシープール YAMAZEN(山善)

    緊急用簡易プール 初期対応 全身冷却 エマージェンシープール

    YAMAZEN(山善)
    25,000税込27,500
    1個
    5日以内出荷
    体表面を冷却するための緊急用簡易プール(※医療機器ではございません)。使用方法:プールを袋から出す、プールを広げる、付属の枕を膨らませて頭部ネットの下に置く、付属のタンクで水を注ぐ(7~8cm)、対象者をプールに寝かせる。※使用中は対象者から目を離さないでください。水温管理と給水までワンセット
    用途猛暑対策 熱中対策 暑熱対策 浸漬 冷水浸漬 一時対応付属品本体、エアー枕、水タンク10L用×7個、温度計、キャリーバッグ材質【本体・エアー枕】塩化ビニル樹脂、【中板】ポリプロピレン、【キャリーバッグ】ポリエステル、【水タンク】ポリエチレン、【温度計】ABS樹脂/ポリカーボネート樹脂質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×140/175×22

オフィス家具/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

冷暖房・換気設備・忌避剤