絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(242)
- アイリスオーヤマ(206)
- アース製薬(205)
- スイデン(203)
- TRUSCO(148)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- ダイニチ工業(134)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](133)
- エスコ(121)
- フマキラー(120)
- サンポット(119)
- ナカトミ(118)
- 金鳥(KINCHO)(117)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(90)
- TEKNOS(88)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
27ページ目: 冷暖房・換気設備・忌避剤

ホウ酸ダンゴ元祖半なま
フマキラー(7件のレビュー)¥419税込¥4611個(18個)当日出荷ゴキブリの好きな7種の食材をブレンドした半なまタイプ。入りやすい3タイプの容器でまちぶせ。フンを食べたゴキブリにも効くから逃さず退治。トラスコ品番753-9037区分防除用医薬部外品適合害虫ゴキブリ利用場所屋内医薬品医療機器等法防除用医薬部外品販売名フマキラーホウ酸ダンゴB3
アルゼンチンアリウルトラ巣ごと退治
フマキラー¥779税込¥8571箱(20個)当日出荷繁殖の強いアルゼンチンアリもしっかり駆除できる20個入。食べても触れても効く連鎖殺虫成分〈フィプロニル〉配合。アリが好む糖分やたんぱく質をバランスよく配合。アリを強力に誘引します。雨に強く、アリが入りやすいバリアフリー設計の容器入り。トラスコ品番753-8961適合害虫アルゼンチンアリ利用場所屋外
熱中対策 服の上から極寒スプレー シトラスミント ジェット冷気で瞬間冷却 330ml
トライメイト¥799~税込¥879~1本ほか4日以内出荷服を着たまま服の上からスプレーするだけ。ジェット冷気でほてった体を服の上から瞬間冷却します。約1秒の噴射で約90回使用できます。用途冷却スプレーとして成分LPG、エタノール、L-メントール、消臭剤、香料内容量(mL)330
充電式 コードレスファン
スリーアップ¥3,898税込¥4,2881個4日以内出荷冷蔵庫やレンジフードにも貼付できるマグネット式。スマートフォンが充電できるモバイルバッテリー機能を搭載した充電式コードレスファン。台座にマグネットがついているので、キッチンのレンジフードや冷蔵庫に取り付けて壁掛け扇風機のように使うことも可能です。3段階の風量調節とオフタイマー機能も付いています。薄型設計なので、収納や出張時の携帯にも便利です。用途扇風機付属品マイクロUSBケーブル、ACアダプター材質ABS色ブラウン質量(g)270消費電力(W)5電源USB(DC5V 1A)首振角度(°)上下90(手動)その他の機能モバイル充電機能バッテリーリチウムイオン充電池3.6V 2500mAh連続運転時間(h)強/2、中/4、弱/7充電時間5時間保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)14.9×5.8×18風量調整3段階切タイマー1・2・3時間
バルサン DX煙タイプ
バルサン¥1,098~税込¥1,208~1個ほか7日以内出荷徹底的に駆除したい方に。バルサンで拡散力最強。※1 効くを極めた殺虫力。※2 家中の不快害虫をまるごと駆除!シュっとこするだけの煙タイプ。6~8畳用。 ※1バルサンくん煙殺虫剤始動方式の比較において(煙式、水式、霧式)。※2バルサンくん煙殺虫剤の煙式において殺虫成分の力価、適用害虫種数の比較に基づく。スミズミまでよく効く。フタでこするだけの簡単始動。用途不快害虫の駆除有効成分メトキサジアゾン(オキサジアゾール系) フェノトリン(ピレスロイド系) d・d-T-シフェノトリン(ピレスロイド系)対象カメムシ、ムカデ、ヤスデ、ゲジ、クモ、アリ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、ノミバエ、ユスリカ、ガガンボ、ガ、チャタテムシ、シバンムシ、コクゾウムシ、カツオブシムシ、コクヌストモドキ、コガネムシ、カゲロウ、カワゲラ、トビケラ、ウンカ、コオロギ、カマドウマ、ツユムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ
電撃殺虫器 屋内用 吊り下げ設置可 誘虫灯FL15BL×2 高電圧駆除
オーム電機¥6,898税込¥7,5881個翌々日出荷誘虫効果の高い光で虫を誘い高電圧で撃破。電源スイッチ付き。屋内専用。吊り下げ設置付属品吊り下げ用チェーン、ブラシ仕様使用誘虫灯:FL15BL×2本質量(kg)約1.6(本体のみ)コード長さ(m)約1.8本体寸法(mm)(約)幅515×高さ240×奥行65定格二次電圧(V)約DC1200短路二次電流(mA)約6.0定格入力AC100V 50/60Hz 22W
扇風機 冷暖 タワーファン セラミックヒーター HOT & COOL AIR
YAMAZEN(山善)¥9,998税込¥10,9981台4日以内出荷1年中出しっぱなしできる省スペース冷暖両用ホットアンドクールエアー 左右首振り 首振り角度:約60度 温風/送風切替 各モード強弱2段階 切タイマー:1/2/4時間 8時間自動OFFタイマー搭載 人感センサー搭載 上下手動ルーバー搭載 消臭フィルター搭載用途オフィス、事務所、作業場など、冬の寒さ対策に。ホット&クール エアー 羽根なし 人感センサー 消臭 送風 温風 切タイマー 左右首振り コンパクト トイレ 脱衣所 キッチン質量(kg)3.4消費電力(W)1000電源AC100V(50/60Hz)安全装置転倒OFFスイッチ、電流ヒューズ、温度ヒューズ、サーモスタット(温度過昇防止装置)電源コード(m)約1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×21×54
電撃殺虫ラケット USB充電タイプ 折りたたみ式
ZATTA¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷充電式の電撃殺虫ラケットです。軽量で折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。手でもってラケットのように使用、壁にかけて使用、置いて使用が可能です。用途害虫駆除用として付属品USBケーブル仕様モード2段階寸法(mm)230×470×45色ブラック質量(g)250充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)約1200連続点灯時間(分)90
ワイドレンジスポットクーラー(単相100V・首振付)
ナカトミ¥129,800税込¥142,7801台当日出荷環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用。環境温度8~45℃まで使用できるワイドレンジタイプです。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用。据付工事不要で屋内どこでも使用できます。切替スイッチにより冷風ダクトが約75度自動で動きます。吸気・排気の両側にシロッコファンを採用。排熱ダク トで勢い良く吹き上げ、屋外・天井に熱風を排出。ドレンホースで除湿水を直接排出する事が出来ます。付属品ドレンホース1本、冷風ダクト1本、排熱ダクト1本、冷風ダクト用エルボ1個種別床置き質量(kg)約38電源(V)単相100(50/60Hz)スイッチロータリー式(切・弱・強)タンク容量(L)5幅(cm)40電圧(V)(50/60Hz)100定格出力(kW)0.65/0.77首振あり電源コード(m)約2冷房能力(50/60Hz)(kW)強2.5/3.0消費電力(W)(50/60Hz)(強)1050/1250・(弱)960/1150本体寸法(mm)奥行430本体寸法(mm)高さ805使用環境温度(℃)8~45寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×43×80.5高さ(cm)80.5送風口数1冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)350騒音値(dB)(50/60Hz)強64.5/66・弱62/61定格電流(A)(50/60Hz)強12/12.3・弱11.3/11.8奥行き(cm)43
3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能
siroca¥9,880税込¥10,8681台当日出荷27畳対応。業務用でも家庭用でも活躍する、最大到達距離20mのパワフル風量のサーキュレーター。上下・左右の「3D首振り」でお部屋のすみずみまで送風して空気を循環させます。工事不要で、パーツが外せてお手入れかんたん。用途オフィス、換気仕様お手入れ:部品取り外し可能質量(kg)1.8消費電力(W)28コード長さ(m)1.75温度表示あり適合床面積最大約27畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×21.8×30.8送風設定モード:みまもり、リズム、おやすみ、衣類乾燥タイマー入切:2・4・6・8時間首振り上下:90(自動)、左右:80~120(自動)リモコンあり
タワーファン メカ式
アイリスオーヤマ¥5,490税込¥6,0391台当日出荷シンプルな機能で使いやすいベーシックタイプのタワーファンです。広範囲に風を送る立体送風で全身に風が届き、涼しく快適。左右自動首振り機能付きで、風量が3段階調節(弱・中・強)でお好みの風量設定が可能です。図書館と同等の静かさ40db。(弱運転の場合)。就寝時も安心、便利な切タイマー付きです(最大3時間)。軽量なので、持ち運びもラクラク!スリムで置き場所も選ばない上、収納時にも場所を取りません。持ち手付きで運びやすいです。羽根に触れない安心構造。質量(kg)約3.0色ホワイト定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.8定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)25/29寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×約24.5×約73.5(電源コード含まず)風量調整弱、中、強タイマー連続、30分、60分、90分、120分、150分、180分首振り左右首振り、固定![ガツンと冷える「水冷クールベスト」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25658510-230427-02.jpg)
ガツンと冷える「水冷クールベスト」
THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)¥12,900税込¥14,1901着当日出荷炎天下の現場仕事、暑さ対策には水冷ベスト 幅広い現場をサポート 凍らせたペットボトルで手軽に急冷付属品本体、タンク、日本語説明書サイズフリーサイズ質量(g)約760寸法H(mm)40タンク容量(L)2 ※タンクを直接凍らせないで下さい。寸法D(mm)260寸法W(mm)400運転音(dB)強モード約45dB電源(V)/電流(A)USBバスパワー5/0.5以上推奨 ※エコモード時にモバイルバッテリーによっては自動で電源がオフになります。セット販売のモバイルバッテリーを使用するか他のモバイル バッテリー(自動電源オフ機能がない仕様)をお試しください。※モバイルバッテリーは、幅75×縦155×厚さ20(mm)以下のものをご使用ください。温度持続時間強90分/弱120分/エコ180分 ※室温 30℃でベスト内側の温度が25℃以下になる時間。※使用環境により持続時間は異なりますモード強モード/弱モード/ エコモード ※エコモードは強モード10秒⇔オフ40秒を繰り返し、冷却時間を延ばすことができます。素材本体:ナイロン、ポリエステル、シリコン、 ステンレス、POM タンク:TPU、PVCケーブル長(cm)約130(ポンプからUSBプラグ端子までの全長)駆動時間(時間)ポンプ:約10.5(5000mAh)、約21(10000mAh)、約42(20000mAh)※強モード使用時
クールスイファン用排気ダクト
スイデン¥4,690税込¥5,1591本当日出荷排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。用途クールスイファン用排気ダクトトラスコ品番268-9859
上下左右首振り サーキュレーター 風量12段階 最大風速7.5m/s DCモーター リモコン付 適用畳数32畳
スリーアールソリューション¥9,890税込¥10,8791個当日出荷上下と左右に首を振る立体送風のサーキュレーターです。上下90度・左右85度の首振りで天井付近まで風を送り、適用畳数32畳の空間の空気を循環させます。風量は12段階。やさしい風から最大風速7.5m/sの強い風まで細かく調整できます。DCモーターを採用し、運転音51dB・定格消費電力22Wで運転します。操作は本体上部のタッチパネルと付属の専用リモコンの2通り。本体は約260×237×329mm・重量約1.7kgで、取手を持って別の部屋へ移動できます。用途事務所や作業場の空気だまりの解消、エアコンと併用した温度ムラ対策に。倉庫や工場の換気、洗濯物や塗装物の乾燥時間の短縮にも使えます。置き場所を変えながら使いたい現場や、音が気になる室内での長時間運転にも適しています。セット内容上下左右首振り サーキュレーター、専用リモコン寸法(mm)約260×237×329質量(kg)約1.7色白定格消費電力(W)22モーターDCモーター(DV24Vモーター)運転音(dB)(風量最大時)51保証期間ご購入日から1年間風量調整12段階最大風速(m/s)7.5リモコン○適用畳数32畳左右首振○上下首振○
スポットエアコンTS25-N・TS28-N共通伸縮冷風延長ダクト3M
TRUSCO¥21,980税込¥24,1781本当日出荷伸縮タイプのため長さ調整が可能です。用途オプション部品として。トラスコ品番528-4823適合機種TS-25ES-1N、TS-25ES-3N、TS25-DS-1N、TS-25DS-3N、TS-28EW-1N、TS-28EW-3N、TS-28DW-1N、TS-28DW-3N品名伸縮冷風延長ダクト3m長さ(m)0.8~3内径(Φmm)114外径(Φmm)125
PRO-JETポータブルファン(軸流送排風機)
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)¥19,900~税込¥21,890~1台当日出荷本機は吸気、排気のどちらにも使用できます。羽根側が吸気、モーター側が排気です。用途に合わせて方向を入れ替えて下さい。ハンドル付きで移動に便利です。 安全性を重視し、空気吸入、排気口に保護網を使用(モーターはサーモスタット付き)。ケーシングは厚く耐久性に優れています。インペラーはアルミを使用し、小型軽量なので可搬性に優れています。用途地下工事作業、有毒ガス、粉塵の排気、高温作業、暑気払い、酸欠など様々な換気用途に使用。周波数(Hz)50/60電源単相100V定格回転数(min-1[r.p.m])2800/3300電源コード(m)3.5 折り込みプラグ付き(3芯×1.25)ハネ枚数7
40cmスタンドファン
ReeD¥9,890税込¥10,8791台3日以内出荷首振り角度 手動で上下左右! 省スペースモデル 丈夫なアルミ製の3枚羽根を採用付属品取扱説明書(保証書付き)質量(kg)約8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約85幅(cm)58コード長さ(m)約2.2ハネ径(cm)40羽根枚数3騒音値(dB)約70(風量 中)風速(m/s)約8.0(風量 強)プラグポッキンプラグ風量調整3段階高さ(cm)115~135材質(羽根)アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×50×115~135奥行き(cm)50左右首振左右、上下首振
置くだけムカデンジャー
タニサケ(2件のレビュー)¥899税込¥9891箱(6袋)当日出荷ムカデが嫌うヒノキや針葉樹、ハーブなど、植物由来の精油成分で、ムカデを寄せ付けません。アズワン品番65-1219-62利用場所屋内
天使のスキンベープミストプレミアム ワンワンとうーたん 虫よけ
フマキラー¥1,229税込¥1,3521本(200mL)翌日出荷虫よけ成分(イカリジン)を15%配合。虫よけ効果が最大8時間持続。お肌にやさしく舞い散りも少ないので、お子様にも安心。マダニにもよく効く。シリーズ天使のスキンベープ有効期間8時間
不快小動物忌避剤ネズミいや~ン
FPS(1件のレビュー)¥2,090~税込¥2,299~1本(500mL)ほか当日出荷壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる! 寄せ付けないので死骸が残りません。 抗菌・防カビ効果※液体タイプ 15種類の植物エキスで構成されています。 よもぎエキス・どくだみエキス・緑茶エキス・茎茶エキス・熊笹エキス・朝鮮人参葉炭化エキス・山椒葉炭化エキス・檜地下茎エキス・菖蒲葉エキス・びわ葉エキス・ボウフワエキス・ダイオウエキス・月桃エキス・唐辛子エキス・カラスエキス用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場 屋根裏・壁・床・シンク周り・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路・出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近有効期間約1~2週間
交換プリーツフィルター
ダイキン工業(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個(5枚)当日出荷対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
スタンド式補虫器 Luics-S 交換シート
SHIMADA¥4,840税込¥5,3241セット(10枚)当日出荷LuicsS交換用シート用途虫による異物混入対策として、幅広い業種に。適合LuicsSトラスコ品番819-4089シートサイズ(mm)570×145
クモコロパーFL
住化エンバイロメンタルサイエンス(1件のレビュー)¥10,900税込¥11,9901セット(2L×2本)当日出荷フロアブル化により散布時の粘膜(鼻・のど)への刺激性を軽減しました。 壁面に処理してもベトつき、変色などの影響はほとんどありません。 処理はハンドスプレーで手軽にできます。 安全性の高いピレスロイド系の薬剤です。 低臭性タイプなので、イヤな臭いが残りません。 非危険物なので、運搬および保管が容易です。 クモが嫌がる天然精油成分を配合。巣を除去した場所への再巣張り防止効果を増強しました。使用方法1.薬剤を処理する前にクモの巣を取り除いてください。2.虫体には2~3回(約1mL/1回)、直接噴霧してください。3.軒下や壁面のコーナー部等、クモが営巣する場所に約20~30cmの幅で約50mL/m2を均等に吹き付け処理してください。4.処理後は拭き取らずにそのまま乾燥させてください。有効成分ピレスロイド系化合物対象害虫クモ類 その他不快害虫
伸縮タイプ排熱延長ダクト 3m
ナカトミ¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷適合機種SAC-30WS、SAC-27HCS、SAC-30、SAC-30S、SPC-30S、SAC-34、SAC-34S、SAC-2500DS、SAC-2500、SAC-2500S、SPC-2500、SPC-2500S、PFC-3アズワン品番64-4650-84
お庭の虫コロリ速効シャワー
アース製薬¥879税込¥9671本(1L)当日出荷さまざまな害虫をまとめて退治! 有効成分シフルトリンと、植物由来成分(チモール)が、ナメクジ、ダンゴムシ、ムカデ、アリなどさまざまな種類のイヤな害虫にすぐれた殺虫効果を発揮します。 シャワー液タイプなので、見かけたイヤな害虫に直接かけるだけですばやく退治できます。 イヤな害虫がひそんでいる場所もまとめて一気に退治できます。 植物にやさしい水性処方です。用途キャップを開け、逆さにして容器の胴部を押すようにして散布してください。 ナメクジは十分にかからないと粘液を出して逃げることがあります。その場合は再度散布してください。 1本で約10m2使用できます。※食用植物にかからないように使用してください。トラスコ品番828-5223質量(g)1080タイプシャワー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)238×100×71適合場所石の間、巣穴有効成分シフルトリン、植物由来成分(チモール)適合害虫ナメクジ、ダンゴムシ、ワラジムシ、ムカデ、ヤスデ、ゲジゲジ、カメムシ、カタツムリ、クロアリ、アカアリ、アルゼンチンアリ、ゴミムシ、ハサミムシ、タカラダニ、コオロギ、クモ
強力粘着ネズミとり防水隙間用
ProBuster(7件のレビュー)¥799税込¥8791パック(5枚組)欠品中隙間用粘着式ねずみとりシートブック型2枚組、台紙が防水で水に濡れても大丈夫種別粘着タイプ材質紙・ポリブテン(粘着剤)アズワン品番65-1226-89
ウルトラベープPRO1.8セット
フマキラー(2件のレビュー)¥29,900税込¥32,8901セット5日以内出荷優れた害虫駆除効果により衛生活動管理を促進します。電池式なのでコンセントのない場所でも設置することができます。ニオイや煙が出ないため不快感を与えません。新カートリッジ採用で効力1.8倍を実現しました。タイマーなしです。用途電池式での害虫忌避に。仕様屋外有効面積:半径3m室内有効面積:30~60畳トラスコ品番412-8711質量(kg)1.8電源アルカリ単一乾電池4本(付属)適合害虫ユスリカ、チョウバエ、アリ、クモなどRoHS指令(10物質対応)対応
カダンナメクジバリア粒剤
フマキラー(6件のレビュー)¥679税込¥7471個翌日出荷有効成分は、DL-リンゴ酸です。有効成分は食品成分なので安心して使えます。雨に強く、効果は約1.5カ月間持続します。直接かけても退治でき、粒がナメクジを包み込むので後始末も簡単です。用途まくだけでナメクジを寄せ付けない。トラスコ品番419-8085質量(g)780適合害虫ナメクジ、カタツムリ有効期間約1.5ヵ月利用場所屋外
冷感ポンチョ クルーズクール
クルーズ¥2,198税込¥2,4181枚5日以内出荷接触冷感素材が、体に心地よい涼しさをキープします!濡らして絞って強く振るだけで、ひんやり感がすぐに広がります。UVカット率98%・UPF50+で紫外線からお肌を守ります。スナップボタンはちぎれにくい構造ですので、安心してご使用いただけます。用途熱中症対策、イベント、スポーツ、アウトドア、現場色ネイビー質量(g)188混率(%)ポリエステル100機能冷感縦(cm)95(内フード30)横(cm)145材質(ボタン)ポリアセタール
ミストアタッチメント ミストブリーズ
日動工業¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷コンパクトな自給式ミストアタッチメントです。自給式なので水道がない場所でも使用できます。マグネット、落下防止ワイヤー・面ファスナー付きで様々なところに取付ができます。モバイルバッテリーでも使用できます。(※USB type-A 出力5V3Aまで。)用途夏場の熱中症対策、作業環境の快適化に。屋外イベントや施設の暑さ対策に。工場・倉庫内の粉じん対策に。農業ハウスや畜舎の温度・湿度管理に。付属品ミストノズル(300μm)×3、USBケーブル2m(Type-A to Type-C)、10L折り畳みバケツ、給水チューブ2mトラスコ品番722-1194セット内容本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー(カラビナ付)幅(mm)266高さ(mm)234奥行(mm)50容量(L)折り畳みバケツ:10電源(V)DC5電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)1.3噴霧量(L/min)200μm:0.04~0.05、300μm:0.09~0.1
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。伸縮可能な冷風延長ダクトです。遠くに冷気を送る必要がある現場に最適です。用途オプション品として。品名伸縮冷風延長ダクト
アースガーデン アリよけ撃滅 ゲルタイプ?
アース製薬¥898税込¥9881個(374g)4日以内出荷屋内に置くだけでアリが嫌がる忌避剤。赤ちゃんやペットがいるご家庭にも。効果は最長約3ヵ月持続します。※使用環境により異なります。付属品無成分植物由来成分使用方法(1)開封口よりミシン目にそってフィルムをはがして、紙製フタを取り出してください。(2)容器のキャップをはずし、アルミシールをはがした後、再度キャップを閉めて、玄関、勝手口、窓ぎわ、壁と床のすき間付近などアリの侵入口の近くに設置してください。(3)中身のゲルが減り、香りが弱くなったらお取替えください。※直射日光、高温を避けて設置してください。※アルミシール剥離時に透明フィルムが残ることがありますが、はがしてご使用ください。【使用の目安】アリが入ってきそうな室内の隙間の近くに設置すると効果的です。(香りの届く範囲に効果があります。)【使用場所】玄関、勝手口、窓ぎわ香りハーブの香り対象害虫アリ(シロアリを除く)有効期間最長約3ヵ月(使用環境により異なります。)
メディエイド アイシングギア 首用アイスバッグ
SIGMAX(シグマックス)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷未着用時と比べて首周りの温度が20℃低下。氷の冷却力で太い血管が通る首周りを広範囲に冷却。真夏の屋外(37℃)を再現した環境下で冷たさ(15℃)を約60分維持。氷の冷却力で冷たさを維持。バッテリーを持ち込めない環境でも暑熱対策に使用可能。ハンズフリー冷却で快適。作業中も使えるハンズフリーなアイスバッグ。休憩中のクールダウンに使用する場合も装着したまま水分補給や移動が可能。シリコーンケースを肌触りの良いカバーで覆い結露しても快適な装着感を実現。用途熱中症対策。ウォーキング、ガーデニング、ビーチでのアクティビティ、デリバリー業務、農業、建築現場や屋外での作業時に。サイズフリー本体質量(g)173
ひんやり冷ひやネックタオル(800本)
エピオス¥31,980税込¥35,1781個8日以内出荷メントール入りでスッキリ爽快!暑さ対策に最適なひんやり冷たいウェットタオルです。大判だから首に掛けたり、お肌をふいて使うことができます。個包装で持ち運びにも便利です。肌温度-3℃が1時間続くロングタオル!(30℃の室温で肌にのせて使用した場合)。スポーツ、野外イベント、アウトドア、屋外作業や通勤通学時に最適!首にかけられるため両手が塞がらず快適に涼をとれます。用途暑さ対策グッズ寸法(mm)40×200シートサイズ(mm)560×200入数800本(50本×16袋)
全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ
TRUSCO¥57,980税込¥63,7781台翌々日出荷DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。凸凹の路面でも移動がしやすいクッション性のある、ノーパンクタイヤを採用しています。ハンドル付きで持ち運びやしやすいです。用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。仕様ノーパンクタイヤ使用トラスコ品番694-1899材質ハネ:アルミ幅(mm)1240質量(kg)39.3色黒高さ(mm)1265奥行(mm)480周波数(Hz)50/60電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz最小:180ハネ径(cm)約105羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)280(最小:12)騒音値(dB)強風時:65、微風時:49風量無段階最大風量(m3/min)(50/60Hz)518保証期間1年風量調整無段階切替材質(羽根)アルミ標準消費電力料金(50Hz)8.7円/h左右首振○上下角度調整○標準消費電力料金(60Hz)8.7円/h
フレキシブルダクトホース
PROMOTE(プロモート)¥8,998~税込¥9,898~1本翌々日出荷ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。用途ポータブルファン用材質PVC長さ(m)ダクト:5

















![ガツンと冷える「水冷クールベスト」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25658510-230427-02.jpg)