絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- YAMAZEN(山善)(243)
- アイリスオーヤマ(207)
- アース製薬(206)
- スイデン(203)
- TRUSCO(148)
- アマノ[事務用品/清掃用品](142)
- ダイニチ工業(134)
- コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤](133)
- エスコ(121)
- フマキラー(120)
- サンポット(119)
- ナカトミ(118)
- 金鳥(KINCHO)(117)
- 静岡製機(99)
- 日動工業(90)
- TEKNOS(88)
- 赤松電機製作所(85)
- ライフオンプロダクツ(84)
- SHIMADA(76)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
22ページ目: 冷暖房・換気設備・忌避剤

サーキュレーターアイ DC JET インテリアモデル
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から翌々日出荷【28畳】【DCモーター】【全分解でお手入れ簡単】【上下左右首振り】【静音】。スパイラル気流でパワフル送風!。換気から空気循環まで、オールシーズン大活躍のサーキュレーターです。3Dランダム送風による8段階の風量で上下・左右自動で首振りができ、扇風機よりもパワフルに部屋の隅々まで風を届けます。左右首振り角度(60°/90°/120°)・上下首振り幅(上/中/下)を調整でき、衣類の狙い撃ちも可能に。エアコンと併用することで、冷暖房の効率UP。節電対策に。DCモーター搭載で省エネを実現。冷暖房も部屋干しも、効率よく空気循環。新たに2つのモード搭載でより快適な使用感になりました。【消灯モード】「左右首ふり」ボタンを長押しすることで操作部LEDが消灯します。就寝時の眩しさを解決。【消音モード】「上下首ふり」ボタンを長押しすることで消音します。操作ボタンを押した時の電子音を発生しないので、音が気にならずに眠れます。工具不要で全分解可能。ほこりが溜まりやすいファンやモーター部分もしっかり掃除ができます。本体はA4用紙とほぼ同じサイズでコンパクト。取っ手が付いているので持ち運びもしやすいです。付属品リモコン、ACアダプター質量(g)1300定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)23風量切替:8段階適合床面積(目安)28畳モード送風モード:連続羽根寸法(cm)15寸法(幅×奥行×高さ)(mm)210×210×294入タイマー4/6/8時間角度調節左右(6090120°)/下(0~25°)/中(15~50°)/上(35~60°)/全範囲(0~60°)
除菌もできる 虫よけヒバのスプレー
ニーズ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷シュッ!とするだけで虫をシャットアウトする100%天然由来成分の虫よけ&除菌スプレーです。 玄関や下駄箱、キッチンなど様々な場所で使えます。 天然由来成分のヒバ油を使用、心地の良い自然の香りです。 安心の日本製仕様●寸法:幅6.3cm×高さ23.8cm●容量:500ml●成分:ヒバ油・除虫菊エキス・界面活性剤・防腐剤・エタノール・除菌剤・水●原産:日本アズワン品番67-8969-16
除湿機(除湿器)
nedius(スイデン)¥94,980税込¥104,4781台翌々日出荷70L/日の高い除湿性能(周囲温度30℃、相対湿度80%、60HZで運転した時の値です) 除湿面積: 95ⅿ2(58畳)/125ⅿ2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ、目標湿度の条件などにより異なります。用途工場・倉庫・飲食店・ジム・店舗・脱衣所・保管庫・地下室などでご利用できます。仕様運転可能条件:5℃~35℃(90%)質量(kg)40外形寸法(mm)465×505×739電源(V)100タンク容量(L)7電源コード(m)1.5騒音値(dB)61.5電流(A)(50/60Hz)7.6/7.9冷媒R410A冷媒封入量(g)480除湿能力(L/h)(50/60Hz)1.9/2.4除湿面積95m2(58畳)/125m2(77畳)(50/60Hz)※設置環境や天井の高さ・目標湿度の条件などにより異なります。消費電力(kW)(50/60Hz)0.63/0.79
お出かけのお守りオニヤンマ
Montagna¥999税込¥1,0991個当日出荷実物サイズのオニヤンマが虫を寄せつけない!虫が忌避する警戒色で虫を寄せつけず、安全ピンで衣服や帽子に取り付けたりストラップで吊るせるので、キャンプや登山におすすめです。その他、釣りやガーデニングなど多用途なシーンに使えて便利。オニヤンマを持って出かけよう♪材質PVC・鉄色トンボ柄取付安全ピン、ストラップ本体質量(g)15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約115×105×25利用場所屋外
アース虫よけネットEX
アース製薬(3件のレビュー)¥2,590税込¥2,8491箱(3個)当日出荷●速く効く、広く効く、最後まで効く ●3つの薬剤で、速く効いて、最初から最後まで虫よけ効果を発揮します。 ●1本1本の繊維を編みこんだネット・空気と接する面が多い・薬剤が最初から最後まで広がり、効果を発揮 ●つるだけ簡単なネットタイプ。 ●交換時期がひと目でわかるダイヤル式のお取替えサイン付です。 ●風向きなどにより効果は異なります。(風上には効果はありません) ●害虫が大量に発生し、次々に飛来する場合などは、駆除用エアゾールを併用してください。 ●風に負けない固定式フック付 ●雨にぬれても大丈夫 ●全方位に広がる(効果と広がりは使用環境により異なります。)用途不快害虫用虫よけ成分【有効成分】トランスフルトリン、エムペントリン、プロフルトリン(ピレスロイド系)種別吊下げ型シリーズアース虫よけネット寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×210×65使用の目安ベランダ、玄関先など気になる場所に1個香り無臭タイプ適合害虫ユスリカ、チョウバエ、キノコバエ、ヌカカ有効期間約1年間(365日間)/個(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく使用場所軒下、ベランダ、物干しに・玄関先に使用期間約1年間(365日間)/個(使用環境により異なります)屋外の自然条件下にて行った試験に基づく。利用場所屋外
排気筒 自在受足セット
アイネット(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881セット当日出荷二つ割と受け足のセット。パイプは90mm~120mmのサイズに使用可能。受け足は300mm~400mmまでスライド可能。用途パイプをはさんで受け足で壁に固定します。材質SUS304
ヒヤリングプレミアム
CUC(中国産業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用した冷感アップリング。 22℃以下の気温や水で冷却固体化するので、どこでも手軽に何度でもクールアイテムとして使用ができます。 冷却素材は安心・安全の植物性なので、万が一液漏れして肌に触れても荒れにくくなっています。 また、環境にも配慮されているので廃棄の際も安心です。用途首元冷却・熱中対策・安心安全・ECO直径(Φmm)20(喉元)タイプ気化熱効果タイプ首元径(mm)30素材TPU(熱可塑性ポリウレタン)、P.C.M(冷却素材)使用時間(時間)目安:約2~3(外気温25~35度の場合)冷却時間氷水:約20分、冷蔵庫:約45分冷却温度(℃)22以下
DCモーター ホット&クールファン
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷「乾燥(部屋干し)」「温風」「送風」3つのモードを選択可能。サーキュレーターならではの直進性と、部屋干しにも適した温風を融合、1年を通して使える。DCモーターで省電力。直進性のある風で、お部屋の空気の循環や、新鮮な外気を取り込むのにぴったり。部屋干しモード:衣類乾燥に適した風でパワフルな部屋干しを可能に。上下・左右に動く自動首振り機構で広範囲に送風。上下・左右首振り操作もリモコンでOK ※上下・左右同時首振り可能。リモコン操作:タイマー設定、首振りON/OFF(左右)、首振りON/OFF(上下)、風量調節(送風時)。風量調節5段階(送風時)。首振り角度:上下=約90度(手動調整4段階・各自動首振り範囲約40度)・左右=約60度。8時間オートオフ機能。転倒オフスイッチ(送風運転時は転倒オフ機能なし)、温度ヒューズ、サーモスタット。用途冬場はファンヒーター、セラミックヒーター、暖房ヒーターとして。夏場は羽根のない扇風機、リビングファン、サーキュレーターとして。
エアーウィング(かぜよけ)
ダイアン・サービス(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781台当日出荷軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/120×500、アダプター/40×340本体質量(kg)0.17風向角度調整180°まで可能
サーキュレーター 手動首振り90度 風量切替3段階 省スペース 【日本製】
ツインバード(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷直進性の高い風で、離れた場所までしっかり送風できるサーキュレーターです。 お部屋の空気を効率よく循環し、冷暖房のムラを軽減します。 風量は強・中・弱の3段階切替。用途や環境に応じて簡単に調整できます。 水平から真上90°まで、5段階の上下角度調節が可能で、床付近から天井まで幅広く送風できます。 コンパクト設計で設置場所を選ばず、省スペースで使用可能。 さらに、カバーや羽根が外しやすく、お手入れがしやすい設計で、清潔に保てます。 日本製ならではの安定した品質で、家庭からオフィスまで安心して使えます。用途サーキュレーターは1年を通してお使いいただけます。 エアコンと併用することで、 夏は冷気を部屋全体へ拡散し、冬は暖かい空気を足元へ循環させ、空調効率を高めます。 窓開け時の換気補助として使用すれば、空気の流れを作り効率的な換気に役立ちます。 部屋干し時の乾燥促進や、湿気対策にも活躍。 オフィス・倉庫・作業場など、広い空間の空気循環にも適しています。寸法(mm)約280×160×280質量(kg)約1.7色ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.8モーターACモーター消費電力(W)(50/60Hz)(強)36/34、(中)26/24、(弱)21/19首振角度(°)約90(水平から真上)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強)2250/2200、(中)1950/1500、(弱)1650/1250風量調整強/中/弱騒音レベル(dB(A))60以下風速(m/min)(50Hz/60Hz)(強)190/180、(中)170/125、(弱)140/100羽根径(Φmm)約180
空気清浄機
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781台当日出荷PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。トラスコ品番471-4512寸法(mm)683×264×1000コード長さ(m)2PM2.5対応○脱臭機能○タイマー機能○
ウルトラ巣のアリ フマキラー
フマキラー(1件のレビュー)¥519税込¥5711箱(10個)翌日出荷・あちこちに置ける10個入。アリとの遭遇率がアップし、効率よく駆除できます。・食べても触れても効く連鎖殺虫成分<フィプロニル>配合。用途家一軒分の巣をまるごと全滅!トラスコ品番391-5174適合害虫アリ利用場所屋外
KO HOLDER Ⅱ(プロ用蚊取り線香ホルダー)
パイロットサービス(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個翌日出荷蚊取り線香ミニサイズ用ホルダー。現場で「落ちる・フタが外れる・揺れる」の悩みを解決。コンパクトで携行しやすい設計。予備線香2巻が収納でき、本体と合わせて約9時間の燻煙が可能(約3時間燻煙のミニ線香使用時)。用途建設・林業・農業など現場作業での蚊忌避に材質蚊取り線香皿:表面処理鋼板、ワイヤークリップ:硬鋼線、面ファスナーバンド:ナイロンタイプ蚊取り線香ミニサイズ用
電撃殺虫ラケット 3WAY USB充電タイプ
HMD WORKS(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷充電式の電撃殺虫ラケットです。折りたたみが可能で持ち運びや収納に便利です。ラケットのように振って使用するほか、壁掛けや置き型としてもご利用いただけます。用途害虫駆除用として付属品USBケーブル仕様モード2段階寸法(mm)230×470×45質量(g)250充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1200連続点灯時間(分)90
クールワーカー
東神電気¥19,980~税込¥21,978~1箱(4個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷爽やかなクール感の大判ボディシートで、保湿成分も配合。厚手で丈夫な不織布シートのため、しっかりと汗を拭き取れます。主成分不織布、水、エタノール、BG、メントール、ハッカ油香り無香料
扇風機 風量3段階 押しボタン 左右首振り 切タイマー 静音
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷機能を絞ったシンプルで使いやすい押しボタン式リビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向に自動首振り運転、手動で上下方向に角度調整が可能。【切タイマー運転】最大3時間まで設定可能。ダイヤル式の簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。熱中症対策 換気 リビングファン サーキュレーター おしゃれ シンプル 省エネ エコ仕様左右自動首振り質量(kg)3色ホワイト電源AC100V(50/60Hz)羽根枚数5枚 (直径30cm)電源コード(m)約1.6消費電力(W)(50/60Hz)31/35風量3段階保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×35×67-861時間あたりの電気代目安(円)約1.0円/1.1円切タイマー3時間
飛散防止形捕虫灯 飛散防止形
朝日産業¥3,500税込¥3,8501本当日出荷虫の好む紫外線で効果的に誘引します。誤ってランプを破損させてしまった際、ガラス片の飛散を防ぎ安全です。ムシポン専用の捕虫灯です。用途捕虫器用誘虫ランプ。トラスコ品番828-0192適合機種MPX-2000・2000IPシリーズ、MPX-7000シリーズ、MP-2300シリーズ、MP-8000光源色ブルー
粘着プロ ハエとり ハウス型 3枚入
小久保工業所¥159税込¥1751個当日出荷特殊な誘引性粘着シートでコバエも捕らえる。天井などからヒモで吊るしたり、壁・柱などに貼り付けられます。台所・玄関・ゴミ箱まわりなどに。成分粘着液/ポリブデン材質台紙・はくり紙/紙寸法(mm)69×44×182適合害虫ハエ利用場所台所・玄関・ゴミ箱まわり
ムシクリンコバエ用スプレー
イカリ消毒(1件のレビュー)¥728税込¥8011本(280mL)当日出荷コバエを素早く退治!。景観をジャマしないナチュラルなデザイン。天然除虫菊エキスを有効成分とした水性の殺虫剤。屋内外のゴミ箱やプランター周辺を飛ぶコバエを素早く退治します。容量(mL)280質量(g)約342寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約85×42×200主成分除虫菊エキス(ピレトリン)適合害虫コバエ利用場所屋内外
蚊に効く虫コナーズプレミアムプレートタイプ366日無臭 虫除け 吊り下げ
金鳥(KINCHO)¥1,480税込¥1,6281個当日出荷●ベランダに吊るしたり、屋外に設置するだけの簡単蚊対策!●火も電気も電池も不要。お子様、犬、猫のいるご家庭でも使えます。<吊るだけで蚊に効く!2つの効果>1屋内への蚊の侵入阻止。出入口に設置するだけ。ベランダや窓の外側などに。2屋外で蚊を寄せつけない。半径1m(3m2)の範囲。屋外に設置するだけ。お庭、駐輪場、物干しなど、屋外空間で。<最後まで確かな効きめKINCHO独自の3D立体構造メッシュ>1立体構造で表面積を拡大!ワイドに薬剤が広がる!2メッシュの中に薬剤が練り込み。薬剤が徐々に拡散し、最後までしっかり広がる。雨でも流れ落ちにくい!晴れでOK!3季節を問わず蚊の出る時期に約366日間ずっと効く!無臭。リサイクル(PET→容器)。用途蚊成虫の侵入阻止又は忌避医薬品医療機器等法医薬部外品
硬質フレキ用ルーバーキャップ
タイロン¥4,890~税込¥5,379~1個当日出荷鋼板製(TSC)に比べ軽量なため、フレキホース本来の自己保持力を損ないません。樹脂製で且つ、流体をせき止めにくい構造のため、ルーバー部分の結露防止が期待できます。用途硬質フレキホースの先端で、簡単に風向き調整ができます。材質樹脂(PP)
オーニング用スリットシェード
ワタナベ工業(2件のレビュー)¥1,990~税込¥2,189~1枚当日出荷日よけ目的部分(上部)の遮光率99.7%、UVカット99.8%です。4段階スリット構造、上部で強い日差しをシャットダウンし、下部では風も光も通します。材質本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿厚さ(mm)シート部1mm、ハトメ部4mm色ブラウン2018年トラスコ掲載ページ9 0810
虫コナーズ アミ戸用スプレー 虫除けスプレー
金鳥(KINCHO)(9件のレビュー)¥569税込¥6261個(300mL)当日出荷アミ戸にスプレーするだけで、約2ヵ月間不快な害虫を寄せつけません。また、優れた殺虫効果があります。 虫コナーズアミ戸用スプレーは汚れ付着防止剤のはたらきで、噴霧した網戸にホコリがつきにくい効果があります。 大きなアミ戸や届きにくい場所でも使い易い、ワイド(広)とスポット(狭)の2Way噴射ノズルを採用。簡単便利に使えます。 1本で約15枚のアミ戸を処理できるので経済的です。 ゴミ箱に寄りつくイヤな害虫の駆除にも最適です。
こたつ本体 こたつテーブル80×60/105×70cm
YAMAZEN(山善)¥8,998~税込¥9,898~1台4日以内出荷から5日以内出荷年中使えるこたつテーブル。新生活やひとり暮らしにぴったりなサイズ。ヒーターが発する遠赤外線で、ポカポカと身体の芯まで暖めます。ヒーターのでっぱりを抑えた薄型設計。こたつ本体にはコードを掛けるフックがついています。用途こたつ、冬の寒さ対策に。テーブルとして。こたつ こたつテーブル デスク 省スペースタイプこたつ本体のみ電源(V)100(50Hz/60Hz)消費電力(W)300電源コード(m)3保証期間1年間電源コード中間入切スイッチ組立時間約10-20分
ネズミ超音波撃退器
DAISHIN(大進)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ねずみの嫌がる超音波を発信し、ねずみの住みにくい環境を作ります。毒エサ等と違い、人、動物には無害で取扱いも簡単です。用途屋内のねずみの撃退に。材質本体:ABS樹脂有効面積(m2)約50坪
サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン メカ式
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥6,490税込¥7,1391台当日出荷【2WAY】【全分解可能でお手入れ簡単】。サーキュレーター扇風機なら1台4役。扇風機、サーキュレーター、衣類乾燥、換気。空気を循環させるパワフルさも、涼を取るのも1台で可能に。お手入れも簡単になったサーキュレーション機能付き2WAY扇風機です。アイリス独自の研究による新構造グリル、ジェット気流効果でパワフル送風を実現!心地よい空気を遠くまで届けます。サーキュレーターとしての使用で、エアコンの冷気や暖気を効率的に部屋中に届けます。エアコンとの併用で節電対策にも繋がり、快適に過ごせます。ポールを取り外す事で3種類の高さを選択でき、シーンや好みに応じて簡単に調節が可能です。扇風機としての使用はもちろん、ポールを外せば従来通りのサーキュレーターに近い高さでの使用もできます。コンパクトになることで収納時、邪魔になりません。s。工具不要で前後ガードと羽根まで分解できます。質量(kg)約2.4定格電圧(V)AC100コード長さ(m)約1.7定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)37/34首振左右(自動)縦方向は手動で下約10°~上約65°の間で、6段階に調整できます風量3段階適合床面積(目安)18畳本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約31.0×約31.0×約80.0(電源コード含まず)
水につよいチュークリン業務用
イカリ消毒¥399~税込¥439~1個(2枚)ほか当日出荷から翌々日出荷強力粘着・水に強い台紙。水に濡れても柔らかくならない耐水台紙と波系の粘着剤で、設置場所を選ばず強力な捕獲力を持続します。折り曲げて狭い場所にも設置が出来ます。角丸加工で廃棄時にゴミ袋が破れません。業務用波型接着剤でネズミを捕らえます。プロの駆除業者が使用している粘着シート。種別粘着タイプ主成分ポリブデン
雨にも強い蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 ダミーちゃん カラビナ付き
トライメイト(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事でハチを寄せ付けません。ビニール性の為、雨に濡れても大丈夫です。取付に便利なカラビナ付きです。用途ハチを寄せ付けない、ハチの巣を作らせない為材質ビニール寸法(mm)215×215×300質量(g)35適合害虫ハチ利用場所屋外
ビニール被覆亀甲金網(黒) 910巾×3m
田中金網¥3,698税込¥4,0681本当日出荷隙間を埋めたり、丸めてねずみの通り道を封鎖種別侵入防止幅(mm)910寸法(mm)0.85(線型)長さ(m)3網目(mm)10
ノックダウンダスター
住化エンバイロメンタルサイエンス(2件のレビュー)¥8,190税込¥9,0091袋(10kg)当日出荷本製品は徘徊性不快害虫用の駆除剤です。 特にヤスデに対して優れた効果を発揮します。 有機リン酸系の駆除剤に比べて即効性に優れています。 接触効果が高い粉剤タイプですので、建物周囲に帯状散布することによりヤスデなどの侵入を防ぎます。適合害虫クロアリ・ヤスデ・ワラジムシ・ダンゴムシ・ムカデ・ゲジゲジ等散布量20~50g/m2利用場所屋外効果【ノックダウンダスター】クロアリ:4分、ヤスデ:7分、ワラジムシ:20分、ダンゴ虫:25分
猫まわれ右びっくりスプレー
フマキラー(15件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本ほか当日出荷被害場所に向けて置くだけで、赤外線センサーが猫の動きを感知し、自動でスプレーを噴射。猫の聴覚、視覚、触覚を強烈に刺激し、驚かせて追い払います。イヤなニオイがないのでお庭で安心してお使いいただけます。 器具の前を通る際に手を叩くと、音を感知して3分間センサーの感知とスプレーの噴射が止まる一時停止モードを採用しています。 雨に強いので、庭先や花壇など猫が現れるいろいろな場所に設置できます。電池式なので配線も不要。コンセントの有無も問いません。対象動物猫
フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工本体生地厚さ(mm)0.33
冷風扇 業務用 風量3段階 タンク容量30L リモコン付属
昭和商会¥36,980税込¥40,6781台4日以内出荷コンパクトで幅広い場所で使用可能な冷風扇。風量切替:弱中強の3段階。風量:25立方メートル/分。1~12時間の切タイマー設定可能。タンク容量:30L。風量切り替え3段階でルーバー左右自動スイング式。リモコン付属用途夏の暑さ対策に。オフィス 事務所 休憩室 小型店舗 お店 冷風扇風機 冷風機 冷風器 扇風機 スポットクーラー 工事 不要質量(kg)9.4色ホワイト電源(V)単相100消費電力(W)120タンク容量(L)30首振なし電源コード(m)1.6騒音値(dB)64機能切タイマー、風量調節、冷風風量3段階(弱中強)保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.6×37.5×87送風口数1口排熱ダクト有無なし
Airdog X5D|ホワイト
エアドッグ¥179,800税込¥197,7801台欠品中清浄空気供給量:30分間で65m2分のキレイな空気を供給。最小除去粒子:0.0146μm。エアドッグおすすめスペース:24畳(日本電機工業会基準(JEM1467)に基づく)。自宅リビング/店舗/オフィス。実装センサー:AQIセンサー CO2センサー仕様アダプター:AC100V 50/60Hz質量(kg)11.1サイズ(cm)65(高)×31.6(奥)×30.6(幅)電源(V)本体:DC13定格電力(W)27消費電力(モード別):Sleep 12W / L1 15W / L2 18W / L3 23W / L4 55W運転音22.3~51dB