カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィス家具/照明/清掃用品
      • 冷暖房・換気設備・忌避剤
        • 冷房用品(7)
        • 暖房用品(2)
        • 熱中対策用品(1)

冷暖房・換気設備・忌避剤 :「日傘」の検索結果

冷暖房・換気・空調設備とは、職場や住環境の気温と空気を調節するための器具やアイテムの総称です。冷暖房のような空気調整機具の他、保冷剤や熱中症予防対策グッズなど豊富な種類を取り揃えています。寒冷地対策用の不凍液や凍結防止剤もこのカテゴリです。機器の性能を十分発揮する上でフィルターなどの交換用パーツやメンテナンス用品も欠かせません。また、害虫対策用品や焼却炉などもあります。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップつきハンディファン 傘対応 スタンド機能 風量調整 首掛け ベルトファン LEPLUS NEXTクリップつきハンディファン 傘対応 スタンド機能 風量調整 首掛け ベルトファンLEPLUS NEXT
2,249税込2,474
1個
5日以内出荷
傘や日傘に取り付け可能/クリップつきでベルトファンとしても使用可能/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/3段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書材質ABS+PP+電子部品質量(g)130電源充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×114×56連続使用時間(時間)風量弱:約10、風量中:約4、風量強:約2※いずれも使用環境により異なります充電時間(時間)約3※使用環境により異なりますバッテリー容量(mAh)2000定格入力DC5.0V/1.0A
日傘生地使用 クール100 窓遮光・遮熱スクリーン ロング2枚入(クリップ10個付き) アール日傘生地使用 クール100 窓遮光・遮熱スクリーン ロング2枚入(クリップ10個付き)アール
3,598税込3,958
1個(2枚)
5日以内出荷
日傘生地を使用した遮光・遮熱スクリーンです。室外側はアルミ素材で窓からの太陽光を反射します。冬は室内の暖気を逃しにくく、冷暖房効率アップ!カーテンレールに引っ掛けられるクリップ10個付きで、取り付けがカンタンです。
用途遮熱スクリーン付属品クリップ10個材質本体:ポリエステル、PU(ポリウレタン)コーティング、アルミニウム、クリップ:ステンレス寸法(cm)100×225
SPFウォーター衣類用 国際科学SPFウォーター衣類用国際科学
1,790税込1,969
1個(300mL)
5日以内出荷
スプレーするだけで紫外線をカットします。衣類などのUVケア。 衣類・帽子・日傘・手袋・カーテンにシュッとスプレーすると有効成分が繊維に細かく付着し、紫外線から大切な衣類と肌を守ります。 速乾性で素早く繊維になじむため、通気性を損なうことはありません。 お気に入りの洋服が簡単にUVカット加工に大変身します。
容量(mL)300アズワン品番62-4049-46
ハンズフリー5WAYミニファン スモーキーピンク ライフオンプロダクツハンズフリー5WAYミニファン スモーキーピンクライフオンプロダクツ
3,460税込3,806
1個
4日以内出荷
ベルト、クリップ、ストラップのアタッチメントを付け替えることで、様々な使用シーンに対応する5WAYファンです。日傘にも装着できます。 付属のアタッチメントの使用で、ハンズフリーに。作業中やお出かけ時、両手がふさがる買い物時、また野外フェスやアウトドアなどでも活躍します。 アタッチメントのミニクリップは、夏のお出かけに欠かせない日傘やバッグに固定可能。挟むだけのため、ファンの着脱も簡単です。
用途手が離せないときの猛暑対策に。寸法(mm)80×30×145スモーキーピンク質量(g)80消費電力(W)8電源DC5V 1.6Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3.5充電池タイプリチウムイオンポリマー電池 3.7V 1000mAh風向左右合計:360°(手動)※クリップ使用時、上下合計:180°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約1.5(強)~4.5(弱)
ハンディファン コイズミ(小泉成器)ハンディファンコイズミ(小泉成器)
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
着脱可能なクリップホルダーを使えば、日傘の柄などに挟んで使えるコンパクトなのにパワフル風USB充電式、便利な置き台付き風量調節3段階充電式:USB type-C
付属品USBケーブル、クリップホルダー、ストラップ幅(mm)89質量(kg)0.11高さ(mm)159奥行(mm)32スイッチ電源/風量切替ボタン電源リチウムイオンポリマー充電池(DC3.7V 1200mAh)充電時間約3時間風量調整3段階定格入力DC5V1A稼働時間(分)【強】70
ハンズフリー5WAYミニファン リリーホワイト ライフオンプロダクツハンズフリー5WAYミニファン リリーホワイトライフオンプロダクツ
3,460税込3,806
1個
4日以内出荷
ベルト、クリップ、ストラップのアタッチメントを付け替えることで、様々な使用シーンに対応する5WAYファンです。日傘にも装着できます。 付属のアタッチメントの使用で、ハンズフリーに。作業中やお出かけ時、両手がふさがる買い物時、また野外フェスやアウトドアなどでも活躍します。 アタッチメントのミニクリップは、夏のお出かけに欠かせない日傘やバッグに固定可能。挟むだけのため、ファンの着脱も簡単です。
用途手が離せないときの猛暑対策に。寸法(mm)80×30×145ホワイト質量(g)80消費電力(W)8電源DC5V 1.6Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3.5充電池タイプリチウムイオンポリマー電池 3.7V 1000mAh風向左右合計:360°(手動)※クリップ使用時、上下合計:180°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約1.5(強)~4.5(弱)
ハンズフリー5WAYミニファン スモーキーブルー ライフオンプロダクツハンズフリー5WAYミニファン スモーキーブルーライフオンプロダクツ
3,460税込3,806
1個
4日以内出荷
ベルト、クリップ、ストラップのアタッチメントを付け替えることで、様々な使用シーンに対応する5WAYファンです。日傘にも装着できます。 付属のアタッチメントの使用で、ハンズフリーに。作業中やお出かけ時、両手がふさがる買い物時、また野外フェスやアウトドアなどでも活躍します。 アタッチメントのミニクリップは、夏のお出かけに欠かせない日傘やバッグに固定可能。挟むだけのため、ファンの着脱も簡単です。
用途手が離せないときの猛暑対策に。寸法(mm)80×30×145スモーキーブルー質量(g)80消費電力(W)8電源DC5V 1.6Aコード長さ(mm)【電源】USBコード(Type-C):約750風量調整3段階(弱/中/強)充電時間(時間)3.5充電池タイプリチウムイオンポリマー電池 3.7V 1000mAh風向左右合計:360°(手動)※クリップ使用時、上下合計:180°(手動)使用時間(時間)【満充電時】約1.5(強)~4.5(弱)
ハンディファン 携帯扇風機 冷却プレート付き ペルチェ 首掛け 卓上 折り曲げスタンド 3段階風量 エレコムハンディファン 携帯扇風機 冷却プレート付き ペルチェ 首掛け 卓上 折り曲げスタンド 3段階風量エレコム
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
触れてひんやり、瞬間クールダウン。肌で直接涼しさを味わえる、冷却プレート付きハンディファンです。ファンの風とプレートの冷たさで、いつでもどこでもすぐに涼しさを味わえます。首に掛けても卓上ファンとしても使えて、シーンに合わせて活躍します。
用途フロント部分の冷却プレートは、冷却のペルチェ素子を採用。肌で直接涼しさを感じられ、ファンの風と合わせて一気にクールダウンできます。 動作中に電源ボタンを長押しすると、冷却プレートをON/OFFできます。冷却プレート使用時は、白色LEDが点灯します。 ※充電時は冷却プレートがOFFになります。 バッグやフックにひっかけて持ち運び・収納できる、便利なカラビナ付きです。 持ち手を折り曲げて卓上ファンとしても使えます。外出時は首にかけて涼しさを持ち運び、屋内では机に置いて快適に。シーンに合わせた使い方が魅力です。 付属のネックストラップで首に掛けて、ハンズフリーで使えます。両手が塞がっているときや日傘をさしているときに活躍します。 USB Type-C(TM)ポートから充電が可能。付属のケーブルで、AC充電器やノートパソコンから充電できます。 ※AC充電器は付属していません。別途ご購入またはご用意ください。 充電中は赤、ファン作動時は青、冷却プレート使用時は白に光る、便利なお知らせランプ付きです。 好みに合わせて3段階(弱・中・強)の風量調節ができます。 髪の毛の巻き込みや異物の挟み込みを検知するとファンが停止する「自動安全OFF設計」です。 過充電・過放電を防ぐ安心の回路設計です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.付属品ネックストラップ×1本、給電用USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル×1本(約80cm ※コネクター部含まず)質量(g)約148 ※本体のみ外形寸法(mm)幅約75×奥行約45×高さ約166消費電力(W)6.8電源充電式リチウムイオン電池使用温度範囲放電時充電時間約3時間保証期間1年間風量調整3段階(弱・中・強)バッテリー容量(mAh)2000定格入力5V/1.5A ※本製品を充電しながら使用する際は、1.5A以上の出力があるAC充電器をご使用ください。
日傘生地使用 クール100 窓遮光・遮熱スクリーン ショート2枚入(クリップ10個付き) アール日傘生地使用 クール100 窓遮光・遮熱スクリーン ショート2枚入(クリップ10個付き)アール
2,998税込3,298
1個(2枚)
5日以内出荷
日傘生地を使用した遮光・遮熱スクリーンです。室外側はアルミ素材で窓からの太陽光を反射します。冬は室内の暖気を逃しにくく、冷暖房効率アップ!カーテンレールに引っ掛けられるクリップ10個付きで、取り付けがカンタンです。
用途遮熱スクリーン付属品クリップ10個材質本体:ポリエステル、PU(ポリウレタン)コーティング、アルミニウム、クリップ:ステンレス寸法(cm)100×145
スタイル日傘クリップファン ヒロコーポレーションスタイル日傘クリップファンヒロコーポレーション
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
日傘に挟んで手ぶらで涼しい!卓上、ハンディ、クリップの3WAYでご使用いただけるクリップファンです。左右180°前90°にヘッドの角度が調整可能5段階で風量調節が可能なパワフル仕様
用途屋内、アウトドア等での暑さ対策に付属品ストラップ、充電ケーブル(USBType-C)、取扱説明書高さ(mm)130質量(g)195定格消費電力(W)4.5入力DC5V/1A縦(mm)95横(mm)53使用環境温度(℃)0~50風量調整微弱・弱・中・強・ターボ充電時間(時間)2.5内蔵電池リチウムイオン電池1500mAh充電方式【充電ポート】USBType-C

オフィス家具/照明/清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります

日傘特集
おすすめ人気ランキング
冷暖房・換気設備・忌避剤