絞り込み
ブランド
- WACHENDORFF
- モノタロウ(47)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(47,891)
- Panasonic(パナソニック)(31,478)
- RS PRO(20,778)
- VISHAY(18,706)
- AMPHENOL(11,260)
- ANALOG DEVICES(10,815)
- ON SEMICONDUCTOR(10,522)
- KEMET(7,316)
- MICROCHIP(6,997)
- BOURNS(6,984)
- MULTICOMP(6,256)
- MURATA(村田製作所)(5,836)
- フエニックス・コンタクト(5,781)
- KOA(5,747)
- MAXIM(5,712)
- 日本モレックス(molex)(5,707)
- omron(オムロン)(5,635)
- ROHM(5,310)
- STMicro(5,263)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
特価

Wachendorff, 歪みゲージコンバータ, WZSG0000
WACHENDORFF¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:Strain Gauge Converter●CE. WZSG - Measuring transducer for DMS. Measuring transducer for DMS and load cells Normal signal outputs Digital input and output RS232 and RS485 interfaces LED status displayRoHS指令(10物質対応)対応
Wachendorff 遅延リレー マルチ動作
WACHENDORFF¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷仕様電源電圧:24 → 230 V ac/dc●操作のモード:発振器、一時停止 / 稼働、PWM、タイマオン、タイマオフ●取り付けタイプ:パネル取り付け●タイマ機能の数:多機能●コンタクトの数:2●時間増分:時間、100分の1秒、分、秒、10分の1秒●電源:外部、内部●接点構成:SPDT●最大電流:5 A●ターミナルタイプ:ねじ●最小電圧:24 V ac/dc●最大電圧:230 V ac/dc●長さ:35mm●TI327401 - 多機能タイマ. コンパクトな小型TI327401は、Timer-ON(タイマオン)、Timer-OFF(タイマオフ)、Pause-Work(一時停止-稼働)、Oscillator(発振器)、PWM (時間で比例配分された出力)の5つの異なるモードで設定でき、すべてのオプションに独立したオン / オフ時間の設定が付いています。 始動、停止、リセットなどの外部コマンドに対して3つのデジタル入力を用意しています(NPN/PNP/電位フリーコンタクト)。外部ポテンショメータによる稼働時間の変更を可能にするため、アナログ入力も1つ備えています 5つの異なる時間ベース(100分の1秒、10分の1秒、秒、分、時間)を備えているので、このタイマは多数の異なる用途に使用できます。 優れたコスト効果と高品質に加えて、このタイマは頑強でコンパクトなハウジングと明るいディスプレイを装備しています。. 寸法が32 mm x 74 mmのタイマ 5つの異なる操作モード 2行LEDディスプレイ ステータスリレー出力用の2つの赤色インジケータとシリアル通信用の黄色のインジケータ フロントキー又はソフトウェアで簡単にプログラム 寸法: 32 x 74 mm 2つのリレー出力 ユニバーサルAC/DC電源 USBケーブル付きのプログラミングキット(品番 ; 819-9745 819-9745 )RoHS指令(10物質対応)対応
Wachendorff スプリングアーム
WACHENDORFF¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷仕様アクセサリタイプ:スプリングアーム●Length Measuring System for Portable Measuring Products. Preset counter / tachometer PAXI with voltage supply 85 → 250 VAC and sensor supply for the rotary transducer Cut-off option: relay output card with 2 changeovers Spring arm for customised mounting and direction, adjustable pre-tension force: 20, 25 and 30 N for optimal support pressure and levelling out unevenness for measuring wheels with 500 mm circumference WDG 58B incremental rotary transducer with 2 m cable, shaft diameter 10 mm Resolution approx. 1 mm For compatible measuring wheels, see RS stock no. ; 337-2409 337-2409 and ; 337-2415 337-2415. Contents:
Wachendorff プロセスインジケータ LED
WACHENDORFF取扱停止中仕様特性測定:電流、熱電対、熱抵抗、電圧 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:45.5mm 、 カットアウト幅:93mm 、 深さ:35mm 、 桁の高さ:16 mm 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:+50℃ 、 メータタイプ:ユニバーサルパネルメータ 、 DA9602R - ユニバーサルパネルメータ. DA9602は、積算機能を備えた非常に汎用性の高いプロセスインジケータです。 熱電対、熱抵抗、電圧、電流など、幅広い入力タイプを備えたDA9602は、産業プロセスで使用される大部分のセンサに対応し、ほとんどの変数を測定できます。 この製品は、2つのアラーム(6つの機能)、センサのオフセット、パスワードで保護されたパラメータの設定、USB通信、摂氏(℃)又は華氏(°F)での表示などの機能を備えています。. 寸法が96 x 48 mmのDIN取り付け式ユニバーサルパネルメータ 取り付け高さはわずか32 mm プロセス信号、TC、RTD用の汎用入力 高さ16 mmの赤色LEDディスプレイ 2つのアラームリレー出力 IP65保護等級(前面) ボタン又はソフトウェア(USBポート)でプログラム 電源は100~240 V ac、6 VARoHS指令(10物質対応)対応
Wachendorff ケーブル ケーブル WZSGストレイントランスデューサ用
WACHENDORFF取扱停止中仕様アクセサリタイプ:ケーブル●併用可能製品:WZSGストレイントランスデューサ●CE. WZSG - Measuring transducer for DMS. Measuring transducer for DMS and load cells Normal signal outputs Digital input and output RS232 and RS485 interfaces LED status displayRoHS指令(10物質対応)対応
Wachendorff, 温度調節器 ケーブル
WACHENDORFF取扱い終了仕様ケーブルタイプ:USBケーブル●SFUR0KIT - プログラミングキット. プログラミングキットSFUR0KITは、TA/TH/TI/UA/UR/VZ/ZDシリーズのWachendorffパネルメータとコントローラのプログラムに使用できます。. キットの内容: - パネルメータとコントローラの構成用のソフトウェアパッケージ - UAシリーズのプログラミングモジュール - TA/TH/TI/UR/VZ/ZDシリーズのプログラミングモジュール - Mini-USBケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
















![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)
![12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック 12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WT ディラック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913497-260917-02.jpg)