中継用コネクタ 6.7mmピッチ 3191シリーズ プラグハウジング日本モレックス(molex)(7件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
適合リセプタクル:3191-R1ターミナル:1190、1380、1434種別圧着ハウジング形状両用ピッチ(mm)6.7使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980TUVファイルNo.:R75107定格電圧(V)600(最大)耐電圧AC1500V/1分間材質(ハウジング)ナイロン66絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2挿入力15.70N(3.53lb)(最大、1極あたり)縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートコンタクト挿入力22.2N(4.99lb)(最大、1極あたり)コンタクト保持力89.00N(20.01lb)(最小、1極あたり)抜去力4.45N(1.00lb)(最小、1極あたり)
電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5281日本モレックス(molex)(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
長さ(mm)PCテール:3.6幅(mm)11.4高さ(mm)13.85ピッチ(mm)5.08使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)(最大)250耐電圧AC1500V/1分間列数1定格電流(A)(最大)7材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5197種別基板用ヘッダー表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)ピンサイズ1.14mm(.045")、Square
電線対基板用コネクタ 3.96mmピッチ ウエハー ストレートタイプ 5273日本モレックス(molex)当日出荷から11日以内出荷
ピンサイズ1.14mm(.045")、Square仕様ロック付きELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5195種別基板用ヘッダー長さ(mm)PCテール:3.60(.142″)幅(mm)10.75(.423″)高さ(mm)13.85(.545″)ピッチ(mm)3.96使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間列数1定格電流(A)7.0(最大)表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-2適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力19.6N(4.41lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)1.60(.063″)
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ウエハー ストレートタイプ 5267日本モレックス(molex)(2件のレビュー)当日出荷から20日以内出荷
定格電圧(V)(最大)250定格電流(A)(最大)3仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ハウジング:5264種別基板用ヘッダー材質ウエハー:ナイロン66(ガラス入り)、UL94V-0ピン:黄銅、銅下地錫メッキ長さ(mm)PCテール:3.50(.138″)幅(mm)4.90(.193″)高さ(mm)5.90(.232″)ピッチ(mm)2.5使用温度範囲(℃)-40~105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980耐電圧AC1000V/1分間列数1表面処理PCテール部:Tin(Sn)下地:Copper(Cu)材質(コンタクト)/処理黄銅(CuZn)/Tin(Sn)材質(ハウジング)ナイロン66(ガラス入り)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下難燃性UL94V-0適合パネル厚さ(mm)1.6(.062″)挿抜耐久30 cycles(回数)min.縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可コンタクト保持力9.8N(2.20lb)(最小、1極あたり)回路番号1センターから近接ハウジング端までの距離(mm)2.45(.096″)ピンサイズ0.70mm(.027″)、Round
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264日本モレックス(molex)(1件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250(最大)仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263種別圧着ハウジング形状メス形状使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
RFコネクタ日本モレックス(molex)税込¥1,066~¥969~
アワメータライン精機税込¥7,038~¥6,398~