絞り込み
ブランド
  • エコー電子(EDK)
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(1,458)
  • omron(オムロン)(1,018)
  • IDEC(和泉電気)(821)
  • エスコ(806)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(749)
  • 日東工業(586)
  • Panasonic(パナソニック)(521)
  • JST(日本圧着端子製造)(447)
  • 三菱電機(431)
  • 富士電機(407)
  • 日本モレックス(molex)(282)
  • KOA(255)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(247)
  • VISHAY(239)
  • MAC8(マックエイト)(232)
  • サトーパーツ(219)
  • パトライト(PATLITE)(219)
  • ニチコン(213)
  • Aratas(旧:omron)(193)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インレットPシリーズ エコー電子(EDK)

    インレットPシリーズ

    エコー電子(EDK)(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1パック(10個)
    当日出荷
    定格電圧(V)250耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと定格電流(A)10(UL)、15(CSA)絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)-
  • レセプタクル(アウトレットTシリーズ) エコー電子(EDK)

    レセプタクル(アウトレットTシリーズ)

    エコー電子(EDK)(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    欠品中
    定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下極配置有極
  • IECコネクタ オス 2.5A エコー電子(EDK)

    IECコネクタ オス 2.5A

    エコー電子(EDK)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    。ACインレット(丸型)
    仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5220アズワン品番65-7571-31
  • IECコネクタ オス パネルマウント 10A エコー電子(EDK)

    IECコネクタ オス パネルマウント 10A

    エコー電子(EDK)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    。ACインレット(平型)
    仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:ねじ、はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5242アズワン品番65-7572-49
  • ロッカスイッチ エコー電子(EDK)

    ロッカスイッチ

    エコー電子(EDK)(5件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    (マーキング)ホワイト(ロッカー)ブラック(ボディ)ブラック耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下端子ファストン#187(t0.5)
  • スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント エコー電子(EDK)

    スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント

    エコー電子(EDK)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    プッシュターミナル
    仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5270アズワン品番65-7571-85
  • ヒューズホルダー エコー電子(EDK)

    ヒューズホルダー

    エコー電子(EDK)
    32,980税込36,278
    1セット(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC250耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)100以上
  • IECコネクタ オス パネルマウント 10A エコー電子(EDK)

    IECコネクタ オス パネルマウント 10A

    エコー電子(EDK)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    ACインレット(平型)
    仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5246アズワン品番65-7571-33
  • IECコネクタ オス 2.5A エコー電子(EDK)

    IECコネクタ オス 2.5A

    エコー電子(EDK)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    ACインレット(丸型)
    仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5224アズワン品番65-7571-32
  • ヒューズホルダー エコー電子(EDK)

    ヒューズホルダー

    エコー電子(EDK)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1パック(10個)
    当日出荷
    定格電圧(V)250AC種類ヒューズホルダ絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上
  • スピーカー端子 2極 メス ストレート パネルマウント エコー電子(EDK)

    スピーカー端子 2極 メス ストレート パネルマウント

    エコー電子(EDK)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    。プッシュターミナル
    仕様●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5277アズワン品番65-7575-59

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器