絞り込み
ブランド
- エコー電子(EDK)
- モノタロウ(39)
- RS PRO(2,936)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,746)
- omron(オムロン)(1,669)
- Panasonic(パナソニック)(1,157)
- VISHAY(915)
- IDEC(和泉電気)(881)
- エスコ(819)
- JST(日本圧着端子製造)(650)
- 日東工業(626)
- KOA(602)
- ニチコン(524)
- 日本モレックス(molex)(505)
- HIROSE(ヒロセ電機)(464)
- 三菱電機(460)
- 東芝(458)
- 富士電機(412)
- 河村電器産業(375)
- ARCOL(OHMITE)(337)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(324)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

インレットPシリーズ
エコー電子(EDK)(8件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1パック(10個)当日出荷定格電圧(V)250耐電圧AC2000Vに於いて1分間異常がないこと定格電流(A)10(UL)、15(CSA)絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)-
レセプタクル(アウトレットTシリーズ)
エコー電子(EDK)(1件のレビュー)¥229税込¥2521個欠品中定格電圧(V)125定格電流(A)15絶縁抵抗(MΩ)(DC500Vに於いて)100以上接触抵抗(mΩ)30以下極配置有極
IECコネクタ オス 2.5A
エコー電子(EDK)¥179税込¥1971個当日出荷。ACインレット(丸型)仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5220アズワン品番65-7571-31
IECコネクタ オス パネルマウント 10A
エコー電子(EDK)¥299税込¥3291個当日出荷。ACインレット(平型)仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:ねじ、はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5242アズワン品番65-7572-49
スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント
エコー電子(EDK)¥339税込¥3731個当日出荷プッシュターミナル仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5270アズワン品番65-7571-85
IECコネクタ オス パネルマウント 10A
エコー電子(EDK)¥309税込¥3401個当日出荷ACインレット(平型)仕様●実装タイプ:パネルマウント●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5246アズワン品番65-7571-33
ヒューズホルダー
エコー電子(EDK)¥32,980~税込¥36,278~1セット(100個)当日出荷から5日以内出荷使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC250耐電圧AC1500V絶縁抵抗(MΩ)100以上
IECコネクタ オス 2.5A
エコー電子(EDK)¥149税込¥1641個当日出荷ACインレット(丸型)仕様●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5224アズワン品番65-7571-32
スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント
エコー電子(EDK)¥499税込¥5491個翌々日出荷プッシュターミナル仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5268アズワン品番65-7576-98
スピーカー端子 2極 メス ストレート パネルマウント
エコー電子(EDK)¥289税込¥3181個当日出荷。プッシュターミナル仕様●オス/メス:メス●極数:2●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5277アズワン品番65-7575-59
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品