絞り込み
ブランド
  • onsemi
  • omron(オムロン)(91)
  • 内外電機(81)
  • VISHAY(66)
  • 三菱電機(55)
  • 富士電機(48)
  • INFINEON(46)
  • KOA(38)
  • TDKラムダ(34)
  • DiodesZetex(27)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • CONTEC(コンテック)(22)
  • 東芝(20)
  • SAMTEC(17)
  • azbil(旧:山武)(16)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • エスコ(14)
  • コンテック(14)
  • MURATA(村田製作所)(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(68)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(44)
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

制御機器 :「n100」の検索結果

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
  • 冷却ファン 100v
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
onsemi Nチャンネル MOSFET1000 V 8 A スルーホール パッケージTO-3PN 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET1000 V 8 A スルーホール パッケージTO-3PN 3 ピンonsemi
489税込538
1個
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:3V●最大連続ドレイン電流:0.3333333333●標準ゲートチャージ @ Vgs:53 nC @ 10 V高さ(mm)18.9ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性QFET(R) NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲーパッケージTO-3PN実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(W)225チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)1000最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)1.45最大ゲート-ソース間電圧(V)-30 , +30トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET1000 V 8 A スルーホール パッケージTO-3PN 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET1000 V 8 A スルーホール パッケージTO-3PN 3 ピンonsemi
499税込549
1個
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 1000 Vシリーズ = QFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.45 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 3V最大パワー消費 = 225 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V幅 = 5mm動作温度 Min = -55 ℃mmQFETR NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFETR平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFETRプロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 7.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 7.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi
1,398税込1,538
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 7.5 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = UltraFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 23 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 2500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 4mm動作温度 Min = -55 ℃mmUltraFETR MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFETR Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、スイッチングレギュレータ、モータドライバ、低電圧バススイッチ、及び電源管理
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 11.2 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 11.2 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi
569税込626
1箱(2個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:11.2 AシリーズPowerTrenchピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild SemiconductorパッケージSOIC実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)5材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)17最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 3.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 3.5 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi
959税込1,055
1箱(2個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:3.5 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:5.1 nC @ 10 VシリーズPowerTrenchピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性PowerTrench(R)デュアルNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Semis PowerTrench (R) MOSFET は、システム効率と電力密度を高めた、最適化された電源スイッチです。ゲート電荷量が小さく、逆回復が小さい、ソフトな逆回復ボディダイオードを組み合わせているため、 AC / DC 電源の同期整流の高速スイッチングに役立ちます。 PowerTrench(R) MOSFETのソフトボディダイオードの性能により、スナバー回路が不要になります。又は電パッケージSOIC実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)31チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)107最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成絶縁型
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 3.4 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 3.4 A 表面実装 パッケージSOIC 8 ピンonsemi
229,800税込252,780
1セット(2500個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 3.4 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 177 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 5 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 4mm動作温度 Min = -55 ℃mmFairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 最大9.9 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 30 A 表面実装 パッケージPower 33 8 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 30 A 表面実装 パッケージPower 33 8 ピンonsemi
529税込582
1箱(2個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:30 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:15 nC @ 10 VシリーズPowerTrenchピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 20 → 59.9 AパッケージPower 33実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)41チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)39最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 1.7 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 1.7 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンonsemi
769税込846
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:1.7 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:4.6 nC @ 5 VシリーズQFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性QFET(R) NチャンネルMOSFET、最大5.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷パッケージSOT-223実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)2000チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)350最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 170 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 170 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
239税込263
1箱(10個)
5日以内出荷
仕様Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 AシリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(mA)170最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(Ω)6最大ゲートしきい値電圧(V)2最小ゲートしきい値電圧(V)0.8最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、 +20トランジスタ構成シングル標準ゲートチャージ1.8 nC @ 10 V最大パワー消費360 mW
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 170 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 170 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
239税込263
1袋(10個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 170 mA最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 6 Ωチャンネルモード = エンハンスメント型最大ゲートしきい値電圧 = 2V最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V最大パワー消費 = 360 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 1.3mm動作温度 Min = -55 ℃mmFairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 最大9.9 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 3.3 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 3.3 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンonsemi
989税込1,088
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:3.3 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:4.1 nC @ 10 V高さ(mm)1.7ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 AパッケージSOT-223実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)2.2チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)189最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 2.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 2.7 A 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
419税込461
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:2.7 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:3 nC @ 10 VシリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 AパッケージSOT-23実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)1.5チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)183最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 3.3 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 3.3 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンonsemi
259,800税込285,780
1セット(4000個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 3.3 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 189 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 2.2 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 6.7mm高さ = 1.7mmFairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 最大9.9 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 39 A 表面実装 パッケージPQFN8 8 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 39 A 表面実装 パッケージPQFN8 8 ピンonsemi
319税込351
1個
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 39 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 73 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 6mm動作温度 Min = -55 ℃mmFairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 20 → 59.9 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 1.7 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 1.7 A 表面実装 パッケージSOT-223 3 ピンonsemi
779税込857
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 1.7 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = QFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 350 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 2000 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 6.5mm高さ = 1.6mmQFETR NチャンネルMOSFET、最大5.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFETR平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFETRプロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 16 A 表面実装 パッケージPower 33 8 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 16 A 表面実装 パッケージPower 33 8 ピンonsemi
769税込846
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:16 AシリーズPowerTrenchピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET、10 → 19.9 A、Fairchild SemiconductorパッケージPower 33実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)35材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)212最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 36 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 36 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
639税込703
1箱(2個)
欠品中
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:36 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:13.4 nC @ 10 VシリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 20 → 59.9 AパッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)62チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)44最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 10 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 10 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
699税込769
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 10 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = QFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 180 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 2500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 6.1mm高さ = 2.3mmQFETR NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFETR平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFETRプロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 15.6 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 15.6 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
1,198税込1,318
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:15.6 A幅(mm)6.1シリーズQFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性QFET(R) NチャンネルMOSFET、11 → 30 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲートパッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)2500チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)100最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 10 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 10 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
479税込527
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 10 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = QFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 180 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 2500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V幅 = 6.1mm高さ = 2.3mmQFETR NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFETR平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFETRプロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 214 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 214 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
23,980税込26,378
1セット(50個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 214 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.6 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 333 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 4.83mm高さ = 9.4mmPowerTrenchR NチャンネルMOSFET、60 A超、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 8 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 8 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
269,800税込296,780
1セット(2500個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 8 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 40 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 54 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 6.73mm高さ = 2.39mmFairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 最大9.9 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 8 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 8 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
1,298税込1,428
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:0.3333333333●標準ゲートチャージ @ Vgs:18 nC @ 10 VシリーズPowerTrenchピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性Fairchild Semiconductor PowerTrench(R) NチャンネルMOSFET 最大9.9 AパッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)54チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)40最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 10 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 10 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
699税込769
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:0.4166666667●標準ゲートチャージ @ Vgs:8.7 nC @ 5 VシリーズQFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性QFET(R) NチャンネルMOSFET、6 → 10.9 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲーパッケージDPAK (TO-252)実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)2500チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)180最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 12 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 12 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
4,698税込5,168
1セット(50個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 12 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220AB実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 200 MΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 60000 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -10 V, +10 V幅 = 4.83mm高さ = 9.4mmFairchild Semiconductor 強化モードNチャンネルMOSFET. 強化モードフィールド効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自の高セル密度DMOS技術を使用して製造されています。この高密度プロセスは、オンステート抵抗を最小限に抑え、頑丈で信頼性の高い性能と高速スイッチングを実現するように設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 170 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 170 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピンonsemi
21,980税込24,178
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 170 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 6 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.8V●最大パワー消費 : 225 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●幅 : 1.3mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●NチャンネルパワーMOSFET●100 V → 1700 V●ON Semiconductor
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 55 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 55 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンonsemi
1,698税込1,868
1袋(5個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 55 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = QFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 26 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 3750 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -25 V, +25 V長さ = 10.67mm高さ = 4.83mmQFETR NチャンネルMOSFET、31 A超、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFETR平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFETRプロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 55 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 55 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンonsemi
1,698税込1,868
1箱(5個)
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:55 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:75 nC @ 10 VシリーズQFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性QFET(R) NチャンネルMOSFET、31 A超、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)3750チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)26最大ゲート-ソース間電圧(V)-25 , +25トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 120 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 120 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンonsemi
2,298税込2,528
1袋(2個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 120 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3.5 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 333 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 9.65mm動作温度 Min = -55 ℃mmPowerTrenchR NチャンネルMOSFET、60 A超、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 12 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 12 A 表面実装 パッケージD2PAK (TO-263) 3 ピンonsemi
559税込615
1個
5日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:0高さ(mm)4.83ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性自動車用NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductorは、品質、安全性、信頼性の基準を徹底的に遵守することで、自動車市場における複雑な課題を解決するソリューションを提供しています。パッケージD2PAK (TO-263)実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(mW)310000材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)9最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 36 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 36 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
319,800税込351,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 36 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 44 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 62 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 6.22mm動作温度 Min = -55 ℃mmFairchild Semiconductor PowerTrenchR NチャンネルMOSFET 20 → 59.9 A
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 56 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 56 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
12,980税込14,278
1セット(50個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 56 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = UltraFET実装タイプ = スルーホールピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 25 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大パワー消費 = 200 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 4.83mm動作温度 Min = -55 ℃mmUltraFETR MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFETR Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、スイッチングレギュレータ、モータドライバ、低電圧バススイッチ、及び電源管理
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 56A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 56A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
479税込527
1個
7日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:56A●標準ゲートチャージ @ Vgs:110 nC @ 20 VシリーズUltraFETピン数(ピン)3特性UltraFET(R) MOSFET、Fairchild Semiconductor. UItraFET(R) Trench MOSFETは、電力変換の用途においてベンチマーク効率を実現する特性を統合しています。 このデバイスは、アバランシェモードでの高エネルギーに耐えることができ、ダイオードの逆回復時間は非常に短く、保存電荷量は非常に小さいです。 高い周波数、最低のRDS(on)、低いESR、低い総電荷量及びミラーゲート電荷量を実現できるように最適化されています。 用途: 高周波DC-DCコンバータ、スパッケージTO-220AB実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(W)200チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)25最大ゲート-ソース間電圧(V)-20 , +20トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 12 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 12 A スルーホール パッケージTO-220AB 3 ピンonsemi
179税込197
1個
7日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大連続ドレイン電流:0ピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性強化モードNチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. 強化モードの電界効果トランジスタ(FET)は、Fairchild独自規格の高セル密度、DMOS技術を使用して製造されています。 この高密度プロセスは、オン状態抵抗を最小化するように設計されているので、堅牢かつ信頼できる性能と高速スイッチングを発揮します。パッケージTO-220AB実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプN最大パワー消費(W)60チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)200最大ゲート-ソース間電圧(V)-10 , +10トランジスタ構成シングル最小動作温度(℃)-55
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 23 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 23 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
1,998税込2,198
1セット(10個)
7日以内出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 23 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 100 V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 56 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2V●最大パワー消費 : 83 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●高さ : 2.38mm●NチャンネルパワーMOSFET●100 V → 1700 V●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 15.6 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 15.6 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンonsemi
999税込1,099
1袋(5個)
10日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 15.6 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 Vシリーズ = QFET実装タイプ = 表面実装ピン数 = 3最大ドレイン-ソース間抵抗 = 100 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 2500 mWトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V幅 = 6.1mm高さ = 2.3mmQFETR NチャンネルMOSFET、11 → 30 A、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFETR平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(Qg)と出力静電容量(Coss)を低くすることでスイッチング損失を低減しています。 高度なQFETRプロセステクノロジーを使用することで、Fairchildは競合他社の平面MOSFETデバイスよりも優れた性能指数(FOM)を発揮できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET100 V 70 A スルーホール パッケージTO-3PN 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET100 V 70 A スルーホール パッケージTO-3PN 3 ピンonsemi
279税込307
1個
11日以内出荷
仕様●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大連続ドレイン電流:70 A●標準ゲートチャージ @ Vgs:85 nC @ 10 VシリーズQFETピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応特性QFET(R) NチャンネルMOSFET、31 A超、Fairchild Semiconductor. Fairchild Semiconductor製の新しいQFET(R)平面MOSFETは、高度な独自技術を使用しているので、電源、PFC (力率補正)、DC-DCコンバータ、プラズマディスプレイパネル(PDP)、点灯バラスト、モーションコントロールなどの幅広い用途に対してクラス最高の動作性能を発揮します。 これらの製品では、オン抵抗(RDS(on))を低くすることでオン状態の損失を低減し、ゲート電荷量(パッケージTO-3PN実装タイプスルーホールチャンネルタイプN最大パワー消費(mW)214000チャンネルモードエンハンスメント型最大ドレイン-ソース間電圧(V)100最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)23最大ゲート-ソース間電圧(V)-25 , +25トランジスタ構成シングル
onsemi Nチャンネル MOSFET40 V 100 A、238 A 表面実装 パッケージPQFN8 8 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET40 V 100 A、238 A 表面実装 パッケージPQFN8 8 ピンonsemi
549税込604
1セット(2個)
5日以内出荷
チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 100 A、238 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 40 Vシリーズ = PowerTrench実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.7 mΩチャンネルモード = エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 = 1V最大パワー消費 = 104 Wトランジスタ構成 = シングル最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V長さ = 5mm高さ = 1.05mmPowerTrenchR NチャンネルMOSFET、60 A超、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi Nチャンネル MOSFET500 V 100 A スルーホール パッケージTO-264 3 ピン onsemionsemi Nチャンネル MOSFET500 V 100 A スルーホール パッケージTO-264 3 ピンonsemi
48,980税込53,878
1セット(25個)
7日以内出荷
チャンネルタイプ N最大連続ドレイン電流 100 A最大ドレイン-ソース間電圧 500 Vシリーズ UniFET実装タイプ スルーホールピン数 3最大ドレイン-ソース間抵抗 55 mΩチャンネルモード エンハンスメント型最低ゲートしきい値電圧 3V最大パワー消費 2.5 kWトランジスタ構成 シングル最大ゲート-ソース間電圧 -30 V, +30 V長さ 20mm高さ 20mmUniFET NチャンネルMOSFET、Fairchild Semiconductor. UniFET MOSFETは、Fairchild Semiconductor製の高電圧MOSFETファミリです。 この製品は、平面MOSFETの間に最小のオン状態抵抗を搭載しており、優れたスイッチング性能と高いアバランシェエネルギー強度も提供しています。 さらに、内部ゲート ソースESDダイオードにより、UniFET-II MOSFETは2000 HBMを超えるサージストレスに耐えることができます。 UniFET MOSFETは、力率補正(PFC)、フラットパネルディスプレイ(FPD) TV電源、ATX (Advanced Technology eXtended)、電子ランプバラストなどの電力変換の用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 小信号 整流ダイオード, 200mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-523 シリコンジャンクション 1.2V onsemionsemi 小信号 整流ダイオード, 200mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-523 シリコンジャンクション 1.2Vonsemi
1,198税込1,318
1袋(150個)
翌々日出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOD-523最大連続 順方向電流 = 200mAピーク逆繰返し電圧 = 100Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = 小信号ダイオードタイプ = 高速ピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.2V1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピーク逆回復時間 = 4nsピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500mAメーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器