モーター制御・インバータ・電磁開閉器 (1) 操作用スイッチ・ブザー・表示灯 (9) 電子部品(オンボード) (7) 制御機器・PLC・リレー (18) 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル (3) 電源(制御機器) (1) カテゴリ: 制御機器ブランド: omron(オムロン)すべて解除
ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン) (81件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。
VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。
AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン) (70件のレビュー) 当日出荷 から 66日以内出荷
鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
パワーリレー G6B omron(オムロン) (16件のレビュー) 当日出荷 から 86日以内出荷
高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
ターミナルリレー G6B-4 omron(オムロン) (5件のレビュー) 当日出荷 から 66日以内出荷
小型・高感度・高耐圧で5Aパワー開閉の形G6Bミニリレーを4個搭載
リレー本体はプラスチックシール構造
端子はIN/OUT分離構造のため配線が容易
動作表示LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単(高信頼性を除く)
標準形でUL、CSA規格認定品(高信頼性は除く)。形G6B-4BND/47BND/48BNDのDC12/24VはVDE規格認定品
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用タイプも用意
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A omron(オムロン) (13件のレビュー) 当日出荷 から 31日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
スリムI/Oリレー omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 9日以内出荷
仕様 ●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1 質量(g) 約30 タイプ サブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型 種類 スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間 使用温度範囲(℃) -40~55(結露、氷結しないこと。) 保護構造 IP20 接点構成 1c 耐電圧 4.0kV(インパルス耐電圧) 保護等級 IP20 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃) 動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。) 接触抵抗(mΩ) 100以下 動作表示 LED/メカニカルインジケータ 復帰電圧 定格電圧に対する割合10%以上 動作電圧 定格電圧に対する割合80%以下 機械的耐久性 500万回以上 最大許容電圧(V) 定格電圧に対する割合110% 最大開閉ひん度(回/h)/機械的 18000 最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷 1800 動作時間(ms) 20以下 汚染度(使用環境) 2 耐電圧(V/min) コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 励磁 200 、無励磁 100 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 使用周囲湿度(%RH) 5~85 振動(誤動作) 10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm) 振動(耐久)Hz 10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
パワーリレー G5CA omron(オムロン) (42件のレビュー) 当日出荷 から 86日以内出荷
10A・15A負荷開閉のフラット形パワーリレー。
家電機器のヒータ開閉、産業機器の出力用。
高さ11mm・幅22mm・長さ16mmと小形化を実現。
消費電力150mWの高感度形もシリーズ化。
UL、CSA規格認定済み。
プラスチック・シールタイプもシリーズ化。
タブ端子形(負荷接続端子#187)もシリーズ化。
RoHS適合。
マイクロリレー (小型・高感度1極信号切換用リレー) G6E omron(オムロン) (9件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
小型・高感度の1極信号切換用リレー感動消費電力はわずか98mW(定格消費電力:200mW)と、高感度を実現。耐衝撃電圧1500V(10×160μs)を確保し、FCC規格に準拠した設計。自動実装への対応を考え、スティック包装を採用。プラスチック・シール形で、自動はんだづけが可能。超音波洗浄対応形をシリーズ化。標準形でUL、CSA規格取得
用途 電話関連機器、通信機器、OA機器、産業機器、防災防犯機器
パワーリレー G6C omron(オムロン) (9件のレビュー) 当日出荷 から 51日以内出荷
1a接点10A、1a1b接点8Aと小型高容量タイプ。
1a接点10A、1a1b接点8Aと省スペースニーズの強い電源開閉および出力用。
高さ10mm、幅20mm、長さ15mmと小型化を実現。
標準形でUL508、CSA規格取得。
RoHS適合。
ターミナルリレー G6B-4CB omron(オムロン) (2件のレビュー) 当日出荷
形G6B-2114P-USを4個搭載
動作表示用LEDつき
コイルサージ吸収用ダイオード内蔵
専用ソケットのため、リレーの取り替えが簡単
DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用
マルチタイマ H3DT-N/-L omron(オムロン) (3件のレビュー) 当日出荷
時間レンジ、動作モードマルチタイマ。
プッシュインPlus端子台タイプ。
Nタイプは、8動作、Lタイプは拡張8動作可能。
DINレール取付タイプ。
質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -20~+60(ただし、 氷結しないこと) 保護構造 IP30(端子部はIP20) 時間仕様 (時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h 耐電圧 AC2900V 50/60Hz 1min(充電金属部と操作部) AC2000V 50/60Hz 1min(制御出力と操作回路間) AC1000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) 定格絶縁電圧(V) AC250 定格電源電圧 AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下 入力信号 スタート 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 電圧の影響 ±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下) 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度 25~85% 保存温度範囲(℃) -40~+70(ただし、 氷結しないこと) 安全規格 cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2 EMC規格 (EMI) EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS) EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11 耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV 温度の影響 ±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下) 電源リセット 最小電源開放時間 0.1s 復帰電圧 定格電圧の10%以下 動作時間のばらつき ±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下) インパルス電圧(V) 5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部) 静電気耐力 4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 6方向 各3回 セット誤差 ±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下 許容電圧変動 定格電圧の85%~110% 最大目盛 12 機械的寿命 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 外部接続 プッシュインPlus端子台 電気的寿命 10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
電源オンディレータイマ H3DT-A omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷
17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。
幅(mm) 90 質量(g) 約100 使用温度範囲(℃) -20~60(結露、氷結しないこと) 奥行(mm) 17.5 シリーズ H3DT 電源 外部 時間仕様 (時間レンジ:セット時間範囲)0.1s:0.1~1.2s、1s:1~12s、10s:10s~120s、1min:1~12min、10min:10~120min、1h:1~12h、10h:10~120h、100h:100~1200h 最大目盛時間 12 定格絶縁電圧(V) AC250 定格電源電圧 AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下 保存温度(℃) -40~70(結露、氷結しないこと) 制御出力 接点出力:AC250V 5A 抵抗負荷(cosΦ=1)、DC30V 5A 抵抗負荷DC125V 0.15A max. 抵抗負荷、DC125V 0.1A max. L/R=7ms最小適用負荷:DC5V 10mA(P水準、参考値)接点材質:Ag合金(推奨ヒューズ:BLN5(little fuse)、0216005MXEP) タイマ機能 シングル 時間 0.1秒→100時間 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃) -20~+60(ただし、 氷結しないこと) 電圧の影響 ±0.5%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±0.5%±10ms以下) 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度 25~85% 耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV 温度の影響 ±2%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±2%±10ms以下) 復帰電圧 定格電圧の10%以下 動作時間のばらつき ±1%(最大目盛時間に対する割合)以下(1.2sレンジでは±1%±10ms以下) インパルス電圧(V) 5k(電源端子間)、7.4k(導電部端子と操作部) 静電気耐力 4kV(誤動作)、8kV(破壊) セット誤差 ±10%(最大目盛時間に対する割合)±0.05s以下 動作モード 電源オンディレー 許容電圧変動 最小電源開放時間 0.1s タイマの数 シングル 最大目盛 12 機械的寿命 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 外部接続 プッシュインPlus端子台 耐電圧(V/min) AC2900 50/60Hz(充電金属部と操作部) 、AC2000 50/60Hz(制御出力と操作回路間) 、AC1000 50/60Hz(非連続接点間) 電気的寿命 10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h) 衝撃(誤動作)(m/s2 ) 100 6方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2 ) 1000 6方向 各3回 ターミナルタイプ ねじ 使用周囲湿度(%RH) 25~85 振動(誤動作)Hz 10~55片振幅0.5mm 3方向 各10min 静電気耐力(kV) 誤動作:4、破壊:8 振動(耐久)Hz 10~55片振幅0.75mm 3方向 各2h 機械的寿命(万回) 1000以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 電気的寿命(万回) 10以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h)
スケーリングメータ/メータリレー K3MA-J omron(オムロン) 当日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付き
ネガLCD表示で高い視認性を実現
入力は直流電圧入力、直流電流入力のマルチレンジ。
フロントキー操作による簡単設定。
ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。
スケーリング、フロント強制ゼロ、ゼロリミット機能を搭載。
MAX/MIN表示の確認ができます。
奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。
感電防止の端子カバーを標準装備。
フロント部は保護構造NEMA TYPE 4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。
UL規格適合認証(マークライセンス認定)。
CEマーキングに適合。
ラッチングリレー G7K omron(オムロン) (2件のレビュー) 当日出荷 から 61日以内出荷
手動ボタンがついた小型目かロック式ラッチングリレー。
高さ71mm、幅42.5mm、奥行き48.5mmの小型化を実現。しかも、175gの軽量。
セット・リセットは、パルス信号ですばやく応答。
接点に金メッキを使用し、高接触信頼性に優れています。
ソケットは、オムロンの形PTF14A(形LY4リレー用)をご使用ください。
温度指示計/指示警報計 K3MA-L omron(オムロン) (1件のレビュー) 当日出荷 から 翌々日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)CEマーキングに適合
ツインタイマ H3DT-F omron(オムロン) 当日出荷
17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。
フリッカオフ/オンスタート切替可能。
DINレール取付タイプ。
0.1秒~1200時間の間で8種類のレンジ選択可能。
保護構造 IP30(端子部はIP20) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 復帰電圧 定格電圧の10%以下 許容電圧変動 定格電圧の85%~110%
スターデルタ・タイマ H3DT-G omron(オムロン) 当日出荷 から 7日以内出荷
17.5mm幅。プッシュインPlus端子台タイプ。
DINレール取付タイプ。
1台で1秒~120秒の間で2種類のレンジ選択可能。
仕様 最小入力信号幅:総合誤差±(切換時間の25%+5ms)以下 質量(g) 約100 タイプ スターデルタタイマ 使用温度範囲(℃) -20~+60(ただし、 氷結しないこと) 保護構造 IP30(端子部はIP20) 消費電力 AC240V時:1.9VA以下、DC240V時:0.6W以下、DC24V時:0.3W以下 定格電源電圧 AC24~240V 50/60 Hz DC24~240V リップル20%以下 保存温度(℃) -40~+70(ただし、 氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500Vメガにて) 電圧の影響 ±0.5%(最大目盛に対する割合)以下 耐振動(耐久) 10~55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 耐衝撃(耐久) 1000m/s2 6方向 各3回 使用周囲湿度 25~85% 安全規格 cULus:UL 508/CSA C22.2 No.14 EN 61812-1:汚染度2/過電圧CategoryⅢ CCC:汚染度2/過電圧CategoryⅡ GB 14048.5 LR:Category ENV1.2 EMC規格 (EMI)EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011 class B 雑音端子電圧 EN 55011 class B 高調波電流 EN 61000-3-2 電圧変動、フリッカ EN 61000-3-3 (EMS)EN 61812-1 静電気放電イミュニティ EN 61000-4-2 電界強度イミュニティ EN 61000-4-3 バーストノイズイミュニティ EN 61000-4-4 サージイミュニティ EN 61000-4-5 伝導性ノイズイミュニティ EN 61000-4-6 電圧ディップ/電断イミュニティ EN 61000-4-11 耐ノイズ ノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅 100ns/1μs立ち上がり1ns)±1.5kV 温度の影響 ±2%(最大目盛に対する割合)以下 復帰方式 自己復帰 復帰電圧 定格電圧の10%以下 静電気耐力 4kV(誤動作)、8kV(破壊) 耐振動(誤動作) 10~55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐衝撃(誤動作) 100m/s2 6方向 各3回 切換時間 総合誤差±(切換時間の25%+5ms)以下 動作モード スターデルタタイマ 端子台 8端子 許容電圧変動 定格電圧の85%~110% 機械的寿命 1000万回以上(無負荷、開閉ひん度1800回/h) 外部接続 プッシュインPlus端子台 電気的寿命 10万回以上(AC250V 5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/h) 制御出力種類 限時リレー 1c (スター回路) 1c (デルタ回路) 動作/復帰方式 限時動作/自己復帰
ケーブル omron(オムロン) 翌々日出荷 から 9日以内出荷
スリムI/Oリレー G2RV omron(オムロン) 翌々日出荷 から 7日以内出荷
シリーズ G2RV 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vにて)
ケーブル 電源ケーブル 1S シリーズサーボモータ、400 V omron(オムロン) 7日以内出荷
Omron 1S シリーズサーボモータ電源ケーブルは、ブレーキ付きの 400 V サーボモータ用です。これらのケーブルは、さまざまな長さが揃っており、品質に優れています。ケーブル長: 30 m
仕様 ●アクセサリタイプ:電源ケーブル●併用可能製品:1S シリーズサーボモータ、400 V●長さ:30m●コード番号:215-7521 アズワン品番 65-7273-07
無停電電源装置 omron(オムロン) 8日以内出荷
出力容量を従来機種より5%以上向上(BN300RA:5%、BN150RA:10%)。年々CPUやGPUの消費電力が増加するサーバにも、BN-RAシリーズなら対応することができます。※工場出荷時、従来機種(BN-Rシリーズ)バッテリの増設が可能。バッテリユニットを4台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。「無停止バイパス機能」標準装備。制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。出力コンセント制御機能。UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止時間を設定できます。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。通信用インタフェース USB標準装備(RS-232C/接点信号はオプションにより対応可能)UPS自動停止機能[特許第4543328号]。LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付自動シャットダウンソフトを無償ダウンロードUPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
規格 ノイズ規制:VCCI クラスA適合、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m) 約2.4 出力電圧 【商用運転時】100V mode:AC90±3~110±3V(入力電圧感度 標準)、AC90±3~110±3V(入力電圧感度 低感度)、AC93±3~107±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~132±3V(入力電圧感度 標準)、AC108±3~132±3V(入力電圧感度 低感度)、AC111±3~129±3V(入力電圧感度 高感度)、【バックアップ運転時】100V mode: AC100V±2%、120V mode: AC120V±5% 定格入力電圧(V) AC100/120 運転方式 ラインインタラクティブ方式 冷却方式 強制空冷(ファンあり) 出力波形 (商用時/バックアップ時)正弦波 定格出力電圧 AC100V/120V 充電時間 4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台:17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台:36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台:50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台:66時間(90%) / 92時間(満充電) 相数 単相 ディスプレイ LCD 使用周囲温度(℃) 0~40 保管温湿度範囲 -15~50℃/10~90%RH(無結露) バッテリー容量(Ah) 8.5 バッテリー電圧(V) DC12 保証期間 3年(バッテリ3年間無償提供サービス) 設置方法 縦置き/横置き可能 入力周波数(Hz) 50/60±4 定格出力電圧(V) AC100/120 波形歪 〈整流負荷、定格出力時〉100V mode:10%以下、120V mode:20%以下〈抵抗負荷、定格出力時〉100V mode:5%以下、120V mode:20%以下 起動電圧範囲(V) 100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度) バッテリー数 6 適合バッテリー 小形制御弁式(シール)鉛蓄電池 入力電圧範囲(V) 100V mode:AC90±3~116±3(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3(入力電圧感度 高感度) 本体幅(mm) 438 過負荷保護 (商用運転時) 1)定格容量110%以上、5分継続で直送切替、2 )定格容量120%以上で瞬時出力停止、(バックアップ運転時)1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止 切替時間 バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内 出力周波数 【商用運転時】入力周波数スルー出力、【バックアップ運転時】50/60Hz±0.1Hz バッテリー寿命 5年(期待) 使用周囲湿度(%RH) 25~85(無結露) ゴム足(mm) 14.5 線数 2線(アース付)
パワーリレー G7X omron(オムロン) 9日以内出荷 から 61日以内出荷
しゃ断能力DC110V、30A、L/R=40msのハイグレードパワーリレー。
DC110V 30A(短時間定格)をしゃ断するメイン接点(2a)。
アンサーバックに適した補助接点内蔵(1a、1b)。
各端子はプリント基板用端子で基板取りつけ方式。
メイン接点端子は、ねじ配線/基板配線の共用タイプ。
高密度設計により、コンパクトでフラットな形状。
絶縁材料は、UL94V-0に合格した難燃材料を使用。
用途 柱上開閉器ユニット、電源機器、産業用機器装置、FA/OA機器 保護構造 ケース入り 接点最大許容電圧(V) DC250(メイン接点)、AC250/DC250(補助接点) 接点最大許容電流(A) DC30A(ON0.5s時/OFF15s時)(メイン接点)、AC1A/DC0.3A(補助接点) 使用周囲湿度(%RH) 5~85 接点定格制御容量(抵抗負荷) 110V 5A(メイン接点)、AC220V 1A/DC110V 0.3A(補助接点)
分散型電源対応系統連系用地絡過電圧継電器 K2ZC-K2GV-N□C omron(オムロン) 9日以内出荷 から 31日以内出荷
規格 JEC 2500 定格電圧(V) 3810(6600電路完全地絡電圧) 耐電圧 1.2/50μs波 正負極性別に各3回 定格周波数(Hz) 50/60(共用) 目的 系統地絡事故(ZPD) 絶縁抵抗(MΩ) 電気回路と外箱間 100MΩ以上、電気回路相互間 100MΩ以上 使用周囲温度(℃) -20~60(ただし、結露・氷結しないこと) 周波数変動範囲(Hz) 定格周波数(50/60Hz)の±5%以内 耐衝撃(耐久) 加速度 300m/s2 3軸6方向 各3回 動作時間 整定範囲:0.1~9.9秒(0.1秒ステップ)誤差:整定値±5%(最小誤差±50ms) 温度の影響 零相電圧:±10% 耐振動(誤動作) 110Hz 前後/左右5mm 上下2.5mm 加振時間30s加速度 前後/左右 10m/s2 上下 5m/s2 216.7Hz 前後/上下/左右 0.4mm 加振時間 600s 加速度 2m/s2 標高(m) 2000以下 接点容量 地絡過電圧出力 自動復帰 閉路容量:DC220V 10A、DC110V15A 1000回、通電時間0.5s 開路容量:DC30W(最大電圧110V、最大電流1A)10000回(L/R25ms)AC80VA(最大電圧220V、最大電流1A)10000回(cosΦ=0.1)地絡過電圧出力 手動復帰 開閉容量:AC125V 0.5A、DC30V 2A系統遮断/復電検出出力 開閉容量:AC125V 0.2A、DC30V 2A自己診断出力 開閉容量:AC125V 0.2A DC30V 2A 耐電圧(V/min) 電気回路と外箱間 2000、電気回路相互間 2000 周波数の影響 零相電圧:±10% 雷インパルス耐電圧 電気回路と外箱間 4500V、制御回路相互間 3000V 制御電源の影響 零相電圧:±5%動作時間:±5%(最小誤差±50ms) 動作値整定範囲 2-2.5-3-3.5-4-4.5-5-6-7.5-10-12.5-15-20-25-30%-ロック(16タップ) 使用周囲湿度(%RH) 30~80
キー形セレクタスイッチ A30NK omron(オムロン) 9日以内出荷 から 76日以内出荷
品名 キー形セレクタスイッチ 保護構造 IP66 端子種別 ねじ締め端子 動作方式 セレクタ キー番号 NO.1 材質(ベゼル) 金属 胴体形状 丸胴形(Φ30mm) 操作部 キー形
セレクタスイッチ A30NWP omron(オムロン) 31日以内出荷 から 76日以内出荷
保護構造 IP66 照光方式 照光 (LEDランプ) 端子種別 プッシュインPlus端子台 取付穴径(Φmm) 30 材質(ベゼル) 金属 胴体形状 丸胴形(Φ30mm)
セレクタスイッチ A30NW omron(オムロン) 31日以内出荷 から 76日以内出荷
保護構造 IP66 照光方式 照光 (LEDランプ) 端子種別 ねじ締め端子 (M3.5) 取付穴径(Φmm) 30 材質(ベゼル) 金属 胴体形状 丸胴形(Φ30mm)
キー形セレクタスイッチ A30NKP omron(オムロン) 31日以内出荷 から 76日以内出荷
品名 キー形セレクタスイッチ 保護構造 IP66 端子種別 プッシュインPlus端子台 キー番号 NO.1 材質(ベゼル) 金属 胴体形状 丸胴形(Φ30mm) 操作部 キー形
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります インバータ 富士電機 税込 ¥ 42,878 ~ ¥ 38,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 39,578 ~ ¥ 35,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 27,478 ¥ 24,980 バスケットへ
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 37,378 ~ ¥ 33,980 ~
電源 フェニックス・コンタクト 税込 ¥ 21,978 ¥ 19,980 バスケットへ