絞り込み
ブランド
  • CONTEC(コンテック)
  • モノタロウ(39)
  • RS PRO(13,534)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(11,274)
  • Panasonic(パナソニック)(6,996)
  • AMPHENOL(5,451)
  • VISHAY(4,791)
  • フエニックス・コンタクト(4,094)
  • WURTH ELEKTRONIK(3,984)
  • omron(オムロン)(3,781)
  • 日本モレックス(molex)(3,467)
  • SIEMENS(3,356)
  • 河村電器産業(3,035)
  • YAGEO(2,639)
  • シュナイダーエレクトリック(2,588)
  • KEMET(2,294)
  • IDEC(和泉電気)(2,209)
  • BOURNS(2,009)
  • SAMTEC(1,953)
  • MICROCHIP(1,930)
  • onsemi(1,899)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(23)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片側BNCミノムシ クリップ CONTEC(コンテック)

    片側BNCミノムシ クリップ

    CONTEC(コンテック)(6件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    BNC端子からミノムシクリップに変換するケーブルです(ケーブル長:60cm)。
    仕様同軸ケーブル 1.5D-2Vタイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)0.6インピーダンス(Ω)50使用コネクタ(外部機器側)ミノムシクリップ
  • BNCケーブル CONTEC(コンテック)

    BNCケーブル

    CONTEC(コンテック)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    両端BNC端子付の同軸ケーブルです。
    タイプ汎用シールドケーブルインピーダンス(Ω)50ケーブル1.5D-2V(同軸)使用コネクタ(モジュール側)BNC
  • 絶縁型デジタル入出力モジュール CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入出力モジュール

    CONTEC(コンテック)
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)。USB 2.0/USB 1.1 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。フォトカプラによるバス絶縁。出力回路にサージ電圧保護のツェナーダイオード、過電流保護の保護回路部品を内蔵。配線が容易なターミナルコネクタを採用。Windows/Linux に対応したデバイスドライバを用意
    仕様入力回路:フォトカプラ絶縁入力 (シンク出力対応)サイズYタイプシリーズPC-HELPER USB type Y出力回路:フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力 (シンクタイプ)対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux出力点数8点入力点数8点応答時間出力:300μsec (max.)、入力:300μsec (max.)使用コネクタ2x スクリュー端子台 14-pinRoHS指令(10物質対応)対応動作電圧(V)(出力)12 ~ 24DC、(入力)12 ~ 24DCバス仕様USB
  • 圧着用中継端子台 CONTEC(コンテック)

    圧着用中継端子台

    CONTEC(コンテック)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 両端37ピンD-SUBコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    両端37ピンD-SUBコネクタ付シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ケーブル40芯シールドケーブル使用コネクタ37ピンD-Subコネクタ(M(雄)タイプ)導体サイズ(AWG[mm2])28
  • USB I/Oターミナル押さえ金具 CONTEC(コンテック)

    USB I/Oターミナル押さえ金具

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    質量(g)20アズワン品番64-8863-57
  • USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch) CONTEC(コンテック)

    USB Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch)

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSB ポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するUSB2.0 対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDC のデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16 点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16 点を搭載。設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け金具により盤内や装置内への設置が容易。
    出力点数16点入力点数16点使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
  • 非絶縁型デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル入出力ターミナル

    CONTEC(コンテック)
    28,880税込31,768
    1個
    当日出荷
    質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)出力点数8点(8点1コモン)入力点数8点(8点単位で1コモン)消費電流(mA)300(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)10000(1TTL負荷)
  • ACアダプタ CONTEC(コンテック)

    ACアダプタ

    CONTEC(コンテック)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~40使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)
  • RS-232C通信ボード CONTEC(コンテック)

    RS-232C通信ボード

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    割り込みレベル1点使用
  • USB Nシリーズ RS-232C シリアル通信ユニット(4ch) CONTEC(コンテック)

    USB Nシリーズ RS-232C シリアル通信ユニット(4ch)

    CONTEC(コンテック)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    パソコンにRS-232C準拠のシリアル通信機能を4チャネル拡張するUSB2.0対応ユニット。 921,600bpsまでのボーレートに対応、送信128byte、受信384byteのバッファメモリを搭載。Windowsドライバを添付、OS標準のCOMポートとして使用可能。
    伝送速度(bps)300~921600使用コネクタD-SUB、9-pin(オス)×4伝送方法RS-232C(非同期)バス仕様USB2.0DMAチャネル数4ch×RS-232C(非同期)
  • 導線用中継端子台 CONTEC(コンテック)

    導線用中継端子台

    CONTEC(コンテック)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
  • 高精度アナログ入力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック)

    高精度アナログ入力ターミナル USB対応

    CONTEC(コンテック)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷
    入力点数4点分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタスクリュー端子台 14-pin×2アズワン品番64-8863-48入力レンジアナログ±10V出力レンジアナログ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)入力チャネル数8ch
  • USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)

    USB対応 絶縁型デジタル入出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    66,980税込73,678
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力電流(mA)最大100(1点当たり)絶縁耐圧1000Vrms入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)応答速度(入力)200μsec以内入力抵抗(Ω)4700
  • 無線LANアクセスポイント(親局/子局) CONTEC(コンテック)

    無線LANアクセスポイント(親局/子局)

    CONTEC(コンテック)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    IEEE802.11n/a/b/gの4規格準拠。アクセスポイント(親局)やステーション(子局)、リピータに切り替え可能。 WPA2/WPAやWEPと併用可能な独自暗号化技術WSLを搭載。VLAN、仮想AP機能など多彩な機能を搭載。
    タイプアクセスポイント(親局)、ステーション(子局)、リピーター適合規格IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b、(PoE対応)IEEE802.3af 準拠(無線LAN)適合周波数(GHz)2.4、5
  • 50ピンミニチュアリボンコネクタ用両端コネクタ付シールドケーブル(モールドタイプ) CONTEC(コンテック)

    50ピンミニチュアリボンコネクタ用両端コネクタ付シールドケーブル(モールドタイプ)

    CONTEC(コンテック)
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    本製品は、メーカー製インターフェイスボードの 50 ミニチュアリボンコネクタから50ピンミニチュアリボンコネクタに接続するためのケーブルです。
  • シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ CONTEC(コンテック)

    シリアル通信 USB2.0対応 絶縁型RS-232C 1ch マイクロコンバータ

    CONTEC(コンテック)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    RS-232Cシリアル通信、最高921,600bpsに対応。USB 2.0/USB 1.1規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。最大127台までコンバータを増設可能。各チャネルに送信128byte 受信384byte のバッファメモリを搭載。RS-232C制御線をソフトウェアで制御・監視が可能。Windows/Linuxの標準COM ポートとして使用可能
    シリーズPC-HELPER USB マイクロコンバータ対応OSWindows 11 IoT Enterprise LTSC 2024; Windows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016 ; Linux使用コネクタD-SUB 9-pin (メス)伝送方法RS-232C [非同期]RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度300 ~ 921,600bpsグリーン購入法適合チャネル数1x RS-232C [非同期]絶縁性能絶縁耐サージバス仕様USBグリーンマーク認定
  • 片端37ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    片端37ピンコネクタ付シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル40芯シールドケーブル(20ペア)使用コネクタ37ピンD-SUBコネクタ 17JE-23370-02(D1)(DDK)相当品導体サイズ(AWG[mm2])28
  • 高精度アナログ入出力ターミナル USB対応 CONTEC(コンテック)

    高精度アナログ入出力ターミナル USB対応

    CONTEC(コンテック)
    86,980税込95,678
    1個
    当日出荷
    出力点数非絶縁出力4点(LVTTL、正論理)入力点数非絶縁入力4点(LVTTL、正論理)分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング10μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header入力レンジアナログ±10V出力レンジアナログ±10Vバス仕様USB Specification 2.0、1.1準拠入力チャネル数8ch出力チャネル数2ch
  • USB  I/OユニットXシリーズ用取付金具 CONTEC(コンテック)

    USB I/OユニットXシリーズ用取付金具

    CONTEC(コンテック)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    セット内容本体(BRK-USB-X)…2、 取扱説明書…1、M3×6 セムスネジ…8質量(g)40アズワン品番64-8863-56
  • FLEXLAN 5V ACアダプタ CONTEC(コンテック)

    FLEXLAN 5V ACアダプタ

    CONTEC(コンテック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    AC-DC Power Adaptor (5VDC, 3A)
    タイプACアダプタ使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50~60出力電圧(V)DC5入力電圧範囲(V)AC100~240使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし、結露しないこと)
  • Ethernet Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch) CONTEC(コンテック)

    Ethernet Nシリーズ 絶縁デジタル入出力ユニット(32ch)

    CONTEC(コンテック)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷
    パソコンのLANポートからデジタル信号の入出力機能を拡張するEthernet対応のデジタル入出力ユニット。12 - 24VDCのデジタル信号の入出力に対応。 フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力/電流ソース出力両タイプ対応)16点、フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)16点を搭載。
    出力点数16点入力点数16点使用コネクタ3.5mmピッチ、10-pin、2ピース端子台×4応答速度(入力)200μsec(max.)バス仕様Ethernet動作電圧(V)(入力)DC12~24回路(入力)フォトカプラ絶縁入力(シンク出力対応)、フォトカプラ絶縁入力(ソース出力対応)
  • 絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入出力ボード PCI Express

    CONTEC(コンテック)
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    応答時間200μsec以内定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク出力対応)(負論理)出力形式フォトカプラ絶縁オープンコレクタ出力(電流シンクタイプ)(負論理)
  • デジタル入出力信号モニタアクセサリ CONTEC(コンテック)

    デジタル入出力信号モニタアクセサリ

    CONTEC(コンテック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×230×35使用湿度範囲(%RH)20~90(ただし、結露しないこと)使用温度範囲(℃)0~50
  • 高精度アナログ入出力ターミナル CONTEC(コンテック)

    高精度アナログ入出力ターミナル

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    87,980税込96,778
    1個
    当日出荷
    入力 4μsec/ch, 8ch、出力 10μsec, 2ch、16bit 分解能。USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要。FIFO または RING 形式で使用できるバッファメモリを搭載。配線が容易なターミナルコネクタを採用。
    入力点数4点分解能16-bit(ADC)、16-bit(DAC)サンプリング4μsec、ch(Max.)(レート)使用コネクタスクリュー端子台14-pin×2アズワン品番64-8863-51入力レンジ±10V出力レンジ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC3.3-LVTTL回路(入力)非絶縁LVTTLレベル入力(正論理)入力チャネル数8ch
  • 両端96ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    両端96ピンコネクタ付シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ケーブル96芯シールドケーブル(48ペア)使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])30
  • 両端96ピンコネクタ付ケーブル CONTEC(コンテック)

    両端96ピンコネクタ付ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブルフラットケーブル使用コネクタ96ピンハーフピッチコネクタ(F(雌))タイプ、PCR-E96FA(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])28
  • 非絶縁型デジタル出力ターミナル CONTEC(コンテック)

    非絶縁型デジタル出力ターミナル

    CONTEC(コンテック)
    28,880税込31,768
    1個
    当日出荷
    USB1.1/USB2.0 規格に準拠しており、HighSpeed(480Mbps)での高速転送が可能です。 USB のバスパワーで動作するため、外部からの電源供給が不要です。
    出力電圧(V)4.75~5.25定格出力電流(A)最大0.04(1点当たり)消費電流(mA)350(Max.)(DC5V)転送速度(Mbps)12(フルスピード), 480(ハイスピード)出力形式非絶縁オープンコレクタ出力
  • 絶縁型デジタル入出力ボード CONTEC(コンテック)

    絶縁型デジタル入出力ボード

    CONTEC(コンテック)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から60日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~50定格出力電流(A)0.1(1点当たり)(最大)
  • リレー出力タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット CONTEC(コンテック)

    リレー出力タイプ絶縁型デジタル入出力ユニット

    CONTEC(コンテック)
    59,980税込65,978
    1個
    欠品中
    質量(g)300(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78.0×30.5(ただし、突起物を含まず)出力点数8点(独立コモン)入力点数8点(8点単位で1コモン)消費電流(mA)430(Max.)(DC5V)ケーブルUSBケーブル応答速度200μs以内絶縁耐圧500Vrms使用コネクタ10pin(screw-terminal)plug header ×4アズワン品番64-8863-88入力形式フォトカプラ絶縁入力(電流シンク、ソース出力対応)(負論理)出力形式リレー接点(1 極c 接点)出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)4700
  • GPIBコネクタアダプタ CONTEC(コンテック)

    GPIBコネクタアダプタ

    CONTEC(コンテック)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    タイプコネクタ適合規格GPIB コネクタアダプタアズワン品番64-8863-58
  • GPIBケーブル CONTEC(コンテック)

    GPIBケーブル

    CONTEC(コンテック)(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)2アズワン品番64-8864-62使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック
  • BNC端子台 CONTEC(コンテック)

    BNC端子台

    CONTEC(コンテック)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    取付方式その他
  • アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック)

    アナログ入力 USB I/Oユニット 8ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ

    CONTEC(コンテック)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    本製品は、パソコンのUSBポートからアナログ信号の入力機能を拡張するUSB2.0対応のアナログ入力ユニットです。 8chの16bitアナログ入力とデジタル入出力(各4点)を搭載し、これら機能とパソコン間を絶縁したタイプです。 アナログ入力は差動入力に対応していますので、信号源との電位差が生じても正確な計測ができます。 入力レンジは電圧入力バイポーラ±10Vに対応しています。 設置場所を選ばないコンパクト設計で、床面や壁面への設置およびDINレール取り付け機構により盤内や装置内への設置が容易に行えます。
    サイズNタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×78×30.5入力点数4点分解能16-bit(ADC)サンプリング周期10μsec、ch(max.)使用コネクタ3×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台入力レンジ±10V応答速度(入力)200nsec(max.)バス仕様USB2.0動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)入力チャネル数8ch(差動)
  • CONPROSYS nano シリーズ リモートI/O CPUユニット(4スロット) CONTEC(コンテック)

    CONPROSYS nano シリーズ リモートI/O CPUユニット(4スロット)

    CONTEC(コンテック)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    CONPROSYS nano シリーズのI/Oモジュールを必要に応じて自由に組み合わせることが可能。 Windows/Linux PC からの制御、Modbus TCP Slave、Modbus RTU Slave に対応。
    使用温度範囲(℃)-20~60プロトコルModbus-TCP(通信)接続台数4モジュールスタックバスCONPROSYS nano スロット
  • 両端68ピンコネクタ付シールドケーブル CONTEC(コンテック)

    両端68ピンコネクタ付シールドケーブル

    CONTEC(コンテック)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル68芯シールドケーブル(34 ペア)使用コネクタ68ピン0.8mmピッチコネクタHDRA-E68MA1(本多通信工業(株))相当品×2導体サイズ(AWG[mm2])30
  • 非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル CONTEC(コンテック)

    非絶縁型双方向デジタル入出力ターミナル

    CONTEC(コンテック)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    質量(g)70(USB ケーブル、アタッチメント含まず)使用温度範囲(℃)0~50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×24(突起部を含まず)出力点数24点入力点数24点消費電流(mA)250(Max.)(DC5V)使用コネクタ14 pin(screw-terminal)plug header使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)入力抵抗(Ω)33
  • GPIBケーブル CONTEC(コンテック)

    GPIBケーブル

    CONTEC(コンテック)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    タイプ汎用シールドケーブルケーブル長(m)4使用コネクタ(モジュール側)GPIBピギーバック使用コネクタ(外部機器側)GPIBピギーバック
  • COM-4ch(44ピン)用分配ケーブル CONTEC(コンテック)

    COM-4ch(44ピン)用分配ケーブル

    CONTEC(コンテック)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    質量(g)200ケーブル9芯シールドケーブル使用コネクタ44ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックネジ UNC#4-40(インチネジ)、9ピンD-SUBコネクタ(M(雄)タイプ)、ロックナット UNC#4-40(インチネジ)アズワン品番64-8864-59導体サイズ(AWG[mm2])28
  • アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ CONTEC(コンテック)

    アナログ出力 USB I/Oユニット 4ch(16bit 100ks/s) / バス絶縁 - Nシリーズ

    CONTEC(コンテック)
    63,980税込70,378
    1台
    当日出荷
    高精度アナログ出力(電圧出力)4ch, デジタル入出力各4点搭載 FIFOまたはRING形式で使用できるバッファメモリを搭載 各種トリガ条件、クロックによるサンプリングが可能 ソフトウェアによる校正機能を搭載 ネジ止め、マグネット(別売)、DINレールなど多彩な設置が可能 設置場所を選ばないコンパクト設計
    サイズNタイプ出力点数4点入力点数4点分解能16-bit(DAC)使用コネクタ2×3.5mmピッチ、10-ピン、2ピース端子台出力レンジ±10V応答速度(入力)200nsecバス仕様USB2.0(拡張)アップデートレート10μsec(max.)動作電圧(V)(入力)DC5-TTL回路(入力)非絶縁TTLレベル入力(負論理)出力チャネル数4ch

制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

制御機器