絞り込み
ブランド
- 川崎電線
- モノタロウ(5)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4,430)
- RS PRO(3,808)
- omron(オムロン)(3,411)
- IDEC(和泉電気)(2,122)
- Panasonic(パナソニック)(1,911)
- VISHAY(1,655)
- AMPHENOL(1,022)
- シュナイダーエレクトリック(940)
- フエニックス・コンタクト(935)
- 富士電機(887)
- 日本モレックス(molex)(881)
- 三菱電機(866)
- 河村電器産業(857)
- ハーティング(848)
- BOURNS(669)
- エスコ(642)
- MICROCHIP(634)
- ワゴジャパン(631)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(621)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(61)
特価

プラグ・コネクタ付電源コード
川崎電線(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷3ピンプラグ-3ピンコネクタの電源コードです導体サイズ(mm2)0.75長さ(m)3色黒種類VCTF定格電流(A)7RoHS指令(10物質対応)対応
プラグ付電源用コード 3m 灰
川崎電線¥1,998税込¥2,1981本当日出荷屋内用の電気機器に使用される、日本国内向け2芯アース付の電源コードです。 電線に0.75SQ×3CのVCTFを使用しております。用途屋内の小形電気機械器具用に。種類電源コード芯数(C)3全長(m)3色灰仕様JIS C8303規格品、垂直燃焼試験合格品質量(g)228定格125V-7A素線径(mm)0.18素線数30トラスコ品番333-1253
国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグ付3M黒15A125V
川崎電線¥27,980税込¥30,7781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.9定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.6、(標準)8.08シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
中国電源コードRVV3芯プラグーソケット付3M黒10A250V
川崎電線¥18,980税込¥20,8781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)1.0全長(m)3導体外径(Φmm)約1.3定格AC250V・10A耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.193絶縁体外径(mm)約2.5シース外径(Φmm)約6.9絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
中国電源コードRVV3芯プラグーソケット付2M黒10A250V
川崎電線¥15,980税込¥17,5781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)1.0全長(m)2導体外径(Φmm)約1.3定格AC250V・10A耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.193絶縁体外径(mm)約2.5シース外径(Φmm)約6.9絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
中国電源コードRVV3芯プラグ付3M黒10A250V
川崎電線¥16,980税込¥18,6781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)1.0全長(m)3導体外径(Φmm)約1.3定格AC250V・10A耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.6、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最小)17.1、(最大)19.5シース厚(mm)(平均)0.8、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.193絶縁体外径(mm)約2.5シース外径(Φmm)約6.9絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
豪州電源コードGTSA1 3芯プラグーソケット付2M黒10A250V
川崎電線¥13,980税込¥15,3781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)1.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.3定格AC250V・10A耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.20絶縁体外径(mm)2.6シース外径(Φmm)7.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
欧州電源コードGTCE1 3芯プラグーソケット付2M黒10A250V
川崎電線¥11,980税込¥13,1781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)1.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.3定格AC250V・10A耐電圧AC2000V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.6材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.44導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)19.0シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.58導体構成(本/mm)32/0.20絶縁体外径(mm)2.6シース外径(Φmm)7.4絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)70RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSVT3芯プラグーソケット付2.4M灰10A125V
川崎電線¥8,998税込¥9,8981箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)2.4導体外径(Φmm)1.18規格UL定格AC125V・10A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)4.63材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)21.9シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.158絶縁体外径(mm)約2.15シース外径(Φmm)約6.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSVT3芯プラグ付3M灰10A125V
川崎電線¥10,980税込¥12,0781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.18規格UL定格AC125V・10A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)4.63材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)21.9シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.158絶縁体外径(mm)約2.15シース外径(Φmm)約6.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSVT3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒10A125V
川崎電線¥15,980税込¥17,5781箱(5本)5日以内出荷芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.18規格UL定格AC125V・10A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)4.63材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16絶縁体外径(mm)約2.15シース外径(Φmm)約6.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSVT3芯プラグーソケット付3M黒10A125V
川崎電線¥15,980税込¥17,5781箱(5本)5日以内出荷芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.18規格UL定格AC125V・10A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)4.63材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16絶縁体外径(mm)約2.15シース外径(Φmm)約6.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSVT3芯プラグ付3M黒10A125V
川崎電線¥10,980税込¥12,0781箱(5本)5日以内出荷芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.18規格UL定格AC125V・10A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)4.63材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16絶縁体外径(mm)約2.15シース外径(Φmm)約6.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSVT3芯プラグ付2M灰10A125V
川崎電線¥8,998税込¥9,8981箱(5本)5日以内出荷芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.18規格UL定格AC125V・10A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)4.63材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.484、(最小)0.33導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.83、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16絶縁体外径(mm)約2.15シース外径(Φmm)約6.3絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSJT3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒10A125V
川崎電線¥18,980税込¥20,8781箱(5本)5日以内出荷芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.18規格UL定格AC125V・10A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.25材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.88、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16絶縁体外径(mm)約2.9シース外径(Φmm)約'8.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSJT3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒10A125V
川崎電線¥15,980税込¥17,5781箱(5本)5日以内出荷芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.18規格UL定格AC125V・10A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.25材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.88、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16絶縁体外径(mm)約2.9シース外径(Φmm)約'8.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付3M黒10A125V
川崎電線¥18,980税込¥20,8781箱(5本)5日以内出荷芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.18規格UL定格AC125V・10A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.25材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.88、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16絶縁体外径(mm)約2.9シース外径(Φmm)約'8.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付2M黒10A125V
川崎電線¥15,980税込¥17,5781箱(5本)5日以内出荷芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.18規格UL定格AC125V・10A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.25材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG18絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)22.8シース厚(mm)(平均)0.88、(最小)0.61導体構成(本/mm)42/0.16絶縁体外径(mm)約2.9シース外径(Φmm)約'8.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付3M黒13A125V
川崎電線¥16,980税込¥18,6781箱(5本)5日以内出荷芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.48規格UL定格AC125V・13A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSJT3芯プラグーソケット付2M黒13A125V
川崎電線¥16,980税込¥18,6781箱(5本)5日以内出荷芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.48規格UL定格AC125V・13A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
UL電源コードSJT3芯プラグ付3M黒13A125V
川崎電線¥14,980税込¥16,4781箱(5本)5日以内出荷芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.48規格UL定格AC125V・13A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.9材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG16絶縁体厚さ(mm)(平均)0.860、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)14.4シース厚(mm)(平均)0.95、(最小)0.61導体構成(本/mm)52/0.18絶縁体外径(mm)約3.20シース外径(Φmm)約8.80絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒15A125V
川崎電線¥21,980税込¥24,1781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒15A125V
川崎電線¥17,980税込¥19,7781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒12A125V
川崎電線¥15,980税込¥17,5781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒12A125V
川崎電線¥14,980税込¥16,4781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒12A125V
川崎電線¥16,980税込¥18,6781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒12A125V
川崎電線¥11,980税込¥13,1781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付3M黒7A125V
川崎電線¥13,980税込¥15,3781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーライトアングルソケット付2M黒7A125V
川崎電線¥8,998税込¥9,8981箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒7A125V
川崎電線¥11,980税込¥13,1781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒7A125V
川崎電線¥9,798税込¥10,7781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)0.75芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.1定格AC125V・7A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.0材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)25.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)30/0.18、67/0.12絶縁体外径(mm)約2.3シース外径(Φmm)約'7.0絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付3M黒15A125V
川崎電線¥22,980税込¥25,2781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.9定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.53シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付2M黒15A125V
川崎電線¥19,980税込¥21,9781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.9定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.53シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付3M黒15A125V
川崎電線¥27,980税込¥30,7781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.9定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.6、(標準)8.08シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内UL兼用電源コードVCTF+SJT3芯プラグーソケット付2M黒15A125V
川崎電線¥23,980税込¥26,3781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.9定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)7.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニルAWG14絶縁体厚さ(mm)(平均)0.85、(最小)0.69導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)8.6、(標準)8.08シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)41/0.26絶縁体外径(mm)約3.6シース外径(Φmm)約9.7絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付3M黒15A125V
川崎電線¥21,980税込¥24,1781箱(5本)61日以内出荷公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグーソケット付2M黒15A125V
川崎電線¥14,980税込¥16,4781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M黒15A125V
川崎電線¥16,980税込¥18,6781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付2M黒15A125V
川崎電線¥12,980税込¥14,2781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)2.0芯数(C)3全長(m)2導体外径(Φmm)1.80定格AC125V・15A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)6.7材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.65、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)9.79シース厚(mm)(平均)0.90、(最小)0.70導体構成(本/mm)37/0.26絶縁体外径(mm)約3.1シース外径(Φmm)約8.5絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
国内用電源コードVCTF3芯プラグ付3M灰12A125V
川崎電線¥12,980税込¥14,2781箱(5本)5日以内出荷公称断面積(mm2)1.25芯数(C)3全長(m)3導体外径(Φmm)1.50定格AC125V・12A耐電圧AC1250V/1分を線間に加えてこれに耐える外径(Φmm)(撚り)5.8材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ビニル絶縁体厚さ(mm)(平均)0.60、(最小)0.48導体抵抗(Ω/km)(20℃)(最大)15.1シース厚(mm)(平均)1.0、(最小)0.7導体構成(本/mm)50/0.18絶縁体外径(mm)約2.7シース外径(Φmm)約'7.8絶縁抵抗20℃(MΩ-km)10定格温度(℃)(コード)60RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品