制御機器 :「ぎょさん」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
261件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ615mm
長さ(mm)615 径(Φmm)35 型番1118024 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/101
1個
25,980 税込28,578
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ895mm
長さ(mm)895 径(Φmm)35 型番1118028 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/101
1個
28,980 税込31,878
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ195mm
長さ(mm)195 径(Φmm)25 型番1118035 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)89/97
1個
11,980 税込13,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 196mm
長さ(mm)196 型番2702475 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)95/105
1個
17,980 税込19,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 540mm、直径 40mm
長さ(mm)540 直径(Φmm)40 型番2702941 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)40/80
1個
47,980 税込52,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 510mm、直径 70mm
長さ(mm)510 直径(Φmm)70 型番2702485 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)75/95
1個
48,980 税込53,878
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 790mm、直径 70mm
長さ(mm)790 直径(Φmm)70 型番2702489 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)75/95
1個
77,980 税込85,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 540mm、直径 40mm
長さ(mm)540 直径(Φmm)40 型番2702482 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/95
1個
47,980 税込52,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、直径70mm用取り付けホルダ
型番2702493 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ195mm
長さ(mm)195 径(Φmm)35 型番1118021 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/101
1個
14,980 税込16,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ615mm
長さ(mm)615 径(Φmm)25 型番1118036 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)89/97
1個
21,980 税込24,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 190mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)190 直径(Φmm)40 型番2702933 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/95
1個
29,980 税込32,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 365mm、直径 40mm
長さ(mm)365 直径(Φmm)40 型番2702481 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/95
1個
37,980 税込41,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 540mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)540 直径(Φmm)40 型番2702935 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/95
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 85/101度、径35mm、長さ335mm
長さ(mm)335 径(Φmm)35 型番1118016 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/101
1個
19,980 税込21,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 1176mm
長さ(mm)1176 型番2702479 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)95/105
1個
63,980 税込70,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 896mm
長さ(mm)896 型番2702478 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)95/105
1個
49,980 税込54,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 365mm、直径 40mm
長さ(mm)365 直径(Φmm)40 型番2702939 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)40/80
1個
37,980 税込41,778
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 190mm、直径 40mm
長さ(mm)190 直径(Φmm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/95
1個
3,500 税込3,850
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 365mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)365 直径(Φmm)40 型番2702934 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/95
1個
42,980 税込47,278
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、直径40mm用取り付けホルダ
型番2702484 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、直径70mm用取り付けブラケット
型番2702494 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 280シリーズ、照射角 40度、長さ 284mm
長さ(mm)284 型番2702491 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)40
1個
53,980 税込59,378
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ335mm
長さ(mm)335 径(Φmm)25 型番1118022 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)89/97
1個
16,980 税込18,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 140シリーズ、照射角 89/97度、径25mm、長さ895mm
長さ(mm)895 径(Φmm)25 型番1118015 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)89/97
1個
24,980 税込27,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 336mm
長さ(mm)336 型番2702476 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)95/105
1個
24,980 税込27,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 160シリーズ、照射角 95/105度、長さ 616mm
長さ(mm)616 型番2702477 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)95/105
1個
36,880 税込40,568
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 190mm、直径 40mm
長さ(mm)190 直径(Φmm)40 型番2702938 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)40/80
1個
26,980 税込29,678
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 40/80度、長さ 715mm、直径 40mm
長さ(mm)715 直径(Φmm)40 型番2702942 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)40/80
1個
54,980 税込60,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 75/95度、長さ 650mm、直径 70mm
長さ(mm)650 直径(Φmm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)75/95
1個
55,980 税込61,578
82日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 715mm、直径 40mm
長さ(mm)715 直径(Φmm)40 型番2702483 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/95
1個
54,980 税込60,478
82日以内出荷

フエニックス・コンタクト産業機械用
エコ商品
産業機械内LED照明 260シリーズ、照射角 85/95度、長さ 715mm、直径 40mm、連結可能
長さ(mm)715 直径(Φmm)40 型番2702936 RoHS指令(10物質対応)対応 照射角度(°)85/95
1個
59,880 税込65,868
82日以内出荷

因幡産機カンパニー開発品ACアダプタキット
仕様出力安定度±5% 付属品DCジャック付きハーネス:先端棒端子(TC1.25-11S)付き、ケーブル長:約1800mm 適合機種IB-MCT001、IB-ECT002、NE-GW001A 寸法(mm)(筐体)70×34×16(突起部含まず) 質量(g)165(ACアダプタのみ) 適合規格RoHS、PSE、IEC62368適合品 湿度(%RH)0~95 定格出力DC24V、0.62A(定格15W) 保存温度(℃)-40~85 使用電源AC100~200V 50/60Hz プラグDCプラグ:Φ2.1×5.5×9.5mm(センター+) リップル、ノイズ180mVp-p(max) ケーブル長(mm)(インタフェース)約1200 動作温度(℃)0~70
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

動力用押し釦開閉器 モノタロウ 動画あり
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 超小形のため、取付スペースが僅少です。また、機器にマッチする優れたデザインです。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)15 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状露出形 マンセル10GY6/0.5 質量(g)167 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM3.5 材質(ケース)鋼板製 適合電線(mm2)2 保護等級IP40 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10~+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220V 2.2kW 440V 1.5kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

動力用押し釦開閉器 防浸形 モノタロウ 動画あり
工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒータなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 軽量な樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。また簡単な構造でメンテナンスが容易です。 電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチで す。 ・外被けんろうで長寿命の開閉部は過酷な使用に耐えます。
用途主として電動機の始動停止の手動制御用 極数3P(三相用) ボタン数2 定格電圧(V)AC220V(最大許容電圧)AC440V 定格通電電流(A)20 仕様ON投入で回路閉保持、OFF押して回路開 形状防水型 マンセルN5.5/0 質量(g)205 取り付け形状表面取付形 定格周波数(Hz)50/60 端子ねじM4 材質(ケース)ポリプロピレン樹脂 適合電線(mm2)3.5 保護等級IP67 準拠規格電気用品安全法に準拠 許容周囲温度(℃)-10~+50 操作方法直入始動(回路の入切)の2ボタン手動操作 開閉寿命(回)25万回以上(諸条件はJISC4504に準拠) 耐振動性能16.7Hz 複振幅3mm 耐衝撃性能衝撃加速度30G 適合電動機3Φ220/440V 3.7kW ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 電線接続方式圧着端子又は電線直付けによる表面接続方式 使用場所過度の水蒸気、油蒸気、煙、塵埃、塩分、溶剤、酸、アルカリ、腐食性物質などが存在しない事
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

エポキシ樹脂の採用により、安定したシール性を確保。水のかかる場所や埃の多い場所などで使用可能。
用途自動車、自動販売機、冷蔵庫、製氷機、浴室機器、給湯器、エアコン、産業機械など 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 使用周囲温度(℃)-40~85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと) 耐衝撃(耐久)最大1000m/s2 耐振動(誤動作)周波数10~55Hz 複振幅1.5mm 機械的耐久性500万回以上(60回/min) 感電保護クラスClass I PTI(トラッキング特性)175 接点間隔(mm)0.5(標準値)
1個
249 税込274
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

押しボタン始動スイッチは工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機のじか入れ始動用、またヒーターなどの抵抗負荷開閉用として、安心してご使用いただけます。 小形・軽量。防水性。
用途各種産業機械の手元開閉器 種類露出形/防水形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電流(A)20 定格使用電圧(V)AC220/AC440 定格容量(kW)三相AC220V/3.7、AC440V/3.7 材質(ケース)プラスチック ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 質量(g)205 寸法(mm)38×79×39
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

工作機械、木工機械、食品機械など各種産業機械の動力用開閉器として各種交流電動機の正転・逆転切替え用として、安心してご使用いただけます。樹脂製ケースを使いアース工事がいりません。電線貫通金物方式を採用したモールドケースの防水形スイッチです。
用途各種産業機械の手元開閉器 種類露出形/可逆防水型 ボタン数3 極数(P)3 定格使用電流(A)20 定格使用電圧(V)AC220 定格容量(kW)三相AC220V/3.7 材質(ケース)プラスチック 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上 保護等級IP65 ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) 耐電圧(V/min)1500 端子ねじM4(線押え座金付) 端子幅(mm)9.2 仕様可逆防水 マンセル N5.5 適合電線(mm2)3.5 準拠規格電気用品安全法 質量(g)415
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、その他 端子形状コネクタ
1台ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から103日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

本器は直入れ始動スイッチに熱動要素を組込み、モータの始動、停止の他に過負荷保護機能(3極3素子)を持たせたものです。押しボタン開閉機構で整定電流をこえる電流が流れると、自動的にスイッチが切れます。また、トリップフリー構造のため、ONボタンを押している状態で回路が過負荷になった場合にも引外し動作によって安全に回路を遮断いたします。
用途各種産業機械の手元開閉器、モータの過負荷保護 種類露出形/過負荷保護付き ボタン数2 極数(P)3(3素子) 定格使用電圧(V)AC220 材質(ケース)プラスチック 絶縁抵抗(MΩ)(電気回路と箱側間)10以上 開閉寿命(回)電気的開閉/10万(AC220V 定格電流16A、開閉頻度10回/min) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 耐電圧(V/min)1500 過電流引きはずし方式サーマル方式 基準周囲温度(℃)40 周囲温度(℃)-10~50 相対湿度45%~85% 耐振動性能振動数16.7Hz 複振巾3mm 端子ねじM4(セルフアップ端子) 端子幅(mm)9 マンセル N5.5 準拠規格電気用品安全法 耐衝撃性能100m/S2(約G10) 使用場所塵埃、煙、腐食性ガス、蒸気、塩分などについて異常な周囲条件での使用は避けてください。 質量(g)280
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング