制御機器 :「じゅうたん」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
縦(mm)320
深さ(mm)118
仕様扉付、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
縦(mm)320
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
圧着端子をつけたまま取付けることができます。
端子部全体を覆うため、充電部の露出はありません。
仕様CT用端子カバー
縦(mm)320
仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
スペース引込スペース付
タイプスタンダード 標準タイプ
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
ドア付
寸法縦(mm)350
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
タイプスタンダード 標準タイプ
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
ドア付
寸法縦(mm)350
リミッタースペースなし
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
縦(mm)320
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
予備回路数2
主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
縦(mm)320
深さ(mm)98
仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
太陽光発電とリチウムイオン蓄電池を連携させると、平常時の節電はもちろん、非常時は生活に必要な電力を安定供給します。創エネ・畜エネ・省エネをトータルで管理。太陽光発電で電気をつくり、リチウムイオン蓄電池に電気をため、住まいの電気をかしこく使います。太陽光発電を有効に使い、電力の自給自足を目指します。昼間に使う電気は太陽光でまかない、余った電気は蓄電池に充電(さらに余れば売電)。蓄電池に蓄えた電気は朝方や夕方~夜に利用。朝から夜まで、電力会社からの電気をできるだけ減らし、電気の自給自足を目指します。停電時は、リチウムイオン蓄電池の電気が利用でき、蓄電池の電気使用量がモニターで確認できます。さらに、残りの使用可能時間もわかるので安心です(。スマートHEMSと蓄電池ネットアダプタ(LJ-NA01)の組み合わせもしくは、創畜連携システム利用時のみ可能です)。もしものとき、夜間はリチウムイオン蓄電池にためておいた電気を使えて安心。停電時に使用したい家電やコンセントの場所を決めておけば、停電時に家電やコンセントを使用できます。
仕様自力出力単相2線用
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)111(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
横(mm)314(半埋込299)
ドア付
主幹容量(A)30
アース端子実装数5
マンセル記号10Y9/0.5
Siemens SIMATIC ET 200SP PROFINET、インターフェイスモジュールです。 I/O モジュール
シリーズSIMATIC ET 200SP
定格電圧 DC V24
RoHS指令(10物質対応)対応
「コンパクトブレーカSH型」の採用でコンパクトなパネルサイズ。スッキリ感が自慢のフラットデザイン、インテリアにも美しく溶け込みます。また、広いガタースペースで施工性や安全性も優れています。創エネ対応。リミッタースペース付
仕様単2
材質プラスチック製
色ホワイト
タイプ露出・半埋込両用形
深さ(mm)124(半埋込30)
縦(mm)340(半埋込325)
横(mm)416(半埋込401)
ドア付
主幹容量(A)30
アース端子実装数6
マンセル記号10Y9/0.5
縦(mm)320
深さ(mm)116
仕様扉付、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
仕様住宅盤用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
種別コスモパネル タテ形 主幹ブレーカ
質量(kg)0.5
種類単3中性線欠相保護付漏電ブレーカ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96(端子カバー含む 106)×75×60(ハンドル含む 75.6)
極数・素子数3P2E
入数1台
引外し方式電磁式
漏電感度電流(mA)30
結線方式スクリューレス
仕様1線フィメールコネクタ用エンドモジュール;2.5(mm2);1極
質量(g)3.185
適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.25~4(22~12AWG)
準拠規格IEC/EN61984
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
取付露出形
タイプ創エネ対応
規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
機能電源切替開閉器付 単2 住宅分電盤
縦(mm)350
横(mm)450
ドア付
入数1台
主幹容量(A)30
アース端子実装数6
縦(mm)320
深さ(mm)98
仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード、安全ブレーカ分岐
予備回路数2
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
種別(コスモパネルコンパクト21 太陽光発電システム対応)住宅分電盤太陽電池側連系ブレーカ
質量(kg)0.4
種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52
極数・素子数3P2E
入数1台
引外し方式電磁式
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】。100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ。縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤
材質プラスチック製
色ホワイト(マンセル記号 N9.3)
スペース引込スペース付
タイプスタンダード 標準タイプ
取付方式露出形
シリーズFLEXIID(フレキシード)
深さ(mm)100
ドア付
分岐数(2P1E20A)8 (2P2E20A100V)2
寸法縦(mm)350
寸法横(mm)450
主幹容量(A)75
アース端子実装数12
認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品
回路数+回路スペース10+5
1台
¥48,980
税込¥53,878
29日以内出荷
縦(mm)320
深さ(mm)98
仕様扉なし、リミッタースペース付、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード、安全ブレーカ分岐
予備回路数2
主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ
分岐ブレーカ種類安全ブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
縦(mm)320
仕様扉なし、リミッタースペースなし、付属機器取付スペースなし
形状露出・半埋込形
種類ホーム分電盤
機能スタンダード
予備回路数2
主幹ブレーカ種類配線用ブレーカ
分岐ブレーカ種類パールテクトブレーカ
分岐ブレーカ容量2P1E20A/2P2E20A
1
2
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。