制御機器 :「アクセサリー 金具」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
140件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(10個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

エスコ取付金具
エスコ品番EA940DG-35 材質スチール(亜鉛メッキ三価クロメート) 型式BNL6PN10 質量(g)15.2 規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811 ねじ穴M4 サイズ(mm)45(W)×9(D)×24(H) 推奨締付トルク(N・m)1.1
1セット(5枚)
230 税込253
翌日出荷


平形押ボタンの前面を覆い、器物などの接触や不注意による誤操作を防止する金具です。取付はリングによって容易に装着できます。
材質金属製(鋼:亜鉛メッキ)
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)端子台アクセサリ(TXシリーズ用取外金具)
仕様TXKシリーズ 適合TX7~20、TXU7~20 アズワン品番64-1098-46
1個
259 税込285
3日以内出荷

1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックアクセサリ PowerLogic
Schneider Electric Power Logic シリーズの入力コネクタ、ct ねじ、パネル取り付け金具は設置用に使用します水銀不使用 REACH 規制
仕様●アクセサリタイプ:取り付けキット●範囲:PowerLogic を使用します●コード番号:211-2699 アズワン品番65-8062-02
1個
11,980 税込13,178
欠品中


取り付け用固定部品
材質鋼板 表面処理亜鉛めっき 寸法(mm)(壁面からの距離)8
1パック(4個)
899 税込989
3日以内出荷

1袋(1000個)ほか
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイププロダクト:取り付けプレート 各種認証Better World 認証:Green Premium
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックHarmony電磁リレー アクセサリー
Schneider Electric、Harmony電磁リレーのアクセサリーです。
1個ほか
34 税込37
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1パック(4個)
2,498 税込2,748
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Bulgin 保持クランプ キット Bulgin 保持クリップは、コネクタが誤って外れないように設計されています。このクリップはステンレススチール製、使用中の電源誤切断を防止します。 シャーシ取り付けプラグとソケットに適合する金具が付属しています シャーシプラグフィルタや成形コードセットとの併用には適していません 特長 フランジマウントヒューズ付きインレットに適合 接触抵抗: 10 mΩ 未満 絶縁抵抗:1000 MΩ 以上 動作温度範囲: -40 → 70 ℃ 用途 産業用途 オートメーション産業
仕様種類 = IEC コネクタ保持クリップ併用可能製品 = PXシリーズ色 = シルバー幅 = 43.3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

1袋(5個)
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)端子台アクセサリ(絶縁バリア)
仕様TXH6シリーズ 定格絶縁電圧(V)250 温度上昇導電金具の温度上昇値45℃以下 絶縁抵抗(MΩ)各充電部相互間および各充電部と取り付け金属板の間 100以上 相対湿度45~85% 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結または結露しないこと) 質量(g/個)3g アズワン品番64-1097-96 耐電圧(V)インパルス:4000
1袋(2個)
439 税込483
3日以内出荷


ワゴジャパンDINレール・専用金具
エコ商品
厚さ(mm)2 オレンジ 質量(g)1.04 RoHS指令(10物質対応)対応 エンドプレート2mm厚
1袋(10個)
719 税込791
5日以内出荷


ワゴジャパンDINレール・専用金具
エコ商品
仕様オーバーサイズ 厚さ(mm)2 オレンジ 質量(g)1.91 セパレータ2mm厚 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,098 税込2,308
5日以内出荷

D-Sub留め金具.D-Subコネクタ用のアクセサリ製品です。.メス留め金具は、ねじサイズ4-40UNC2Bのあらゆる取り付けシステムに使用することができます。オス留め金具は、使固定ねじのないフードで使用することができます。
種類ねじロック RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品D-subコネクタ
1箱(1000個)
54,980 税込60,478
7日以内出荷

D-Sub留め金具.D-Subコネクタ用のアクセサリ製品です。.メス留め金具は、ねじサイズ4-40UNC2Bのあらゆる取り付けシステムに使用することができます。オス留め金具は、使固定ねじのないフードで使用することができます。
種類ねじロック RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス 併用可能製品D-subコネクタ
1袋(100個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

1セット(10個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

エスコ品番EA940MR-50 型式PYC-A1 外形寸法(mm)約46×4.5 適合規格EA940MP-1A~-2C、EA940MP-21A~-23H、EA940MP-30A~-32C、EA940MP-40A~-73用
1個
60 税込66
当日出荷

仕様アクセサリタイプ:DINレールクリップ●併用可能製品:DTE20 DINレール●XP Power - DTE20シリーズDINレールクリップキット. XP Power DINレールクリップキットは、DTE20シリーズに不可欠なアクセサリです。 このクリップは、難燃性黒色ナイロン製で、金具、ねじ、及びドリルテンプレートが付属しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:DINレールクリップ●併用可能製品:ECL15シリーズ●XP Power - ECL15シリーズ用DINレールクリップキット. XP Power DINレールクリップキットは、ECL15シリーズに不可欠なアクセサリです。 このクリップは、難燃性黒色ナイロン製で、金具、ねじ、及びドリルテンプレートが付属しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
7日以内出荷

用途DHNF(ノイズフィルタ取付金具)に押ボタン取付金具を追加することで、Φ22・25・30のスイッチをDINレールに取付できます。 材質SpC 1.6t 三価クロメートメッキ
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)止め金具
配線時、工具もフェルールも不要。被覆を剥いたKIV電線を端子台の接続口に差し込むだけの簡単配線です。電線断面積は2.5mm2タイプで0.5mm2から2.5mm2までの電線を接続できます。定格電圧800V、定格電流24A。Push-in Aシリーズと互換性があり、組み合わせて使用できます。渡り金具や止め金具などのアクセサリが流用頂けます。
ベージュ
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●アクセサリタイプ:コネクタ保持金具●併用可能製品:カセットタイプコンバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

仕様アクセサリタイプ:DINレールクリップ●併用可能製品:ECL25/30シリーズ●XP Power - ECL25 / 30シリーズ用DINレールクリップキット. XP Power DINレールクリップキットは、ECL25 / 30シリーズに不可欠なアクセサリです。 このクリップは、難燃性黒色ナイロン製で、金具、ねじ、及びドリルテンプレートが付属しています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
欠品中

仕様●アクセサリタイプ:コネクタ保持金具●併用可能製品:カセットタイプコンバータ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

1個
64 税込70
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

TDKラムダ取付金具
電源取付金具
関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サトーパーツジャンパー金具
エコ商品
ジャンパー金具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
62 税込68
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
80日以内出荷


テーブルタップをDINレールに取付する金具です。
材質SpC 1.2t、三価クロメートメッキ
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります