制御機器 :「アングル金物」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パトライト(旧春日電機)補修パーツ アングル
用途下記対応機種本体固定用アングル(金具) セット内容ばね平座金付六角ボルト M8×18mm(2個)/四角ナット M8×14×6.5mm(2個)/ナイロンワッシャ 8×16×1.6mm(2個) 対応機種EVW-JF・EVW-KF・EVW-QF型シリーズ/EW-C・EW-K・EW-L・EW-M・EW-TB型シリーズ/EWH-A・EWH-C・EWH-D・EWH-E型シリーズ/EWHS-A・EWHS-C・EWHS-E型シリーズ/EWS-C・EWS-K・EWS-L・EWS-M・EWS-T型シリーズ/PVW-DF・PVW-JF・PVW-KF・PVW-QF型シリーズ
1個
3,500 税込3,850
23日以内出荷

本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125V ケーブル長(m)約1.8 対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRX アズワン品番65-0335-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC100V用のAC電源ケーブル(レフトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。
定格7A 125V ケーブル長(m)約1.8 対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-12XT/S、AT-x900-24XS、AT-x900-24XT、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24SPs/X、AT-x530シリーズ、AT-x530L-28GTX、AT-x530L-52GTX、AT-x510-28GTX、AT-x510-28GPX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510-52GTX、AT-x510-52GPX、AT-x510DP-52GTX、AT-x510Lシリーズ、AT-XS916MXT、AT-XS916MXS、AT-x310シリーズ、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-x220-28GS、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-SH210シリーズ、AT-SH230シリーズ、AT-SH310シリーズ、AT-SH510シリーズ、AT-DC2552XS、8316XL、8324XL、8724SL V2、8424TX、9408LC/SP、9424T/SP、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/24、AT-GS920/16、AT-GS920/8PS、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS924L V2、AT-GS924XL、AT-GS924XL-F、AT-GS916XL、AT-GS916XL-F、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AT-MCF2000、MC2700-10 アズワン品番65-0335-19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
エコ商品
ねじ式端子台 端子間ピッチ10mm
定格250V-20A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)10 取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

仕様本体に端子番号の表示があります。 取付方式プリント基板 結線方式ネジ 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 色(本体)B(黒) 定格電圧(V)250 耐電圧(V/min)AC2000
1個
838 税込922
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 定格電圧(V)250 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
特価
269 税込296
当日出荷から67日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
エコ商品
ねじ式端子台 端子間ピッチ9.5mm
定格250V-20A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)9.5 取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:26●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1170 アズワン品番65-7509-37
1セット(54個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:44●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1183 アズワン品番65-7511-12
1セット(36個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Norcomp HDF シリーズは、44 ピン位置、オス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●入数:1トレイ(36個入り)●極数:44●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1179 アズワン品番65-7509-79
1セット(36個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

Norcomp HDF シリーズは、15 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●極数:15●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1167 アズワン品番65-7514-28
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

Norcomp HDF シリーズは、26 ピン位置、メス高密度 D-sub フランジコネクタです。コネクタシェルは、金めっき黄銅コンタクトとシリコン O リングを備えたニッケルめっきスチール製です。定格電流は 1000 V ac / 5 A で、絶縁抵抗は 5 G Ω です。方向:ライトアングル IP67定格 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け金具:4-40 ねじ付きブレッドロック又はジャックスクリュー
仕様●入数:1トレイ(54個入り)●極数:26●オス/メス:メス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:PCBマウント●ピッチ:2.29mm●取り付け用ハードウェア:4-40 ボードロック●シリーズ:HDF●コード番号:207-1174 アズワン品番65-7510-57
1セット(54個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(UL)(A)7 適合規格UL規格 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 色(本体)GY(グレー) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

サトーパーツねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
エコ商品
ねじ式端子台 端子間ピッチ11mm
定格250V-20A 耐電圧AC2000V (1分間) 端子間ピッチ(mm)11 取得規格UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・TUV規格 (IEC60947-7-1に適合) 絶縁抵抗DC500V、1000MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

取付方式プリント基板 結線方式ネジ 端子間ピッチ(mm)7.62 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)10 仕様本体に端子番号の表示があります。 定格電圧(V)250 材質(絶縁体)P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V) 端子金具ライトアングルPC端子 色(本体)B(黒) 耐電圧(V/min)AC2000
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

omron(オムロン)無停電電源装置
出力容量を従来機種より5%以上向上(BN300RA:5%、BN150RA:10%)。年々CPUやGPUの消費電力が増加するサーバにも、BN-RAシリーズなら対応することができます。※工場出荷時、従来機種(BN-Rシリーズ)。バッテリの増設が可能。バッテリユニットを4台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。「無停止バイパス機能」標準装備。制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。出力コンセント制御機能。UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止時間を設定できます。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。通信用インタフェース USB標準装備(RS-232C/接点信号はオプションにより対応可能)。UPS自動停止機能[特許第4543328号]。LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m)約2.4 出力電圧【商用運転時】100V mode:AC90±3~110±3V(入力電圧感度 標準)、AC90±3~110±3V(入力電圧感度 低感度)、AC93±3~107±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~132±3V(入力電圧感度 標準)、AC108±3~132±3V(入力電圧感度 低感度)、AC111±3~129±3V(入力電圧感度 高感度)、【バックアップ運転時】100V mode: AC100V±2%、120V mode: AC120V±5% 定格入力電圧(V)AC100/120 運転方式ラインインタラクティブ方式 冷却方式強制空冷(ファンあり) 出力波形【商用時/バックアップ時】正弦波/正弦波 定格出力電圧AC100V/120V 充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台:17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台:36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台:50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台:66時間(90%) / 92時間(満充電) 相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) ディスプレイLCD 使用周囲温度(℃)0~40 保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露) 設置方法縦置き/横置き可能 入力周波数(Hz)50/60±4 起動電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度) 入力電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度) 過負荷保護【商用運転時】1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、【バックアップ運転時】1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止 切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内 出力周波数【商用運転時】入力周波数スルー出力、【バックアップ運転時】50/60Hz±0.1Hz バッテリー寿命5年(期待) 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) ゴム足(mm)14.5
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro アングルブラケット、取り付け穴付き. RS PROシリーズの亜鉛めっきソフトスチール製アングルブラケットは、適切なねじで簡単かつ確実に固定するための固定穴を備えています。これらのL形ブラケットは、一般的に、材料を直角に結合するために使用されます。これらの金属製アングルブラケットは、シェルフを壁に固定するのに最適で、作業やプロジェクトに応じてさまざまなサイズを用意しています。 オプションは以下の通り: 427-991 427-991 アングルブラケット、14.6 mm 15 mm 427-997 427-997 アングルブラケット、15 mm 25 mm 428-001 428-001 アングルブラケット、15 mm 50 mm 428-007 428-007 アングルブラケット、15 mm 70 mm RS PROには、さまざまな用途に適した幅広いブラケットを用意しています。軽量又はヘビーデューティ作業用のブラケットを在庫しており、さまざまなサイズで、職場や家庭の両方でさまざまな作業やプロジェクトに適合します。. 特長と利点:. 3.7 mm固定穴付きアングルブラケット 厚さ: 1.2 mm 幅: 10 mm 亜鉛めっき仕上げ 10個入りのパックで提供 代表的用途:. アングルブラケットは 字型の固定具で、壁、ドア、棚、窓、家具などさまざまなコンポーネントを接続又は固定するために多くの用途で使用されています。 ブラケットは、次のような場所で使用できます。 作業場 家庭 オフィス 店舗 金物類 金属加工. よくある質問 アングルブラケットとは何ですか? アングルブラケットは、シェルフブラケット、コーナーブレース、L字型ブラケットとも呼ばれる固定具です。通常、スチール製とステンレススチール製で、 90 度の角度で つの部品の接合に使用されます。ブラケットは、シェルフ ;引き出しの補強や固定、その他の多くの用途に適しています。ブラケットの長さは、両方向ともに多種多様で、個別の用途に対応でき、また横幅と穴のパターンも多種多様です。円形、溝付きなど穴の形状はさまざまで、穴のパターンもブラケットのサイズと形状によって異なります。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様タイプ = ブラケット取付長さ = 15 x 25mm奥行 = 10mm材質 = スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
779 税込857
5日以内出荷


日本モレックス(molex)Molex RJ11ソケット
エコ商品
仕様ジェンダー = メス極数 = 6P6C取り付けタイプ = 表面実装向き = ライトアングルコンタクト材質 = リン酸銅コンタクトめっき = スズ上に金長さ = 13.21mm幅 = 11.73mm深さ = 16.89mmコネクタタイプ = モジュラーソケットMolex 44144 / 43743シリーズRJ45モジュラジャックSMTタイプ. Molex 44144 / 43743シリーズCat3モジュラジャック、SMT、ライトアングルは低プロファイルタイプです。 品番< 800-6895&#x27;) 800-6895/は、アウトボード補強金具付き8/8 RJ45バージョンです。 品番< 800-6891&#x27;) 800-6891/は、埋込型の補強金具付き8/8 RJ45バージョンです。 品番< 800-6889&#x27;) 800-6889/は、埋込型の補強金具付き6/6 RJ11バージョンです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
7日以内出荷

1台ほか
特価
76,980 税込84,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります