制御機器 :「イベント」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
228件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルデザイン&コンパクト、見やすい表示と確かな操作性、高速応答、パソコンローダ対応可能
1個
92,100 税込101,310
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
71,800 税込78,980
83日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
92,100 税込101,310
83日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
87,700 税込96,470
83日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
71,800 税込78,980
83日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
67,500 税込74,250
83日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


日辰電機製作所雷探くん
雷の接近を素早く探知! 「雷探くん」は手軽に持ち歩きできる名刺サイズの雷探知器です。 雷の接近を雷鳴よりも早く探知し、迅速な避難行動ができます。 高感度約40km探知。
用途登山・ハイキング・キャンプ・釣り等の屋外レジャー 野球・サッカー・ゴルフ等の屋外スポーツ 学校行事・お祭り・コンサート等屋外イベント 通信工事・電気工事・建設工事 土木作業・発掘作業等の各種作業 農業・林業・花火業 質量(g)本体:約65(電池含む) 電源単4型アルカリ乾電池2本で約400時間(待受状態) 表示探知および3段階警報表示(LED)・アラーム音(ブザー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.5×86×15.5 距離(km)(雷探知)最大約40:周囲条件や雷放電の規模で変わります
1個
16,980 税込18,678
欠品中

アルカリ乾電池2本で約400時間。単3乾電池2本で動作するため、電源の取れない場所や簡単に配線できない場所などに最適。アルカリ乾電池なら約400時間(赤・黄の場合)の長寿命。電源スイッチはボディ外側にあり、手軽に操作できます。 モーターレスで高耐久性。光源には超高輝度LEDを使用。電球に比べ消費電力が少なく、さらに振動にも強いため長寿命。流動式のためモーターなどの磨耗トラブルもなく、グローブには耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂を使用し、長くご使用できます。 回転・点滅切替。内部の切替スイッチで、回転(流動)と点滅の切り替えが可能。 壁掛け・マグネット取付&IP55構造。底面には固定穴とマグネットを装備しているので、据え置き以外にも壁掛けやマグネットでの設置が可能。独自のプリズムリフレクションを採用しているので、あらゆる方向で視認でき設置向きを選びません。保護構造IP55なので屋外での使用でも壁面横向き設置ができます。
用途作業用車両など各種特殊車両、農業用トラクター、船舶などの警告灯。 金型交換時、トンネル内災害時、変圧受電設備点検時、緊急時の警告灯。 立入り禁止、危険防止、夜間・暗所での表示灯。 遊技場やイベント時の装飾灯。 形状円筒形 外径(Φmm)76 光源LED 材質(グローブ)アクリル樹脂、(ボディ)ABS樹脂 質量(g)160 取付方式マグネット 機能回転・点滅 電源(V)DC3(単三×2) 点滅数(回/分)72 回転数(回/分)270
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。 外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。
1個
79,980 税込87,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

前面の保護構造はIP66を有しています。 PCローダポートを底面に標準装備。PCローダはSDC15/25/26/35/36をサポートしています。 簡単に調節計の設定が出来るほか、トレンドなどのロギング機能が充実。 内部にイベントコンフ機能を搭載。内部イベント5点を各イベント接点に割当て可能です。
電源電圧AC電源モデル:AC100~240V 50/60Hz、DC電源モデル:AC24V 50/60Hz /DC24~48V 質量(g)パネル取付タイプ:150(専用取付器具含む)、DINレール取付タイプ:200(ソケット含む) 制御方式ON/OFF制御、時間比例PID、電流比例PID 構造IP66(前面部) 消費電力AC電源モデル:12VA 以下、DC電源モデル:7VA以下(AC24V) 5W以下(DC24~48V) 接続専用ケーブル 最大2m 入力【PV入力】[入力種類] 形番によりグループ選択(熱電対、測温抵抗体、リニア)、[サンプリング周期] 500ms、[指示精度] ±0.5%FS±1デジット【外部接点入力】 [入力点数] 2点、[機能] オートマニュアル切替、RUN/READY切替、設定値切替、出力ラッチ解除など18種類【CT入力】[使用カレントトランス] 最大2点入力 別売:Φ5.8(QN206A)、Φ12(QN212A) 通信方式RS-485(3線式) 接続台数:最大31台 使用周囲温度(℃)0~50 通信速度最大38400bps 関連資料寸法、仕様情報(0.59MB) 出力形式・リレー出力:1c(SPDT) AC250V 3A・電圧パルス出力:DC19V±15%、内部抵抗:82Ω、許容電流:最大DC24mA ・電流出力:DC0~20mA、4~20mA(設定により変更可能) イベント種類出力点数 3点出力形式 リレー出力 1a(SPST)種類 PV、DEV、ループ診断、タイマ、ヒータ断線など32種類 認定取得CEマーキング適合製品
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

F-RAMプロセッサコンパニオン. プロセッサベースのシステムに最も必要とされる機能を集めた集積デバイスです。. シリアル不揮発性FRAMメモリ リアルタイムクロック(RTC) 低電圧リセット ウォッチドッグタイマ 早期電源障害警告 / NMI 16ビットイベントカウンタ x 2 セキュリティのための書き込み禁止シリアル番号 バッテリ駆動に切り替え イベントカウンタトラッキング I2Cインターフェイス
仕様メモリサイズ = 64kbit構成 = 8 K x 8ビットインターフェースタイプ = シリアル-I2Cデータバス幅 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 3000ns実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14寸法 = 8.73 x 3.98 x 1.48mm長さ = 4.97mm幅 = 3.98mm高さ = 1.48mm動作温度 Max = +85 ℃1ワード当たりのビット数 = 8bit RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(56個)
69,980 税込76,978
5日以内出荷

F-RAMプロセッサコンパニオン. プロセッサベースのシステムに最も必要とされる機能を集めた集積デバイスです。. シリアル不揮発性FRAMメモリ リアルタイムクロック(RTC) 低電圧リセット ウォッチドッグタイマ 早期電源障害警告 / NMI 16ビットイベントカウンタ x 2 セキュリティのための書き込み禁止シリアル番号 バッテリ駆動に切り替え イベントカウンタトラッキング I2Cインターフェイス
仕様メモリサイズ = 64kbit構成 = 8 K x 8ビットインターフェースタイプ = シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2Cデータバス幅 = 8bit実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14寸法 = 8.73 x 3.98 x 1.48mm長さ = 8.73mm幅 = 3.98mm高さ = 1.48mm動作温度 Max = +85 ℃ワード数 = 8Kbit RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

グリーンクロスLEDネームバッジ
LEDで光るネームバッジになります。 専用アプリを使うだけで、文字の表示方法や表示速度など変更可能です。 夜間でも視認できるので使い方は様々です。
用途イベントや夜間使用等に セット内容充電用USBコード 質量(g)20
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

2Uサイズの1KVAのAC/AC電源ユニット。慢性的な建物(マンション・アパート)やイベント会場、ホール等での電源ノイズを発生させる機器が設置されている場所で有っても、電圧変動やノイズをシャットアウト!常にクリーンな電源を供給します。据置からイベント移動にも対応できるラックマウントを採用(脱着式)。
仕様装着品:ラックマウントL型ホルダ-(2個)/取付ネジM4×10皿黒(8本) 付属品ACコード/取扱説明書/保証書/ゴム足 質量(kg)約12 容量1500VA 電圧(V)【交流入力】AC90~AC110【交流出力】AC90~AC110 供給方式2レベルインバーター 表示ALARM:出力過大/過小電圧、過負荷、温度上昇にて点灯(赤)、OVER LOAD:出力過負荷にて点灯(赤)、POWER:本製品起動にて点灯(青) 接続方法【交流入力】インレット/単層2線アース付き【交流出力】アウトレット/単層2線アース付き(6口) 定格容量1000VA/800W 周波数【交流入力】50/60Hz【交流出力】60Hz 騒音値(dB)35以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ラックマウント装着時】482×88×365【ラックマウント脱着時】432×88×D65 冷却方式自然冷却 相対湿度10~90%(※結露なきこと) 力率0.6以上 回路方式入出力非絶縁 保護機能出力過大電圧AC115V以上にて出力停止/出力過小電圧AC70V以下にて出力停止/温度上昇(内部)100℃にて出力停止/出力過負荷定格出力の110%にて出力停止/”サージアブソーバー(直流放電開始電圧)”2,400V/過電流(ヒューズ)ヒューズ定格15AB種250V 歪率(%)【線形負荷】0.8以下【非線形負荷】3以下 周囲温度(℃)0~40 負荷力率0.6~1(遅れ)定格0.8 関連資料(4.44MB) 電流制限(A)瞬間最大過:120
1台
598,000 税込657,800
8日以内出荷

F-RAMプロセッサコンパニオン. プロセッサベースのシステムに最も必要とされる機能を集めた集積デバイスです。. シリアル不揮発性FRAMメモリ リアルタイムクロック(RTC) 低電圧リセット ウォッチドッグタイマ 早期電源障害警告 / NMI 16ビットイベントカウンタ x 2 セキュリティのための書き込み禁止シリアル番号 バッテリ駆動に切り替え イベントカウンタトラッキング I2Cインターフェイス
仕様メモリサイズ = 256kbit構成 = 32 K x 8ビットインターフェースタイプ = I2Cデータバス幅 = 8bit実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 14寸法 = 8.73 x 3.98 x 1.48mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃動作供給電圧 Min = 2.7 Vbit RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(56個)
119,800 税込131,780
5日以内出荷

6色の多彩な点滅、回転動作ができます
用途イベントや装飾用看板などでご使用いただけます 多色 寸法(Φ×高さH)(mm)88×73 電池単3電池×3本(別売)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
1式
5,398 税込5,938
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APC(シュナイダーエレクトリック)PowerChute Serial Shutdown for Business
日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
1式
10,980 税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本語表記で簡単に設定ができ、シリアルUPS接続でサーバーの自動シャットダウンが可能。 電源イベントの発生原因追及を補助するツールで電源管理の負担を軽減。
質量(g)2 外形寸法(mm)横160×高さ228×奥行1 対応OSWindows Linux
1台
15,980 税込17,578
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TVSダイオードアキシャル双方向5000 W、5KPシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの5KPシリーズは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護するように特別に設計されています。
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 58.1V最小ブレークダウン電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 36Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 87.8A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 2μA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

TVSダイオードアキシャル双方向5000 W、5KPシリーズ、Littelfuse. Littelfuseの5KPシリーズは、雷による電圧過渡やその他の過渡電圧イベントから壊れやすい電子機器を保護するように特別に設計されています。
仕様方向性タイプ = 双方向最大クランピング電圧 = 53.3V最小ブレークダウン電圧 = 36.7V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = P600最大逆スタンドオフ電圧 = 33Vピン数 = 2ピークパルスパワー消費 = 5000W最大ピークパルス電流 = 95.7A1チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +175 ℃最大逆漏れ電流 = 2μA RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

TTM-214の基本仕様を継承したデジタルコントローラです。外形寸法は縦48mm・横48mm・奥行き59.7mmとコンパクトサイズです。サンプリング周期が10mS(0.01秒)と高速で変化の速い制御に適しています。※10mS~500mSまで選択型。新方式オートチューニング(広帯域をカバー出来るPIDパラメータを算出)。業界最多16点補正機能(非線形センサ出力に柔軟に対応)。イベント出力カウンター(イベント出力on時間モニタ表示)。簡易プロコン機能(最大8ステッププロコン制御)。液晶表示(視認性抜群LCD高輝度白色表示)
仕様●サイズ:48×48×62.2mm●入力点数:1点(K・J・T・E・R・S・B・N・U・L熱電対、WRe5-26、R40-20、PLⅡ・測温抵抗体入力)●出力1:SSR駆動用電圧出力(DC12V)●出力2:電流DC4~20mA出力●出力3・4:リレー接点出力(1a接点、AC250 1A 抵抗負荷)●電源電圧:AC100~240V 50/60Hz(許容電圧範囲85~110%) アズワン品番65-4357-54
1台
63,980 税込70,378
24日以内出荷

電圧・電流信号などアナログ量の計測表示、判別に最適なパネルメータ。動作判定を表示色で見せる緑/赤2色表示切替。運転状態の傾向を見せる、ポジションメータ搭載。外部イベント入力で多才な計測・判別用途に展開。UL規格適合認定(マークライセンス認定)。第三者機関評価によるCEマーキング適合。NEMA4X準拠(IP66相当)の防滴構造。
1個
特価
35,900 税込39,490
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (127種類の商品があります)

多機能を凝縮した調節計最小サイズ。48 (W)×24 (H) mmのコンパクトサイズ。プロコン機能搭載:簡易プログラム制御が可能。イベント入力・出力を標準装備。CEマーキング, UL安全規格取得, 防塵防滴構造(IP66)
質量(g)約91 取付方式専用取付枠を使用(取付可能な制御盤の厚さ:1~10 mm以内) 材質(ケース)難燃性樹脂 入力マルチ入力 設定方式シートキー入力 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×24×109(首下98.5mm パッキンB取り付け時) 機能センサ補正、設定値ロック、PVフィルタ、停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、ウォームアップ表示、一時的PV/SV表示切替 消費電力(VA)約4 周囲湿度(%RH)35~85(結露不可) 防塵・防滴前面部 IP66 安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038 周囲温度(℃)0~50 絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(kV)入力端子-電源端子間・出力端子-電源端子間:1.5 AC 1分間
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ケースブレーカ 用途別 屋外用(防雨形・IP43) 単体露出工事用です。コンセント付なので、自動販売機などを複数台設置する場合におすすめ。イベント会場などで複数のコンセント回路が必要な場合におすすめ。
仕様単体露出工事用 材質プラスチックケース 種類ケースブレーカ(分岐ブレーカ+コンセント付) 定格電流(A)30 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×387×120 適合キャップ引掛:WF7005K、WF52153Bなど 接続可能電線(mm2)22(最大) 設置場所屋外用(防雨形・IP43) アース端子 極数・素子数3P2E 定格電圧・遮断容量AC100/200V専用 入数1台 コンセント15A抜止め接地コンセント(WN1161) 特性市販の南京錠が取付可能(Φ8mm)
1台
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

過昇防止器の用途として最適なデジタル指示計。DI入力機能も搭載し、外部からの接点出力を取り込みイベント出力を出すことも可能。縦連続取り付け用金具(別売)もご用意していますので、。縦方向への密着取り付けが可能となります。
入力種類熱電対 制御出力リレー接点 出力点数1 電源電圧(V)AC100~240/AC/DC24 サンプリング周期0.5秒 外形寸法(mm)48×24×103 入力熱電対
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

仕様●マルチSP機能:最大8個の目標値(SP0~SP7)を記憶し、イベント入力、キー操作、またはシリアル通信によって選択可能●[電磁妨害の影響(EN 61326-1による)]熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下●推奨ヒューズ:T2A、AC250V タイムラグ低遮断容量●設置環境:過電圧カテゴリⅡ、汚染度2(EN/IEC/UL 61010-1)●マニュアルリセット値:0.0~100.0%(0.1%単位)●設定ツール用ポート:上面 :USB-シリアル変換ケーブル 形E58-CIFQ2を使用して、パソコン側USBポートと接続 形状DIN48×48 質量(g)本体:約120、取り付けアダプタ:約10 使用温度範囲(℃)-10~55(結露、氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(結露、氷結しないこと) 奥行(mm)60 規格[認証規格]cULus: UL 61010-1/CSA C22.2 No.61010-1 、KOSHA(Sマーク)認証(一部形式のみ)、韓国無線規則(電波法:KCマーク)(一部形式のみ)、ロイド規格 保護構造前面:IP66、リアケース:IP20、端子部:IP00 適合規格EN 61010-1(IEC 61010-1)、RCM 制御方式ON/OFFまたは2自由度PID(オートチューニング付き) 端子形状ねじ端子台 文字高(mm)PV:15.2、SV:7.1 設定方式前面キーによるデジタル設定 保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと) その他の機能マニュアル出力、加熱冷却制御、ループ断線警報機能、SPランプ、警報機能、ヒータ断線検出機能(SSR故障含む)、40%AT、100%AT、操作量リミット、入力デジタルフィルタ、セルフチューニング、ロバストチューニング、PV入力補正、ラン/ストップ、プロテクト、開平演算機能、操作量変化率リミット、簡易演算、温度ステータス表示機能、簡易プログラム機能、入力移動平均、表示輝度設定 入力インピーダンス(Ω)電流入力150以下、電圧入力1M以上(形ES2-HB-N/THB-Nを接続する際は、1:1接続でご使用ください) メモリー不揮発性メモリ(書込回数:100万回) 高度(m)2000以下 絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V印加) 使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:標準単体取り付けにて-10~50(ただし、結露または氷結しないこと) 指示精度熱電対:(指示値の±0.3%または±1℃の大きい方)±1ディジット以下、白金測温抵抗体:(指示値の±0.2%または±0.8℃の大きい方)±1ディジット以下、アナログ入力:±0.2%FS±1ディジット以下、CT入力:±5%FS±1ディジット以下[周囲温度23℃] 電圧の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下 使用周囲湿度相対湿度25~85% EMC規格EMI:EN61326-1、放射妨害電界強度:EN 55011 Group1 classA、雑音端子電圧:EN 55011 Group1 classA、EMS:EN 61326-1、静電気放電イミュニティ:EN 61000-4-2、電磁界強度イミュニティ:EN 61000-4-3、バーストノイズイミュニティ:EN 61000-4-4、伝導性妨害イミュニティ:EN 61000-4-6、サージイミュニティ:EN 61000-4-5、電圧ディップ/電断イミュニティ:EN 61000-4-11 温度の影響熱電対入力(R、S、B、C/W、PLⅡ):(指示値の±1%あるいは±10℃の大きい方)±1ディジット以下その他の熱電対入力 :(指示値の±1%あるいは±4℃の大きい方)±1ディジット以下白金測温抵抗体入力 :(指示値の±1%あるいは±2℃の大きい方)±1ディジット以下アナログ入力 : ±1%FS±1ディジット以下CT入力 : ±5%FS±1ディジット以下リモートSP入力:±1%FS±1ディジット以下 標高(m)2000以下 許容電圧変動範囲:電源電圧の85~110% 制御周期0.1、0.2、0.5、1~99s(1s単位) 比例帯(P)温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位)、冷却用:温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.1~999.9%FS(0.1%FS単位) 積分時間(I)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 微分時間(D)0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位)/冷却用:0~9999s(1s単位)、0.0~999.9s(0.1s単位) 信号源抵抗の影響熱電対:0.1℃/Ω以下(100Ω以下)、白金測温抵抗体:0.1℃/Ω以下(10Ω以下) 保管温度(℃)-25~65(ただし、結露または氷結しないこと) 入力形式熱電対/白金測温抵抗体/非接触温度センサ/アナログ入力 警報設定-1999~9999(小数点位置は入力種別による) バンク切替機能なし 設定ツールCX-Thermo Ver.4.5以上 耐電圧(V/min)AC3000 50または60Hz(異極充電部端子) 衝撃(誤動作)(m/s2)100 3軸方向 各3回 衝撃(耐久)(m/s2)300 3軸方向 各3回 入力詳細フルマルチ入力 調節感度温度入力:0.1~999.9℃/°F(0.1℃/°F単位)、アナログ入力:0.01~99.99%FS(0.01%FS単位) サンプリング周期(ms)(入力)50 使用周囲湿度(%RH)相対湿度25~85 振動(誤動作)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 10min 振動(耐久)Hz10~55 20m/s2 3軸方向 2h
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

BrightSignは効果的なデジタルサイネージを実現するためのメディアプレーヤーです。BrightSignシリーズは小売店、レストラン、美術館・博物館、金融、公共交通、病院、展示会・イベント会場など、国内外で多数の導入実績があります。4Kファイルと1080 60pファイルの同時デコードに対応し、PoE+に対応します。
1個
239,800 税込263,780
9日以内出荷

Omron タッチスクリーン HMIOmron NS8 8.4 インチアイボリータッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムやマシン用のグラフィカルタッチスクリーンインターフェースを備えています。Omron PLC では、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で制御することができ、システム / 機械のイベントやユーザー入力に高速応答します。このディスプレイは RS232 ポー
仕様●メーカーシリーズ:NS8●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:8.4 インチ●ディスプレイの解像度:640 x 480pixels●ディスプレイの色:色●ポートタイプ:RS232, USB●オンボードメモリ:40 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP65●動作温度 Max:+50℃ アズワン品番65-7337-68
1個
959,800 税込1,055,780
7日以内出荷

BrightSignは効果的なデジタルサイネージを実現するためのメディアプレーヤーです。BrightSignシリーズは小売店、レストラン、美術館・博物館、金融、公共交通、病院、展示会・イベント会場など、国内外で多数の導入実績があります。WiFiモジュール増設済みモデル。4Kファイルと1080 60pファイルの同時デコードに対応、PoE+に対応します。
1個
319,800 税込351,780
9日以内出荷

BrightSignは効果的なデジタルサイネージを実現するためのメディアプレーヤーです。BrightSignシリーズは小売店、レストラン、美術館・博物館、金融、公共交通、病院、展示会・イベント会場など、国内外で多数の導入実績があります。4Kファイルと1080 60pファイルの同時デコードに対応、またPoE+に対応します。
1個
279,800 税込307,780
9日以内出荷

3R(スリーアール)血流解析ソフト Viewty Eva
。指先の毛細血管を見て解析する「血流体験」で血流に変化があるサービスの効果可視化にご利用いただけます。来店促進、イベント集客などの販促、カウンセリングのお手伝いをいたします。お客様から選ばれる商品や施術にするために、効果を「見てもらう体験」がご提供できます。
仕様●3Dソフトを使用するためには、下記商品が必要となります。●▼3R-MSBTVTY オートフォーカスマイクロスコープ VIEWTY(品番:63-1201-66)●ソフト容量:約300MB アズワン品番65-9133-61
1個
199,800 税込219,780
5日以内出荷

BrightSignは効果的なデジタルサイネージを実現するためのメディアプレーヤーです。BrightSignシリーズは小売店、レストラン、美術館・博物館、金融、公共交通、病院、展示会・イベント会場など、国内外で多数の導入実績があります。WiFiモジュール増設済みモデル。4Kファイルと1080 60pファイルの同時デコード、PoE+にも対応します。
1個
269,800 税込296,780
9日以内出荷

Phoenix Contact 基板コネクタ( 5 つのポジション数)は、ねじ接続方式です。緑色で提供されています。世界中で使用できるよく知られた接続原理 最大コンタクト力による低温度上昇 2つの導体の接続が可能 スチール製二重スプリングを内蔵しているため、イベントの安全性が向
仕様●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:5 HC/ 5-ST, MVSTBR 2●コード番号:209-8151 アズワン品番65-7706-10
1袋(50個)
47,980 税込52,778
7日以内出荷

Omron タッチスクリーン HMIOmron NS5 5.7 インチタッチスクリーン HMI ディスプレイは、システムや機械のグラフィカルタッチスクリーンこのデバイスは、最高 115 Kbps の RS-232C 接続経由で PLC 経由で制御し、システム / 装置イベントやユーザー入力に高速応答します。このハイテクディスプレイには RS232 ポートが 2 個あります。特長と利点USBポート
仕様●メーカーシリーズ:NS5●ディスプレイのタイプ:LCD●ディスプレイのサイズ:5.7 インチ●ディスプレイの解像度:320 x 240pixels●ディスプレイの色:色●ポートタイプ:RS232●オンボードメモリ:20 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●寸法:195 x 142 x 53.8 mm アズワン品番65-7340-15
1個
649,800 税込714,780
7日以内出荷

シュナイダーエレクトリックDry Contact I/O SmartSlot Card
6つの出力リレーでUPSステータスを表示し、4つの入力コンタクトでUPSの制御と検証を行います。ユニバーサルI/Oポートと環境センサーを使用することで、環境条件に基づいた制御と検証が可能。またウェブUIを介してステータスやイベントに基づくUPS設定や出力リレー、入力コンタクト、環境センサーのアクションを構成します。
1台
63,980 税込70,378
8日以内出荷

「AS-1000M」の全性能を継承した上でイベントやライブ、アトラクション施設等の多ノイズの低減に加えて、コンセントの抜けや誤操作による電源ON/OFF防止カバーを追加したことでの現場トラブルを低減、クリーンなAC 100Vの供給で、高音質/高画質を実現出来る電源ユニット。
仕様装着品:ラックマウントL型ホルダ-(2個) / 取付ネジ M4×10皿 黒 (8本) 付属品ACコード /取扱説明書/保証書 /ゴム足 質量(kg)約13 容量【交流入力】1500VA 電流(A)【交流出力】10 電圧(V)【交流入力】AC90~AC110【交流出力】AC100±1% 定格出力容量:1000VA / 800W 表示ALARM:出力過大/過小電圧、過負荷、温度上昇にて点灯(赤)、OVER LOAD:出力過負荷にて点灯(赤)、POWER:本製品起動にて点灯(青) 接続方法【交流入力】インレット/単相2線アース付【交流出力】アウトレット/単相2線アース付 6口 周波数【交流入力】50/60Hz【交流出力】60Hz 騒音値(dB)35以下 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ラックマウント装着時】482×88×391【ラックマウント脱着時】432×88×391 冷却方式自然冷却 相対湿度10~90% 結露なきこと 力率【交流入力】0.6以上 回路方式入出力非絶縁方式 保護機能【出力過大電圧】AC115V以上にて出力停止【出力過小電圧】AC70V以下にて出力停止【温度上昇(内部)】100℃にて出力停止【出力過負荷】定格出力の110%にて出力停止【サージアブソーバー】2,400V(直流放電開始電圧)【過電流(ヒューズ)】ヒューズ定格 15A B種250V 歪率(%)【交流出力】線形負荷:0.8以下 非線形負荷:3以下 周囲温度(℃)0~40 負荷力率【交流出力】0.6~1(遅れ) 定格0.8 関連資料(4.44MB) クレストファクタ【交流出力】3 電流制限(A)【交流出力】瞬間最大過:120 給電方式2レベルインバータ方式
1台
598,000 税込657,800
8日以内出荷

シマデンディジタル調節計
エコ商品
豊富なオプション機能を選択できる調節計です。SV設定2点、PID値2種(オプション)選択できます。加熱冷却二出力制御(オプション)選択できます。イベント出力(オプション)選択できます。ヒータ断線警報(オプション)選択できます。リモート設定入力(オプション)選択できます。アナログ出力(オプション)選択できます。通信機能(オプション)選択できます。IP66相当の防塵防適構造です。
取付方式ワンタッチ取付 保護構造前面操作部のみ防塵・防滴構造 (IP66相当)(ただし、パネル厚1.2~3.2mm時のみ適用) 適合規格安全:IEC61010-1 および EN61010-1、EN IEC 61010-2-030EMC:EN61326-1RoHS指令対応 消費電力100~240V AC 15VA以下 アナログ出力なし 出力点数イベント出力:2点 材質(ケース)PPE樹脂成形(UL94V-1相当) 入力リモート設定入力→なし 電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)±10% 保存温度(℃)-20~65 絶縁抵抗(MΩ)入出力端子と電源端子間/入出力端子と保護導体端子間:500V DC 20以上 表示精度±0.25%FS+1digit 外部制御機能外部入力制御信号→なし 消費電力(VA)15以下 使用環境温度(℃)-10~50 表示更新周期0.25秒 通信機能なし 汚染度(使用環境)2(IEC60664) 使用環境湿度(%)90%RH以下(結露なきこと) RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)入出力端子と電源端子間:3000AC、電源端子と保護導体端子間:1500AC 使用高度(m)標高 2000以下 認証マークCE
1台
42,980 税込47,278
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

INFINEONInfineon 電源スイッチIC
エコ商品
Infineon のハイサイド電源スイッチは、垂直パワー FET を内蔵しており、保護及び診断機能を内蔵しています。サーマルシャットダウン、再起動機能、ロードダンプを含む過電圧保護を備えています。スタンバイ電流が非常に低くなっています ESD 保護機能を備えています fail イベントにフラグが設定されています
仕様電源スイッチの種類 = ハイサイドオン抵抗 = 150MΩチャンネル数 = 8動作供給電圧 Max = 45 V最大動作電流 = 0.012Aパッケージタイプ = PG-DSO-36 を参照してくださいピン数 = 36 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります