制御機器 :「インシュレーション」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下) 材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色 絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて) 挿抜耐久(回)50 単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
1個
特価
239 税込263
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))シングル ワイヤー シール ナイロン GF オレンジ
仕様アクセサリー タイプ:インシュレーション インサート 適合製品:AMP オートモーティブ コネクタ 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1348-67
1個
519 税込571
8日以内出荷

仕様アクセサリー タイプ:インシュレーション ブーツ 適合製品:汎用 コネクタ ポジション数:- ストレインリリーフ 材質:PVC(ポリ塩化ビニル) 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jun-2015) 最大ケーブル径:5.5mm 色:ブラック 外寸 / 高さ:30mm 材質:ブラック PVC 最大動作温度:60ーC 最低動作温度:-20ーC アズワン品番65-1482-62
1個
419 税込461
8日以内出荷




『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります