制御機器 :「ウコン」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
適合WTF47214WK
色ケーブル:ホワイト
有効長(mm)ケーブル:1900
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
仕様●Siemens SENTRON シリーズの 2 極スイッチで、定格電流 20 A 、定格電圧 230 V です。定格短絡電流は 10 kA です。極数: 1 動作周波数: 50 → 60 Hz●コード番号:203-2271
アズワン品番65-7836-77
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は定格連続電流 160 A、スイッチタイプは前面取り付けです。前面取り付け用スイッチは、操作機構を介してパネルドアの内側に取り付けられます。スイッチは、直径 22.5 mm のセンター穴で取り付けます。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ5●ヒューズの定格電流:160A●電流 Max:160A●コード番号:213-1379
アズワン品番65-7796-66
1個
¥179,800
税込¥197,780
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は定格連続電流 160 A、スイッチの種類はドアカップリング付きのフロア取り付け型です。床取り付け用のスイッチは、EN60715 又は取り付けパネルのねじ取り付けによる 35 mm 標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ5●ヒューズの定格電流:160A●電流 Max:160A●コード番号:213-1380
アズワン品番65-7798-40
1個
¥189,800
税込¥208,780
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 16 A、スイッチタイプはドアカップリング付きの床面取り付け型です。床取り付け用のスイッチは、EN60715 又は取り付けパネルのねじ取り付けによる 35 mm 標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。アクチュエータは、ドアカップリングを介してスイッチの下部に接続され、ゼロ位置でリリースできます。また、長さ 300 mm のスイッチシャフトも装備されています。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ1●ヒューズの定格電流:16A●電流 Max:16A●コード番号:216-5965
アズワン品番65-7795-38
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
。Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 125 A、スイッチタイプはサイズ 4 の DIN レール取り付け。メインスイッチ、スイッチ遮断器、緊急停止スイッチ、安全スイッチ、メンテナンス / 修理スイッチに使用されます。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ4●ヒューズの定格電流:125A●電流 Max:125A●コード番号:213-1383
アズワン品番65-7797-05
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は定格連続電流 32 A、スイッチタイプはドアカップリング付きの床面取り付け型です。床取り付け用のスイッチは、EN60715 又は取り付けパネルのねじ取り付けによる 35 mm 標準取り付けレールにスナップ式で取り付けられます。アクチュエータは、ドアカップリングを介してスイッチの下部に接続され、ゼロ位置でリリースできます。また、長さ 300 mm のスイッチシャフトも装備されています。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ2●ヒューズの定格電流:32A●電流 Max:32A●コード番号:213-1378
アズワン品番65-7797-24
1個
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 250 A、スイッチタイプは前面取り付けの製品です。前面取り付け用スイッチは、操作機構を介してパネルドアの内側に取り付けられます。スイッチは、直径 22.5 mm のセンター穴で取り付けます。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●投設定:単投●メカニカルヒューズサイズ:サイズ5●ヒューズの定格電流:250A●電流 Max:250A●コード番号:213-1381
アズワン品番65-7798-41
1個
¥209,800
税込¥230,780
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は、定格連続電流 25 A、スイッチタイプは DIN レール取り付け、サイズ 2 )です。メインスイッチ、スイッチ遮断器、緊急停止スイッチ、安全スイッチ、メンテナンス / 修理スイッチに使用します。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●通常端子構成:3P●範囲:Sentron●シリーズ:3LD●メカニカルヒューズサイズ:サイズ2●ヒューズの定格電流:25A●電流 Max:25A●コード番号:213-1377
アズワン品番65-7798-57
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Siemens SENTRON シリーズ 3LD スイッチ遮断器は定格連続電流 63 A、スイッチタイプは前面取り付けです。前面取り付け用スイッチは、操作機構を介してパネルドアの内側に取り付けられます。スイッチは、直径 22.5 mm のセンター穴で取り付けます。3 極で構成されています 固定取り付けデバイスタイプ
仕様●融合/非融合:非溶融●シリーズ:3LD●同封/非同封:同梱●ヒューズの定格電流:63A●電流 Max:63A●コード番号:213-1382
アズワン品番65-7798-21
1個
¥41,980
税込¥46,178
欠品中
。Siemens 3KF1408-0MB11 は、ヒューズ 80 A、サイズ 1、LV HRC ヒューズ Sz 用 4 極を備えたスイッチ遮断器です。000 フロント操作機構中央基本ユニット(ハンドルボックスなし) Terminal保護クラス IP20 35 mm の標準取り付けレールへの床面取り付けと Snap-on 取り付け メインスイッチ、スイッチ遮断器、緊急停止スイッチとしての使用に最適です。
仕様●範囲:Sentron●シリーズ:3KF●メカニカルヒューズサイズ:NH00 、NH000●ヒューズの定格電流:11 800A●電流 Max:80A●コード番号:211-0129
アズワン品番65-7801-16
1個
¥82,980
税込¥91,278
7日以内出荷
シングルボードコンピュータ「Jetson Nano」や「Raspberry Pi」の消費電力を表示可能なチェッカー拡張ボード。
持続可能(サスティナブル)な社会への要請に応えるべく、昨今話題のシングルボードコンピュータに対応した電力測定拡張ボードとして設計された本製品。
コンパクトなボードながらJetson Nano及びRaspberry Pi共通のGPIO端子に対応することで、どちらのデバイスにもそのまま接続し動作可能。
オンボードのディスプレイで現在の消費電力を即座に表示。更にログデータをファイル出力することで、PC上でグラフを表示する等活用法は様々。
拡張ボード上のGrove端子に各種センサ(別売)を接続することで周囲環境データを取得、包括的な電力・動作環境チェックも可能です。
これからの社会に存在感を増すシングルボードIoTプラットフォーム、その構築に一役買う電力測定拡張ボードをお見逃しなく。
製品用途
気になる消費電力をログからグラフ化
センサと連動し、温湿度などプラットフォーム全体の環境も確認
データ蓄積で傾向を分析・確認
こんな方におすすめ
・Jetson Nanoやラズパイの性能が向上したため、動作時の消費電力が気になる方
・機械学習などでCPUやGPUのリソースを大量に使用した際の消費電力を測定したい方
・Groveコネクタに接続したセンサーデバイスの測定値や、Jetson Nano機械学習の推論結果などをボード上のディスプレイに表示させたい方
製品の特徴
・Jetson Nano Raspberry Pi両対応、コンパクトながら高性能な消費電力チェッカーボード
時代の要請に応える、消費電力確認用拡張ボード。
Jetson Nano Raspberry Pi 両デバイス共通のGPIO端子に対応することでどちらのデバイスでもそのまま接続、そのまま動作。※
Raspberry Pi Zeroと同等のコンパクトサイズに様々な機能を搭載。
※両デバイスのGPIO端子特性上、接続の向きが違います。
・高精度デジタル電力モニタINA260を採用、電力消費状況をオンボードのディスプレイで表示が可能
システム上の各種プログラムで制御可能な、I2C接続の電力モニタとオンボードの有機ELディスプレイが本機の主要部品。
測定した消費電力データや、機械学習の推論データ等をディスプレイに表示することが可能です。
ログデータをもとにグラフ表示を行うことも可能です。
ボード上のGrove端子から各種センサ(別売)を接続可能、2種の電源プラグからデバイスへの給電も可能に
Grove端子に接続したセンサもI2C接続でプログラム制御が可能。
温湿度センサなどを利用することで環境状況も合わせて取得できるようになります。
更にJetsonやラズパイの電源端子を使用せずに、ボード上の電源プラグから給電しシステムを稼働できます。
Grove端子から別のシングルボードコンピュータに接続することでシステム起動/終了時の電力消費も確認可能。
仕様重量:約16g 動作確認デバイス:●Jetson Nano1:Jetson Nano Development Kit / Jetson Nano Development Kit B01 / Jetson Nano 2GB Development Kit●Raspberry Pi : Raspberry Pi Zero / Zero W / 2B / 3B / 3B+ / 4B
付属品保証書 1部
サイズW65×D30×H21mm
電源5V(2.1×5.5×9.5mm DCアダプタ、USB micro-B)
消費電力400μA
ディスプレイ横:128 x 縦:64ピクセル
保証期間1年間
生産国Made in Japan
コネクタ2.1×5.5×9.5mm DCプラグ、USB micro-B、Groveコネクタ、40ピンGPIO
使用温度0~40℃(結露なきこと)
1個
¥4,698
税込¥5,168
8日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:4a●ボタン部色:黒・赤・緑 3色同梱仕様●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
アズワン品番67-4713-07
1個
¥1,698
税込¥1,868
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2b●ボタン部色:黒・赤・緑 3色同梱仕様●コンタクトユニットタイプ:JC形●保護構造:IP65
アズワン品番67-6934-26
1個
¥719
税込¥791
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:8a●ボタン部色:黒・赤・緑 3色同梱仕様●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65
アズワン品番67-4681-64
1個
¥2,898
税込¥3,188
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:3b●ボタン部色:黒・赤・緑 3色同梱仕様●コンタクトユニットタイプ:JC●保護構造:IP65
アズワン品番67-4681-27
1個
¥1,298
税込¥1,428
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:オルタネイト●接点構成:2b●ボタン部色:黒・赤・緑 3色同梱仕様●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
アズワン品番67-4694-79
1個
¥1,698
税込¥1,868
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:3a3b●ボタン部色:黒・赤・緑 3色同梱仕様●コンタクトユニットタイプ:HC形●保護構造:IP65
アズワン品番67-4713-06
1個
¥2,298
税込¥2,528
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:22Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:2a1b●ボタン部色:黒・赤・緑 3色同梱仕様●コンタクトユニットタイプ:JC●保護構造:IP65
アズワン品番67-4681-52
1個
¥1,298
税込¥1,428
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:樹脂●動作:モメンタリ●接点構成:4a4b●ボタン部色:黒・赤・緑 3色同梱仕様●コンタクトユニットタイプ:JC形●保護構造:IP65
アズワン品番67-4713-08
1個
¥2,998
税込¥3,298
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:25Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:4a1b●ボタン部色:黒・赤・緑 3色同梱仕様●コンタクトユニットタイプ:HC●保護構造:IP65
アズワン品番67-4695-71
1個
¥1,898
税込¥2,088
15日以内出荷
PCIバス仕様2.1準拠
最高速度:921.6 kbps
4ポートRS-232/422/485
128バイトFIFO規格対応16PCI954 UART
I/OアドレスはPCI Plug & Playによる自動割り当て
割り込みステータス・レジスタでパフォーマンスが向上
終端抵抗用スペースを用意
自動RS-485データ・フロー・コントロール
強力で使い易いユーティリティ(ICOM Tools)を同梱
仕様RS-232/422/485x4 PCI Express bus 2.0準拠 通信速度921.6 kbpsまで対応 対応OS:Windows XP/Vista/7/8/10, Linux
対応OSWindows 98/ME/2000/XP/XP Embedded、Linux
1台
¥33,980
税込¥37,378
8日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
仕様●取付穴寸法:30Φ●形状:平形●リング材質:金属●動作:モメンタリ●接点構成:1b●ボタン部色:黒・赤・緑 3色同梱仕様●コンタクトユニットタイプ:JC形●保護構造:IP65
アズワン品番67-6933-10
1個
¥2,998
税込¥3,298
15日以内出荷
配電盤・制御盤・操作盤などあらゆる用途に適した盤面制御機器です。
高接触圧・両面接触コンタクト・シェル方式ハウジング・広範囲のパネルに適用・アームロック機構
材質りん青銅
使用温度範囲(℃)-25~+85(通電時の温度上昇値を含む)
規格Recognised E 60389Certified LR 20812R50120150
定格電圧(V)MAX250 AC・DC
耐電圧AC 1500V・1分間
定格電流(A)MAX3 AC・DC
表面処理すずめっき(リフロー処理)
電線抱合範囲AWG(#)28~22
絶縁抵抗(MΩ)500以上
接触抵抗(mΩ)初期:10以下環境試験後:20以下
電線抱合範囲(mm2)0.08~0.33
電線被覆外径(mm)1.2~1.8
適合パネル厚さ(mm)0.5~2.0
仕様RoHS対応品
形状ストレート
種類丸型
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結線方法圧着
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
圧着式 高密度多芯型
形状ストレート
種類丸型
仕上(コンタクト接触部)金めっき
結線方法圧着
HEAVY DUTY CONNECTORS(HDC)
モジュールコンタクト ピンタイプ
用途工作機械・FA等の産業機器分野にて
過酷な環境に対応可能な角形コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
HEAVY DUTY CONNECTORS(HDC)
モジュールコンタクト ソケットタイプ
用途工作機械・FA等の産業機器分野にて
過酷な環境に対応可能な角形コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。