制御機器 :「オーストラリア 変換プラグ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
備考USBポート専用
プラグ形状A型・C型・O型・SE型・BF型
RoHS指令(10物質対応)対応
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×40×69
使用可能国アメリカ、フランス、オーストラリア、ドイツ、イギリスなど
1台
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。
渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
RoHS指令(10物質対応)対応
世界各国では、コンセントの形状がまちまちです。
渡航先のコンセントの形状を確認しましょう!
RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプターのプラグが合わない場合に使える便利な変換ケーブルです。
ケーブル長(mm)約150
仕様自動復帰保護装置内蔵、通電ランプ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×108×32
RoHS指令(10物質対応)対応
使用可能国イギリス・オーストラリアなど
電圧(V)【入出力】AC240~AC100地域用
RoHS指令(10物質対応)対応
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。