制御機器 :「クロス ファイバー」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
塩化ビニール製
用途ご使用になるケーブルの径に合わせてカットして頂けます。
色黒
仕様材質 = グラスファイバー強化ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 163mm高さ = 45mm幅 = 31mm固定センター = 132mm隠し固定具 = Y色 = 黒強化型の熱可塑樹脂メス. メスねじの両端の固定点にインサートが付いているので、付属のキャップを使用してドローの内側からねじを挿入できます。これがオスとメスの違いです。 オスねじには両端にクリアランス穴が開いているので、付属のキャップを使用してドローの外側からねじを挿入できます。. 特長. マット仕上げ 押し込み式固定部隠蔽キャップ. 267-1519: プレーンボアにより上からボルトで固定. 267-0768: ねじ式インサートにより下からねじで固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,510
税込¥1,661
7日以内出荷
仕様材質 = グラスファイバー強化ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 119.5mm高さ = 35mm幅 = 26mm固定センター = 93.4mm隠し固定具 = Y色 = 黒インサート材質 = 真鍮強化型の熱可塑樹脂メス. メスねじの両端の固定点にインサートが付いているので、付属のキャップを使用してドローの内側からねじを挿入できます。これがオスとメスの違いです。 オスねじには両端にクリアランス穴が開いているので、付属のキャップを使用してドローの外側からねじを挿入できます。. 特長. マット仕上げ 押し込み式固定部隠蔽キャップ. 267-1519: プレーンボアにより上からボルトで固定. 267-0768: ねじ式インサートにより下からねじで固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,430
税込¥1,573
翌々日出荷
仕様材質 = 真鍮,グラスファイバー強化ナイロン仕上げ = つや消し長さ = 107mm高さ = 40.5mm幅 = 20mm固定センター = 94mm隠し固定具 = Y色 = 黒インサート材質 = 真鍮熱可塑性樹脂弓形ハンドル. 飛散防止熱可塑性樹脂製 ねじ付き黄銅インサート
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
仕様レバータイプ = クランプレバーネジのジェンダー = オスネジサイズ = M6ネジ/インサート長さ = 10mmハンドル材質 = グラスファイバー強化ナイロンシャフト材質 = ステンレス鋼長さ = 43mm色 = 黒調整可能クランプレバー - 色付き. 反復的な取り付け又はクランプを想定した設計 頑丈なガラス繊維入りナイロン製
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥1,970
税込¥2,167
5日以内出荷
温度測定範囲(℃)-40~400
サイズ1500×Φ1.5
精度(℃)代表値:±2.5(Class2)
応答速度5秒
1本
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
RS Pro ガラス強化ポリエステルエンクロージャ、 IP66. RS PRO のこの製品は、ガラス繊維強化ポリエステル( GRP )製エンクロージャです。さまざまな環境で内部電気部品を保護するのに最適な高品質エンクロージャです。■原文誤り( "GR" "GR" )■」→「 RS PRO 」■ Durable エンクロージャは、ベースとふた LID がねじで取り付けられこの RS Pro GRP エンクロージャシリーズは、さまざまなサイズが揃っており、さまざまな用途に適合する信頼性に優れた高品質エンクロージャになっています。 この高品質 Durable エンクロージャシリーズは、ネオプレンガスケットも備えていて、 IP66 等級の保護性能を備えており、エンクロージャに埃や水の侵入を防ぎます。また、 -40+80 C の広い動作温度範囲に対応する RS Pro GRP エンクロージャは、過酷な環境でも優れた保護性能を発揮します。RS Pro GRP エンクロージャは、電気部品の収容に最適で、絶縁耐性は 18 kV/mm で、電子通信の絶縁破壊から保護します。. 特長と利点. ガラス繊維強化ポリエステル製で、優れた耐久性、長寿命、自消性を実現 さまざまな環境に適したニュートラルグレー設計 防塵・防水性能に優れた IP66 等級 エンクロージャのシールを強化するネオプレンガスケット 各種サイズを用意 堅牢かつ軽量で、設置が簡単 絶縁耐性: 18 kV/mm. 用途. この RS Pro GRP (ガラス繊維強化ポリエステル)エンクロージャシリーズは、軽量で DurableGRP エンクロージャは、次のような幅広い用途に使用できます。 電気製品 ボタンスイッチファンクション 通信機器 ネットワークジャンクションボックス 機械および自動化. よくある質問. ガラス繊維強化ポリエステルにはどのような利点がありますか?. GRP は、高レベルの保護性能と耐久性を備えた、汎用性の高い素材です。GRP は、自消性を備え、幅広い動作温度範囲に対応しているため、火災の拡散リスクを軽減します。また、ガラス繊維強化ポリエステルは、電磁両立性を備えており、内部の電子通信の保護を実現しています。さらに、 GRP は高い耐衝撃性を備え、重機械的な衝撃によって圧力下での破損を防止します。. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。この RS Pro 壁面ボックス製品は IP66 等級で、埃や水の侵入を確実に防止します。. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. RS Pro GRP シリーズのエンクロージャは、 IP66 等級を備え、屋内外での使用に最適です。. 絶縁耐力とは. 絶縁耐力とは、材料が遮断せずに提供する電気絶縁レベルを意味し、電気部品を保護するのに不可欠です。
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 110 mm高さ = 75 mm幅 = 75 mm外形寸法 = 110 x 75 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーガスケット材質 = ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
7日以内出荷
RS Pro ガラス強化ポリエステルエンクロージャ、 IP66. RS PRO のこの製品は、ガラス繊維強化ポリエステル( GRP )製エンクロージャです。さまざまな環境で内部電気部品を保護するのに最適な高品質エンクロージャです。■原文誤り( "GR" "GR" )■」→「 RS PRO 」■ Durable エンクロージャは、ベースとふた LID がねじで取り付けられこの RS Pro GRP エンクロージャシリーズは、さまざまなサイズが揃っており、さまざまな用途に適合する信頼性に優れた高品質エンクロージャになっています。 この高品質 Durable エンクロージャシリーズは、ネオプレンガスケットも備えていて、 IP66 等級の保護性能を備えており、エンクロージャに埃や水の侵入を防ぎます。また、 -40+80 C の広い動作温度範囲に対応する RS Pro GRP エンクロージャは、過酷な環境でも優れた保護性能を発揮します。RS Pro GRP エンクロージャは、電気部品の収容に最適で、絶縁耐性は 18 kV/mm で、電子通信の絶縁破壊から保護します。. 特長と利点. ガラス繊維強化ポリエステル製で、優れた耐久性、長寿命、自消性を実現 さまざまな環境に適したニュートラルグレー設計 防塵・防水性能に優れた IP66 等級 エンクロージャのシールを強化するネオプレンガスケット 各種サイズを用意 堅牢かつ軽量で、設置が簡単 絶縁耐性: 18 kV/mm. 用途. この RS Pro GRP (ガラス繊維強化ポリエステル)エンクロージャシリーズは、軽量で DurableGRP エンクロージャは、次のような幅広い用途に使用できます。 電気製品 ボタンスイッチファンクション 通信機器 ネットワークジャンクションボックス 機械および自動化. よくある質問. ガラス繊維強化ポリエステルにはどのような利点がありますか?. GRP は、高レベルの保護性能と耐久性を備えた、汎用性の高い素材です。GRP は、自消性を備え、幅広い動作温度範囲に対応しているため、火災の拡散リスクを軽減します。また、ガラス繊維強化ポリエステルは、電磁両立性を備えており、内部の電子通信の保護を実現しています。さらに、 GRP は高い耐衝撃性を備え、重機械的な衝撃によって圧力下での破損を防止します。. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。この RS Pro 壁面ボックス製品は IP66 等級で、埃や水の侵入を確実に防止します。. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. RS Pro GRP シリーズのエンクロージャは、 IP66 等級を備え、屋内外での使用に最適です。. 絶縁耐力とは. 絶縁耐力とは、材料が遮断せずに提供する電気絶縁レベルを意味し、電気部品を保護するのに不可欠です。
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 255 mm高さ = 160 mm幅 = 250 mm外形寸法 = 255 x 250 x 160mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーガスケット材質 = ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
RS Pro GRP ジャンクションボックス、 ATEX 認定を取得しています. RS Pro IP66 GRP ジャンクションボックス製品をご紹介します。この GRP (ガラス強化ポリエステル)ジャンクションボックスは、 ATEX 及び IECEx 認定を受けているため、爆発性雰囲気での使用に適しています。 IP66 レベルの侵入保護を実現しているため、埃、異物、液体に対する高い保護レベルを実現します。この高品質のジャンクションボックスは、プロセス制御、オートメーション、採鉱業界のさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. 耐摩耗性 GRP 素材は二重絶縁性を備えており、電気機器を安全に保管するのに最適です 滑らかな仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物が付着しないようにします IP66 等級で、ほこり、ごみ、液体の侵入が限定されています UL 94 規格に準拠した自消性 ステンレススチール製キャプティブ LID ねじとシリコン製エンクロージャガスケットシール 使用温度: -60 C +110 C. 用途:. ジャンクションボックスは、汎用エンクロージャファミリの一部として形成され、安全かつ安全な保管のためにさまざまなアイテムに対応するように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: 設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 工業および製造環境. 侵入保護とは何ですか?. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャは IP66 等級で、エンクロージャは埃や異物から完全に保護されており、水や液体の侵入も制限されています。この装置は屋外で使用することもできますが、エンクロージャが標準まで保護されていることを定期的に確認することをお勧めします。ジャンクションボックスは GRP 素材製であるため、長期間紫外線にさらされたり Rapid Temperature Change などの過酷な環境条件にも耐えられるため、屋外での使用に最適です。. ATEXの意味は何ですか?. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。. このシリーズのサイズは何ですか?. 190-1866 190-1866 110 75 75 mm 190-1867 190-1867 190 75 75 mm 190-1868 190-1868 255 250 160 mm 190-1869 190-1869 400 405 160 mm 190-1872 190-1872 600 250 161 mm 190-1865 190-1865 80 75 75 mm 190-1870 190-1870 400 405 201 mm 190-1871 190-1871 600 250 121 mm. 承認. ATEX IECEx
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 600 mm高さ = 121 mm幅 = 250 mm外形寸法 = 600 x 250 x 121mmIP保護等級 = IP66色 = Black危険区域認証 = ATEX, IECExガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥68,980
税込¥75,878
7日以内出荷
RS Pro ガラス強化ポリエステルエンクロージャ、 IP66. RS PRO のこの製品は、ガラス繊維強化ポリエステル( GRP )製エンクロージャです。さまざまな環境で内部電気部品を保護するのに最適な高品質エンクロージャです。■原文誤り( "GR" "GR" )■」→「 RS PRO 」■ Durable エンクロージャは、ベースとふた LID がねじで取り付けられこの RS Pro GRP エンクロージャシリーズは、さまざまなサイズが揃っており、さまざまな用途に適合する信頼性に優れた高品質エンクロージャになっています。 この高品質 Durable エンクロージャシリーズは、ネオプレンガスケットも備えていて、 IP66 等級の保護性能を備えており、エンクロージャに埃や水の侵入を防ぎます。また、 -40+80 C の広い動作温度範囲に対応する RS Pro GRP エンクロージャは、過酷な環境でも優れた保護性能を発揮します。RS Pro GRP エンクロージャは、電気部品の収容に最適で、絶縁耐性は 18 kV/mm で、電子通信の絶縁破壊から保護します。. 特長と利点. ガラス繊維強化ポリエステル製で、優れた耐久性、長寿命、自消性を実現 さまざまな環境に適したニュートラルグレー設計 防塵・防水性能に優れた IP66 等級 エンクロージャのシールを強化するネオプレンガスケット 各種サイズを用意 堅牢かつ軽量で、設置が簡単 絶縁耐性: 18 kV/mm. 用途. この RS Pro GRP (ガラス繊維強化ポリエステル)エンクロージャシリーズは、軽量で DurableGRP エンクロージャは、次のような幅広い用途に使用できます。 電気製品 ボタンスイッチファンクション 通信機器 ネットワークジャンクションボックス 機械および自動化. よくある質問. ガラス繊維強化ポリエステルにはどのような利点がありますか?. GRP は、高レベルの保護性能と耐久性を備えた、汎用性の高い素材です。GRP は、自消性を備え、幅広い動作温度範囲に対応しているため、火災の拡散リスクを軽減します。また、ガラス繊維強化ポリエステルは、電磁両立性を備えており、内部の電子通信の保護を実現しています。さらに、 GRP は高い耐衝撃性を備え、重機械的な衝撃によって圧力下での破損を防止します。. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。この RS Pro 壁面ボックス製品は IP66 等級で、埃や水の侵入を確実に防止します。. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. RS Pro GRP シリーズのエンクロージャは、 IP66 等級を備え、屋内外での使用に最適です。. 絶縁耐力とは. 絶縁耐力とは、材料が遮断せずに提供する電気絶縁レベルを意味し、電気部品を保護するのに不可欠です。
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 80 mm高さ = 75 mm幅 = 75 mm外形寸法 = 80 x 75 x 75mmIP保護等級 = IP66, IP67, IP68色 = グレー蓋色 = グレーフランジ = なしガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 91 mm高さ = 160 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 91 x 160 x 160mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 230 mm外形寸法 = 75 x 230 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 80 mm外形寸法 = 75 x 80 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 75 mm高さ = 75 mm幅 = 160 mm外形寸法 = 75 x 160 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なしシールド = あり透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
RS Pro GRP ジャンクションボックス、 ATEX 認定を取得しています. RS Pro IP66 GRP ジャンクションボックス製品をご紹介します。この GRP (ガラス強化ポリエステル)ジャンクションボックスは、 ATEX 及び IECEx 認定を受けているため、爆発性雰囲気での使用に適しています。 IP66 レベルの侵入保護を実現しているため、埃、異物、液体に対する高い保護レベルを実現します。この高品質のジャンクションボックスは、プロセス制御、オートメーション、採鉱業界のさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. 耐摩耗性 GRP 素材は二重絶縁性を備えており、電気機器を安全に保管するのに最適です 滑らかな仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物が付着しないようにします IP66 等級で、ほこり、ごみ、液体の侵入が限定されています UL 94 規格に準拠した自消性 ステンレススチール製キャプティブ LID ねじとシリコン製エンクロージャガスケットシール 使用温度: -60 C +110 C. 用途:. ジャンクションボックスは、汎用エンクロージャファミリの一部として形成され、安全かつ安全な保管のためにさまざまなアイテムに対応するように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: 設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 工業および製造環境. 侵入保護とは何ですか?. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャは IP66 等級で、エンクロージャは埃や異物から完全に保護されており、水や液体の侵入も制限されています。この装置は屋外で使用することもできますが、エンクロージャが標準まで保護されていることを定期的に確認することをお勧めします。ジャンクションボックスは GRP 素材製であるため、長期間紫外線にさらされたり Rapid Temperature Change などの過酷な環境条件にも耐えられるため、屋外での使用に最適です。. ATEXの意味は何ですか?. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。. このシリーズのサイズは何ですか?. 190-1866 190-1866 110 75 75 mm 190-1867 190-1867 190 75 75 mm 190-1868 190-1868 255 250 160 mm 190-1869 190-1869 400 405 160 mm 190-1872 190-1872 600 250 161 mm 190-1865 190-1865 80 75 75 mm 190-1870 190-1870 400 405 201 mm 190-1871 190-1871 600 250 121 mm. 承認. ATEX IECEx
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 255 mm高さ = 160 mm幅 = 250 mm外形寸法 = 255 x 250 x 160mmIP保護等級 = IP66, IP67, IP68色 = Black危険区域認証 = ATEX, IECExガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
RS Pro GRP ジャンクションボックス、 ATEX 認定を取得しています. RS Pro IP66 GRP ジャンクションボックス製品をご紹介します。この GRP (ガラス強化ポリエステル)ジャンクションボックスは、 ATEX 及び IECEx 認定を受けているため、爆発性雰囲気での使用に適しています。 IP66 レベルの侵入保護を実現しているため、埃、異物、液体に対する高い保護レベルを実現します。この高品質のジャンクションボックスは、プロセス制御、オートメーション、採鉱業界のさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. 耐摩耗性 GRP 素材は二重絶縁性を備えており、電気機器を安全に保管するのに最適です 滑らかな仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物が付着しないようにします IP66 等級で、ほこり、ごみ、液体の侵入が限定されています UL 94 規格に準拠した自消性 ステンレススチール製キャプティブ LID ねじとシリコン製エンクロージャガスケットシール 使用温度: -60 C +110 C. 用途:. ジャンクションボックスは、汎用エンクロージャファミリの一部として形成され、安全かつ安全な保管のためにさまざまなアイテムに対応するように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: 設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 工業および製造環境. 侵入保護とは何ですか?. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャは IP66 等級で、エンクロージャは埃や異物から完全に保護されており、水や液体の侵入も制限されています。この装置は屋外で使用することもできますが、エンクロージャが標準まで保護されていることを定期的に確認することをお勧めします。ジャンクションボックスは GRP 素材製であるため、長期間紫外線にさらされたり Rapid Temperature Change などの過酷な環境条件にも耐えられるため、屋外での使用に最適です。. ATEXの意味は何ですか?. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。. このシリーズのサイズは何ですか?. 190-1866 190-1866 110 75 75 mm 190-1867 190-1867 190 75 75 mm 190-1868 190-1868 255 250 160 mm 190-1869 190-1869 400 405 160 mm 190-1872 190-1872 600 250 161 mm 190-1865 190-1865 80 75 75 mm 190-1870 190-1870 400 405 201 mm 190-1871 190-1871 600 250 121 mm. 承認. ATEX IECEx
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 110 mm高さ = 75 mm幅 = 75 mm外形寸法 = 110 x 75 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black危険区域認証 = ATEX, IECExガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
RS PRO General Purpose Enclosure, IP66 Introducing the range of RS PRO die cast aluminium General Purpose Enclosures, providing a secure enclosure, ideal for protecting electrical parts and components. These lightweight yet durable enclosures are made from die cast aluminium, providing shock-absorbent and scratch-resistant properties, ensuring ultimate protection for delicate and expensive equipment housed inside them. Each high-quality enclosure is quick and easy to install and can be mounted on flat surfaces in a variety of environments. This cost-effective RS PRO enclosure hermetically sealed for security, ensuring an IP66 protection rating, ideal for a wide range of applications and environments. Features and Benefits: These lightweight yet durable RS PRO EMC shielded enclosures offer an ideal protective solution for expensive and delicate electrical parts and components Made from high-quality die-cast aluminium with shock-absorbent and scratch-resistant properties, the enclosures provide protection from dust, moisture and any other debris that could potentially damage expensive and delicate equipment The smooth finish allows for easy cleaning and keeping the surface dust and debris free Each enclosure is quick and easy to install, saving time and valuable resource for more important tasks This range of RS PRO enclosure features an IP66 and IK09 rating, providing optimum protection for internal components and is also ATEX approved They are available in a range of different sizes to suit different specifications and come in a modern light grey colour, ideal for environments where neutral colours are preferred Supplied with lid and base, polyurethane seal, captive +/- stainless steel screws and 4 copper plated earthing screws Applications: General purpose enclosures are units that are designed to accommodate a wide variety of items for secure and safe storage. They are often used for the protection of electronics equipment and often are compliant to IP, fire resistance and corrosion-resistant, dependant on what is being stored and where it is being stored. These enclosures are such versatile units, they can be used for practically any storage application, they can be wall-mounted if needed and they can be made from a wide variety of materials like aluminium, ABS, fibreglass and much more. General purpose enclosures are often used for: Cable/Wire Management IT/Servers Solar Power Batteries Oil and Gas Production Food and Beverage Industry Telecommunication Industry What is Ingress Protection. An IP rating classifies the degrees of protection provided against the intrusion of solid objects (including body parts like hands and fingers), dust, accidental contact and water in electrical enclosures. The first number indicates the protection from solids and the second number is the protection from liquids. Can the enclosure be used outside. This enclosure has an IP66 rating meaning it is protected against dust and water ingress, making it suitable for use outside. Why RS PRO. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO seal of approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 91 mm高さ = 120 mm幅 = 122 mm外形寸法 = 91 x 122 x 120mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒フランジ = なし危険区域認証 = ATEX, IECEx透明ドア = なしガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS Pro GRP ジャンクションボックス、 ATEX 認定を取得しています. RS Pro IP66 GRP ジャンクションボックス製品をご紹介します。この GRP (ガラス強化ポリエステル)ジャンクションボックスは、 ATEX 及び IECEx 認定を受けているため、爆発性雰囲気での使用に適しています。 IP66 レベルの侵入保護を実現しているため、埃、異物、液体に対する高い保護レベルを実現します。この高品質のジャンクションボックスは、プロセス制御、オートメーション、採鉱業界のさまざまな用途に適しています。. 特長と利点:. 耐摩耗性 GRP 素材は二重絶縁性を備えており、電気機器を安全に保管するのに最適です 滑らかな仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物が付着しないようにします IP66 等級で、ほこり、ごみ、液体の侵入が限定されています UL 94 規格に準拠した自消性 ステンレススチール製キャプティブ LID ねじとシリコン製エンクロージャガスケットシール 使用温度: -60 C +110 C. 用途:. ジャンクションボックスは、汎用エンクロージャファミリの一部として形成され、安全かつ安全な保管のためにさまざまなアイテムに対応するように設計されたユニットです。多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。 主な用途: 設置用端子 電子部品 機械工学 食品産業 化学業界 工業および製造環境. 侵入保護とは何ですか?. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。最初の数字は固体からの保護を示し、 番目の数字は液体からの保護を示します。. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. このエンクロージャは IP66 等級で、エンクロージャは埃や異物から完全に保護されており、水や液体の侵入も制限されています。この装置は屋外で使用することもできますが、エンクロージャが標準まで保護されていることを定期的に確認することをお勧めします。ジャンクションボックスは GRP 素材製であるため、長期間紫外線にさらされたり Rapid Temperature Change などの過酷な環境条件にも耐えられるため、屋外での使用に最適です。. ATEXの意味は何ですか?. ATEX指令は2つのEU指令で構成され、爆発的な雰囲気がある環境で使用できる機器と作業場所を記述しています。. このシリーズのサイズは何ですか?. 190-1866 190-1866 110 75 75 mm 190-1867 190-1867 190 75 75 mm 190-1868 190-1868 255 250 160 mm 190-1869 190-1869 400 405 160 mm 190-1872 190-1872 600 250 161 mm 190-1865 190-1865 80 75 75 mm 190-1870 190-1870 400 405 201 mm 190-1871 190-1871 600 250 121 mm. 承認. ATEX IECEx
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 400 mm高さ = 160 mm幅 = 250 mm外形寸法 = 400 x 250 x 160mmIP保護等級 = IP66, IP67, IP68色 = Black危険区域認証 = ATEX, IECExガスケット材質 = シリコン樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
RS Pro ガラス強化ポリエステルエンクロージャ、 IP66 、黒. RS PRO のこの製品は、ガラス繊維強化ポリエステル( GRP )製エンクロージャです。さまざまな環境で内部電気部品を保護するのに最適な高品質エンクロージャです。■原文誤り( "GR" "GR" )■」→「 RS PRO 」■ Durable エンクロージャは、ベースとふた LID がねじで取り付けられこの RS Pro GRP エンクロージャシリーズは、さまざまなサイズが揃っており、さまざまな用途に適合する信頼性に優れた高品質エンクロージャになっています。 この高品質 Durable エンクロージャシリーズは、ネオプレンガスケットも備えていて、 IP66 等級の保護性能を備えており、エンクロージャに埃や水の侵入を防ぎます。また、 -40+80 C の広い動作温度範囲に対応する RS Pro GRP エンクロージャは、過酷な環境でも優れた保護性能を発揮します。. 特長と利点. ガラス繊維強化ポリエステル製で、優れた耐久性、長寿命、自消性を実現 さまざまな環境に適したスタイリッシュなブラックデザイン 防塵・防水性能に優れた IP66 等級 エンクロージャのシールを強化するネオプレンガスケット 各種サイズを用意 堅牢かつ軽量で、設置が簡単. 用途. この RS Pro GRP (ガラス繊維強化ポリエステル)エンクロージャシリーズは、軽量で DurableGRP エンクロージャは、次のような幅広い用途に使用できます。 電気製品 ボタンスイッチファンクション 通信機器 ネットワークジャンクションボックス 機械および自動化. よくある質問. ガラス繊維強化ポリエステルにはどのような利点がありますか?. GRP は、高レベルの保護性能と耐久性を備えた、汎用性の高い素材です。GRP は、自消性を備え、幅広い動作温度範囲に対応しているため、火災の拡散リスクを軽減します。また、ガラス繊維強化ポリエステルは、電磁両立性を備えており、内部の電子通信の保護を実現しています。さらに、 GRP は高い耐衝撃性を備え、重機械的な衝撃によって圧力下での破損を防止します。. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。この RS Pro 壁面ボックス製品は IP66 等級で、埃や水の侵入を確実に防止します。. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. RS Pro GRP シリーズのエンクロージャは、 IP66 等級を備え、屋内外での使用に最適です。
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 110 mm高さ = 75 mm幅 = 75 mm外形寸法 = 110 x 75 x 75mmIP保護等級 = IP66色 = Black蓋色 = 黒ガスケット材質 = ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,098
税込¥7,808
7日以内出荷
RS Pro ガラス強化ポリエステルエンクロージャ、 IP66 、黒. RS PRO のこの製品は、ガラス繊維強化ポリエステル( GRP )製エンクロージャです。さまざまな環境で内部電気部品を保護するのに最適な高品質エンクロージャです。■原文誤り( "GR" "GR" )■」→「 RS PRO 」■ Durable エンクロージャは、ベースとふた LID がねじで取り付けられこの RS Pro GRP エンクロージャシリーズは、さまざまなサイズが揃っており、さまざまな用途に適合する信頼性に優れた高品質エンクロージャになっています。 この高品質 Durable エンクロージャシリーズは、ネオプレンガスケットも備えていて、 IP66 等級の保護性能を備えており、エンクロージャに埃や水の侵入を防ぎます。また、 -40+80 C の広い動作温度範囲に対応する RS Pro GRP エンクロージャは、過酷な環境でも優れた保護性能を発揮します。. 特長と利点. ガラス繊維強化ポリエステル製で、優れた耐久性、長寿命、自消性を実現 さまざまな環境に適したスタイリッシュなブラックデザイン 防塵・防水性能に優れた IP66 等級 エンクロージャのシールを強化するネオプレンガスケット 各種サイズを用意 堅牢かつ軽量で、設置が簡単. 用途. この RS Pro GRP (ガラス繊維強化ポリエステル)エンクロージャシリーズは、軽量で DurableGRP エンクロージャは、次のような幅広い用途に使用できます。 電気製品 ボタンスイッチファンクション 通信機器 ネットワークジャンクションボックス 機械および自動化. よくある質問. ガラス繊維強化ポリエステルにはどのような利点がありますか?. GRP は、高レベルの保護性能と耐久性を備えた、汎用性の高い素材です。GRP は、自消性を備え、幅広い動作温度範囲に対応しているため、火災の拡散リスクを軽減します。また、ガラス繊維強化ポリエステルは、電磁両立性を備えており、内部の電子通信の保護を実現しています。さらに、 GRP は高い耐衝撃性を備え、重機械的な衝撃によって圧力下での破損を防止します。. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。この RS Pro 壁面ボックス製品は IP66 等級で、埃や水の侵入を確実に防止します。. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. RS Pro GRP シリーズのエンクロージャは、 IP66 等級を備え、屋内外での使用に最適です。
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 255 mm高さ = 160 mm幅 = 250 mm外形寸法 = 255 x 250 x 160mmIP保護等級 = IP66, IP67, IP68色 = Black蓋色 = 黒ガスケット材質 = ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
RS Pro ガラス強化ポリエステルエンクロージャ、 IP66 、黒. RS PRO のこの製品は、ガラス繊維強化ポリエステル( GRP )製エンクロージャです。さまざまな環境で内部電気部品を保護するのに最適な高品質エンクロージャです。■原文誤り( "GR" "GR" )■」→「 RS PRO 」■ Durable エンクロージャは、ベースとふた LID がねじで取り付けられこの RS Pro GRP エンクロージャシリーズは、さまざまなサイズが揃っており、さまざまな用途に適合する信頼性に優れた高品質エンクロージャになっています。 この高品質 Durable エンクロージャシリーズは、ネオプレンガスケットも備えていて、 IP66 等級の保護性能を備えており、エンクロージャに埃や水の侵入を防ぎます。また、 -40+80 C の広い動作温度範囲に対応する RS Pro GRP エンクロージャは、過酷な環境でも優れた保護性能を発揮します。. 特長と利点. ガラス繊維強化ポリエステル製で、優れた耐久性、長寿命、自消性を実現 さまざまな環境に適したスタイリッシュなブラックデザイン 防塵・防水性能に優れた IP66 等級 エンクロージャのシールを強化するネオプレンガスケット 各種サイズを用意 堅牢かつ軽量で、設置が簡単. 用途. この RS Pro GRP (ガラス繊維強化ポリエステル)エンクロージャシリーズは、軽量で DurableGRP エンクロージャは、次のような幅広い用途に使用できます。 電気製品 ボタンスイッチファンクション 通信機器 ネットワークジャンクションボックス 機械および自動化. よくある質問. ガラス繊維強化ポリエステルにはどのような利点がありますか?. GRP は、高レベルの保護性能と耐久性を備えた、汎用性の高い素材です。GRP は、自消性を備え、幅広い動作温度範囲に対応しているため、火災の拡散リスクを軽減します。また、ガラス繊維強化ポリエステルは、電磁両立性を備えており、内部の電子通信の保護を実現しています。さらに、 GRP は高い耐衝撃性を備え、重機械的な衝撃によって圧力下での破損を防止します。. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。この RS Pro 壁面ボックス製品は IP66 等級で、埃や水の侵入を確実に防止します。. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. RS Pro GRP シリーズのエンクロージャは、 IP66 等級を備え、屋内外での使用に最適です。
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 80 mm高さ = 75 mm幅 = 75 mm外形寸法 = 80 x 75 x 75mmIP保護等級 = IP66, IP67, IP68色 = Black蓋色 = 黒RALコード = RAL 9011
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
RS Pro ガラス強化ポリエステルエンクロージャ、 IP66. RS PRO のこの製品は、ガラス繊維強化ポリエステル( GRP )製エンクロージャです。さまざまな環境で内部電気部品を保護するのに最適な高品質エンクロージャです。■原文誤り( "GR" "GR" )■」→「 RS PRO 」■ Durable エンクロージャは、ベースとふた LID がねじで取り付けられこの RS Pro GRP エンクロージャシリーズは、さまざまなサイズが揃っており、さまざまな用途に適合する信頼性に優れた高品質エンクロージャになっています。 この高品質 Durable エンクロージャシリーズは、ネオプレンガスケットも備えていて、 IP66 等級の保護性能を備えており、エンクロージャに埃や水の侵入を防ぎます。また、 -40+80 C の広い動作温度範囲に対応する RS Pro GRP エンクロージャは、過酷な環境でも優れた保護性能を発揮します。RS Pro GRP エンクロージャは、電気部品の収容に最適で、絶縁耐性は 18 kV/mm で、電子通信の絶縁破壊から保護します。. 特長と利点. ガラス繊維強化ポリエステル製で、優れた耐久性、長寿命、自消性を実現 さまざまな環境に適したニュートラルグレー設計 防塵・防水性能に優れた IP66 等級 エンクロージャのシールを強化するネオプレンガスケット 各種サイズを用意 堅牢かつ軽量で、設置が簡単 絶縁耐性: 18 kV/mm. 用途. この RS Pro GRP (ガラス繊維強化ポリエステル)エンクロージャシリーズは、軽量で DurableGRP エンクロージャは、次のような幅広い用途に使用できます。 電気製品 ボタンスイッチファンクション 通信機器 ネットワークジャンクションボックス 機械および自動化. よくある質問. ガラス繊維強化ポリエステルにはどのような利点がありますか?. GRP は、高レベルの保護性能と耐久性を備えた、汎用性の高い素材です。GRP は、自消性を備え、幅広い動作温度範囲に対応しているため、火災の拡散リスクを軽減します。また、ガラス繊維強化ポリエステルは、電磁両立性を備えており、内部の電子通信の保護を実現しています。さらに、 GRP は高い耐衝撃性を備え、重機械的な衝撃によって圧力下での破損を防止します。. IP 等級は?. IP 等級とは、提供される保護レベルのことです。小さい値では最小限の保護を提供し、大きい値では最大限の保護を提供します。1 桁目はほこりやごみなどの固体に対する保護レベルを表し、 桁目は液体を表します。この RS Pro 壁面ボックス製品は IP66 等級で、埃や水の侵入を確実に防止します。. このエンクロージャを屋外で使用できますか?. RS Pro GRP シリーズのエンクロージャは、 IP66 等級を備え、屋内外での使用に最適です。. 絶縁耐力とは. 絶縁耐力とは、材料が遮断せずに提供する電気絶縁レベルを意味し、電気部品を保護するのに不可欠です。
仕様材質 = グラスファイバー強化ポリエステル奥行き = 400 mm高さ = 160 mm幅 = 250 mm外形寸法 = 400 x 250 x 160mmIP保護等級 = IP66色 = グレー蓋色 = グレーガスケット材質 = ネオプレン
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
EKI-2000シリーズは、過酷な産業環境でも安定した光ファイバネットワーク構築を可能にする信頼性の高いソリューションです。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
-EKI-2541Mは、イーサネットネットワークを光ファイバーネットワークに変換するように設計されてる。
※MはマルチモードSC型光ファイバー
-EKI-2741は、イーサネット信号を光信号に変換することにより、ギガビットイーサネットネットワークをギガビット光ファイバーネットワークに変換する
-------------------------------------------------------------------------------------------------
・簡単接続:MDI/MDIX自動検出によりクロスケーブル不要
・LFP機能:片側のリンク障害を検知し、リンクを強制的にシャットダウン。障害対応を迅速化
・広温度対応:-40℃から70℃、または-10℃から60℃などの範囲に対応。
・電源対応:DC 12~48V入力に対応
・高い耐久性:DC 3000Vのサージ保護を搭載
・光ファイバの利点:広帯域、EMI耐性、長距離伝送に適しており、遠隔地との高品質なデータ通信を実現。
-------------------------------------------------------------------------------------------------
通信方式【変換前】イーサネット、【変換後】光通信
取付け方法DINレール、壁
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証CE、FCC、Class A
通信規格【ネットワーク】Auto MDI/MDI-X対応 / オートネゴシエーション対応
入力電源(V)12~48 VDC
Baumer の光ファイバセンサは、プログラマブル入力構成及び Advanced Remote直感的な OLED ディスプレイ ワイヤなしで 2 つのセンサ間のクロストークリジェクション 6 つの自動設定モード
仕様●検出範囲:840 mm●出力タイプ:NPN●光ファイバのタイプ:プラスチック●接続方式:ケーブル●ライトソース:赤色LED●電気的接続:配線済みケーブル●IP保護等級:IP50●材質:ポリカーボネート●電源電圧:8 → 30 V dc●長さ:27.8mm●幅:10mm●奥行き:82.3mm●コード番号:220-7202
アズワン品番65-7329-18
1個
¥77,980
税込¥85,778
欠品中
Baumer の光ファイバセンサは、プログラマブル入力構成及び Advanced Remote直感的な OLED ディスプレイ ワイヤなしで 2 つのセンサ間のクロストークリジェクション 6 つの自動設定モード
Ethernet=グラスファイバコンバータ SCコネクタ シングルモード
型番2902856
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
82日以内出荷
Ethernet=グラスファイバコンバータ SCコネクタ マルチモード
型番2902853
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
82日以内出荷
Ethernet=グラスファイバコンバータ STコネクタ マルチモード
型番2902854
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
82日以内出荷
Ethernet=グラスファイバコンバータ WDM-A/Bタイプセット
型番2902660
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
82日以内出荷
K熱電対タイプの温度プローブ。
ファイバーグラス被覆の素線タイプ熱電対。
トラスコ品番819-3642
使用温度範囲(℃)-40~400
精度(℃)±2.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
23日以内出荷
耐衝撃性に優れたポリカーボネート製ボックスです。
Mネジサイズのノックアウト付で配線用穴加工が可能です。
端子中継ボックス、制御用コントロールボックス、通信用ボックス等様々な用途に利用可能です。
色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
セット内容トップカバー×1、ボディー×1、ガスケット×1、カバースクリュー×4、取付ベース用ビス×4
材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)-20~75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1~1.5
材質(カバー)ポリカーボネート(UL94V-2)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵・耐衝撃
基板がフォトレジストではありません.CIF銅クラッドエポキシ.高品質の多層未処理銅めっきボードです。ガラスクロス8層。刻印ペンとタッチアップペンは別売りです。製品は、個別の保護用ビニール袋に梱包されます。
材質エポキシ樹脂ガラス積層
長さ(mm)200
幅(mm)300
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)200×300×0.8
グレードFR4
厚さ(μm)銅箔:35
RoHS指令(10物質対応)対応
面数2
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
基板がフォトレジストではありません.CIF銅クラッドエポキシ.高品質の多層未処理銅めっきボードです。ガラスクロス8層。刻印ペンとタッチアップペンは別売りです。製品は、個別の保護用ビニール袋に梱包されます。
材質エポキシ樹脂ガラス積層
長さ(mm)200
幅(mm)300
厚さ(mm)0.8
寸法(mm)200×300×0.8
グレードFR4
厚さ(μm)銅箔:35
RoHS指令(10物質対応)対応
面数1
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
色ガスケット:ブラック、カバースクリュー:ホワイトグレー
取付ラッチ・ヒンジ取付×
材質カバースクリュー:ポリアミド、取付ベース用ビス(タッピングビス):鉄
温度範囲(℃)-20~+75
表面処理取付ベース用ビス(タッピングビス):ユニクロメッキ
保護等級IP66/67
締付トルク(N・m)カバー:1~1.5
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ガスケット)ポリウレタン
材質(ボディ)グラスファイバー入りポリカーボネート(UL94V-0)
対応ボディー色ホワイトグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水・防塵
締付トルク(N・m[kgf・cm])1~1.5[10~15]
SFH-xxxシリーズプラスチックファイバデバイス. Avago Technologiesのプラスチックファイバデバイス、SFHシリーズは、POFで光学データ転送を行うトランスミッタとレシーバで構成されています。 シリーズ内で使用できる部品には、LEDトランスミッタ、フォトダイオード、フォトトランジスタ、レシーバとしての統合ソリューション(TTL互換)があります。 Vバージョンのプラスチックコネクタハウジングは、光を通さないハウジングから、クロストークがなく、干渉もない伝送を行います。 透明なポリマーパッケージには、端面2.2 mmのファイバを挿入するための開口部があります。 トランスミッタとレシーバはどちらも柔軟な配置が可能で、Vバージョンのプラスチックコネクタウハウジングは、自動挿入とウエーブはんだ付けが可能です。 温度範囲が-40 ~ 85 ℃に拡張され、650 nmの発光ダイオード(LED)とSi検出器があるため、SFHシリーズは信頼性と直線性に優れ、ファイバの被膜剥きは必要ありません。. 豊富な用途: 産業電子機器 家庭用電子機器 パワーエレクトロニクス 光学ネットワーク 医療機器
仕様最大データレート = 100MBd標準上昇時間 = 14ns標準降下時間 = 16nsピーク波長 = 685nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 24 x 9 x 8.8mm高さ = 8.8mm長さ = 24mm幅 = 9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(125個)
¥239,800
税込¥263,780
7日以内出荷
SFH-xxxシリーズプラスチックファイバデバイス. Avago Technologiesのプラスチックファイバデバイス、SFHシリーズは、POFで光学データ転送を行うトランスミッタとレシーバで構成されています。 シリーズ内で使用できる部品には、LEDトランスミッタ、フォトダイオード、フォトトランジスタ、レシーバとしての統合ソリューション(TTL互換)があります。 Vバージョンのプラスチックコネクタハウジングは、光を通さないハウジングから、クロストークがなく、干渉もない伝送を行います。 透明なポリマーパッケージには、端面2.2 mmのファイバを挿入するための開口部があります。 トランスミッタとレシーバはどちらも柔軟な配置が可能で、Vバージョンのプラスチックコネクタウハウジングは、自動挿入とウエーブはんだ付けが可能です。 温度範囲が-40 ~ 85 ℃に拡張され、650 nmの発光ダイオード(LED)とSi検出器があるため、SFHシリーズは信頼性と直線性に優れ、ファイバの被膜剥きは必要ありません。. 豊富な用途: 産業電子機器 家庭用電子機器 パワーエレクトロニクス 光学ネットワーク 医療機器
仕様最大データレート = 10MBdコネクター形状 = 丸形標準上昇時間 = 0.1μs標準降下時間 = 0.1μsピーク波長 = 660nm実装タイプ = スルーホール実装ピン数 = 4寸法 = 24.2 x 9.2 x 9mm高さ = 9mm長さ = 24.2mm幅 = 9.2mmシリーズ = SFH756V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
RS Pro電工用工具32点キット. RS Pro電工用工具32点キットは、各種工具を取り揃えた総合的なキットで、DIYや業務用に最適です。工具すべてが収納 / 整理用のキャリングケースに収められています。. 特長と利点. 調節式ワイヤストリッパ(0.25 → 0.8 mm). スナップオフブレードナイフ. 6-in-1ビットドライバセット. オフセットマイナスドライバ - 4.0 mm. 先尖ピンセット(ストレート). 精密トリマセット. 電工用ショートニードルノーズプライヤ. 電工用傾斜ニッパー(フラッシュカット). ファイバグラスペンシル. ジュエリードライバ(ブレード x 4). 電工用マイナスドライバ - 3 x 100 mm. モンキーレンチ(リン酸塩 / PVC) - 150 mm. 絶縁ミラー. 工具袋
仕様セットタイプ = 電気技術者セット内容 = ビット, ニッパー, ナイフ, プライヤ, 精密ドライバ, ドライバ, ピンセット, レンチ個数 = 32ストレージタイプ = ポーチ
1セット
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
防水保護等級はIP65の開閉式プラスチックボックスです。
強度・耐熱温度・難燃性に優れたポリカーボネート樹脂製です。
通信機器、FA・制御機器、太陽光発電など様々な分野でご利用いただける万能プラボックスです。
用途太陽光発電接続箱、通信基地局・無線機器の収納、屋外用センサーの収納、環境測定器、監視カメラボックス
保護等級IP65
HFBR-14xxZ / HFBR-24xxZシリーズ光ファイバコンポーネント. 導電性STねじポート付き産業用光レシーバ、RoHS準拠. HFBR-0400Zシリーズのコンポーネントは、産業、発電、配電、医療、輸送、ゲーム用途向けのコスト効果の高い高性能光ファイバ通信リンクを提供するように設計されています。 HFBR-24x2Z光ファイバレシーバは、最大5 MBdのBroadcom HFBR-14x2Z及びHFBR-14x4Z光ファイバトランスミッタで動作するように設計されています。この部品の特徴は、50/125 μm、62.5/125 μm、100/140 μm、及び200 μmのHCSR光ファイバケーブルです。HFBR-24x2Zレシーバは、オープンコレクタショットキー出力トランジスタを駆動するフォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトICを備えています。 この製品は、SMA、SC、FCなどの他の一般的な業界標準コネクタも用意しています。. 特長. 低コストレシーバ フォト検出器とDCアンプを含む内蔵フォトIC 最大データレート: 5 MBd リンク距離: 最大2 km 50 / 125 μm、62.5 / 125 μm、100 / 140 μm、及び200 mm HCSファイバで指定 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ユニークな光ポート設計で効率的なカップリングを実現 自動挿入可能 / ウェーブはんだ付け可能 基板取り付けハードウェア不要. 用途. コンピュータ - 周辺機器リンク コンピュータモニタリンク デジタルクロスコネクトリンク モデム及びマルチプレクサ Tempestシステムに最適 産業用制御リンク. オプション:. HFBR-2412TCZ (導電性STねじポート) HFBR-2412TZ (プラスチックSTねじ付きポート) HFBR-2412Z (プラスチックSTポート)
仕様最大データレート = 5.2428Mbpsコネクター形状 = 丸形ピーク感度波長 = 820nm標準上昇時間 = 4ns標準降下時間 = 4ns
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。