制御機器 :「コネクタ リード線」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
色茶、赤、橙、黄、緑、青、紫
難燃性UL94V-0
コネクタタイプ日圧製(XHP-7)
スタイル2555、AWG24
リード線長さ(m)0.5
寸法L(cm)50
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:217159●ケーブル長:2m●コード番号:238-7657
アズワン品番65-7475-81
1袋(10個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215330●ケーブル長:1m●コード番号:238-7642
アズワン品番65-7475-62
1袋(10個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215330●ケーブル長:1m●コード番号:238-7639
アズワン品番65-7477-43
1袋(10個)
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:217159●ケーブル長:500mm●コード番号:238-7648
アズワン品番65-7475-47
1袋(10個)
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:217159●ケーブル長:1m●コード番号:238-7645
アズワン品番65-7475-78
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:217159●ケーブル長:500mm●コード番号:238-7651
アズワン品番65-7476-34
1袋(10個)
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:217159●ケーブル長:1m●コード番号:238-7659
アズワン品番65-7475-59
1袋(10個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:217159●ケーブル長:500mm●コード番号:238-7644
アズワン品番65-7475-26
1袋(10個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●シリーズ番号:215330●ケーブル長:2m●コード番号:238-7631
アズワン品番65-7477-56
1袋(10個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
ピンタイプ4
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(m)2
シリーズGT193
シース色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタA磁気丸型コネクタ
コネクタBUnterminated
ジェンダー【コネクタA】オス
1個
¥5,288
税込¥5,817
欠品中
Honeywell SNDH-Hシリーズホール効果スピードセンサは、磁気バイアスをかけたホール効果内蔵回路の使用により、ターゲットとなる鉄材の動きを正確に検出します。特別に設計された IC (集積回路) 永久磁石はラグで密閉されていますソリッドステート、非接触ホール効果磁気検出 Ability により、ダスト、汚れ、及びごみを検知し、信頼性と 高周波スイッチング機能により、デバイスは高電流に対応できます RPM です
仕様●出力タイプ:デジタル電流シンク(オープンコレクタ)●本体形状:バレル形●取付方法:フランジ取り付け●電源電圧:4 → 24 V●接続方式:リード線付きコネクタ●出力開閉電流:6 mA●コード番号:213-2760
アズワン品番65-7282-06
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
仕様●出力タイプ : デジタル電流シンク(オープンコレクタ)●本体形状 : 円柱形●取付方法 : フランジ取り付け●電源電圧 : 4 → 24 V●接続方式 : リード線付きコネクタ●出力開閉電流 : 6 mA●Honeywell SNDH-Hシリーズホール効果スピードセンサは●磁気バイアスをかけたホール効果内蔵回路の使用により●ターゲットとなる鉄材の動きを正確に検出します。特別に設計された IC (集積回路) 永久磁石はラグで密閉されていますソリッドステート●非接触ホール効果磁気検出 Ability により●ダスト●汚れ●及びごみを検知し●信頼性と 高周波スイッチング機能により●デバイスは高電流に対応できます RPM です
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
CML Innovative Technologies 黒色ケーブルは、長さ 300 mm、定格電圧 600 V の 2.8 x 0.8 絶縁メスレセプタクルを備えています。PVC 絶縁 22 AWG 0.5 mm2 ワイヤです。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH SVHC に準拠しています
仕様●シリーズ:3320300●ケーブル長:300mm●コード番号:224-3617
アズワン品番65-7432-17
1個
¥269
税込¥296
欠品中
CML Innovative Technologies 赤色ケーブルは、長さ 300 mm、定格電圧 600 V の 2.8 x 0.8 絶縁メスレセプタクルを備えています。PVC 絶縁 22 AWG 0.5 mm2 ワイヤです。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH SVHC に準拠しています
仕様●シリーズ:3320300●ケーブル長:300mm●コード番号:224-3616
アズワン品番65-7435-74
1個
¥269
税込¥296
欠品中
仕様●Pin数:11ピン●材質:-●用途(基板、シャーシ):-●特長(特徴):-●Pin数:11ピン
アズワン品番68-2209-69
1個
¥859
税込¥945
7日以内出荷
仕様圧着端子 1 = DF11圧着端子 2 = DF11圧着端子1オスメス = メス圧着端子2オスメス = メスケーブルサイズ = 0.34mm2ケーブル長 = 300mmコンタクトのめっき = 錫外被色 = 黒定格電流 = 1 Aワイヤのスタイル = UL1061
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
圧着コネクタ付きの終端処理済みワイヤ JSTコネクタハウジングとの併用に最適 ケーブル長:300 mm オスとメスの両方のタイプを用意 付加的な圧着時間を節約
仕様圧着端子 1 = SZH圧着端子 2 = SZH圧着端子1オスメス = メス圧着端子2オスメス = メスケーブルサイズ = 26AWGケーブル長 = 300mm外被色 = 白シリーズ番号 = SZH-002T-P0.5定格電流 = 3 Aワイヤのスタイル = UL1007
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
Molex 圧着済みリード ケーブル長が 300 mm で、圧着済みリード PicoBlade メス - PicoBlade メスコンタクトが付いています。終端材質:スズめっき りん青銅素材
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:152mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:212-3336
アズワン品番65-7384-61
1個
¥299
税込¥329
欠品中
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:304mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:213-4450
アズワン品番65-7379-72
1個
¥319
税込¥351
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード ケーブル長 152 mm では、圧着済みリード PicoBlade メス - PicoBlade メスコンタクトが付属しています。終端材質:スズめっき りん青銅素材
仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:304mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:赤●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1061
アズワン品番65-7387-06
1個
¥339
税込¥373
欠品中
仕様圧着端子 1 = DF11圧着端子 2 = DF11圧着端子1オスメス = メス圧着端子2オスメス = メスケーブルサイズ = 0.25mm2ケーブル長 = 300mmコンタクトのめっき = 錫外被色 = 白定格電流 = 1 Aワイヤのスタイル = UL1061
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
仕様圧着端子 1 = DF11圧着端子 2 = DF11圧着端子1オスメス = メス圧着端子2オスメス = メスケーブルサイズ = 0.34mm2ケーブル長 = 300mmコンタクトのめっき = 錫外被色 = 赤定格電流 = 1 Aワイヤのスタイル = UL1061
1袋(5個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、12 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:225mm
アズワン品番65-7437-48
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス対 Mini-Fit Sr.メス、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、8 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:8AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:227-4728
アズワン品番65-7428-48
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、10 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:225mm●コード番号:227-4799
アズワン品番65-7436-83
1個
¥799
税込¥879
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.オス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 150.00 mm、10 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:227-4797
アズワン品番65-7427-37
1個
¥829
税込¥912
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 150.00 mm、10 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:150mm●コード番号:227-4766
アズワン品番65-7428-26
1個
¥649
税込¥714
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、10 AWG、赤シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:10AWG●ケーブル長:225mm
アズワン品番65-7426-70
1個
¥889
税込¥978
7日以内出荷
Molex 圧着済みリード Mini-Fit Sr.メス - ピグテール、金( Au )めっき、長さ 225.00 mm、10 AWG、黒シンプルでコスト効果の高いプロトタイピング用ソリューション 試作と大量生産が必要です
仕様●シリーズ:Mini-Fit Sr.●ケーブルサイズ:12AWG●ケーブル長:225mm
アズワン品番65-7398-32
1個
¥879
税込¥967
7日以内出荷
仕様シリーズ = PicoBladeコネクタ A タイプ = 圧着レセプタクルコネクタ B タイプ = 圧着レセプタクルケーブルサイズ = 26AWGケーブル長 = 0.15mコンタクトのめっき = 錫シリーズ番号 = 79758Molex圧着済みリード. 各種のコネクタシステム向けの圧着済みリード製品です。プロトタイプや試作の要件に適合します。これらのリードは、両端が圧着済みなので、ワイヤ対ワイヤ用途に最適です。半分にしてワイヤ対ボード用途に使用することもできます。ケーブルは、UL認定済みの高品質素材を使用しています。また、十分なテストを実施済みで、市場投入時間を短縮できます。構成はメス-メスとオス-オス、ケーブル長は150 mmと300 mmの製品があります。
長さ(mm)254
幅(mm)50
高さ(mm)5
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥879
税込¥967
翌々日出荷
仕様●シリーズ:Pico-SPOX●CN1:Pico-SPOX 圧着 Terminal ( Pico-SPOX●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Pico-SPOX 圧着 Terminal ( Pico-SPOX●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:0.25mm2●ケーブル長:300mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:79758●ワイヤのスタイル:UL1007●コード番号:212-3333
アズワン品番65-7385-21
1個
¥259
税込¥285
7日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。