制御機器 :「コネクタ N型」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
284件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。公称インピーダンスは50Ωを標準としますが、75Ω仕様製との互換はありません。
種類アダプタ 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 パネルアダプター
RoHS
仕様(両端)N-N 形状パネルアダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~4GHz) コネクタタイプN
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートジャック
RoHS
形状ストレートジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = Nソケット to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = NジェンダーA = ソケットジェンダーB = ソケットインピーダンス = 75Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 1.5GHzコンタクトめっき = 金長さ = 39.1±0.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS防水IP68 50 / 75 Ω NシリーズRF同軸バルクヘッドジャック-ジャックアダプタ. 絶縁体、内部及び外部導体、コネクタボディ間のガスや湿気の侵入を防ぐIP68内部シーリングと、コネクタボディとパネル取り付け穴間にパネルシーリングを備えた、50 / 75 Ω NシリーズハーメチックシールドRF同軸バルクヘッドジャック-ジャックアダプタです。 ボディはニッケルめっき黄銅製で、シリコンOリング、金めっきセンターコンタクトを備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,940 税込4,334
7日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)HN型 レセプタクル
RoHS
種類コネクタ コネクタタイプHN 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag RoHS指令(10物質対応)対応 ターミナル形状ソルダー
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様オス・メス:オス●ケーブルタイプ:RG11, RG213, RG214, RG8●取り付けタイプ:ケーブルマウント●端子方法:はんだ●ボディ向き:ストレート●インピーダンス:50Ω●接合型:クイックコネクト●動作周波数:0 → 11GHz●ボディめっき:ニッケル●コンタクトめっき:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●タイプNケーブル圧着コネクタ. Cinch ConnectivityのNタイプ圧着RF同軸コネクタ製品は、黄銅ボディと金めっきのセンターコンタクトを備えています。 これらのNタイプRF同軸コネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。. 最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)N形コネクター
RoHS
ネジカップリング方式で、高周波対応の精度の高いコネクターです。50Ωタイプの接栓になっており、75Ω仕様との互換性はありません。N形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類キャップ 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2max. at DC~3GHz
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

タイプNケーブルコネクタアダプタ。50 Ω N対NタイプRF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。黄銅ボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのN対N RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165℃
仕様●アダプタタイプ:Nジャック-Nジャック●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:金●長さ:44.4mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●コード番号:885-7683 アズワン品番65-7713-67
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)N75Ω形コネクター
RoHS
N75Ωコネクターは50ΩのN 形コネクターを基本に中心コンタクトを75Ω用のサイズに設計されたコネクターです。中心コンタクトサイズが異なるため、50ΩのN形コネクターと嵌合はできません、N75Ω形ケーブル同士を接続する、中継アダプターの形状になっております。
種類中継アダプタ アダプタタイプN型-N型 嵌合部形状ジャック・ジャック 特性インピーダンス(Ω)75 使用温度範囲(℃)-40~+85 材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/銀めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上 接触抵抗(mΩ)3以下 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC1000
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
539 税込593
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

7/16コネクターはおもに移動体通信機器に採用され、アンテナ、基地局、衛星通信などで使用されています。堅牢な構造で、ハイパワーな電力に対応しています。
種類変換コネクター 形状ストレート ねじM29 P1.5 規格IEC 60169-4(7/16)/IEC 60169-16(N) 定格電圧(V)AC1000(50Hz) 表面処理(本体)3元めっき、(中心コンタクト)Ag 絶縁抵抗(MΩ)5000以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ)1.5以下(中心コンタクト相互間)、0.5以下(外部コンタクト相互間) 結合方式ねじ 特性インピーダンス(Ω)50 電圧定在波比1.2以下(DC~6GHz) 耐電圧(V/min)AC2500(50Hz) アダプタタイプ7/16型-N型
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 パネルジャック
RoHS
形状パネルジャック 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)変換コネクター
RoHS
型の異なるコネクターをジョイントするための変換コネクターです。
1個
879 税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = SMAプラグ to NソケットアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = N型ジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケットインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 31mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RSアダプタ. RS製の一般的なアダプタ製品です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 ストレートプラグ
RoHS
形状ストレートプラグ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個ほか
869 税込956
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

形状ストレートプラグ 種類ケーブル RoHS指令(10物質対応)対応 特性インピーダンス(Ω)50 アダプタタイプ(両端)N-N コネクタタイプN 嵌合部形状プラグ・プラグ
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = Nプラグ to SMAソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = SMAジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレート動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 30.5mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886&#x27;) 665-5886/(RG58)、< 521-5392&#x27;) 521-5392/(RG142)、< 665-5836&#x27;) 665-5836/(RG223)、< 235-5453&#x27;) 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623&#x27;) 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

種類コネクタ コネクタタイプHN 嵌合部形状プラグ 結線方式(中心)半田、(外部)締付 寸法A(mm)22 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Ag RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状キャップ 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個
329 税込362
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 終端器
RoHS
形状終端器 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 アダプター
RoHS
仕様(両端)N-EIA7/8 形状アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.3以下(DC~5GHz)、1.4以下(5~6GHz) コネクタタイプN
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 固定減衰器
RoHS
形状固定減衰器 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz) コネクタタイプN
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 同軸型避雷器
RoHS
形状同軸避雷器 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.3以下(DC~4GHz)、1.35以下(4~6GHz) コネクタタイプN
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ N型 L曲がりプラグ
RoHS
形状L曲がりプラグ 種類コネクタ 結線方式中心:半田/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプN
1パック(10個)
13,980 税込15,378
12日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トーコネ(旧:東洋コネクター)N型 キャップ
RoHS
種類キャップ コネクタタイプN型 仕様ガスケット付 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)N型 固定減衰器
種類固定減衰器 コネクタタイプN型 特性インピーダンス(Ω)50 定格電力(W)2 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 周波数(GHz)DC~2、DC~4 電圧定在波比1.15(DC~2GHz)、1.2(DC~4GHz)
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = NジェンダーA = オスジェンダーB = メスインピーダンス = 50Ωボディ向き = ライトアングル動作周波数 = 0 → 11GHzコンタクトめっき = 金長さ = 31.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮MIL-STD-348A. 適切なケーブルについては、品番< 665-5886&#x27;) 665-5886/(RG58)、< 521-5392&#x27;) 521-5392/(RG142)、< 665-5836&#x27;) 665-5836/(RG223)、< 235-5453&#x27;) 235-5453/(RG400)を参照してください。 適した圧着工具については、< 683-1623&#x27;) 683-1623/を参照してください。. Nシリーズプラグ及びアダプタコネクタ. DCから1~11 GHz(品目によって異なる)での使用向けに設計されたNリーズ同軸コネクタ、ねじ付きカップリングを備えた中サイズ。 このNシリーズコネクタは、航空宇宙、放送、音声、映像機器の他、フィルタ、カプラ、アンプ、減衰器などのさまざまなマイクロ波コンポーネントでの使用に最適な低ブロードバンドVSWRに対応しています。 また、Nシリーズコネクタのインピーダンスは50 Ωのケーブルに適合しており、ねじ付きカップリングは耐震性や耐衝撃性が設計上考慮された機器と組み合わせることで高い信頼性を実現します。. 公称インピーダンス: 50 Ω 低ブロードバンドVSWR 耐震性カップリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)N型 無反射集端器
RoHS
種類終端器 コネクタタイプN型 特性インピーダンス(Ω)50 電力(W)1 表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2 防水性IPX7 使用周波数(GHz)DC~6
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様アダプタタイプ = Nジャック-NジャックアダプタタイプA = NアダプタタイプB = Nオス/メス A = ジャックオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 36.9mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

日本エレパーツN型プラグ
エコ商品、RoHS
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。 仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ) 種類同軸コネクタ 表面処理ニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 使用周波数(GHz)DC~12 結線方法半田/圧着 適合圧着ダイス0.7~1.1Nm コネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●接続方向:ストレート●動作周波数:1.5GHz●コード番号:211-8930 アズワン品番65-7515-13
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

Huber & Suhner アダプタは、無線周波数シリーズ用途( GHz シリーズ)向けの人気のアダプタです。この業界グレードのコネクタは、-65 → 125 oC の動作範囲に適したアダプタと接続するための挿抜回数 500 回の接続を実現しています。絶縁体 PFA / PTFE RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:N●オス/メス A:オス●オス/メス B:オス●接続方向:ストレート●動作周波数:1.5GHz●コード番号:211-8929 アズワン品番65-7533-50
1個
13,980 税込15,378
7日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブル
RoHS
N型プラグ付き 5D-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Vにトーコネ製コネクタNP-5Aを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブル5D-2V ケーブル外径(Φmm)7.3 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,398 税込3,738
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

日本エレパーツN型防水キャップ
エコ商品、RoHS
周波数特性に優れており、主に極超短波UHF帯の同軸ケーブルを結合するのに用いられます。
用途測定機器、計測機器、移動体通信基地局、防災無線、警察無線など幅広く使用されています。 仕様ケーブル用プラグ(篏合状態:プラグ) 種類同軸コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.7MB) グリーン購入法適合 結線方法半田/圧着 コネクタタイプN型 同軸コネクタ プラグ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

トーコネ(旧:東洋コネクター)N型ジャック付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブル
RoHS
N型ジャック付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタNJ-5FBAを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブル5D-FB ケーブル外径(Φmm)7.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,398 税込3,738
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NプラグアダプタタイプA = NアダプタタイプB = Nオス/メス A = プラグオス/メス B = プラグインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 37mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
欠品中

トーコネ(旧:東洋コネクター)N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル
RoHS
N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-2Wにトーコネ製コネクタNP-5WAを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブル5D-2W ケーブル外径(Φmm)8 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (99種類の商品があります)

N型防水プラグ付き 5D-FB 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブル5D-FBにトーコネ製コネクタNP-5FBWを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー関西通信電線 ケーブル5D-FB ケーブル外径(Φmm)7.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω)50
1本
3,698 税込4,068
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

RS Pro 同軸アダプタ - タイプ N-Type N RS Pro の高品質同軸アダプタは、同軸ケーブルアセンブリを効率的に接続できるように設計されています。この同軸アダプタは、医療機器やテスト機器だけでなく、さまざまな無線周波数( RF )信号用途にも使用できます。これらのコネクタは業界標準のコンポーネントで構成されており、ラジオ及びテレビ放送機器の接続に最も一般的に使用されています。特長と利点.材質:黄銅 .ボディめっき、ニッケルコンタクト .インピーダンス: 50 Ω .動作周波数は 6 GHz .直角 .高い耐久性と低電圧 VSWR仕様.コネクタのタイプ: N プラグイン N ソケット .アダプタタイプ A : N プラグ .アダプタタイプ B : N ソケット .性別 A :男性 .性別 B :女性 .動作電圧: 500 V .動作温度範囲: -65 → +165 ° C用途同軸アダプタは、医療及びテスト機器だけでなく、さまざまな RF (無線周波数)信号の用途で使用されます。その他の用途:. Coax ケーブルアセンブリ . 計測器 .通信システム . GPS 機器 . アンテナ . Wi-Fi 機器インピーダンスとはインピーダンスは、電圧が印加されたときに測定される電流の反対側です。RS Pro を選ぶ理由RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = N型アダプタタイプB = N型オス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 6GHz表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様アダプタタイプ = Nプラグ to NソケットアダプタタイプA = NアダプタタイプB = Nオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 11GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 61.6mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = リン銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります