制御機器 :「シガーライターソケット 取り付け」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
779 税込857
当日出荷

1個
2,250 税込2,475
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様オス・メス:メス●定格電流:16A●取り付けタイプ:表面実装●色:黒●Pro-Carトリプル電源ソケット. 定格16 Aの汎用プラグ付きのPro-Carトリプル電源ソケットでは、3つのソケットを使用し、あらゆる標準シガーライターソケット及び標準DINソケット(12~24 V、最大16 A)に接続することができます。. 標準ソケット(内径21 mm) ケーブル 1.5 mm 2 フラットケーブル x 2 長さ 2 m
1個
7,830 税込8,613
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:コネクタブーツ●併用可能製品:自動車用コネクタ●自動車用シガーライターと似たコンセプトをもつDIN4165コネクタは、通常自動車に設置されている標準的なシガーライターソケットよりも短く小型. シングルプラグ及びソケット. これらの汎用プラグ及びソケットは12~24 Vdcの自動車、ボート、移動住宅用電気システムに最適で、任意の数の携帯用電源機器に品質の良い接続を提供 プラグは8 A又は16 Aの定格で、DIN ISO4165コンセントに適合します。 赤のアダプタを使用すると、プラグが自動車用シガーライターソケットに適合. ヒューズ使用(標準自動車用ヒューズ)及びヒューズ不使用タイプが使用可能 ねじ止め 一体型ケーブルクランプ及び独立したストレインリリーフブーツ 6.3 x 0.8タブ接続対応のケーブル取り付け / パネル取り付けソケット(DIN ISO4165) (パネル取り付け寸法 直径28.5 mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
510 税込561
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります