制御機器 :「スクープ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
87件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
。Souriau ジャムナットレセプタクルには、PC テールコンタクトが短い製品が付属しています。黒ニッケル亜鉛のシェルめっきが施されています。オスコンタクトタイプです。挿抜回数: 500 回 100 %スクーププルーフ 完全な RoHS(2022年10月現在) ソリューション 高密度コネクタ
仕様●極数:3●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●シェルサイズ:9●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:8LT●コード番号:217-2761 アズワン品番65-7503-85
1個
25,980 税込28,578
欠品中

。Souriau の強化密閉型レセプタクルには、オスストレート PC テールコンタクトが付属これは、10-7 atm.cm3/ 秒の強力なシーリング性能を備えていますこれは、非加圧領域用に設計されています。動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 挿抜回数: 500 回 100 %スクーププルーフ 完全な RoHS(2022年10月現在) ソリューション 高密度コネクタ
仕様●極数:37●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5A●定格電圧:550 V●シェルサイズ:15●実装タイプ:ジャムナット●ミルスタンダード:MIL-DTL-38999●接続方向:ストレート●シリーズ:8DR●コード番号:217-2760 アズワン品番65-7504-45
1個
63,980 税込70,378
欠品中

コネクタ内部に設けた新開発ラッチシステムで、耐衝撃性を高め、コンタクトピンの高密度化を実現。直径16.5mmのプラグに最大22芯のコンタクト配列が可能です。アライメントキーでの誤嵌合防止策だけでなく、カラーバリエーションにより、視覚的に誤嵌合を防止することが可能です。 - プッシュプルシステム - 耐衝撃性 - 高温・滅菌可能(オートクレーブ対応) - 4から22ピンの多極タイプ - ハンダ、クリンプ、プリント基板コンタクト - スクーププルーフ構造 - 人間工学に基づいたデザインによる高グリップ性 - UL認定(ファイル E119802)
用途各種カテーテル・測定(検査)装置等医療器具に多く採用 極数22 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 形状ストレート 定格電流(A)2 ケーブル径(Φmm)6.6~7.5 IP等級IP50
1個
12,980 税込14,278
91日以内出荷

コネクタ内部に設けた新開発ラッチシステムで、耐衝撃性を高め、コンタクトピンの高密度化を実現。直径16.5mmのプラグに最大22芯のコンタクト配列が可能です。アライメントキーでの誤嵌合防止策だけでなく、カラーバリエーションにより、視覚的に誤嵌合を防止することが可能です。 - プッシュプルシステム - 耐衝撃性 - 高温・滅菌可能(オートクレーブ対応) - 4から22ピンの多極タイプ - ハンダ、クリンプ、プリント基板コンタクト - スクーププルーフ構造 - 人間工学に基づいたデザインによる高グリップ性 - UL認定(ファイル E119802)
用途各種カテーテル・測定(検査)装置等医療器具に多く採用 極数16 種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法はんだ 形状ストレート 定格電流(A)3 IP等級IP50
1個
8,998 税込9,898
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクタ内部に設けた新開発ラッチシステムで、耐衝撃性を高め、コンタクトピンの高密度化を実現。直径16.5mmのプラグに最大22芯のコンタクト配列が可能です。アライメントキーでの誤嵌合防止策だけでなく、カラーバリエーションにより、視覚的に誤嵌合を防止することが可能です。 - プッシュプルシステム - 耐衝撃性 - 高温・滅菌可能(オートクレーブ対応) - 4から22ピンの多極タイプ - ハンダ、クリンプ、プリント基板コンタクト - スクーププルーフ構造 - 人間工学に基づいたデザインによる高グリップ性 - UL認定(ファイル E119802)
用途各種カテーテル・測定(検査)装置等医療器具に多く採用 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート IP等級IP50
1個
8,698 税込9,568
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AmphenolM39029シリーズオスJT-/LJTピンコンタクトは、コンタクトサイズが22Dです。ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、D38999丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は5Aです。関連コネクタについては、205-3359、205-3270、205-3488、715-9815、205-3422、715-9761、715-9869、及び関連する範囲を参照してください。。LJTシリーズ業務用コネクタ(HE308):業務用機器のI/O相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです。LJTコネクタは、MIL-C38999シリーズI(HE308)規格に準拠しており、電気的及び機械的に安全に使用できます。バヨネットスナップロックラッチ。スクーププルーフオスコンタクト機械的保護。標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます。コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。M22520/1-01(サイズ20及び16用)又はM22520//2-01(サイズ20及び22D)、対応するポジショナを装備しています。
サイズ端子:22D シリーズM39029 定格電流(A)5 動作温度(℃)(Min)-65 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法圧着 オス・メスオス 併用可能製品D38999丸形コネクタ 実装タイプケーブルマウント 表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
1袋(25個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷

cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 10実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
5日以内出荷

cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 10実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 Vシェルサイズ = 42ハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 Vシェルサイズ = 42ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なしコンタクト材質 = 真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製ケーブルプラグコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型ケーブルプラグコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズケーブルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 600 → 0 Vシェルサイズ = 42ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズプラスチック製パネル取り付けレセプタクルコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ熱可塑性丸型レセプタクルコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズパネル取り付けレセプタクルコネクタも材質は自消性熱可塑樹脂であり、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 UV安定化プラスチックボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 3実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

cULS、UL、VDE、CCC. 注: 10極 / 32極7000シリーズコネクタは圧着タイプで、圧着端子765-9832、765-9836 (10極)、765-9842、及び765-9851 (32極)が使用されます。 また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。 他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。. Buccaneer 7000シリーズ金属製パネル取り付けレセプタクルコネクタ. このBuccaneer 7000シリーズ高耐久金属製丸型レセプタクルコネクタは、使いやすいクイックカップリング機構と、信号 / 主電源用の優れた環境シーリングとが一体化された製品です。 この丸型コネクタは、完全防水で、汚れや水の浸入を防止する必要がある用途や、接続しやすさ、スペース、及び外観が重視される用途に最適です。 Bulgin 7000シリーズパネル取り付けレセプタクルコネクタは、EMI保護を備えており、ブラインドメイティング用途に最適です。. 1/4回転ロック機構 しっかりしたロック操作感 ニッケルめっき鋳造亜鉛合金ボディ 極性化及び視覚的位置合わせの機能 スクーププルーフコンタクト
仕様極数 = 2実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = 亜鉛表面処理:コンタクト = ニッケルシリーズ番号 = 7000℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

Bulgin 丸型Bulgin Buccaneer 7000 シリーズ 3 コンタクトオス丸型フレックスケーブルコネクタは、プラグインライン接続を備えています。このコネクタの定格電圧は 600 V ac/dc 、定格電流はコンタクトあたり最大 25 A です。このケーブルコネクタプラグは、クイックカップリング 1/4 回転ロック機構の使いやすさと、信号及び主電源の優れた環境シーリングを組み合わせています。コネクタシェルは、ブラインドかん合用途に最適なポリカーボネート / ポリブチレンテレフタレート( PBT )製 注: 10 極及び 32 極 7000 シリーズのコネクタは、圧着端子 765-9832 、 765-9836 ( 10 極)、 765-9842 、 765-9851 ( 32 極)を使用した圧着タイプがあります。また、圧着工具(拡張レンジ) 2508478518及びポジショナ765-9848 (10極)及び765-9858 (32極)が使用されます。他のすべてのコネクタは、スクリュークランプコンタクトを備えています。特長と利点ケーブル対応範囲: 13 → 15 mm 動作温度範囲: -40 → 120 ° C 極性化及び視覚的位置合わせの機能 しっかりしたロック操作感 スクーププルーフコンタクト ねじ止め シェルサイズは 42 mm です ボディはストレートです シールドなし 防水及び防塵用途電子機器 一般産業用途 HVAC装置 産業オートメーション認定CCC 切断 IP68 / 69K等級 UL認定 VDE
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 25.0Aシリーズ = Buccaneer 7000定格電圧 = 600 → 0 V接合型 = クイックコネクトハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9652 765-9652 などの製品を参照してください。 シーリングキャップについては、 ; 765-9817 765-9817 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスインライン丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスインラインコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスインライン丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合、フレックスインラインケーブル接続 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ケーブルブレード終端 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 8実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 26ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9652 765-9652 などの製品を参照してください。 シーリングキャップについては、 ; 765-9817 765-9817 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスインライン丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスインラインコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスインライン丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合、フレックスインラインケーブル接続 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ケーブルブレード終端 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 26ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9652 765-9652 などの製品を参照してください。 シーリングキャップについては、 ; 765-9817 765-9817 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスインライン丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスインラインコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスインライン丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合、フレックスインラインケーブル接続 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ケーブルブレード終端 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 26ハウジング材質 = ポリマー表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト
仕様極数 = 16実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 3.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 60.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト
仕様極数 = 8実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 32ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールドコンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト
仕様極数 = 2実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト
仕様極数 = 2実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタ ; 765-9860 765-9860 などの製品とかん合します。 シーリングキャップについては品番 ; 765-9971 765-9971 、圧着コンタクトについては品番 ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、金属. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。EMI保護やスクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫なニッケルめっき黄銅製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneer金属ボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズのプラスチック丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタはフレックスケーブルコネクタ(PXM6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXM6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 8実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 10.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ニッケルストレインリリーフ = なしコンタクト材質 = 真鍮℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9652 765-9652 などの製品を参照してください。 シーリングキャップについては、 ; 765-9817 765-9817 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスインライン丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスインラインコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスインライン丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合、フレックスインラインケーブル接続 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ケーブルブレード終端 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては ; 765-9652 765-9652 、シーリングキャップについては ; 765-9810 765-9810 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズパネル取り付け丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのパネルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフニッケルめっき黄銅コネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディパネル取り付け丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 このシャーシ取り付け丸型コネクタは、フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合 フロントパネル取り付け 1つの固定穴 3極コネクタのアースに接続 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時) ニッケルめっき黄銅コンタクト
仕様極数 = 3実装タイプ = 前面取り付けプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

オス/メス = メス。端子サイズ = 22D。結線方法 = 圧着。シリーズ = M39029。併用可能製品 = D38999丸形コネクタ。定格電流 = 5A。表面処理:コンタクト = ニッケルの上に金。動作温度 Min = -65℃。実装タイプ = ケーブルマウント℃。Amphenol ソケットコンタクトAmphenol M39029 シリーズメス JT ソケットコンタクトは、コンタクトサイズが 22D です。 ニッケルめっき上に金めっきコンタクトを備え、 D38999 丸型コネクタに使用できます。このコンタクトの定格電流は 5 A です。 注: 関連コネクタについては、 205-3359 、 205-3270 、 205-3488 、 715-9815 、 205-3422 、 715-9761 、 715-9869 、及び関連する範囲を参照してください。 LJT シリーズ業務用コネクタ:( HE 308 ) 業務用機器の I/O 相互接続要件を満たすように設計された頑丈なサブミニチュアコネクタです LJT コネクタは、 MIL-C38999 シリーズ I ( HE 308 )規格に準拠した安全な電気的 / 機械的使用を実現します バヨネットスナップロックラッチ スクーププルーフオスコンタクト機械的保護 標準的な背面ねじにより、ケーブルコネクタ又はケーブルグランドを取り付けることができ、ケーブル編組でアース導通が確保されます コンタクトはプライヤで圧着する必要があります。 M 22520/1-01 (サイズ 20 及び 16 用)又は M 22520//2-01 (サイズ 20 及び 22D )、対応するポジショナを装備しています特長と利点ケーブル取り付け 圧着終端 動作温度範囲: -65 → 125 ° C
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,898 税込2,088
翌々日出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応する丸型コネクタ ; 765-9902 765-9902 、 ; 765-9933 765-9933 などの製品とかん合し、シーリングキャップ ; 765-9974 765-9974 を使用します。圧着コンタクトについては品番 ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、金属. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。EMI保護やスクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫なニッケルめっき黄銅製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneer金属ボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズのプラスチック丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスコネクタ(PXM6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXM6012)とかん合します。. インラインのフレックス又はパネルとかん合 PXM6011及びPXM6012の取り付けタイプ プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 12.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 Vシェルサイズ = 32ハウジング材質 = ニッケルシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 22実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 2.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 60.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9652 765-9652 などの製品を参照してください。 シーリングキャップについては、 ; 765-9817 765-9817 を参照してください。 圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品、アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスインライン丸型コネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスインラインコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫な熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスインライン丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 フレックスケーブルコネクタ(PXP6010)とかん合します。. フレックスケーブルコネクタPXP6010とかん合、フレックスインラインケーブル接続 ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ケーブルブレード終端 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーストレインリリーフ = なし動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応する丸型コネクタ ; 765-9902 765-9902 、 ; 765-9933 765-9933 などの製品とかん合し、シーリングキャップ ; 765-9974 765-9974 を使用します。圧着コンタクトについては品番 ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、金属. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。EMI保護やスクーププルーフコネクタコンタクトを備えた丈夫なニッケルめっき黄銅製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneer金属ボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズのプラスチック丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスコネクタ(PXM6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXM6012)とかん合します。. インラインのフレックス又はパネルとかん合 PXM6011及びPXM6012の取り付けタイプ プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 22実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 2.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 60.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ニッケルシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 16実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着, はんだIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 3.0A接続方向 = ストレート定格電圧 = 60.0 Vシェルサイズ = 32ハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Max = +120℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷

UL 1977、IEC 61984:2009、CSA C22.2 No.182.3-M1987 (R2009)、CCC GB / T 11918及びGB / T 11919. 対応するコネクタについては、 ; 765-9722 765-9722 や ; 765-9753 765-9753 などの製品を参照してください。 シーリングキャップ ; 765-9808 765-9808 を使用します。圧着については ; 765-9842 765-9842 などの製品を参照してください。 アクセサリについては ; 765-9814 765-9814 などの製品を参照してください。. Bulgin Buccaneer、6000シリーズフレックスケーブルコネクタ、プラスチック. Bulgin Buccaneer 6000シリーズのフレックスケーブルコネクタは、過酷な環境用の丈夫な防水性丸型コネクタです。スクーププルーフコネクタコンタクトを備えた熱可塑プラスチック製で、埃や水気があるさまざまな環境に対応します。 このBulgin Buccaneerプラスチックボディフレックスケーブル丸型コネクタは、信号及び電源用途に最適で、安全なプッシュプル式即時ラッチ機構を備えています。 産業オートメーションや食品加工など、過酷な環境向けのさまざまなコネクタ用途に最適です。 また、Bulgin Buccaneer 6000シリーズの金属丸型コネクタと完全交換が可能であるなど、独自の特徴を備えています。 インラインフレックスケーブルコネクタ(PXP6011)やパネルシャーシ取り付けコネクタタイプ(PXP6012)とかん合します。. インラインフレックス又はパネル取り付けタイプPXP6011及びPXP6012とかん合 プッシュプルロックリング、30 °ツイストロック機能付き ピン又はソケットタイプ 3極コネクタのアースに接続 ニッケルめっき黄銅コンタクト 2及び3極ねじ止め端子はコンタクトを取り付け済み、それ以外は別売り IP66、68、69K等級(かん合時)
仕様極数 = 2実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = スクリューIP保護等級 = IP66, IP68, IP69K定格電流 = 16.0Aシリーズ = Buccaneer 6000定格電圧 = 277.0 V接合型 = プッシュプルハウジング材質 = ポリマーシールド/非シールド = アンシールド動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

1袋(10個)ほか
特価
62 税込68
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (629種類の商品があります)

仕様極数 = 6行数 = 2ピッチ = 4.2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = Mini-Fit Jr併用可能製品 = 45558シリーズレセプタクル、45718シリーズレセプタクル、5556シリーズレセプタクル接続方向 = ストレート長さ = 13.8mm幅 = 9.6mmハウジング材質 = ナイロンMolex Mini-Fit Jr. 4.2 mmレセプタクルハウジング、PCI Express - 45559シリーズ用. PCI Expressハイエンドグラフィックスアドインカードのアプリケーション向けのMini-Fit Jr. 4.2 mmレセプタクルハウジングです。 このMini-Fit Jr. 4.2 mmレセプタクルハウジングは、操作が簡単でありながら確実なかん合を実現するサムラッチによるポジティブロッキング、極性化、かん合の角度が最適でない場合に発生し得る端子のダメージを防止するスクーププルーフ設計を備えています。 圧着端子については、5556シリーズ(代表品番 ; 172-9140 172-9140 )を参照してください。 かん合コネクタについては、45558シリーズ及び45718シリーズのMini-Fit Jr.ヘッダを参照してください。 長さ(mm)158 幅(mm)97 高さ(mm)21 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
239 税込263
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります