制御機器 :「タイコ エレクトロニクス アンプ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
216件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
結線方法圧着 形状ストレート 材質/仕上ピン-銅合金、ソケット-憐青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
種別リセ・ハウジング
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
1パック(100個)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイナミック・シリーズの中では最も小型でありながら、産業機器向けのスペックを実現したコネクタ。主として信号用途に使用できます。250V以下の信号ラインで適切なピッチ2.5mmを持ち、このピッチでありながらAWG#18の電線に対応します。(1極最大5A)。その他、基板の有効活用ができるセンターロック方式や、ロープロファイルのためのコンタクトランスの採用など、さまざまな特徴を備えています。
1個ほか
249 税込274
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1個ほか
35 税込39
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ハウジング、接触子とも小型で、機器内に高密度配線を可能にします。同一ハウジング、ピンおよびソケット接触子を収容できます。
種別ソケットコンタクト
1パック(100個)ほか
9,998 税込10,998
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個ほか
108 税込119
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


本コネクタは、電線圧着スナップイン方式の接触子をハウジングに挿入してそのまま使用できます。さらにダブルロック・プレートを装着することにより、確実に半装着を防止できます。
1パック(100個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)。接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。
1個ほか
特価
30 税込33
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (324種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
929 税込1,022
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 3行数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = AMPMODU HE13/HE14併用可能製品 = モジュラヘッダ及びIEC 60603-8シリーズとかん合するプラグボディ向き = ストレート長さ = 7.62mm幅 = 7.62mm深さ = 15mmハウジング材質 = ガラス繊維強化PETたとえば、20極 = 2列 x 10コンタクト、24極 = 2列 x 12コンタクト、などとなります。. 圧着ソケットシェル. シュラウドヘッダとの位置決め / ロック用に設計 圧着端子品番< 532-456&#x27;) 532-456/に対応 取り外し端子用アクセス開口部 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
739 税込813
5日以内出荷

1箱(50個)
48,980 税込53,878
3日以内出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = AMPSEALコネクタハウジングシリーズ = AMPSEAL最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 20AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWG最低使用温度 = -40℃最高使用温度 = +105℃圧着工具については、品番< 849-114&#x27;) 849-114/を参照してください。. TE Connectivity AMPSEALコンタクト. AMPSEALシールドコネクタシリーズとともに使用するAMPSEAL圧着コンタクトです。 これらのAMPSEALレセプタクルコンタクトのワイヤサイズは0.5~1.25 mm 2 、絶縁材径は1.7~2.7 mmで、すず又は金めっきタイプが用意されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
199 税込219
当日出荷

1個ほか
339 税込373
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

1個ほか
309 税込340
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1個ほか
129 税込142
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (208種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス併用 = AMPMODU MOD IIコネクタハウジングシリーズ = AMPMODU MOD II最小ワイヤサイズmm2 = 0.04mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 錫最大ワイヤサイズAWG = 28AWGTE Connectivity AMPMODU Mod IIコネクタ圧着コンタクト. AMPMODU Mod IIコネクタハウジングで使用する圧着ソケットコンタクトのシリーズです。これらのAMPMODU Mod IIコンタクトには、ワイヤサイズ24 → 20 AWGと26 → 22 AWGに対応する、スズめっき又は金めっきの製品が用意されています。品番280530-x、181270-x、181271-xは標準圧コンタクトです。品番280708-x、281556-x、182206-x、182207-xは高圧コンタクトです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
219 税込241
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様オス・メス:オス併用可能製品:AMPSEAL 16コネクタハウジングシリーズ:AMPSEAL 16最小ワイヤサイズmm2:0.75mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:金最大ワイヤサイズAWG:14AWGTE Connectivity AMPSEAL 16ソケットコンタクト及びピンコンタクト. AMPSEAL 16自動車用コネクタシステム用の1.58 mmピン及びソケットコンタクトです。 このAMPSEAL 16ピン及びレセプタクル圧着コンタクトは、ランスなし設計で、高性能合金ベースメタルで構成されています。これにより、端子とビームの強度を高め、耐応力緩和特性を向上できます。また、T-riseが低い(20 %)ので、通電能力を高めることができます。 このAMPSEAL 16ピン及びソケット圧着コンタクトは、最大35 Gの振動性能を備えています。
1袋(50個)ほか
2,198 税込2,418
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス併用 = AMPMODU MOD IVコネクタハウジングシリーズ = AMPMODU MOD IV最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 24AWG最大ワイヤサイズAWG = 20AWG最大接触抵抗 = 12mΩ最低使用温度 = -65℃最高使用温度 = +105℃レセプタクル圧着コンタクト(Mod IV). シュラウドヘッダと対になるMod IVシェルと使用するためのレセプタクル圧着コンタクト この範囲には32-28、26-22、又は24-20 AWGワイヤの圧着が含まれます。詳細については、表を参照してください。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,398 税込3,738
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = AMPMODU MOD Iコネクタハウジングシリーズ = AMPMODU MOD I最小ワイヤサイズmm2 = 0.3mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 18AWGTE Connectivity AMPMODU Mod Iレセプタクル圧着コンタクト. TE Connectivity AMPMODU Mod Iレセプタクル圧着コンタクトのシリーズ。 圧着工具については、品番< 509-2010&#x27;) 509-2010/を参照。. コンタクトの詳細 :. < 509-1988&#x27;) 509-1988/22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm)、SCP、金、ルーズ < 509-1994&#x27;) 509-1994/22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm)、SCP、スズ、ルーズ < 509-2004&#x27;) 509-2004/22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm)、HCP、スズ、ルーズ < 718-9747&#x27;) 718-9747/2 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm)、HCP、金、ストリップ < 668-9381&#x27;) 668-9381/2 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm)、HCP、スズ、ストリップ < 668-9384&#x27;) 668-9384/2 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm)、SCP、スズ、ストリップ < 668-9387&#x27;) 668-9387/22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm)、SCP、金、ストリップ < 668-9390&#x27;) 668-9390/20 → 17 AWG (0.5 → 1.0 mm)、HCP、スズ、ストリップ < 745-5845&#x27;) 745-5845/22 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm)、HCP、金、ルーズ < 745-5097&#x27;) 745-5097/2 → 18 AWG (0.3 → 0.9 mm)、HCP、金、ストリップ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = AMPMODU MOD IVコネクタハウジングシリーズ = AMPMODU MOD IV最小ワイヤサイズmm2 = 0.519mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2コンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 12mΩ最低使用温度 = -65℃最高使用温度 = +105℃レセプタクル圧着コンタクト(Mod IV). 30 → 28又は26 → 22 AWGワイヤのMod IVレセプタクル圧着シリーズ: < 233-1889&#x27;) 233-1889/: 30 → 28 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ < 233-1895&#x27;) 233-1895/: 26 → 22 AWG、金めっき、標準加圧、ルーズ < 495-8931&#x27;) 495-8931/: 30 → 28 AWG、金めっき、中間加圧、ルーズ < 495-8947&#x27;) 495-8947/: 30 → 28 AWG、スズめっき、中間加圧、ルーズ シュラウドヘッダとかん合するシェル用です。代表品番< 509-2537&#x27;) 509-2537/を参照してください。 遊びのあるコンタクトに最適な圧着工具については、品番< 233-0044&#x27;) 233-0044/を参照してください。
1袋(100個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = AMPMODU MOD IIコネクタハウジングシリーズ = AMPMODU MOD II最小ワイヤサイズmm2 = 0.04mm2端子方法 = 圧着コンタクトめっき = 金最大ワイヤサイズAWG = 28AWGTE Connectivity AMPMODU Mod IIコネクタ圧着コンタクト. AMPMODU Mod IIコネクタハウジングで使用する圧着ソケットコンタクトのシリーズです。これらのAMPMODU Mod IIコンタクトには、ワイヤサイズ24 → 20 AWGと26 → 22 AWGに対応する、スズめっき又は金めっきの製品が用意されています。品番280530-x、181270-x、181271-xは標準圧コンタクトです。品番280708-x、281556-x、182206-x、182207-xは高圧コンタクトです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = AMPMODU MOD IIコネクタハウジングシリーズ = AMPMODU MOD II最小ワイヤサイズmm2 = 0.04mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 30AWG最大ワイヤサイズAWG = 28AWGTE Connectivity AMPMODU Mod IIコネクタ圧着コンタクト. AMPMODU Mod IIコネクタハウジングで使用する圧着ソケットコンタクトのシリーズです。これらのAMPMODU Mod IIコンタクトには、ワイヤサイズ24 → 20 AWGと26 → 22 AWGに対応する、スズめっき又は金めっきの製品が用意されています。品番280530-x、181270-x、181271-xは標準圧コンタクトです。品番280708-x、281556-x、182206-x、182207-xは高圧コンタクトです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
25,980 税込28,578
7日以内出荷

仕様ジェンダー = メス併用 = AMPMODU HE14コネクタハウジングシリーズ = AMPMODU HE14最小ワイヤサイズmm2 = 0.08mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = リン酸銅最大接触抵抗 = 20mΩ最低使用温度 = -55℃最高使用温度 = +125℃工具は品番< 449-376&#x27;) 449-376/を使用 圧着ソケットシェル、品番< 532-333&#x27;) 532-333/などに挿入. 圧着端子. すずめっきりん青銅、28 → 24 awg (絶縁被覆1.2 mmを含む外径)に対応 推奨配線ストリップ長3.25 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,598 税込3,958
6日以内出荷


仕様Mod Iレセプタクルハウジング. このシリーズのMod Iレセプタクルハウジングは、ガラス繊維と緑のポリカーボネートで作られた1列コネクタです。コンタクトについては代表品番 : 509-1988 509-1988 を確認してください。 ハウジングされていないPCBレセプタクルコンタクトにより、MOD Iシュラウドなしヘッダを利用したシンプルな基板間ソリューションが可能 長さ(mm)31.6 幅(mm)9.3 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)3.96 シリーズAMPMODU MOD I 深さ(mm)16.5 材質(ハウジング)PC 行数1 コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1袋(10個)
989 税込1,088
7日以内出荷

1袋(10個)ほか
1,998 税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)ほか
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様2.54 mm TE Connectivity AMPMODU IV圧着レセプタクルハウジング. 2.54 mmケーブル取り付けAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、1列インライン又は2列のコンタクト構成で、AMPMODU MOD II 0.025インチ基板ヘッダコネクタとかん合します。 これらのAMPMODU IV圧着レセプタクルハウジングは、正確なかん合のための極性指示が付いています。また、かん合保持ロック機能付きの製品(x-925369-x及びx-925370-8)もあります。 これらの2.54 mm AMPMODU IV圧着ソケットハウジングのハウジングは、緑色の熱可塑樹脂製です。 コンタクトは別売りです(代表品番233-1889を確認)。 長さ(mm)127 取付方式ケーブルマウント ピッチ(mm)2.54 シリーズAMPMODU 深さ(mm)16.7 材質(ハウジング)ナイロン 行数1 コンタクト数50 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート 併用可能製品センターラインMod IVコネクタ
1袋(10個)ほか
1,898 税込2,088
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンタクト数4 行数1 ピッチ(mm)2.54 オス・メスメス ボディ向きストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
219 税込241
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様TE Connectivity 2.54 mm AMPMODU HV100基板ソケット. 2.54 mmピッチのAMPMODU HV100基板ソケットは、幅広い用途に適しています。これらのAMPMODU HV100基板ソケットは、トップエントリの垂直実装ソケットです。これらのはんだレグにはキンク処理が施されているので、基板に対する確実な保持が実現します。これらのAMPMODU HV100基板ソケットのハウジングは、UL94V-0の難燃等級を備えた熱可塑樹脂製で、基板スタンドオフを備えています。これらのAMPMODU HV100基板ソケットには2つの実装高さのものがあり、スタッキング用途で使用することができます。また、スズめっき又は金めっき仕上げのコンタクトを選択できます。×215297-X及びX-215307-Xは、実装高さ7 mm X-215299-X及びX-215309-Xは、実装高さ8.5 mm. 特長と利点. 基板にしっかりと固定可能なキンク処理はんだレグ UL94V-0難燃性熱可塑樹脂製ハウジング 基板スタンドオフ 各種スタック高 長さ(mm)91.44 幅(mm)2.52 取付方式スルーホール ピッチ(mm)2.54 シリーズAMPMODU HV100 深さ(mm)7 材質(ハウジング)PET 行数1 コンタクト数36 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
599 税込659
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.54 行数1 コンタクト数2 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1袋(10個)ほか
389 税込428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.54 行数2 コンタクト数18 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1袋(10個)ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピッチ(mm)2.54 行数2 コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスメス ボディ向きストレート
1個ほか
499 税込549
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンタクト数10 行数1 ピッチ(mm)2.54 オス・メスメス ボディ向きストレート RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
799 税込879
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様コンタクト数 = 4行数 = 2ピッチ = 2.54mmジェンダー = メスシリーズ = AMPMODU併用可能製品 = PCB Connectorボディ向き = ストレート長さ = 17.8mm幅 = 6.8mm深さ = 5.54mmハウジング材質 = PBTTE Connectivityポジティブロックコネクタアクセサリ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
7日以内出荷

仕様シリーズ = AMPMODU MOD IIピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 16行数 = 2ボディ向き = ストレート対応ピン長 = 6.7mmテールピン長 = 3.2mm端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 3ATE Connectivity AMPMODU Mod II 2.54 mm 2列シュラウドなし分離型ピンヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウドなし2列分離型の基板ピンヘッダ2.54 mmのセンターラインこれらの汎用AMPMODU Mod II分離型の基板ヘッダは、必要なサイズに分離できます。すべてのはんだポストを一度に実装できるので、時間と人件費を節約できます。これらの2.54 mm AMPMODU Mod IIピンヘッダには、垂直実装又は直角実装を用意しています。表面実装タイプも用意しています。 品番X-146269-Xは基板保持テールを備えています. 特長と利点. 汎用で、必要なサイズに分離可能 迅速、取り付け時間を節約 信頼性が高く、経済的. 用途. これらのAMPMODU Mod II基板ピンヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 / テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

仕様シリーズ = AMPMODU MOD IIピッチ = 2.54mmコンタクト数 = 16行数 = 1ボディ向き = ストレートシュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドコネクタシステム = 基板対基板, 電線対基板端子方法 = はんだコンタクトめっき = 錫定格電流 = 3ATE Connectivity AMPMODU MOD II 2.54 mm 1列シュラウドなし分離型ピンヘッダ. AMPMODU Mod IIシュラウドなし1列分離型の基板ヘッダには、2.54 mmのセンターラインが付いています。これらの汎用AMPMODU Mod II分離型の基板ヘッダは、必要なサイズに分離できます。すべてのはんだポストを一度に実装できるので、時間と人件費を節約できます。これらの2.54 mm AMPMODU Mod IIピンヘッダには、垂直実装又は直角実装を用意しています。表面実装タイプも用意しています。. 特長と利点. 汎用で、必要なサイズに分離可能 迅速、取り付け時間を節約 信頼性が高く、経済的. 用途. これらのAMPMODU Mod II基板ピンヘッダは、多様な用途に適しています。用途には、車載制御、産業 / テスト機器、コンピュータ、通信、医療機器、ストレージ装置、家電製品があります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります