制御機器 :「チーズ 機器」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
720件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bulgin M8 T スプリッタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bulgin M8 Y スプリッタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
仕様●終端1コンタク数:Male●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:6●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:208-8100 アズワン品番65-7535-45
1個
5,898 税込6,488
7日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。Bulgin M8 T スプリッタは、プロセス制御、産業機械、ファクトリオートメーション用途で、センサ、アクチュエータ、データ接続に対して増大する需要を満たすように設計されています。機械的及び化学的に堅牢 取り付けが簡単
仕様●終端1コンタク数:Male●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:3●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:208-8126 アズワン品番65-7532-11
1個
6,898 税込7,588
7日以内出荷

Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
仕様●終端1コンタク数:Female●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:12●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:208-8097 アズワン品番65-7533-17
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:8●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-8114 アズワン品番65-7571-97
1箱(25個)
199,800 税込219,780
7日以内出荷

仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:12●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7957 アズワン品番65-7572-72
1箱(25個)
239,800 税込263,780
欠品中

仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端2:5ピンオスM12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:5●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7951 アズワン品番65-7571-95
1箱(25個)
149,800 税込164,780
欠品中

仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端2:4ピンオスM12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:4●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7949 アズワン品番65-7580-50
1箱(25個)
149,800 税込164,780
欠品中

仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:5●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7955 アズワン品番65-7574-29
1箱(25個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:3●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:204-7984 アズワン品番65-7572-30
1箱(25個)
129,800 税込142,780
欠品中

仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:4●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:204-7985 アズワン品番65-7582-49
1箱(25個)
159,800 税込175,780
欠品中

仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:8●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7952 アズワン品番65-7573-48
1箱(25個)
189,800 税込208,780
7日以内出荷

仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:12●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7953 アズワン品番65-7579-77
1箱(25個)
239,800 税込263,780
欠品中

仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:メス●終端1サイズ:M8●終端2コネクタ数:3●終端2ジェンダー:メス●終端2サイズ:M8●接続方向:チーズ●コード番号:204-7986 アズワン品番65-7572-47
1箱(25個)
159,800 税込175,780
欠品中

Bulgin M12 T スプリッタは、産業機械やファクトリオートメーション用途向けの最も信頼性が高く効率的な接続規格の 1 つとして確立されています。センサ接続だけでなく、さまざまなフィールドバスシステムにも最適です。IP67等級 高い性能
仕様●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:12●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-8115 アズワン品番65-7582-50
1箱(25個)
239,800 税込263,780
欠品中

仕様●終端1:M12●終端1ポート数:1●終端1ジェンダー:オス●終端2:4ピンオスM12●終端1サイズ:M12●終端2コネクタ数:4●終端2ジェンダー:オス●終端2サイズ:M12●接続方向:チーズ●コード番号:204-7948 アズワン品番65-7572-48
1箱(25個)
159,800 税込175,780
欠品中

UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ
仕様終端1 = 5ピンメスM12終端1ジェンダー = メスIP保護等級 = IP67接続方向 = チーズ
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金長さ = 38.2±0.3mmボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮BNC T-piece
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

仕様アダプタタイプ = BNCソケット-BNCプラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = メスジェンダーB = オスインピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ極性 = ノーマルコンタクトめっき = 金長さ = 27.5mmボディめっき = ニッケルケーブルタイプ = 同軸コンタクト材質 = 真鍮, リン酸銅MolexミニチュアBNC RF / 同軸コネクタ. このMolexミニチュアBNC RF / 同軸コネクタはジャック-プラグ-ジャックの組み合わせを備えたT型設計が施されています。 このMolexミニチュアBNC RF同軸Tアダプタは、金めっき黄銅製プラグコンタクトと金めっきりん青銅製ジャックコンタクトが印加されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様アダプタタイプ = BNCデュアルソケット-プラグアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCジェンダーA = プラグジェンダーB = ソケット x 2インピーダンス = 50Ωボディ向き = チーズ動作周波数 = 0 → 1GHzコンタクトめっき = 金ボディめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮RS 50 Ω BNC RF同軸アダプタ. バヨネットカップリング、ニッケルめっきボディ、及び金めっきセンターコンタクトを備えた50 Ω BNC RF同軸アダプタ製品です。 品番 < 546-4926&#x27;) 546-4926/は、BNCソケット-BNCソケット(メス-メス)構成のRF同軸BNCアダプタです。 品番< 546-4932&#x27;) 546-4932/は、BNCソケット-BNCソケット-BNCソケット(メス-メス-メス)構成のRF同軸BNCティーアダプタです。 品番< 546-4948&#x27;) 546-4948/は、BNCソケット-BNCソケット-BNCプラグ(メス-メス-オス)構成のRF同軸BNCティーアダプタです。 品番< 878-2381&#x27;) 878-2381/は、最大2.5 mmの厚さのパネルに適しているBNCバルクヘッドジャック-BNCプラグ(メス-オス)構成のRF同軸BNCアダプタです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

仕様アダプタタイプ = SMAジャック-SMAジャックアダプタタイプA = SMAアダプタタイプB = SMAオス/メス A = ジャックオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 23mm表面処理:本体 = 金コンタクト材質 = リン青銅
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

ユウエツ精機BNCコネクタ
BNCパネルジャック、アダプタ およびアクセサリ
種類変換アダプタ インピーダンス(Ω)50 動作周波数(GHz)0→2 アダプタタイプABNC
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = BNCソケット to BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = メスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 250MHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 32.6mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = リン銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

軽量物用の収納棚でメーカー製のほとんど全てのラックシリーズに使用できます。 ラックには別売りのサポートアングルを使用して取付けます。 サポートアングルには工具などを用いずに、棚固定ブッシュで簡単に取付できます。 T字形の穴が空いてる為、放熱効果があります。
材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応 搭載可能質量(kg)20
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = SMBプラグ→SMBジャックアダプタタイプA = SMBアダプタタイプB = SMBオス/メス A = ジャックオス/メス B = プラグインピーダンス = 50Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 17.6mm表面処理:本体 = 金コンタクト材質 = リン青銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷

Eaton Bussmann シリーズ - CAMaster シリーズ. CAMaster シリーズのフルシュラウド HRC ヒューズホルダには、キャリアをヒューズベースから簡単に取り外すことができるカムが取り付けられています。これにより、ヒューズキャリアとヒューズベースコンタクト間の接触圧力が向上し、電気的性能が向上します。 ヒューズキャリアは、 2 極及び 3 極を簡単に付けられるように設計されています。これは、適切な関連極を同時に取り外すことで、電気回路の絶縁に関連する回路保護と安全性を向上させるモジュラヒューズホルダです。 このヒューズホルダは、前面に接続されていますが、独自の変換機能を備えています。背面スタッドアクセサリを使用すると、標準ヒューズホルダを前面接続タイプから背面スタッド及び背面二重スタッド接続タイプに変換できます。 ヒューズホルダケーブル終端には、ステンレススチール製のサドルと硬化処理された終端ねじがあり、プロファイルコンタクトプレートに対して恒久的なケーブルクランプを維持します。独自の使いやすい設計により、ケーブルやねじ山を損傷することなく高い締め付けトルクを実現し、高いケーブル引き抜き力に対する耐性を発揮し、長期的な信頼性を実現します。 ケーブルを挿入できるようにすでにバックアウトされている終端処理済みねじが付属しており、損失を防止し、ヒューズホルダの取り付けを容易にするために、キャプティブヒンジで保持されます。 このシリーズのヒューズホルダは、 2 つの取り付け方法があり、パネル取り付けと DIN レール取り付けの両方に対応しています。DIN レール取り付け機能は、標準 DIN レール寸法ごとに高さと深さが同じであるように製造されています。 このヒューズホルダの通電中の部品は、ヒンジ式内部シールドによってヒューズベース内で完全に覆われています。このシールドのヒンジ付き設計により、ヒューズキャリアの挿入は、ヒューズとホルダの取り付け時に保護できるように、ヒューズキャリアの位置を調整してのみ行うことができます。 ヒューズホルダには、回路を容易に識別できるようにマークラベルが付いています。また、ネオンクリップインインジケータアクセサリに対応しているため、ヒューズの状態を簡単に識別できます。
仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = A3極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mmシリーズ = Bussmann 定格電圧(V)AC660 定格電流(A)63
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

アクセサリタイプ = ヨーククランプクリップ。併用可能製品 = ETD 29 / 16 / 10コア。幅 = 8.7mm。EPCOS B66359 ETD 29 / 16 / 10アクセサリ. B66359巻型ヨークは、0.33 mm厚のステンレススプリングスチール製です。EPCOSのB66359シリーズ巻型及びB66358トランスフェライトコアとの使用向けです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
929 税込1,022
7日以内出荷

RS PRO IEC無機絶縁Kタイプ熱電対 ミニチュアプラグ付き. RS PROの、IEC規格に準拠するKタイプ熱電対温度センサ又はプローブのシリーズです。この熱電対温度プローブは耐久性に優れた構造で、無機絶縁の柔軟な310ステンレススチールプローブ被覆を備え、さまざまな用途に合わせて曲げて成形することができます。この熱電対は、電気的干渉を低減するために、単一素子絶縁接点を備えています。熱電対の片端がミニチュアフラットピンプラグで終端されており、素早く簡単に接続することができます。. 熱電対の測定原理. 熱電対は、幅広いさまざまなプロセスで温度測定に使用するセンサです。異なる2種の金属の線を2か所の先端部で接触させて、2か所の接点を形成します。熱接点(測温接点)は、温度測定対象の本体に接続します。冷接点(基準接点)は、既知温度の本体に接続します。測温接点を熱源に配置すると、この接点と基準接点の間に電圧差又は電位差が発生します。この電圧は、熱電対参照テーブルを使用して温度測定値に変換されます。このプロセスは、シーベック効果としても知られています。. 絶縁接点とは何ですか.. 絶縁接点又は非接地型接点とは、熱電対のワイヤが相互に溶接され、外部保護被覆で完全に覆われる接点です。多くの場合、無機絶縁を利用します。このような接点の利点は、電気的干渉が減少し、安定した読み取りが可能になることです。. 無機絶縁とは何ですか.. 無機絶縁は、他の熱電対線から、またはその周囲を囲む金属プローブ被覆から絶縁するために使用されます。導体が固定接点以外の接点同士の接触を防止するために、被覆には高圧縮酸化マグネシウム粉末が充填されています。高密度のミネラルパウダーにより、熱電対は導体と被覆の間で高速な熱伝導を促進し、迅速な応答が可能になります。又、無機絶縁は、腐食などの環境損傷からの熱電対線の保護、電気的干渉の防止、機械的強度とケーブルの柔軟性の維持に役立ちます。. 特長. 絶縁熱接点により電気的干渉を低減 無機絶縁により柔軟性、耐久性、高性能を実現 IEC 規格に適合 柔らかく、曲げて成形できるため、取り付けが簡単 耐腐食性と耐酸化性に優れた310ステンレススチールプローブ被覆 ミニチュアプラグ終端で迅速かつ簡単に接続. 用途. Kタイプ熱電対(ニッケルクロム / ニッケルアルミニウム)は、熱電対の中でも最も一般的なタイプです。広い使用温度範囲に対応し、高い精度と柔軟性を実現しています。。この無機絶縁Kタイプ熱電対プローブは、主に熱交換器、発電所、レンガ / セメント炉、熱処理、焼鈍炉、サーモスタット、食品温度計、車両診断、研究機関などに使われています。
仕様熱電対タイプ = Kプローブ径 = 1.5mmプローブの長さ = 250mmプローブ材質 = ステンレス鋼℃実装タイプ = Miniature Plug代表規格 = IEC, RoHS対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

Omron E3ZM シリーズは、コンパクトなステンレススチール製ハウジングの光電センサですテスト済みの洗剤及び耐薬品性( Henkel-Ecolab の認定を受けています)。E3ZM は高圧洗浄時に最高の保護性能を発揮する防水構造です。E3ZM にはさまざまなセンサスタイルのオプションが用意されています。IP67 及び IP69K の要件に適合します
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:ケーブル●シリーズ:E3ZM アズワン品番65-7276-53
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

ボックスブレーカは粉塵の多い場所でもご使用いただける、スチール製簡易防塵ボックスです。(配線用遮断器組込み)
極数3P 定格使用電圧(AC V)415 引きはずし方式熱動電磁 素子数3E
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RS Pro ケーブルラック 943 mm ( H ) x 152.4 ( L ) x 663.6 mm ( W ) 4 段シェルフはスチール製です作業場、工場、自動車修理工場では、ケーブルやワイヤをきちんと安全に保管することが一般的な問題です。電気ストレージのニーズに対するソリューションをお探しの場合は、信頼できる RS RS Pro がお届けするこのスチール製ケーブルリールラックが最適です。軽量で操作性に優れ、耐久性と安定性に優れています。 このケーブルラックでは、必要に応じて配置できる 4 つの完全に調整可能な吊り下げロッドが付属しているため、ケーブルをすばやく簡単に取り出すことができ、絡みづらくなるおそれがあります。粉体コーティングが施された表面は傷付きにくく、中間色のグレーです。ラックは簡単に組み立てられ、工具を使用せずに互いに固定できます。 高さ 943 mm 、長さ 152.4 mm 、幅 663.6 mm を測定でき、最も一般的なケーブルリールサイズに適合します。さらにスペースが必要な場合は、拡張ユニットを使用してダブルハイトラックを実現できます。特長と利点.ケーブルおよびワイヤスプールラック . 4 段の棚 .高さ: 943 mm .幅: 663.6 mm .長さ 152.4 mm .強度と耐久性に優れたスチール素材 . 2 トーンのグレーカラー .耐擦傷性の粉体塗装仕上げ .クリップ式構造 .拡張ユニットを用意RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様タイプ = ケーブルラック棚数 = 4高さ = 943mm幅 = 663.6 mm長さ = 152.4mm材質 = スチール
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

EBM PAPSTebm-papst ファンガード
エコ商品
ファンサイズ = 40mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 32mm。シリーズ = LZ29-1。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
5日以内出荷

EBM PAPSTebm-papst ファンガード
エコ商品
ファンサイズ = 92mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 82.5mm。シリーズ = LZ23K。ebm-papstメタルフィンガガード. 装置ファン用の防錆スチールワイヤ製フィンガガードです(EN294準拠)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
5日以内出荷

EBM PAPSTebm-papst ファンガード
エコ商品
ファンサイズ = 135mm。材料 = スチール。ネジ穴の間隔 = 122mm。外部幅 = 132mm。シリーズ = LZ25。ebm-papstファンガードグリル. 材質: 亜鉛めっきスチールワイヤ 表面 - 亜鉛めっき、青クロメート処理。ただし ; 434-9810 434-9810 のみ光沢クロム仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

E3ZMシリーズステンレススチール。食品産業の過酷な条件を満たすように特別に設計された、E3Zファミリのステンレススチールボディバージョンです。 食品グレードの素材から作成されたこのセンサは、通常のプラスチック製や金属タイプとは異なり、食品産業で使用される洗剤や消毒剤の影響を受けません。ステンレススチールハウジング: SUS316Lグレードで
1個
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

E3ZMシリーズステンレススチール。食品産業の過酷な条件を満たすように特別に設計された、E3Zファミリのステンレススチールボディバージョンです。 食品グレードの素材から作成されたこのセンサは、通常のプラスチック製や金属タイプとは異なり、食品産業で使用される洗剤や消毒剤の影響を受けません。ステンレススチールハウジング: SUS316Lグレードで
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCソケットアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ソケットインピーダンス = 75Ω接続方向 = チーズ動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = ニッケル長さ = 32.5mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります