制御機器 :「バッテリー 交換 バックアップ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
シーケンサのバックアップ用のバッテリー
3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ
種類塩化チオニルリチウム一次電池
主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用
バッテリー寿命(年)(保存時)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
適合バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)
適合機種バックアップ電池/KW1M-H、KW1M-R(親機)
バッテリー容量(mAh)容量表記はありません(FPΣ 電池寿命220日以上、交換目安1年/ECO 推奨交換2年 )
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
種類バッテリー
使用環境温度:0~40℃、湿度:30~90%
仕様C45/46Vは、メモリバックアップ用としてバッテリを内蔵してい ます。交換用バッテリは下記を使用してください。
1個
¥2,998
税込¥3,298
16日以内出荷
BU100SW、BU1002SW用増設バッテリ3年保証 (増設バッテリ本体:無償保証3年(センドバック修理)、内蔵バッテリ:無償提供サービス3年(登録必要) )
仕様●ユーザ側で交換:ホットスワップ
付属品バッテリ増設ケーブル+増設信号ケーブル:バッテリ接続ケーブル+ケーブル固定金具
適合機種BU100SW、BU1002SW
質量(kg)約20.5
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
外形寸法(mm)145×395×224(W×D×H)
電圧(V)DC36(12×3個)
バッテリー容量(Ah)7.2
バッテリー電圧(V)DC12
設置方式縦置き/横置き可能
充電時間(時間)90%充電:24
無償補償期間-
バックアップ時間-
バッテリー数3個(2並列接続)
電池寿命(年)4~5(周囲温度20℃の場合です)
ゴム足(mm)高さ:約14
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 750 LCD 100V 3年保証(SMT750J3W)は、出力容量(750VA/500W)のタワー型UPSの保証期間を3年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリー
質量(kg)13
色Black
規格UL 1778, VCCI Class A
出力【アウトプット電力容量】500W / 750VA、【最大設定可能電力】500W / 750VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359
入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【入力電圧範囲】80~123V、【主電源運転時の入力電圧可変範囲】70~125V、【電源コードの数】1、【最大入力電流】8.0A
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥86,980
税込¥95,678
8日以内出荷
Smart-UPSシリーズ販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。
APC Smart-UPS 500 LCD 100V 5年保証(SMT500J5W)は、出力容量(500VA/360W)のタワー型UPSの保証期間を5年間に延長したモデルです。
・100V稼働
・小型・省スペース・タワー型モデル
・ラインインタラクティブ方式
・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力
・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリー
・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応
・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載
・電力費用を削減するグリーンモード
・効率97%以上を実現
・各種アクセサリーによる機能拡張が可能
・長期保守つきモデルをラインナップ
・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能
・長寿命バッテリー
質量(kg)12.6
色Black
規格UL 1778, VCCI Class A
出力【アウトプット電力容量】360W / 500VA、【最大設定可能電力】360W / 500VA、【定格出力電圧】100V、【出力電圧歪率】全負荷時5%未満、【出力周波数(主電源同期運転時)】定格周波数 50 Hz で 47 ~ 53 Hz, 定格周波数 60 Hz で 57 ~ 63 Hz、【運転方式】ラインインタラクティブ、【波形タイプ】正弦波、【アウトプット接続】(6) NEMA 5-15R (電源バックアップ)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359
入力【定格入力電圧】100V、【入力周波数】50/60 Hz +/- 3 Hz (オート・センシング)、【入力形態】NEMA 5-15P、【コード長】1.83m、【電源コードの数】1、【最大入力電流】5.0A
バッテリー【タイプ】小形シール鉛蓄電池、【標準的な充電時間】4時間、【予定バッテリー寿命】4~6年、【RBC数量】1
保管温湿度範囲-15~45℃/0~95%
動作温湿度範囲0~40℃/0~95%
標高(m)動作時:0~3000m、保管時:0~15000m
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB) サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1個
¥119,800
税込¥131,780
8日以内出荷
。SMX3000RMJ2U用拡張バッテリパック 。最大10台まで接続可能 。長時間のバックアップを実現 。タワー型・ラックマウント型として利用可能 。交換用バッテリ型番:APCRBC118J 2個
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(350VA/210W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード (PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ35T後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
備考3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/小型/軽量/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)300(W)×123.5(D)×86.5(H)mm
消費電力(W)10W/20W
本体質量(kg)3.2kg
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)
コンセント出力NEMA5-15R
定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力。バックアップ運転時:AC100V±10%
充電時間12
設置方式据置型/縦(壁掛け)
安全規格VCCI B種
バックアップ時間5分
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
無停電電源装置(UPS) 常時商用給電方式 矩形波出力(バックアップ時) 出力容量(500VA/300W) 長寿命(4~5年)バッテリ 矩形波出力(バックアップ時) 出力コンセント数(バックアップ出力3/スルー出力3) バックアップ切替時間(10msec.以内) 交換用バッテリ(BP50LT2) Simpleshutdown softはHPより無償ダウンロード(PowerACT Proは別途有償) テーブルタップ型 BZ50T/BZ50LT後継機種 本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
備考3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/小型/軽量/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)300(W)×123.5(D)×86.5(H)mm
消費電力(W)10W/20W
本体質量(kg)3.2kg
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)
コンセント出力NEMA5-15R
定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力。バックアップ運転時:AC100V±10%
充電時間12
設置方式据置型/縦(壁掛け)
安全規格VCCI B種
バックアップ時間3分
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
1年間の製品無償保証
バッテリーバックアップ&サージ保護機能
周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。
過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。
オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。
ラインサージ吸収
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
仕様電話/ネットワーク回線保護:-自動シャットダウン機能:非対応
付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)
質量(kg)約1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×315×68
コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)
出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)
出力波形矩形波
バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC6V5Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<8時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP5-6
出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)
相数単相2線式(アース付き)
使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)
入力周波数(Hz)50/60(自動選定)
安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE
入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長
出力仕様バッテリーバックアップ:300VA/165Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ
保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)
ケーブル長(cm)197
プラグ形状(入力)NEMA 5-15P
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ給電方式、3年保証(バッテリ含む)、出力容量:2200VA/1980W、極薄型1Uラック対応、正弦波出力(バックアップ時)、出力コンセント4、バックアップ切替時間:10msec.以内. 交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB300T ×2台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)200(W)×403(D)×403(H)mm
消費電力(W)30W/200W
本体質量(kg)本体重量:36kg/梱包重量:40Kg
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式ラインインタラクティブ方式
コンセント出力NEMA 5-15R/NEMA 5-20R
定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)
充電時間フル充電8時間、90%充電4時間
設置方式据置型
安全規格UL1778、VCCI クラスA
バックアップ時間7分
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌日出荷
1年間の製品無償保証
バッテリーバックアップ&サージ保護機能
周辺機器の電源障害時の瞬時バッテリーバックアップおよびサージスパイクからの保護。
過負荷やショートによりUPSの出力が停止した場合でも、ワンプッシュで復帰が可能。
オンライン運転中、バッテリー運転中、過負荷状態、バッテリー交換時期等、UPSの状態をLED点滅と警告音で通知。
ラインサージ吸収
内蔵されたサージ吸収素子(バリスタ)が雷および開閉サージを吸収し、接続された機器を守ります。
専用電源管理ソフトウェア付
停電時に自動でパソコンをシャットダウンするソフト
仕様電話/ネットワーク回線保護:単一回線用 交換ジャックまたはネットワーク用(RJ-11、RJ-45共用)自動シャットダウン機能:対応(USB接続)
付属品変換プラグ(2P-3Pアダプタ)、電話モジュラーケーブル、専用電源管理ソフトウェア(USBケーブル付き)
質量(kg)約2.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×330×82
コンセント出力6個(バックアップコンセント3個/サージ保護のみコンセント3個)
出力周波数(Hz)50/60±0.5(バックアップ運転時)
出力波形矩形波
バッテリー【タイプ】小型シール鉛蓄電池、【容量】DC12V3Ah×1、【90%までの充電時間(負荷50%時)】<12時間、【バッテリー通常寿命(交換時期と使用温度)】3.0年(5~20℃)/1.7年(30℃)、【交換用バッテリー型番】BP3-12
出力容量最大10A(コンセント)最大1000W(定格)AC100V±5%(バックアップ運転時)
相数単相2線式(アース付き)
使用環境最大高度1500メートル(5000フィート)、湿度0~95%、0~40℃(結露のないこと)
入力周波数(Hz)50/60(自動選定)
安全規格UL、VCCI Class B Compliance、PSE
入力仕様定格入力電圧:入力ケーブル長
出力仕様バッテリーバックアップ:700VA/350Wコンセント最大出力容量:1000W出力停止までの最大時間:30分(負荷0~40W)サージ・ノイズフィルタ:EMI/RFIフィルタ
保管環境最大高度3000メートル(10000フィート)湿度0~95%、-15~40℃(結露のないこと)
ケーブル長(cm)197
プラグ形状(入力)NEMA 5-15P
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J
関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
無停電電源装置(UPS)、常時商用給電方式、出力容量:350VA/210W、正弦波出力、出力コンセント数4、バックアップ切替時間:10msec.以内 交換用バッテリ:BYB50S、シャットダウンソフト標準添付、力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
備考3年保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/力率改善(PFC)回路内蔵電源対応/小型/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)(ユーザ交換可規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)92(W)×285(D)×165(H)mm
消費電力(W)12W/25W
本体質量(kg)4.5kg
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)
コンセント出力NEMA5-15R
定格出力電圧入力電圧スルー出力
充電時間12時間
設置方式タワー型
安全規格VCCI B種
バックアップ時間6分
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
常時商用給電方式、出力容量:500VA/300W、矩形波出力(バックアップ時)、出力コンセント:2、バックアップ切替時間:10msec.以内。100V/110V/115V/120Vの電源電圧に対応。CEマーキング適合、UL1778取得:。 接点通信インタフェース:リモートON/OFF接点入力を装備、外部スイッチなどからUPSをON/OFFできます。自動シャットダウンソフト標準添付。長寿命バッテリ搭載。「状態表示ウインドウ」搭載:動作時や異常発生時の状況をデジタル表示でお知らせ。「バッテリ交換表示LED」搭載。 バッテリはお客様で交換可能(ホットスワップ対応)。コールドスタート機能付、AC電源代わりとして使用可能。本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
備考3年無償保証(バッテリ3年無償提供サービス付)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)45×287×287
消費電力(W)10W/20W
本体質量(kg)5kg
定格入力電圧(V)[100Vmode]AC90~110V、[110Vmode]AC100~120V、[115Vmode]AC105~125V、[120Vmode]AC110~130V
運転方式常時商用給電方式(ラインインタラクティブ)
コンセント出力NEMA5-15R
定格出力電圧商用運転時:入力電圧スルー出力、バックアップ運転時:[100Vmode]AC90~110V、[110Vmode]AC100~120V、[115Vmode]AC105~120V、[120Vmode]AC105~120V
充電時間12時間
設置方式据置型 (薄型/縦置スタンド付)
安全規格VCCI B種、UL1778
バックアップ時間3分
1台
¥44,980
税込¥49,478
翌日出荷
無停電電源装置(UPS)、常時商用給電方式、出力容量:1200VA/720W、正弦波出力、出力コンセント数4、バックアップ切替時間:10msec.以内 交換用バッテリ:BYB120S、シャットダウンソフト標準添付、力率改善(PFC)回路内蔵電源に対応、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
備考3年保証(バッテリ3年無償提供サービス付)/力率改善(PFC)回路内蔵電源対応/小型/低価格/長寿命バッテリ(4~5年)(ユーザ交換可規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)90(W)×328.5(D)×298(H)mm
消費電力(W)15W/35W
本体質量(kg)8.5kg
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)
コンセント出力NEMA5-15R
定格出力電圧入力電圧スルー出力
充電時間12時間
設置方式タワー型
安全規格UL1778
バックアップ時間4分
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年。ラインインタラクティブ方式、出力容量:500VA/450W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)140(W)×359(D)×167(H)mm
消費電力(W)15W/50W
本体質量(kg)本体重量:11kg/梱包重量:13Kg
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式ラインインタラクティブ方式
コンセント出力NEMA 5-15R
定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)
充電時間フル充電8時間、90%充電4時間
設置方式据置型
安全規格UL1778、VCCI クラスA
バックアップ時間8分
1台
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
使いやすいテーブルタップ型UPS。長寿命バッテリを標準装備。
仕様バッテリユーザー側で交換
付属品モジュラケーブル(1.8m)、接続ケーブル(USB)(2m)、ゴム足
質量(kg)(本体)3.2
規格ノイズ規制:VCCI クラスB、RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
消費電力(W)通常10/最大20
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 EditionLinuxMac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5
出力電圧(V)(商用運転時) 入力電圧スルー出力、(バックアップ運転時) AC100±10
最大電流(A)12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×123.5×86.5
騒音値(dB)40以下
冷却方式自然空冷
出力周波数(Hz)(商用運転時) 入力周波数スルー出力、(バックアップ運転時) 50/60Hz±1Hz
出力波形(商用時/バックアップ時) 正弦波/短形波
インターフェース(USB)Bコネクタ
相数入力:単相2線、出力:単相2線
使用温湿度範囲0~40℃/25~85%RH(無結露)
保管温湿度範囲-15~40℃/10~90%RH(バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
保護機能入力:リセットタイプ過電流保護、出力:過負荷保護
切替時間(秒)10msec.以内
入力周波数(Hz)50/60Hz±4Hz
入力電圧許容範囲(V)AC86±4~114±4V
波形歪-
起動電圧範囲(V)AC86±4~114±4V
入力保護容量(A)13
電池寿命(年)4~5(長寿命)
ゴム足(mm)5.8
常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、4種類の電源電圧に対応(100/110/115/120V)、バイパス機能標準装備、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点)、UL1778規格取得、CEマーキング適合、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。増設用バッテリ:BUM100R、交換用バッテリ:BUB100R、交換用ファン:BUF100RF規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)438(W)×474(D)×87(H)mm
消費電力(W)120W/180W
本体質量(kg)22Kg
定格入力電圧(V)AC100V/110V/115V/120V
運転方式常時インバータ給電方式
コンセント出力NEMA 5-15R
定格出力電圧100Vmode:AC100V±3% 110Vmode:AC110V±3% 115Vmode:AC115V±3% 120Vmode:AC120V±3%
充電時間8時間
設置方式ラックマウント型
安全規格UL1778
バックアップ時間7分
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌日出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間5年
バッテリ無償交換期間5年
常時インバータ給電方式
接点信号出力
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイス接点信号出力
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
常時インバータ給電方式、出力容量:1000VA/800W、正弦波出力(商用/バックアップ運転時)、出力コンセント:4、切替時間:無瞬断 、増設用バッテリ:BUM100RE 、本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))、自動シャットダウンソフト標準添付
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BUB100RE、増設用バッテリ:BUM100RE、接続ケーブル(RS232C)使用環境温度:-10℃~55℃超長寿命バッテリ搭載(期待寿命5~7年)規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)434(W)×470(D)×85(H)mm
本体質量(kg)約17kg
定格入力電圧(V)AC75±2~143±2V
運転方式常時インバータ給電方式
コンセント出力NEMA 5-15R
定格出力電圧100V mode:AC100±2%、110V mode:AC110±2%、115V mode:AC115±2%、120V mode:AC120±2%
充電時間12時間
設置方式縦置き、横置き、ラックマウント型
安全規格UL1778
バックアップ時間7分
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌日出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間7年
バッテリ無償交換期間7年
常時インバータ給電方式
接点信号出力
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイス接点信号出力
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
本体無償保証期間:3年、バッテリ無償提供サービス:3年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:750VA/680W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得、
備考本体保証3年(バッテリ3年間無償提供(登録必要))。交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)140(W)×359(D)×167(H)mm
消費電力(W)15W/50W
本体質量(kg)本体重量:11kg/梱包重量:13Kg
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式ラインインタラクティブ方式
コンセント出力NEMA 5-15R
定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)
充電時間フル充電8時間、90%充電4時間
設置方式据置型
安全規格UL1778、VCCI クラスA
バックアップ時間4分
1台
¥57,980
税込¥63,778
翌日出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間10年
バッテリ無償交換期間10年
常時インバータ給電方式
シリアルインターフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
質量(kg)約18
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアル
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
入力保護容量(A)15
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間3年
バッテリ無償交換期間3年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
質量(kg)約15
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C)
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
騒音値(dB)49以下
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
入力プラグNEMA5-15P
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間5年
バッテリ無償交換期間5年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
対応OSWindows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C)
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間10年
バッテリ無償交換期間10年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(RedHat版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
対応OSRedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3 / VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2)
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C)
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間7年
バッテリ無償交換期間7年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(RedHat版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
対応OSRedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3 / VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2)
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C)
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間3年
バッテリ無償交換期間3年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(RedHat版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
対応OSRedHat Enterprise Linux Release2.1, 3, 4~4.5,5~5.7,6~6.4, 7.3 / VMwareESX 2,3,4,VMwareESXi 5.0(update1~3),5.1(update1~2),VMwareESXi 5.5(update1~2),6.0(update1~2)
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C)
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
縦置き/ラック搭載(19インチラック)兼用で使用性が向上した常時インバータ給電方式UPS。さらに保守用バイパス回路搭載。バッテリ交換案内機能付きで保守性も向上しました。常時インバータ給電方式の3kVAUPS。10分バックアップ(2.1kW、初期値、周辺温度25℃)。19インチラック搭載可(4U)。ホットスワップ対応。液晶ディスプレイ搭載。入出力端子台(M5)。出力コンセント1個(NEMA5-15R)。増設バッテリオプションあり。オプショントランスにて多様な電圧に対応
1個
¥599,800
税込¥659,780
9日以内出荷
安心安全の常時インバータ給電方式。UPSさらに保守用バイパス回路搭載。バッテリ交換案内機能付きで保守性が向上しました。常時インバータ給電方式の5kVAUPS10分バックアップ(3.5kW、初期値、周辺温度25℃)。ホットスワップ対応。液晶ディスプレイ搭載。入出力端子台(M5)。出力コンセント1個(NEMA5-15R)。増設バッテリオプションあり。オプショントランスにて多様な電圧に対応
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
9日以内出荷
本体無償保証期間:5年、バッテリ無償交換サービス:5年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:1500VA/1350W、出力コンセント:8、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB300T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得
備考交換用バッテリ:BNB300T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)172(W)×415(D)×225(H)mm
消費電力(W)24W/100W
本体質量(kg)本体重量:20kg/梱包重量:22Kg
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式ラインインタラクティブ方式
コンセント出力NEMA 5-15R
定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)
充電時間フル充電8時間、90%充電4時間
設置方式据置型
安全規格UL1778、VCCI クラスA
バックアップ時間4分
1台
¥219,800
税込¥241,780
翌日出荷
接触器 KILOVAC LEVシリーズ。主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械・自動車用のバッテリの安全な交換・バックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm ハーメチックシールドによる本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧用途及び絶縁用途での使用が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線
仕様●極数:1●コンタクトの定格電流:100 A●通常端子構成:1NO●シリーズ:LEV100●範囲:KILOVAC●接続方式:ねじ●奥行き:39.5mm●コード番号:781-2611
アズワン品番65-7286-66
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
本体無償保証期間:5、バッテリ無償交換サービス:5年、常時商用給電方式、出力容量:350VA/210W、出力コンセント:4、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BYB50S、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB)、UL1778規格取得
備考製品に同梱のサービス申請書のFAX返信、あるいはご愛用者登録(はがき)の送付をお願いします。規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)92(W)×285(D)×165(H)mm
消費電力(W)12W/25W
本体質量(kg)4.5kg
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式常時商用給電方式(オフライン方式)
コンセント出力NEMA 5-15R
定格出力電圧入力電圧スルー出力
充電時間12時間
設置方式タワー型
安全規格UL1778
バックアップ時間6分
1台
¥56,980
税込¥62,678
8日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間10年
バッテリ無償交換期間10年
常時インバータ給電方式
シリアルインタフェース(RS-232C)
電源管理ソフト「パワーモニタH」(Windows版)付属
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
対応OSWindows7,10,Windows Server 2003 R2,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2016
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアルインタフェース(RS-232C)
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。
「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。
トータルランニングコストの低減を実現します。
入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。
万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。
UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。
UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。
仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB
タイプ据置型
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%
定格入力電圧(V)AC100
運転方式ラインインタラクティブ方式
電源コード(m)1.8
保存温度(℃)-15~50
機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイLCD
使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)
使用周囲温度(℃)0~40
寿命5年(長寿命)
接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m
保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
バッテリー容量(Ah)8.5
バッテリー電圧(V)DC12
切替時間(秒)10msec.以内
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)8
定格出力電圧(V)AC100
入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)
波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)
切替時間10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
本体無償保証期間:5年、バッテリ無償交換サービス:5年、ラインインタラクティブ方式、出力容量:500VA/450W、出力コンセント:6、長寿命バッテリ搭載(期待寿命4~5年)、バッテリ交換可(ホットスワップ)、交換用バッテリ:BNB75T、自動シャットダウンソフト標準添付(通信インターフェース:USB/シリアル/接点(オプションカード:SC07/SC08が必要))、UL1778規格取得
備考交換用バッテリ:BNB75T ×1台規制化学物質10物質 非含有証明書発行可
外形寸法(mm)140(W)×359(D)×167(H)mm
消費電力(W)15W/50W
本体質量(kg)本体重量:11kg/梱包重量:13Kg
定格入力電圧(V)AC100V
運転方式ラインインタラクティブ方式
コンセント出力NEMA 5-15R
定格出力電圧AC90±3~114V±3V(入力電圧感度:標準設定時)/AC84±3~114V±3V(入力電圧感度:低感度設定時)/AC90±3~110V±3V(入力電圧感度:高感度設定時)
充電時間フル充電8時間、90%充電4時間
設置方式据置型
安全規格UL1778、VCCI クラスA
バックアップ時間8分
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
UPS本体期待寿命10年
本体無償保証期間3年
バッテリ無償交換期間3年
常時インバータ給電方式
シリアルインターフェース(RS-232C)
「長寿命バッテリ」搭載:期待寿命4~5年
バッテリ交換はオンラインスワップで、お客様自身で簡単にバッテリ交換が可能。
定格入力電圧(V)AC100/108/115/120
質量(kg)約18
高さ(mm)85(2U)
出力電圧(V)AC100/108/115/120±3%
出力周波数(Hz)50/60
インターフェイスシリアル
湿度範囲(%)15~85(結露なきこと)
寿命本体10年、バッテリ4~5年(周囲温度25℃の場合)
充電時間(時間)80%:8、100%:24
波形歪4%以下(定格出力、線形負荷)
付属品床固定金具、ラック固定金具
規格ノイズ規制(準拠基準):VCCIクラスA、RoHS対応 / 電源ケーブル:電安法認定品
温度範囲(℃)使用環境:0~40
運転方式常時インバータ給電方式
電源コード(m)約2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×480×85(2U)
冷却方式強制風冷
機能自己診断機能、19インチラック対応(EIAラック対応)、縦置/横置き可能
コンセント出力NEMA5-15R×4個
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
バッテリー小型制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相2線、出力:単相2線
保護機能入力:過電流保護(オートリターン)、出力:過負荷保護
切替時間(秒)無瞬断(商用同期時)
入力周波数(Hz)50/60±5%
入力電圧許容範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
起動電圧範囲(V)AC80~120V(100V設定時)、AC86.4~129.6V(108V設定時)、AC92~138V(115V設定時)、AC96~138V(120V設定時)
入力保護容量(A)15
仕様バッテリ交換:ユーザ側にてオンラインスワップ交換可能。縦置き/横置き可能
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1
2
3
4
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。