制御機器 :「バッテリー 接続 端子」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
消防車やキャンピングカー等においてスピーカーや無線機などをバッテリーと接続するための中継端子台。
接続はWAGO端子。ヒューズ付き。
1個
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
コンパクトで軽く(本体95g)現場での通電に便利
コンセントが無くてもDC24V機器を使用したいという現場のニーズを解決
市販のモバイルバッテリを使用(パソコンのUSB接続コネクタでも使えます)
机上や現場など場所を選ばず、機器のテスト・導通チェック
Push-in方式で接続簡単、2台の機器を同時接続
付属品固定ベルト、USBケーブル(本体側TypeCー電源側TypeA)、落下防止ストラップ
接続【電源部】USB Type-Cコネクタ(本体にUSB2.0 Type-A変換ケーブル付)、【センサー】端子部S1/端子部S2(Push-inタイプ)
外部出力DC24V±10% 200mA以下(端子部S1、S2合計)
定格電源【USB】DC5V/2A以上
消費電流最大負荷時1.8A(ブザーON)1.5A(ブザーOFF)無負荷時0.2A
ブザー出力1点(端子部S1/端子部S2/OFFをブザースイッチで選択)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様コンタクト数:2●行数:1●ボディ向き:ストレート●コネクタシステム:電線対電線●端子方法:はんだ●タイプ:電線対電線●定格電圧:150 V●EN 1175-1; DIN 43589、150 V. 高電流コネクタ. 電動式の産業車両バッテリ及び充電動作用に特別に設計されたコネクタシステム。 コネクタには、はんだコンタクト、ケーブルクランプ、取り付けねじ、極性キーが付属しています。 極性キーは、電圧要件に応じて6種類の方向に使用できます。 電圧は、コネクタハウジングを介して表示されます(24 V、36 V、48 V、72 V、80 V、96 V)。. 定格電流:320A 最大使用電圧は96 V プラグ / ソケットハウジングは、シャーシに直接取り付け可能 ソケットハウジングには容易な挿抜を可能にするハンドルが付属. 80 A又は160 Aの電流容量を選択可能 最大使用電圧 150 V プラグ / ソケットハウジングは、シャーシに直接取り付け可能 ソケットハウジングのハンドルにより挿抜が簡単
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,710
税込¥15,081
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:接触器シリーズ:EVC500行数:1定格電流:500A動作電圧:900 V dc動作温度 Min:-40℃RoHS. ; 808-6774 808-6774 、 ; 808-6778 808-6778 用の接続ハードウェアが付属 ; 808-6771 808-6771 (M5ねじ)用の接続ハードウェアは非付属. AMP+高電圧接触器. 密閉型で本質的に安全なTE Connectivity AMP+高電圧接触器により、ハイブリッド車や電気自動車の車両システムで、高電圧バッテリの高速かつ信頼性の高いスイッチングが実現されます。 AMP+高電圧接触器500 / 500Lは、小型パッケージで900 V dc、500 Aの連続電流容量となっており、320 V dcで2000 Aを遮断することができます。135モデルは、900 V dc、135 Aの連続電流容量となっています。このAMP+高電圧接触器は、長期間動作しなくてもコンタクトの酸化や汚損がないため、爆発の危険性のある過酷な動作環境で確実な電流スイッチングが行われます。. ハーメチックシールド 8 kV絶縁(135)、12 kV絶縁(500) 不活性ガス充填済みコンタクトチャンバ 機械的寿命: 500,000回(500)、100万回(135) コイル接続用フライングリード コイル電圧: 12 V dc 下部設置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
2ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー。 ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ ワイヤーの色が赤と黒なので、プラス極とマイナス極を間違えずに接続できます。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1)。 ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子。 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や LED ライトのプラス極とマイナス極を基板に接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。小型モーターの制御:小型モーターの電源を基板に供給する際にモーターのプラス極とマイナス極を基板に接続できます。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。
色(ワイヤー)赤、黒
直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.8118
ピッチ(mm)(ピン)2.54
温度範囲(℃)-25 ~ 80
定格電圧(V)300
ワイヤー長(mm)200
JIS規格【ワイヤーゲージ】0.5174SQ
材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)
ワイヤーPVC 絶縁銅線
端子メス端子
UL規格UL2468(電子機器用ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG20
関連資料ケーブル(BS-POWSG0.2-2PIN)説明資料(0.83MB)
ケーブルタイプ2ピン端子付きワイヤー
1個
¥409
税込¥450
6日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 接触器シリーズ = EVC135行数 = 1定格電流 = 135A動作電圧 = 900 V dc動作温度範囲 = 最高+40 ℃RoHS. < 808-6774') 808-6774/、< 808-6778') 808-6778/用の接続ハードウェアが付属 < 808-6771') 808-6771/ (M5ねじ)用の接続ハードウェアは非付属. AMP+高電圧接触器. 密閉型で本質的に安全なTE Connectivity AMP+高電圧接触器により、ハイブリッド車や電気自動車の車両システムで、高電圧バッテリの高速かつ信頼性の高いスイッチングが実現されます。 AMP+高電圧接触器500 / 500Lは、小型パッケージで900 V dc、500 Aの連続電流容量となっており、320 V dcで2000 Aを遮断することができます。135モデルは、900 V dc、135 Aの連続電流容量となっています。このAMP+高電圧接触器は、長期間動作しなくてもコンタクトの酸化や汚損がないため、爆発の危険性のある過酷な動作環境で確実な電流スイッチングが行われます。. ハーメチックシールド 8 kV絶縁(135)、12 kV絶縁(500) 不活性ガス充填済みコンタクトチャンバ 機械的寿命: 500,000回(500)、100万回(135) コイル接続用フライングリード コイル電圧: 12 V dc 下部設置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
仕様絶縁:非絶縁幅:12.6mm最小ワイヤサイズmm2:1.5mm2最大ワイヤサイズmm2:2.5mm2最小ワイヤサイズAWG:16AWG最大ワイヤサイズAWG:14AWGスタッドサイズ:M8コンタクトめっき:錫コンタクト材質:銅厚さ:0.8mmRS PRO非絶縁丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質で経済的なRS PROシリーズ丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。この丸形端子は、導電性の高い銅から一体成形され、スズめっきが施されています。この製造プロセスでは、しっかりとフィットさせるための突き合せのシーム付きクローズドバレル端子が生成されます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長と利点. 一体型設計で経済性と耐久性を実現 クローズドバレルにより、圧着端子をケーブルの周囲に確実に固定 突き合せのシームにより、最大圧力時に圧着端子のバレルが割れるのを防止 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 圧着端子のスズめっきにより、腐食耐性や強度の向上、摩擦の低減が実現し、はんだ付けも容易 ワイヤを簡単に挿入できるファンネル型内部バレル 最高使用温度: 150 ℃. 用途. 非絶縁丸形端子は、誤って触れて接続を短絡させる危険がない場合に使用します。これらの圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えなくなるまで、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。. 適切な圧着工具. 最適なラチェット圧着工具については、品番 ; 624-1291 624-1291 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,510
税込¥2,761
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = 接触器シリーズ = EVC500行数 = 1定格電流 = 500A動作電圧 = 100 → 450 V dc最高使用温度 = +85℃RoHS. < 808-6774') 808-6774/、< 808-6778') 808-6778/用の接続ハードウェアが付属 < 808-6771') 808-6771/ (M5ねじ)用の接続ハードウェアは非付属. AMP+高電圧接触器. 密閉型で本質的に安全なTE Connectivity AMP+高電圧接触器により、ハイブリッド車や電気自動車の車両システムで、高電圧バッテリの高速かつ信頼性の高いスイッチングが実現されます。 AMP+高電圧接触器500 / 500Lは、小型パッケージで900 V dc、500 Aの連続電流容量となっており、320 V dcで2000 Aを遮断することができます。135モデルは、900 V dc、135 Aの連続電流容量となっています。このAMP+高電圧接触器は、長期間動作しなくてもコンタクトの酸化や汚損がないため、爆発の危険性のある過酷な動作環境で確実な電流スイッチングが行われます。. ハーメチックシールド 8 kV絶縁(135)、12 kV絶縁(500) 不活性ガス充填済みコンタクトチャンバ 機械的寿命: 500,000回(500)、100万回(135) コイル接続用フライングリード コイル電圧: 12 V dc 下部設置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
3ピンの端子が付いたワイヤーで、ワイヤーの長さが 200mm、端子の間隔が 2.54mm(XH2.54 規格)の製品となります。ワイヤー。 ・ 長さ 200mm のワイヤーは、電子工作でよく使われる長さです。 ・ ワイヤーは、柔軟性のある PVC 絶縁された銅線を使用します。 ・ 各規格の垂直燃焼試験に合格しております。(UL 規格:VW-1、CSA 規格:FT1)。 ・ 電気用品安全法垂直燃焼試験に合格しております。端子。 ・ 端子は、XH2.54 規格を採用した一般的なピッチとなります。 ・ XH2.54 端子(XH2.54 規格)は、実験用回路の制作に便利なため、電子工作や研究開発でよく利用される端子です。 ・ 2.54mm ピッチ(XH2.54 規格)なので、ピンヘッダーやソケット、基板などの組み合わせが豊富です。 ・ XH2.54 規格であれば、ほとんどの電子部品やコネクタと互換性があります。 ・ ピン間距離が標準化されているため、配線作業が容易です。 ・ 複数のワイヤーをまとめて接続するワイヤーハーネスの作成にも利用されます。環境を保護する素材を採用しており、耐寒性や耐熱性に優れております。導電性や耐久性も高く、高品質な素材のため、幅広い用途で使用することができます。使用例:電化製品、自動車、家電、照明、電気、電源コード、電子工作、電子機器、DIY、LED ライト、センサー、バッテリー、オーディオ、スピーカー、モーター、スイッチ、マイコンボード、PCB コントロールパネル、電源ケーブル、玩具、おもちゃ、ロボット
用途電子工作や DIY などの用途で幅広く使用できます。例えば、以下の用途で使用できます。LED ライト(照明)の配線:LED ストリップの配線や 3色の LED を制御する場合、赤、緑、青の各 LED と基板を接続する際に使用できます。センサーの接続:センサーから出力される信号を基板に伝達する際に使用できます。温度センサー、光センサーなどのセンサーの出力信号を基板に伝達する際にセンサーの信号線を基板に接続します。モーターの制御:モーターの制御回路では、モーターの動作を制御する信号線とモーターに電力を供給する電源線を基板に接続します。例えば、基板に実装されたモータードライバー IC (例:L298N) の出力ピンとモーターを接続します。モータードライバー IC には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。Arduino などのマイコンボードとの接続:Arduino などのマイコンボードにセンサーやモーター、LED 等の電子部品を接続する際に使用できます。Arduino には、通常 XH2.54 規格のピンヘッダーが実装されています。実験用回路の製作:小型の電子回路を製作する際に部品同士を接続するのに役立ちます。
色(ワイヤー)赤、黒、黄
直径(Φmm)【ワイヤーゲージ】0.6438
ピッチ(mm)(ピン)2.54
温度範囲(℃)-25 ~ 80
定格電圧(V)300
ワイヤー長(mm)200
JIS規格【ワイヤーゲージ】0.3256SQ
材質(端子)銅合金(ニッケルメッキ)
ワイヤーPVC 絶縁銅線
端子メス端子
UL規格UL1007(電気・電子機器の内部配線、盤内配線用耐熱ビニル電線に関する規格)、【ワイヤーゲージ】AWG22
関連資料ケーブル(BS-POWSG0.2-3PIN)説明資料(0.84MB)
ケーブルタイプ3ピン端子付きワイヤー
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
仕様シリーズ:RVY絶縁:絶縁断熱材:PVC最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最小ワイヤサイズAWG:22AWGスタッドサイズ:M7色:青コンタクトめっき:錫RS PROビニール製絶縁丸形圧着端子. リングコネクタ又はケーブルラグとも呼ばれる高品質なRS PROシリーズ絶縁丸形圧着端子です。丸形圧着端子は、電気ケーブルやワイヤをバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用します。丸形端子は、導電性の高い銅で成形されており、スズめっきが施されているため、導電率と耐腐食性が最大化されています。識別カラー付きのビニール製絶縁体は、端子を保護し、端子サイズをすばやく識別するのに役立ちます。この丸形端子がワイヤ又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続が実現します。. 特長と利点. 銅のボディ材は導電率が高く、圧着も簡単 耐腐食性を高め、さらなる強度と優れた導電率を実現するスズめっき 電気絶縁及び端子保護用のビニール製絶縁部 識別カラー付きの絶縁部により端子サイズの識別が容易 ワイヤを簡単に挿入できる拡張絶縁エントリ 最高使用温度: 150 ℃. 用途. これらの絶縁圧着リングワイヤコネクタは、さまざまな業界で電気部品にワイヤを接続する用途に使用されます。用途には、産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源装置、家庭用電化製品などでの配線があります。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸形端子を接続するスタッドのサイズ 丸形端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。ワイヤの端を取り外し、端子と同じ長さになるように切断します。裸線が見えないように、ワイヤを端子バレルに差し込みます。これで圧着端子をワイヤの端に圧着する準備ができました。ワイヤ端子を圧着する場合、プライヤーやラチェットが使用できますが、より質の高い圧着をするためには、ラチェット圧着工具を使用することをお勧めします。圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸形端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズによりわかります)に挿入します。ラチェットが解放されるまで工具のハンドルを絞ります。これで、丸形圧着端子をスタッド又はポストの上に配置し、ナット又ははんだ付けで所定の位置に固定できます。. 適切な圧着工具. 適切なラチェット圧着工具については、RS PRO品番 ; 125-1964 125-1964 を参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,370
税込¥3,707
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:REDCUBE●ピン数:16●定格電流:240A●端子タイプ:押し込みタイプ●スレッドサイズ:M6●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅亜鉛合金●ターミナルタイプ:ねじ止め端子●ボディ向き:垂直●Wurth REDCUBE電力素子 - フルプレーンピンプレート付きねじ端子. フルプレーンピンプレート構成のREDCUBEねじ端子タイプの電力素子で、最大約300 Aの高電流を基板に供給できます。このねじ端子は頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅を施した銅亜鉛合金製になっています。この電力素子の主な特長は、環境的に安定した高気密性で基板への電気的接続を実現するプレスフィット技術を採用していることです。プレスフィット実装では、保持力が大きいため、はんだやねじによる接続より確実で、振動や衝撃に対する優れた耐性を発揮します。 プレスフィット実装を利用すれば、基板に熱負荷がかかるはんだ付けが不要になります。このねじ端子電力素子は、シンプルなプレスフィット工具を使用して生産工程で簡単に組み込むことができます。プレスフィット接続を採用しているため、信頼性とコスト効果の高い使い方が可能になります。. 特長と利点:. 最大約300 Aまで基板に供給可能 プレスフィット技術により、信頼性が高く、気密性の高い、基板への確実な接続を実現 振動と衝撃に対する耐性を備えた頑丈な構造 はんだ付けは不要 シンプルな工具だけが必要 生産工程に簡単に統合. 用途. このねじ端子電力素子を使用すれば、さまざまな産業において基板に高電流の伝送や給電を行うための、信頼性とコスト効果の高いソリューションが実現します。こうした産業には、風力発電、ソーラー発電、医療、産業、農業、自動車などがあります。主な用途には、電源、電力コンバータ、緊急時の電源や給電システムをはじめとするバッテリシステム、DC-ACコンバータなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様シリーズ:REDCUBE●ピン数:9●定格電流:160A●端子タイプ:押し込みタイプ●スレッドサイズ:M3●コンタクトめっき:錫●コンタクト材質:銅亜鉛合金●ターミナルタイプ:ねじ止め端子●ボディ向き:垂直●Wurth REDCUBE電力素子 - フルプレーンピンプレート付きねじ端子. フルプレーンピンプレート構成のREDCUBEねじ端子タイプの電力素子で、最大約300 Aの高電流を基板に供給できます。このねじ端子は頑丈な構造で、材料の表面にスズめっき銅を施した銅亜鉛合金製になっています。この電力素子の主な特長は、環境的に安定した高気密性で基板への電気的接続を実現するプレスフィット技術を採用していることです。プレスフィット実装では、保持力が大きいため、はんだやねじによる接続より確実で、振動や衝撃に対する優れた耐性を発揮します。 プレスフィット実装を利用すれば、基板に熱負荷がかかるはんだ付けが不要になります。このねじ端子電力素子は、シンプルなプレスフィット工具を使用して生産工程で簡単に組み込むことができます。プレスフィット接続を採用しているため、信頼性とコスト効果の高い使い方が可能になります。. 特長と利点:. 最大約300 Aまで基板に供給可能 プレスフィット技術により、信頼性が高く、気密性の高い、基板への確実な接続を実現 振動と衝撃に対する耐性を備えた頑丈な構造 はんだ付けは不要 シンプルな工具だけが必要 生産工程に簡単に統合. 用途. このねじ端子電力素子を使用すれば、さまざまな産業において基板に高電流の伝送や給電を行うための、信頼性とコスト効果の高いソリューションが実現します。こうした産業には、風力発電、ソーラー発電、医療、産業、農業、自動車などがあります。主な用途には、電源、電力コンバータ、緊急時の電源や給電システムをはじめとするバッテリシステム、DC-ACコンバータなどがあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
出荷時の運転方式の設定は、給電品質運転(=常時インバータ給電方式)ですが、UPSフロントスイッチから高効率運転(=常時商用給電方式)への設定変更も可能。入力電源環境を確認し、電源環境が安定している場合には高効率運転(商用給電)、不安定な場合には給電品質運転(インバータ給電)と、自動的に運転切換を実施し、効率よくUPS運転する機能も、UPSフロントのスイッチから設定変更が可能。従来モデルより小型軽量を実現し、設置作業時の利便性がアップしています。バッテリ交換作業もフロントからの作業になり、設置したまま交換作
仕様●運転方式:常時インバータ給電方式(出荷時)。インバータ給電と常時商用給電(オフライン)の自動切換設定や、常時商用給電方式のみを選択し設定することが可能。●筐体:自立型・据置型・タワー型・ラックマウント型兼用 ラックマウント(2U)は、別売りのラックマウントアタッチメント(RAIL-KIT-2U-EIA HFP)が必要です。●定格入力電圧:AC100V(出荷時)●定格入力周波数:50Hz/60Hz●入力相数:単相●入力コンセント形状:端子台(M5)●定格出力電圧:AC100V(出荷時)●定格出力周波数:50Hz/60Hz●出力相数:単相●出力コンセント形状:NEMA5-15R、端子台(M5)●出力コンセント数(バックアップ):NEMA5-15R×2、端子台(M5)●出力コンセント個数(スルー):なし●最大出力容量(W):2400W●最大出力容量(VA):3000VA●バックアップ時間(フル負荷時):4分●バッテリ動作時出力電圧:100V●バッテリ動作時出力周波数:50Hz/60Hz●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリへの切り替え時間:無瞬断(インバータ運転時)、10ms(商用運転時)。●バッテリタイプ:小型制御弁式鉛蓄電池●充電時間:6時間(バックアップ時間を確保するまで)●電源管理ソフト(添付ソフト):あり Power-SOL UPSモニタ●電源管理ソフト対応OS:Windows 10、Windows Server 2016等各種、Linux各種。詳細なOSはメーカーHPでご確認下さい。●サ-ジ機能:あり●安全規格:UL1778、VCCI、FCC-クラスA●本体サイズ(H×W×D):86.5(H)×438(W)×601(D)mm(端子台カバー含めず)●本体重量:29.3kg●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:IEC61000-4-4 Level3,IEC61000-4-5 Level3,IEC61000-4-2 Level3,●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180112●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(402品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4494-27
1台
¥569,800
税込¥626,780
12日以内出荷
太陽光パネルの一般規格!MC4変換コネクターはこれ1本で!。DC7909,DC5521/ADS-1/XT60と、幅広いニーズに対応できる!。ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど幅広い用途!。50W~400Wまでの主要メーカーのソーラーパネルに幅広く対応!。キャンピングカーやUPSバッテリー、電動フォークリフトやゴルフカートでも大活躍。MC4コネクタは簡単取付でしっかりロック!出力端子も多彩。柔軟性・屈曲性が高く、摩耗や熱にも強いシリコンケーブル(12AWG)。※電流が各端子の最大値を超えないように注意してください。※MC4コネクタの取り付けは簡単ですが、取り外しには工具が必要です。ソーラーパネルの極性(+/-)を必ず確認して接続して下さい。
用途ポータブル電源・ソーラーパネル・UPSバッテリーなど
材質シリコン/高耐久PVC(コネクタ部分)
定格電圧(V)300
定格電流(A)5~60
プラグ【DC】5A/DC12,24V:(外径5.5mm×内径2.1mm) 、10A/DC12,24V:(外径7.9mm×内径0.9mm)
コネクタMC4:30A/300V、XT:60A/~500V(XT60)
ケーブル長(cm)60(コネクタ部分を除く)
防水性IP67相当(MC4接続部)
動作温度範囲(℃)-20~90
1式
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
タッチパネル方式アナログ抵抗膜式
UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載
アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。
「無停止バイパス機能」標準装備で制御回路が停止に至る故障が発生した場合でも接続機器に対する電力供給を継続できます。
LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。
この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。
期待寿命5年という長寿命バッテリを搭載。
トータルランニングコストの低減を実現します。
入力電源の無い所でもUPSを起動でき、AC電源代わりとして使用できます。
UPSの出力コンセント毎に、起動/停止させる時間を設定できます。
例えば、ストレージ機器を先に起動させて、2分後にサーバを起動させることもできます。
システムを止めることなく、バッテリ交換が可能です。
万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。
UL1778規格の認証を受けていますので、より安心してご使用いただけます。
UPSの一次側の電源プラグを交換可能です。
設置場所の電源容量に応じて変更ができます。
用途※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
※ホットスワップ機能をご使用の場合は、UL規格対象外となります。
仕様●入力保護:リセットタイプ過電流保護器●ユーザ側で交換(ホットスワップ)●接点信号ネットワーク●自動シャットダウンソフト無償ダウンロード●LCD表示●出力コンセント制御●コールドスタート対応●SNMP対応可能●オンサイト保守サービスパック無償保証期間延長サービスパック
付属品接続ケーブル(RS-232C)、USB
タイプ据置型
種類小形制御弁式(シール)鉛蓄電池
規格ノイズ規制:VCCI クラスA、CE/RoHS対応 、電源ケーブル:UL規格認定品
ケーブル長(m)約1.8
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows Server 2012 R2、Windows Storage Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Storage Server 2012、Windows 7、Windows Vista(Ultimate/Business/Home Premium/Home Basic)、Windows Server 2008 R2、Windows Storage Server 2008 R2、Windows Server 2008、Windows Storage Server 2008 Windows Server2003、Windows Server2003 x64 Editions、Windows XP、Windows XP Professional x64 Edition Windows NT4.0 Linux Mac OS X v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5、Mac OS X Server v10.12/10.11/v10.10/10.9/v10.8/v10.7/v10.6/v10.5 Unix VMware ESXi Ver5.5 Update2/5.5/5.1/5.0、VMware vSphere Ver4、VMware ESXi Ver4、VMware ESX Ver4.1、VMware ESXi Ver4.1 VMware vCenter Server Ver6.0/5.5(HA構成専用)
出力電圧(V)商用運転時:AC90±3~114±3 (入力電圧感度標準) AC84±3~114±3 (入力電圧感度低感度) AC90±3~110±3 (入力電圧感度高感度) 、バックアップ運転時:AC100±6%
定格入力電圧(V)AC100
運転方式ラインインタラクティブ方式
電源コード(m)1.8
保存温度(℃)-15~50
機能自動バッテリチェック機能、バッテリ寿命カウンタ機能、電源ノイズ/サージ保護機能、UPS自動停止機能、無停止バイパス機能
出力波形商用時:正弦波/バックアップ時:正弦波
インターフェースシリアル通信(RS-232C)D-sub9pin、(USB)Bコネクタ、リモートON/OFF入力
相数入力:単相2線(アース付)/出力:単相2線(アース付)
ディスプレイLCD
使用温湿度範囲0~40℃、25~85%RH(無結露)
使用周囲温度(℃)0~40
寿命5年(長寿命)
接続ケーブル[長さ]RS-232C(BUC22):約2.2m/USB:約2.2m
保管温湿度範囲-15~50℃、10~90%RH (バッテリ満充電、無結露で保管のこと)
バッテリー容量(Ah)8.5
バッテリー電圧(V)DC12
切替時間(秒)10msec.以内
安全規格UL1778取得
充電時間(時間)8
定格出力電圧(V)AC100
入力電圧許容範囲(V)AC89±2~118V±2V (標準電圧感度設定時) AC84±2~118V±2V (低電圧感度設定時) AC89±2~113V±2V (高電圧感度設定時)
波形歪20%以下(整流負荷、定格出力時) 15%以下(抵抗負荷、定格出力時)
起動電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準)、AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度)、AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
入力電圧範囲(V)AC89±2~118±2 (入力電圧感度標準) AC84±2~118±2 (入力電圧感度低感度) AC89±2~113±2 (入力電圧感度高感度)
過負荷保護・定格容量以上で警告・5分以上継続で直送切替・出力垂下(バックアップ運転時)
切替時間10ms以内
使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露)
電池寿命(年)5(長寿命)
保存湿度(%RH)10~90(無結露)
ゲイン(増幅率)調整可能で幅広いマイク感度に対応するマイクアンプ!。マイクの信号レベルをスピーカアンプなどに入力できるラインレベルまで増幅します。音声用マイクアンプ専用ICで、音声(人の声)が明瞭になるように帯域調整されています。マイク端子のない機器に接続してマイク集音、拡声などに使用できます。マイクの信号レベルをスピーカアンプなどに入力できるラインレベルまで増幅します。音声用マイクアンプ専用ICで、音声(人の声)が明瞭になるように帯域調整されています。マイク端子のない機器に接続してマイク集音、拡声などに使用できます。ゲイン(増幅率)は可変式でボリウムで調整できます。これにより出力レベルの違う「コンデンサマイク」と「ダイナミックマイク」の両方に対応できます。また、マイクアンプ専用ICによりノイズの多い環境においても優れたノイズ除去特性を発揮します。・PSRR(電源電圧変動除去比):112dB・CMRR(同相信号除去比):126dB。音声信号の通過するラインには、オーディオ微小信号回路用の両極性電解コンデンサを採用しています。マイクアンプの基板は2枚横につなげることが可能なので、簡単にステレオ仕様にもすることができます。(ステレオ仕様の場合は当製品が、2セット必要です)電源端子は汎用のヘッダーピンに加えてマイクロUSB端子を備えているのでパソコンなどのUSBを持った機器やモバイルバッテリーなどを接続することが可能です。電源電圧:標準5.0V(2.4~5.5V可)・micro USB端子・汎用端子(ヘッダーピン)。動作電流:平均 約300μA(5V時)。待機電流:約7μA以下(5V時)※待機モードのジャンパーをオンにしたときの値。電圧ゲイン(可変):約21~230倍(26~47dB)。入力(モノラル):Φ3.5mmジャック・コンデンサーマイク(2極式)またはダイナミックマイクに対応※ステレオマイクを差し込んだ場合は「左」の音のみ入力され「右」の音は外部出力端子に出力されます※汎用入力端子(CN4)、3ピンからの入力も可能です※プラグインパワー方式のマイクの使用が可能です。出力(モノラル):RCAジャック・ラインレベル。スピーカアンプ接続端子:ヘッダーピン(2P)・通常出力の約1/20のレベル※電圧ゲイン20倍のスピーカアンプへの接続を想定しています。基板サイズ:36(W)×34.6(D)×16(H)mm※突起物を含まず。またHは基板ハンダ面を含む
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 電磁接触器 24 V dc 1極 LEV200シリーズ, LEV200A5NAA
エコ商品
コイル電圧 = 24 V dc。極数 = 1。コンタクトの定格電流 = 500 A。シリーズ = LEV200。通常端子構成 = 1NO。取付方法 = パネル取り付け。接触器 KILOVAC LEVシリーズ. 主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械・自動車用のバッテリの安全な交換・バックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm ;sup> ;/sup> ハーメチックシールドによる本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧用途及び絶縁用途での使用が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線
RoHS指令(10物質対応)対応
高速充電規格の一つ「USB Power Delivery(USB PD)」対応電源に接続して、高電圧出力を取り出すためのトリガーデバイスです。超コンパクトな基板上に[+][-]の出力端子が引き出されていますので、装置への組み込み用途に適しています。※接続して出力されない場合は、USB C側のコネクタを裏返して再度接続してください。
仕様●出力電圧:20V●注意事項●▼出力電圧仕様に20Vを含むUSB PD対応電源(ACアダプターやモバイルバッテリー等)および両端Type-CプラグのUSBケーブルが別途必要です。●▼接続して出力されない場合は、USB C側のコネクタを裏返して再度接続してください。●▼当ケーブル及びデバイスはUSB電源5Vを昇圧するものではありません。また、USB C PDに準拠した製品ではありません。●▼ご使用の際は、接続する機器の動作電圧と極性をよく確認してください。機器によっては破損や事故を招く可能性があります。また、機器の破損や事故、その他損害については保証いたしかねます。●▼ご使用になる機器が「USB PD2.0規格」および「電圧20V出力」に対応していない場合、20Vを得られないことがあります。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
アズワン品番67-0487-97
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
MELSEC iQ-Fシリーズは、命令演算速度(LD命令)34nsの高速処理が可能なCPUを搭載しています。
また、構造化プログラムや複数プログラムの実行、ST言語、FBなどが対応可能です。
リモートI/O(CC-Link、 AnyWireASLINKおよびBittyシリーズ)使用時、最大512点の制御が可能です。
シンプルモーションユニットを接続することで、SSCNET Ⅲ/Hに対応した位置決めが可能です。
テーブル方式によるプログラムで、直線補間、2軸円弧補間、定寸送り、および連続軌跡制御を組み合わせることで、さまざまな用途に対応できます。
12bitの2chのアナログ電圧入力と1chのアナログ電圧出力を内蔵しました。
プログラム不要でパラメータ設定だけで使用することができます。
数値のシフトやスケーリング設定、警報出力設定もパラメータで簡単に設定できます。
Ethernetポートは、ネットワーク上で最大8コネクションの通信に対応し、パソコンや機器との接続が可能です。
また、上位機器とのシームレスなSLMP通信などに対応できます。
RS-485ポートを内蔵し、三菱電機汎用インバータとの通信が最長50m、最大16台まで可能です(6つのインバータ専用命令でコントロール可能)。
またMODBUS機能にも対応しており、シーケンサやセンサ、温度調節器などのMODBUS対応機器と最大32局まで接続することができます。
プログラムのアップデートや装置の量産に便利なSDメモリカードスロットを内蔵しています。
またSDメモリカードにはデータをロギングすることができ、装置の状態や生産状況などの解析に役立ちます。
MELSEC iQ-Fシリーズは高速なCPUとともに、1.5Kワード/ms(FX3U比で約150倍)の高速システムバス通信を実現。
通信データ量の多いインテリジェント機能ユニットを使用する際にも、能力を最大限に発揮できます。
RUN/STOP/RESETスイッチを搭載しました。
デバッグ時も電源を落とさずに再起動ができるため効率的です。
第三者からの不正アクセスによるデータの盗難、改ざん、誤操作、不正実行などをセキュリティ機能
(ブロックパスワード、ファイルパスワード、リモートパスワード、セキュリティキー認証)で防止します。
MELSEC iQ-Fシリーズでは、プログラムやデバイスはフラッシュROMなどのバッテリ不要※ なメモリで保持しています。
※:オプションのバッテリを使用することで、デバイスの保持できる容量を増やすことが可能です。
タイプDC電源 DC入力
プログラムメモリ64kステップ/128kステップ(128kバイト/256kバイト、フラッシュメモリ)
使用周囲温度(℃)-20~55、凍結なきこ
使用周囲湿度(%RH)5~95、結露なきこと
制御方式ストアードプログラム繰返し演算
電源電圧(V)DC24
電源容量(mA)720(DC5V)、500(DC24V)
入出力制御方式リフレッシュ方式
入力電圧(V)(信号)DC24 +20%、-15%
保存温度(℃)-25~75(凍結なきこと)
使用環境腐食性・可燃性ガスがなく、導電性のじんあい(ほこり)がひどくないこと
許容電圧範囲(V)+20%、-15%
保存温度範囲(℃)-25~75(凍結なきこと)
耐ノイズノイズ電圧1000Vp-p、ノイズ幅1μs、立上り1ns、周期30~100Hzのノイズシミュレータによる
入出力点数256点以下
設置場所制御盤内
使用高度2000m以下
接地D種接地(接地抵抗:100Ω以下)<強電系との共通接地は不可>
伝送距離(m)最大50
耐衝撃147m/s2、作用時間11ms、正弦半波パルスにてX、Y、Z各方向3回
保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)
シリーズFX3U
ユニット種別基本ユニット
入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力
演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100
命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種
高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能
補助リレー/タイマ7680点/512点
カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHz
データレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点
プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)
時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃
入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可
最大入出力点数384点
色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
4系統の無電圧接点出力(入力異常、ローバッテリ、UPS故障、バイパス給電)を提供します。(リレー出力)接点信号は、オープン/クローズどちらでも出力可能です。REPO(リモートON/OFF)及びリモートシャットダウンの端子を備えています。
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20180115●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):電気用品安全法における特定電気用品(116品目)および特定以外の電気用品(443品目)にUPSが含まれていない。●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番68-4218-59
1式
¥32,980
税込¥36,278
13日以内出荷
仕様FX3S CPUベースユニット. FX3Sは、取り付けた後は放置して良いPLCソリューションです。スペースとコストを考慮し、最大30のI/Oが必要です。 最小限の拡張性を備え、バッテリを使用しないメンテナンスフリーのコントローラは、簡単なプロセスの処理に最適で、定期的なメンテナンスなしで現場に置いたままにすることができます。. 第3世代ベーシックコンパクトPLC 最小限のサイズで高性能 電源内蔵 (AC電源) メンテナンスフリーのEEPROMメモリ 十分なメモリ容量 (4000ステップ) と装置の範囲 プ
シリーズFX3S
制御方式[演算]ストアードプログラム繰返し演算方式、割込み機能あり
演算処理速度(μs/命令)【基本】0.21、【応用】0.5~数100
命令シーケンス命令:29個・ステップラダー命令:2個、応用命令:116種
プログラムメモリ[内蔵メモリ容量・形式]16000ステップEEPROM、キーワード保護機能(カスタマーキーワード機能あり) 書込み許容回数:2 万回[メモリカセット(オプション)]EEPROM 32000 ステップ(ただし、16、000 ステップのみ使用可)ローダ機能付、書込み許容回数:1 万回[RUN中書込み機能]あり(シーケンサRUN 中にプログラムの変更可、ただしSFC プログラムやリストプログラムなどは除く)
時計機能内蔵 1980~2079年(うるう年補正あり)、西暦2桁/4桁、月差±45秒/25℃
動作温度(℃)0~55
入出力制御方式一括処理方式(END命令実行時)、入出力リフレッシュ命令、パルスキャッチ機能あり
プログラムメモリ容量4000ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め16000 ステップ)
通信ポート(内蔵)RS-422、USB Mini-B 各1ch
プログラム仕様(言語)リレーシンボル方式+ステップラダー方式(SFC表現可)
RS Pro 光沢仕上げコレットノブ. メーカー独自の RS Pro ブランドのコレットノブは、堅牢で実用的なデザインで、際立った外観を備えています。黄銅ブッシュを使用しているので、耐久性の高い、確実な接続が実現します。また、高品質のプラスチック製ノブは光沢仕上げになっています。 O 6.4、6.0及び3.2 mmのシャフトサイズを用意しています。. 特長と利点. 衝撃、振動、偶発的な移動を防止 特殊な取り付け用ハードウェアや工具は不要 最高品質の素材 最小のパネルスペースを占有する. 用途. ポテンショメータには、さまざまな用途があります。ポテンショメータの主な用途は次の 3 つです。 バッテリーセルの emf を a と比較する 標準セル バッテリーセルの内部抵抗を測定する 回路の分岐の電圧を測定する. ポテンショメータはどのように機能しますか.. ほとんどのポテンショメータのノブは、手でシャフトに押し込んで取り付けているだけです。ポテンショメータには、ノブ、ねじ、グラブ、又はスライダが制御用部品として採用されています。こうした部品で、ポテンショメータの中間端子とどちらかの外側端子との間の抵抗値を変化させます。. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様シャフトサイズ = 6mmノブ直径 = 14.7mmノブ高さ = 16.2mmボディカラー = 黒ノブ種類 = コレット
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
接触器 KILOVAC LEVシリーズ。主な用途: 電源 / モータ制御回路絶縁、回路保護、産業用機械・自動車用のバッテリの安全な交換・バックアップ 小型パッケージ、占有体積はわずか65.5 cm ハーメチックシールドによる本質安全 オープンコンタクト間の8 kVの絶縁により、高電圧用途及び絶縁用途での使用が可能 最大定格電圧: 900 V dc コイル接続用の15インチ空中配線
仕様●極数:1●コンタクトの定格電流:100 A●通常端子構成:1NO●シリーズ:LEV100●範囲:KILOVAC●接続方式:ねじ●奥行き:39.5mm●コード番号:781-2611
アズワン品番65-7286-66
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
常時インバータデュアルコンバージョン方式を採用:
常時インバータ給電方式と常時商用給電方式の両方の長所を兼ね備えた新方式を採用しました。それにより安定した電圧を出力し、高効率(95%)を達成しました。
グローバル電圧対応:
200、208、220、230、240Vの世界各地の電圧に対応しています。
充実したバッテリチェック機能:
毎起動時および一定時間ごとに自動的にバッテリの劣化をチェックします。
バッテリ劣化状態でチェックを実施した時でも、UPSの出力が途絶えてシステムダウンに至る心配のない安全なバッテリチェック方式を採用しています。
温度センサを内蔵し、バッテリ温度に合わせた交換時期をブザーとLEDでお知らせします。
自立タイプとラックタイプを用意:
1.5~3kVAはラックタイプ、自立タイプ、兼用タイプを、5~10kVAは自立・ラック兼用タイプを用意しています。
バッテリのイージーメンテナンス:
バッテリ交換はUPSの出力を停止せずにシステムを稼働した状態で交換可能です。
UPSの全面から簡単に脱着することができます。
用途大規模なシステムや設備から、サーバーやパソコンなどのコンピュータ機器およびネットワーク機器まで、様々な規模における重要なシステムを、停電や電源トラブルから守る電源システムです。
定格電圧(V)入力200
冷却方式強制空冷
出力周波数(Hz)50/60±0.1%(バックアップ時)
出力波形正弦波
バッテリー小形制御弁式鉛蓄電池
相数入力:単相・出力:単相
入力周波数(Hz)50/60±5%
切換時間無瞬断
周囲温度(℃)0~+40
色(本体)黒
カードスロットあり(標準インタフェースカード搭載)
線数入力:2線・出力:2線
出力電圧 24V dc。入力電圧範囲 9 →36 dc。定格電力 150W。入力電圧公称 24 dc。出力電流 6.3A。実装タイプ スルーホール。分離式 あり。出力数 1。出力電圧調整範囲 0 20%。パッケージ 囲まれた。絶縁電圧 2.25kV dc。幅 65mm。シリーズ TEP 150WI。ロードレギュレーション ±0.4%。効率 87%。UL60950-1、IEC EN60950-1. UL/cUL、CB、鉄道. Traco 150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ TEP-150WIシリーズ. シールドメタルケース、ヒートシンク、ねじ止め端子接続、シャーシ又は壁に容易に取り付けることが可能なフランジ付きの150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールです。 これらの150 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため自然対流冷却で最大+50 ℃の動作温度が実現し、バッテリ充電器用途に適した定電流特性の出力電圧調整機能を備えています。 TEP150WIシリーズのDC-DCコンバータは、サージ、バースト、放射、伝導などの障害に対する高い耐性加えて、衝撃及び振動に対する高い耐性を特徴としています。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータモジュールは、鉄道及び産業用途に適しています。. シールドメタルケース、ねじ止め端子付き 4:1の超ワイド入力電圧範囲: 8.536、16.575、43160 dc 鉄道用途でEN50155認定 最大87 %の非常に高い効率 バッテリ負荷用途向けの定電流出力の特性 オプションの入力フィルタはEN55022クラスBに適合 過熱保護 幅広い動作温度範囲: -40 +75 逆入力保護 低電圧ロックアウト I/O絶縁: 2250 dc シャーシ及び壁面取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。