制御機器 :「バッテリー 3.6V」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーケンサのバックアップ用のバッテリー 3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ 種類塩化チオニルリチウム一次電池 主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用 バッテリー寿命(年)(保存時)5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ 適合機種CSシリーズ専用 電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。 また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途時計データ、メンテナンス時期通知用データバックアップ用電池 種別二酸化マンガンリチウム一次電池 種類二酸化マンガンリチウム一次電池 電圧(V)(初期)3.0
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高容量・高出力:10Aを超える電流にも対応、LSシリーズは3.6Vの高圧仕様、安定・高容量のボビンタイプ(塩化チオニル)、高出力のスパイラルタイプ。耐環境:軍需用途での厳しい環境で多くの実績があり、幅広い動作温度範囲、高温度低温度環境の下でも安定した出力、非常に完成された技術での安定品質
用途メーター、自動検知装置、測定器、産業用アプリケーション、プロフェッショナルエレクトロニクス 仕様セルサイズ:C、セル構造:ボビン 高さ(mm)最大49.8 公称電圧(V)3.6 標準質量(g)48 最大外径(mm)26 関連資料(1.12MB) 動作温度範囲(℃)-60~85 公称容量(Ah)8.5 最大電流(mA)150 最大ピークパルス電流(A)0.3
1セット(30個)
95,980 税込105,578
12日以内出荷

IoTから宇宙まであらゆる環境での幅広い使用実績を持つリチウム一次電池。高エネルギー密度で大容量。3.6V電圧の高出力。-60℃~+85℃まで動作する幅広い温度範囲。防爆準拠の性能と低い自己放電率による長寿命化。
用途IoT機器、メーター、通信機器、航空/宇宙関連機器、防衛機器、セキュリティ機器、医療機器、メモリーバックアップ等 サイズセル:1/2AA 構造セル:ボビン 最高高さ(mm)25.15 公称電圧(V)3.6 標準質量(g)8.9 最大外径(mm)14.55 関連資料データシート(0.42MB) SDS代替資料(0.36MB) SDS代替資料(0.36MB) 最大放電電流(A)0.1 動作温度範囲(℃)-60~+85 公称容量(Ah)1.2 最大電流(mA)連続放電:35
1ケース(50本)
53,980 税込59,378
当日出荷

適合機種C20/C120/C500、C20P/C28P/C40P/C60P、C20PF/C28PF/C40PF/C60PF、C120F/C500F/C1000HF、C500-ASC04、NT31/NT31C/NT631/NT631C、NT30/NT30C、NT610C、NT20M/NT2000M、NT600M
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

SIEMENS電池
6ES7971-1AA00-0AA0 は、 SIMATIC S7 シリーズと組み合わせて使用するように設計されたバックアップバッテリです。S7-300 及び S5-90U CPU と併用するように特別に設計されたこの電池は、優れたバックアップ代替品になります。この電池は充電式電池で、小型の 2 プッシュインピンコネクタで簡単に接続できます。
仕様Siemens Sematic DP バス接続プラグは、 PG レセプタクルなしで、最大 12 Mbit/s の傾斜ケーブルコンセント対応 適合機種SIMATIC S7 種類バックアップ電池 バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(mAh)850 併用可能製品S5-90U, SIMATIC S7-300
1個
5,998 税込6,598
欠品中

omron(オムロン)無停電電源装置
出力容量を従来機種より5%以上向上(BN300RA:5%、BN150RA:10%)。年々CPUやGPUの消費電力が増加するサーバにも、BN-RAシリーズなら対応することができます。※工場出荷時、従来機種(BN-Rシリーズ)。バッテリの増設が可能。バッテリユニットを4台まで増設し、バックアップ時間を延長することができます。「無停止バイパス機能」標準装備。制御回路が停止する故障が発生した場合でも、接続機器へ電力供給を継続できます。出力コンセント制御機能。UPSの出力コンセントを、グループ毎に起動/停止時間を設定できます。UPSの状態がひとめでわかるLCD搭載。アイコンと文字による表示で、様々な設定もLCDを見ながら変更可能。バッテリ寿命もひと目でわかります。通信用インタフェース USB標準装備(RS-232C/接点信号はオプションにより対応可能)。UPS自動停止機能[特許第4543328号]。LCD画面により、UPS本体に予め「最大バックアップ時間」を設定することができます。この機能を使用すれば、PC及びシャットダウンソフトを使用せずにUPSを自動停止することができ、バッテリの不要な消費を抑えることができます。縦置きスタンド、サポートアングルを標準添付。自動シャットダウンソフトを無償ダウンロード。UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービス。万一故障が発生した場合、UPS本体3年保証+バッテリ3年間無償提供サービスにより、保守コストの削減が可能。※バッテリ無償提供にはご購入後1ヵ月以内のユーザー登録が必要となります。
規格ノイズ規制:VCCI クラスA適合、電源ケーブル:UL規格認定品 ケーブル長(m)約2.4 出力電圧【商用運転時】100V mode:AC90±3~110±3V(入力電圧感度 標準)、AC90±3~110±3V(入力電圧感度 低感度)、AC93±3~107±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~132±3V(入力電圧感度 標準)、AC108±3~132±3V(入力電圧感度 低感度)、AC111±3~129±3V(入力電圧感度 高感度)、【バックアップ運転時】100V mode: AC100V±2%、120V mode: AC120V±5% 定格入力電圧(V)AC100/120 運転方式ラインインタラクティブ方式 冷却方式強制空冷(ファンあり) 出力波形【商用時/バックアップ時】正弦波/正弦波 定格出力電圧AC100V/120V 充電時間4時間(90%) / 8時間(満充電)、増設バッテリユニット1台:17時間(90%) / 26時間(満充電)、増設バッテリユニット2台:36時間(90%) / 46時間(満充電)、増設バッテリユニット3台:50時間(90%) / 70時間(満充電)、増設バッテリユニット4台:66時間(90%) / 92時間(満充電) 相数入力:単相2線(アース付)、出力:単相2線(アース付) ディスプレイLCD 使用周囲温度(℃)0~40 保管温湿度範囲-15~50℃/10~90%RH(無結露) 設置方法縦置き/横置き可能 入力周波数(Hz)50/60±4 起動電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度) 入力電圧範囲(V)100V mode:AC90±3~116±3V(入力電圧感度 標準)、AC85±3~118±3V(入力電圧感度 低感度)、AC94±3~106±3V(入力電圧感度 高感度)、120V mode:AC108±3~139±3V(入力電圧感度 標準)、AC102±3~142±3V(入力電圧感度 低感度)、AC112±3~128±3V(入力電圧感度 高感度) 過負荷保護【商用運転時】1) 定格容量110%以上、5分継続で直送切替、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止、【バックアップ運転時】1) 定格容量110%以上を30秒以上継続で出力停止、2) 定格容量120%以上で瞬時出力停止 切替時間バイパス機能:対応(無停止バイパス)、切替時間:10ms以内 出力周波数【商用運転時】入力周波数スルー出力、【バックアップ運転時】50/60Hz±0.1Hz バッテリー寿命5年(期待) 使用周囲湿度(%RH)25~85(無結露) ゴム足(mm)14.5
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

分類 = 評価ボード。テクノロジー = MCU。デバイスコア = ARM Cortex M4。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F303。プロセッサ種類 = MCU。STM32F301/302/303評価ボード(STM32F303VEマイクロコントローラ搭載). STM32303E-EVAL評価ボードは、ARMR cortexR-M4コアベースSTM32F303VET6マイクロコントローラ向けのデモンストレーション / 開発プラットフォーム一式として設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 5、CAN x 1、12ビットADC x 4、12ビットDAC x 2、64 KBデータ内蔵SRAM、16 KBプログラムSRAM及び512 KBフラッシュ、タッチセンサ、USB FS、JTAGデバッグサポートを備えています。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. 4種類の5 V電源オプション: 電源ジャック、ST-LINK/V2 USBコネクタ、ユーザーUSBコネクタ、ドーターボード I2SオーディオDAC、ステレオオーディオジャック(マイク付きヘッドセットに対応) SPIの2ギガバイト(以上)のMicroSDカード I2C対応シリアルインターフェイス温度センサ、EEPROM、RF EEPROM RS-232シリアル通信 IrDAトランシーバ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2 1 Mbit SPIシリアルフラッシュメモリ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット / タンパ / キーボタン 4色ユーザーLED及び高輝度LED 湿度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB高速コネクタ タッチセンサボタン リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) IR(赤外線)レシーバ ポテンショメータ 2モータ制御コネクタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

分類 = 評価ボード。テクノロジー = MCU。プロセッサファミリ名 = STM。プロセッサ品番 = STM32F373。STM32F3シリーズ評価ボード(STM32F373 MCU). STM32373C-EVAL評価ボードは、STMicroelectronicのARM Cortex-M4コアベースのSTM32F373VCT6マイクロコントローラ用の完全なデモンストレーション / 開発プラットフォームとして設計されています。 このボードは、I2C x 2、SPI x 3、USART x 3、CAN x 1、CECコントローラ x 1、12ビットADC x 1、16ビットシグマデルタADC x 3、12ビットDAC x 3、内蔵の32 KバイトSRAMと256 Kバイトフラッシュメモリ、タッチセンシングスライダ、USB FS、及びJTAGデバッグ機能を備えています。 この評価ボードは、ユーザーアプリケーション開発のリファレンスデザインとして使用できますが、最終的なアプリケーションとはみなされません。 このボードのさまざまなハードウェア特性により、あらゆる周辺機器(USB FS、USART、オーディオDAC、マイクADC、ドットマトリックスLCD、IrDA、LDR、Micro SDカード、HDMI CEC、ECG、圧力センサ、CAN、赤外線トランスミッタ / レシーバ、EEPROM、タッチスライダ、温度センサなど)を評価して独自のアプリケーションを開発することができます。 また、拡張ヘッダを使用すると、特定用途向けのドーターボードやラッピングボードを簡単に接続することができます。 ST-LINK/V2は、STM32 MCU用のインサーキットデバッガ / プログラマとしてこのボードに組み込まれています。. STM32F373VCT6マイクロコントローラ 4つの5 V電源オプション: 電源ジャック ST-LINK/V2 USBコネクタ ユーザーUSBコネクタ ドーターボード I2S DACに接続されたオーディオジャック アンプを通してADCに接続されたマイク SPI上の2ギガバイト(以上)のMicro SDカード I2Cバス上の3つのコンポーネント: 温度センサ、EEPROM、及びデュアルインターフェイスRF EEPROM フラッシュローダの通信用として構成可能なRS-232通信 IrDAトランシーバ SPIインターフェイスに接続された240 x 320 TFTカラーLCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ リセット、ウェイクアップ又はタンパ、及びキーボタン 4色ユーザーLED LED 2灯、MCU電力範囲インジケータ用 STM32F373VCT6の16ビットシグマデルタADCに接続されたECG、圧力センサ、及びPT100温度センサ ドーターボード又はラッピングボード用の拡張コネクタ MCU電圧: 3.3 V又は2.0 → 3.6 Vで調整可能 USB FSコネクタ タッチスライダ リアルタイムクロック(RTC)、バックアップバッテリ付き CAN 2.0 A / B対応接続 光依存性抵抗器(LDR) DDC / CEC対応HDMIコネクタ x 2 赤外線トランスミッタ / レシーバ ADC及びDAC入力 / 出力信号コネクタ x 2、及びシグマデルタADC入力信号コネクタ x 1 ポテンショメータ JTAG / SWD及びETMトレースデバッグサポート 内蔵ST-LINK/V2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
44,980 税込49,478
7日以内出荷

出力電圧 = ±28V dc。入力電圧範囲 = 9→ 36 V dc。定格電力 = 100W。入力電圧公称 = 24 V dc。出力電流 = 3.6A。実装タイプ = シャーシマウント。分離式 = あり。出力数 = 2。パッケージ = 1/2 ブリック。絶縁電圧 = 2.25kV dc。奥行き = 12.1mm。鉄道用途向けに承認済み = あり。ロードレギュレーション = 0.001。最低温度 = -40℃。EN 50155、UL 60950-1、IEC / EN 60950-1. UL / cUL 鉄道. Traco 100 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-100WIRシリーズ. Tracopower TEP 100WIRシリーズは、耐久性に優れたシール済み業界標準ハーフブリックパッケージの100Wシングル出力絶縁調整型高性能DC-DCコンバータ製品のファミリです。 これらの鉄道認可DC-DCコンバータは最大92 %の高い変換効率を発揮し、自然対流冷却においては最大60 ℃の温度で動作します。これはヒートシンクと一緒に使用した場合は最大70 ℃まで改善し、鉄製のプレートに取り付ける場合は最大85 ℃まで対応します。 TEP 100WIRシリーズのDC-DCコンバータは広い入力電圧範囲及び逆入力電圧に対応します。これはバッテリ動作システムにおいて有効なソリューションになります。 オンボード配電が可能なこれらシングル出力絶縁調整型高性能DC-DCコンバータの最適な用途としては、電気通信 / データ通信システム、産業制御システム、鉄道システムがあります。. 小型金属製パッケージ 4:1の超ワイド入力電圧範囲 鉄道用途向けにEN 50155認定取得 最大92 %の非常に高い変換効率 最小負荷条件なし ソフトスタート 調整可能な出力電圧+10 / -20 % センスライン オン / オフ遠隔入力 低電圧ロックアウト回路 逆入力電圧保護 過熱保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

1個
5,898 税込6,488
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


STマイクロエレクトロニクスIC RTC CLK/CALENDAR PAR 44-SOH
。M48T201V-85MH1F STMicroelectronics製を販売します。
仕様●タイプ:クロック/カレンダ●時間形式:HH:MM:SS(24時間)●日付形式:YY-MM-DD-dd●インターフェース:パラレル●電圧-供給:3V~3.6V●電圧-供給、バッテリ:3V●電流-時間管理(最大):2mA@3V~3.6V●動作温度:0℃~70℃●実装タイプ:面実装●パッケージ/ケース:44-BSOP(0.337インチ、8.56mm幅)にはSNAPCHATが必要 アズワン品番67-0354-91
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

ソーラーパネルと充電電池ボックスが一体化した電源器。発電効率に優れた単結晶シリコンのソーラーパネルと充電電池ボックスとを一体化したソーラー式電源器で、電源が簡単に取れない場所や緊急用の電源確保などに役立ちます。昼間や夜間の動作設定ができます。
付属品電池パック、防水コード(長さ1300mm) 質量(kg)1.6 タイプM型 切替方式動作:「昼夜間⇔夜間」切替 定格電圧(V)DC12 バッテリー12.8V1500mAh(BT12-15L) ソーラーパネル出力18V3.6W
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

1個
26,500 税込29,150
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)1.5 電源(V)3.6 規格NETIS国交省 保護構造IP23 温度範囲(℃)-20~60 構造LED、屋外 使用電池ニッケル水素 材質(ボディ)ABS 材質(レンズ)PC バッテリー容量(mAh)4800 サイズ(mm)450×80(ソーラーパネル) LED使用数(個)4
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様●ファミリー名 : STM32L1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 256 kB●最大周波数 : 32MHz●RAMサイズ : 32 kB●USBチャンネル : 1●標準動作供給電圧 : 1.65 → 3.6 V●動作温度 Min : -40 ℃mm●STM32L151シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsの STM32L151 シリーズマイクロコントローラは、ARM Cortex-M3 32ビットコアを搭載しています。 ゲーム機器、アラームシステム、計量、医療機器、モノのインターネット(IoT)用のリモートセンサなど、幅広いポータブル / バッテリ駆動機器に適合します。. 32 MHz ARM Cortex-M3コア超低電力マイクロコントローラ 最大128 KBのフラッシュメモリ(ECC付き) 最大16 KBのRAM 4 KBの真のEEPROM (ECC付き) メモリ検証用のCRC (巡回冗長検査)計算ユニット シリアルインターフェイス: USART、SPI、I2C、USB 最大24チャンネルの12ビットADC 12ビットDAC x 2 バックアップレジスタ搭載のリアルタイムクロック(RTC) 最大20個の静電容量式検出チャンネル 電源: +1.8 → +3.6 V dc 低電力モード x 7: スリープ、低電力実行、低電力スリープ、停止(RTCあり)、停止(RTCなし)、スタンバイ(RTCあり)、スタンバイ(RTCなし) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,398 税込2,638
7日以内出荷


仕様●レギュレータ機能: ステップアップ●出力電流 Max: 800mA●出力数: 1●ラインレギュレーション: ±0.5 %/V●ロードレギュレーション: ±1.5 %●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●ピン数: 8●出力タイプ: 可変●最大スイッチング周波数: 1.15 MHz●スイッチングレギュレータ: あり●寸法: 3×3×0.95mm●高さ: 0.95mm●出力電圧 Min: 1.8 Vmm●MCP1642同期ブーストコンバータ. MCP1642ファミリのデバイスは、コンパクトで高効率、固定周波数、同期ステップアップDC-DCコンバータです。 これらのレギュレータは、アルカリ電池、ニッケルカドミウム、ニッケル水素バッテリ、リチウムイオン又はリチウムポリマーバッテリで駆動する用途向けに設計されています。. 特長. 効率: 標準で最大96 % 1.8 A標準ピーク入力電流制限 I OUT > 175 mA @ 1.2 V V IN 、3.3 V V OUT I OUT > 600 mA @ 2.4 V V IN 、3.3 V V OUT I OUT > 800 mA @ 3.3 V V IN 、5.0 V V OUT I OUT > 1 A @ V IN > 3.6 V、5.0 V V OUT 低スタートアップ電圧: 0.65 V 最小動作入力電圧: 0.35 V 最大入力電圧 ; V OUT ; 5.5 V 調整可能な出力電圧範囲: 1.8 → 5.5 V PWM動作@1 MHz シャットダウン電流(すべての状態): ; 1 μA 内部同期整流 内部補償 突入電流制限及び内部ソフトスタート 精密な負荷切断によるシャットダウン(MCP1642B) 入力-出力バイパスオプション(MCP1642D) 低ノイズ、アンチリンギング制御 過熱保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

仕様●出力電流 : 500mA●入力電圧 : 3.6 → 30 V●AC/DC入力電圧 : dc●減光操作 : PWM●最大出力パワー : 1.13W●用途 : バッテリバックアップ用途●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●定格電流 : 500mA●自動車規格 : AEC-Q101●先頭にNSVの付いたメーカー品番は●AEC-Q101規格に準拠した車載製品です。. ON Semiconductor リニア LED ドライバ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

仕様電源電圧:3.6 V電池●カウントモード:パルス●ディスプレイのタイプ:LCD●入力タイプ:電圧●接続タイプ:端子台●リセット方法:手動、リセットなし、リモート●表示桁数:7 (Annunciators Icon), 8 (Figure)●取り付けタイプ:パネル取り付け●出力/インタフェース:電圧●カウント方向:双方向●文字の高さ寸法:2 (警報器アイコン) mm、8 (図) mm●カットアウト高さ:22.6mm●LCDカウンタ - 6300シリーズ. 6300シリーズの電子LCDカウンタには、シンプルな8桁積算カウンタのモデルや、大きなプロセスを制御する多くの機能を備えたモデルがあります。 これらのLCDカウンタは、堅牢なプラスチック製ハウジング入りで、NEMA 4X保護を備えています。. 反射型8桁LCDディスプレイ 4つのカウンタタイプ 寿命が15年以上の内部バッテリ オプションのフロントパネルプログラミングによる、柔軟なRediアラートやプリセットカウンタ機能 プリセット機能 NEMA4X及びIP66等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様●ファミリー名 : STM32L1●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 100●デバイスコア : ARM Cortex M3●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 128 kB●最大周波数 : 32MHz●RAMサイズ : 32 kB●USBチャンネル : 1●PWMユニット数 : 4●SPIチャンネル数 : 2●CANチャンネル数 : 0●最大イーサネットチャンネル数 : 0mm●STM32L152シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsの STM32L152 シリーズマイクロコントローラは、ARM Cortex-M3 32ビットコアを搭載しています。 ゲーム機器、アラームシステム、計量、医療機器、モノのインターネット(IoT)用のリモートセンサなど、幅広いポータブル / バッテリ駆動機器に適合します。. 32 MHz ARM Cortex-M3コア超低電力マイクロコントローラ 最大128 KBのフラッシュメモリ(ECC付き) 最大16 KBのRAM 4 KBの真のEEPROM (ECC付き) メモリ検証用のCRC (巡回冗長検査)計算ユニット シリアルインターフェイス: USART、SPI、I2C、USB 最大24チャンネルの12ビットADC 12ビットDAC x 2 バックアップレジスタ搭載のリアルタイムクロック(RTC) 最大20個の静電容量式検出チャンネル 最大8×40セグメントに対応するLCDドライバ 電源: +1.8 → +3.6 V dc 低電力モード x 7: スリープ、低電力実行、低電力スリープ、停止(RTCあり)、停止(RTCなし)、スタンバイ(RTCあり)、スタンバイ(RTCなし) 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(540個)
489,800 税込538,780
7日以内出荷

仕様モジュールタイプ:Transceiver 、 サポートされる周波数帯:915 MHz 、 モジュレーション技術:FSK、GFSK、GMSK、MSK、OOK 、 最大RFデータレート:300kbit/s 、 最大出力電力:+13dBm 、 受信感度:-148dBm 、 サポートされているバスインターフェイス:SPI 、 電源電圧:3.3V 、 寸法:16 x 16 x 1.8mm 、 高さ:1.8mm 、 長さ:16mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 幅:16mm 、 RFM9xW 433 / 868 / 915 MHz ISM LoRaトランシーバ、HopeRF. RFM9xW トランシーバモジュールは、Semtech SX1272トランシーバチップを搭載しています。このチップはLoRa と呼ばれるチャープ方式の拡散スペクトル変調を使用しているので、レシーバの感度が向上し、レンジが拡大しています。このモジュールはOOK及びFSKの変調方式も使用できるので、IEEE802.15.4やwMBUSなどの他の規格との互換性も維持できます。LoRaは従来のFSKよりも優れた耐干渉性を備えているので、混雑したチャンネルにおける共存機能が向上します。. モジュールの特長. RF周波数範囲 433 / 868 / 915 MHz ISMバンド チャンネル帯域幅 125 kHz、250 kHz又は500 kHz RF出力 最大+20 dBm レシーバー感度 -119 dBm @ 1.2 kbps (FSK)、-148 dBm @ 18 bps (LoRa、SF:12、CR:4/6) 変調 LoRa 、FSK、GFSK、MSK、GMSK、又はOOK OTAデータレート 最大250 kbps (FSK)、最大37.5 kbps (LoRa) 範囲 最大15 km (見通し距離) パケットエンジン 最大256バイト(CRC付) 前方誤り訂正(FEC)、コーディングレートを選択可能 127 dBダイナミックレンジRSSI ホスト通信 シリアルSPI 温度センサ及び低バッテリインジケータ 電源 +1.8V → +3.6 V dc 動作温度範囲 -20 → +70℃ 寸法 16 x 16mm 用途 自動メータ読み取り、ホーム / ビルのオートメーション、ワイヤレスアラーム / セキュリティシステム、産業用監視 / 制御、モノのインターネット(IoT)用の長距離通信. RS製品コード. ; 125-1261 125-1261 RFM98W-433S2 433 Hz ; 125-1259 125-1259 RFM95W-868S2 868 MHz ; 125-1260 125-1260 RFM95W-915S2 915 MHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷

仕様モジュールタイプ:Transceiver 、 サポートされる周波数帯:868 MHz 、 モジュレーション技術:FSK、GFSK、GMSK、MSK、OOK 、 最大RFデータレート:300kbit/s 、 最大出力電力:+13dBm 、 受信感度:-148dBm 、 サポートされているバスインターフェイス:SPI 、 電源電圧:3.3V 、 寸法:16 x 16 x 1.8mm 、 高さ:1.8mm 、 長さ:16mm 、 動作温度 Max:+70℃ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 幅:16mm 、 RFM9xW 433 / 868 / 915 MHz ISM LoRaトランシーバ、HopeRF. RFM9xW トランシーバモジュールは、Semtech SX1272トランシーバチップを搭載しています。このチップはLoRa(TM)と呼ばれるチャープ方式の拡散スペクトル変調を使用しているので、レシーバの感度が向上し、レンジが拡大しています。このモジュールはOOK及びFSKの変調方式も使用できるので、IEEE802.15.4やwMBUSなどの他の規格との互換性も維持できます。LoRaは従来のFSKよりも優れた耐干渉性を備えているので、混雑したチャンネルにおける共存機能が向上します。モジュールの特長. RF周波数範囲 433 / 868 / 915 MHz ISMバンド チャンネル帯域幅 125 kHz、250 kHz又は500 kHz RF出力 最大+20 dBm レシーバー感度 -119 dBm @ 1.2 kbps (FSK)、-148 dBm @ 18 bps (LoRa、SF:12、CR:4/6) 変調 LoRa(TM)、FSK、GFSK、MSK、GMSK、又はOOK OTAデータレート 最大250 kbps (FSK)、最大37.5 kbps (LoRa) 範囲 最大15 km (見通し距離) パケットエンジン 最大256バイト(CRC付) 前方誤り訂正(FEC)、コーディングレートを選択可能 127 dBダイナミックレンジRSSI ホスト通信 シリアルSPI 温度センサ及び低バッテリインジケータ 電源 +1.8V → +3.6 V dc 動作温度範囲 -20 → +70℃ 寸法 16 x 16mm 用途 自動メータ読み取り、ホーム / ビルのオートメーション、ワイヤレスアラーム / セキュリティシステム、産業用監視 / 制御、モノのインターネット(IoT)用の長距離通信. RS製品コード. ; 125-1261 125-1261 RFM98W-433S2 433 Hz ; 125-1259 125-1259 RFM95W-868S2 868 MHz ; 125-1260 125-1260 RFM95W-915S2 915 MHz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様●ファミリー名: PIC24F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 64●デバイスコア: PIC●データバス幅: 16bit●プログラムメモリサイズ: 256 kB●最大周波数: 32MHz●RAMサイズ: 16 kB●USBチャンネル: 1●PWMユニット数: 2●標準動作供給電圧: - → 3.6 V●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC24FJxxxGA - GB406 - 410 - 412 16ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip PIC24FJxxxGA - GB406 - 410 - 412ファミリのマイクロコントローラは多様なペリフェラルを使用できる16ビットデバイスで、セキュアなデータ転送と保管を必要とする用途に適しています。 オンボードの暗号化エンジン、eXtreme低電力(XLP)機能、LCDディスプレイコントローラUSB On-The-Goなどを特長としています。 ライブアップデート機能を備えたデュアルパーティションフラッシュは、特に注目する必要があります。これにより、MCUは2つの独立したソフトウェアアプリケーション(ブートローダーを含む)を保持できます。 さらに、この機能を使用することで、1つのパーティションをプログラムしながら、他のパーティションで別のアプリケーションコードを実行できるようになります。. CPUの特長. モディファイドハーバードアーキテクチャ 最高動作速度: 16 MIPS - 32 MHz 17ビット - 17ビット単一サイクルのハードウェア分数 - 整数乗算器 32ビット - 16ビットのハードウェア除算器 16×16ビットの作業レジスタアレイ. 暗号化エンジン機能. CPUの介入なしでNIST標準暗号化 - 復号化操作を実行 128192256ビットに対するAES暗号化サポート DES - 3DES暗号化サポート ECB、CBC、OFB、CTR、CFB128モードをサポート プログラム的に安全なOTPアレイでキーストレージ 真の乱数発生 バッテリバックアップRAMキーストレージ. デュアルパーティションフラッシュ機能. ブートローダーを含む、2つの独立したソフトウェアアプリケーションを保持可能 1つのパーティションのプログラムと同時に、他のパーティションで別のアプリケーションコードの実行が可能 アクティブパーティションの間でのランタイム切り替えが可能. eXtreme低消費電力(XLP)機能. 複数の電源管理オプション 低クロック速度へのオンザフライスイッチングに対応する代替クロックモード ディープスリープ時に超低電流消費: WDT 650 nA - 2 V(代表値)、RTCC 650 nA - 32 kHz - V(代表値)、ディープスリープ電流、60 nA(代表値) 実行モード: 160 μA/MHz. 周辺機能. 10 - 12ビット200 - 500 ksps A/Dコンバータ(ADC) - 16又は24チャンネル 10ビット - Msps D/Aコンバータ(DAC) 3個の拡張型アナログコンパレータ 静電容量型タッチセンサ用の充電時間測定ユニット(CTMU) LCDディスプレイコントローラ 最高5個の外部割り込みソース ペリフェラルピン選択(PPS) 6チャンネルのダイレクトメモリアクセス(DMA) 5つの16ビットタイマ - カウンタ(プリスケーラ付き) - 32ビットタイマ - カウンタとペアリングが可能 6個の入力キャプチャモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 6個の出力比較 - PWMモジュール(それぞれ専用の16ビットタイマを搭載) 4個のシングル出力CCP (SCCP)及び3個のマルチ出力CCP (MCCP)モジュール 拡張型パラレルマスタ - スレーブポート(EPMP - EPSP) ハードウェアリアルタイムクロック及びカレンダー(RTCC) USB v2.0 On-The-Go (OTG)準拠モジュール 4個の3線 - 4線SPIモジュール 3個のI2C(TM)ジュール 6個のUARTモジュール プログラム可能な32ビット巡回冗長検査(CRC)発生器 4個の設定可能なロジックセル(CLC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷


『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります