制御機器 :「フェイズ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
79件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子間7mmピッチの超小型サイズを実現しました。 小型化するPLCやSBCのインターフェイスに最適です。 コンパクトなサイズは制御盤の小型化に貢献します。 コネクタと端子台は扱い易い1:1結線タイプです。 結線作業がラクなSS端子ネジを採用しています。 ネジの脱落防止構造によりネジの紛失を防ぎます。 端子カバーは開閉式、また端子番号を両面に印刷した記名板が予め装着され配線時の効率化が図れます。 DINレール取付け、直取付け、双方に対応します。
質量(g)72 規格UL/TUV 定格絶縁電圧(V)AC DC125 端子ねじM3×9.5 適合電線(mm2)1.25 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと) 締付トルク(N・m)1.2 定格通電電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Siemens 6FX シリーズは、15 極接続の S-1FL6 LI 接続するための信号コネクタです。Dsub HD メスはんだ付けねじインターロックシステムを備えています。金属製エンクロージャとニッケルめっきの内容物 5 ユニットを装備しています
仕様●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:15P●実装タイプ:ネジ●シリーズ:6FX●フェイズインバータ:なし●コード番号:211-0197 アズワン品番65-7533-71
1個
18,980 税込20,878
欠品中

Siemens 6GK シリーズは M12 電源コネクタソケットです。 SCALANCE W-700/X208PRO 接続用の IE Power M12 ケーブルコネクタ PRO 接続ソケットが付属しています。 4 極、設置説明書、3 ユニットが付属しています保護クラス等級は IP67 / IP67 です 水に対する耐薬品性があります
仕様●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P●定格電圧:24 V●実装タイプ:ケーブルマウント●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:6GK●フェイズインバータ:なし●コード番号:211-0205 アズワン品番65-7533-53
1個
10,980 税込12,078
欠品中

1個
8,198 税込9,018
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アクセサリタイプ = 熱電対パネル。使用用途 = 最大4個 ネジ込み式筋交いソケット。応用例 = ミニチュアフェイスプレート。コネクタ タイプ = スクリュー。コネクタサイズ = ミニチュア。実装タイプ = スクリュー・イン。代表規格 = RoHS。。標準及びミニチュアソケット用の取り付けブラケット付き陽極酸化処理アルミ製フェイスプレート. これらの陽極酸化処理アルミ製フェイスプレートは、クリップの代わりに取り付けブラケットを使用する標準 / ミニチュアソケットに使用されます。標準及びミニチュアソケット用の2、4、6、12極オプション フェイスプレートにはドリル穴付きですぐに使用可能 堅牢で高い信頼性の取り付け 振動に対する優れた耐性 コネクタ / ブラケットは別売り
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T3000 Celeron 4305UE/8GB/128GB/Win10 LTSC 2021
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
219,800 税込241,780
37日以内出荷

Broadcom HCPL-M611 は、従来のラインレシーバでは許容できない環境での高速ロジックインターフェイス、入出力バッファリングに適しており、極端に高いアース又は誘導ノイズ環境での使用にお勧めします。表面実装可能 超小型、低プロファイルの JEDEC 登録済みパッケージ外形 赤外線蒸気相リフロー及びウェーブはんだ付けプロセスに対応しています 高コモンモード除去( CMR )用内部シールド: 15000 V/ us @ VCM = 1000 V 高速: 10 MBd LSTTL / TTL互換 低入力電流容量: 5 mA
仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = AC/DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPL RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1個
14,520 税込15,972
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NMB(ミネベア)NMB デジタルシジケイ
RoHS
制御盤内蔵に適した小型サイズ コンピューター、シーケンサー等とのインターフェイスが豊富 CC-Link対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99,980 税込109,978
欠品中
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

XD シリーズジョイスティックは、要求の厳しい車両用途向けに特別に設計された多軸ハンドグリップコントローラです。XD シリーズは、非接触型ホール効果技術により最大 1000 万回の操作が可能です。コンパクトながら信頼性の高いジョイスティックで、オフハイウェイ車両や機械に最適です。XD シリーズはパネルのわずか 60 mm 下まで測定できますが、最大 400 lbf の水平負荷に耐えられます。総金属構造を利用しています。XD ハンドルにはモジュール式インサート付きのユニボディ構造が採用されており、柔軟な設計が可能です。インサートには、インデックストリガスイッチ、オペレータプレゼンスパドル、カスタマイズ可能なフェイスプレートが含まれ、パネル上部の埃や液体の侵入に対する環境シーリングを実現します。冗長なホールセンサ 高い軸方向負荷に対する耐性( 1780 N-400 lbf ) 浅い取り付け深さ<: 60 mm ( 2.36 ) 1,000 万回のライフサイクルに対応しています SAE CAN バス J1939-71
仕様●シリーズ:XD●スイッチ技術:ホール効果●IP保護等級:IP67●ジョイスティックトラベル:±20 °●パネルからの奥行き:45.7mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1896 アズワン品番65-7819-60
1個
369,800 税込406,780
欠品中

XD シリーズジョイスティックは、要求の厳しい車両用途向けに特別に設計された多軸ハンドグリップコントローラです。XD シリーズは、非接触型ホール効果技術により最大 1000 万回の操作が可能です。コンパクトながら信頼性の高いジョイスティックで、オフハイウェイ車両や機械に最適です。XD シリーズはパネルのわずか 60 mm 下まで測定できますが、最大 400 lbf の水平負荷に耐えられます。総金属構造を利用しています。XD ハンドルにはモジュール式インサート付きのユニボディ構造が採用されており、柔軟な設計が可能です。インサートには、インデックストリガスイッチ、オペレータプレゼンスパドル、カスタマイズ可能なフェイスプレートが含まれ、パネル上部の埃や液体の侵入に対する環境シーリングを実現します。冗長なホールセンサ 高い軸方向負荷に対する耐性( 1780 N-400 lbf ) 浅い取り付け深さ<: 60 mm ( 2.36 ) 1,000 万回のライフサイクルに対応しています SAE CAN バス J1939-74
仕様●シリーズ:XD●スイッチ技術:ホール効果●IP保護等級:IP67●ジョイスティックトラベル:±20 °●パネルからの奥行き:45.7mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1900 アズワン品番65-7838-50
1個
419,800 税込461,780
7日以内出荷

XD シリーズジョイスティックは、要求の厳しい車両用途向けに特別に設計された多軸ハンドグリップコントローラです。XD シリーズは、非接触型ホール効果技術により最大 1000 万回の操作が可能です。コンパクトながら信頼性の高いジョイスティックで、オフハイウェイ車両や機械に最適です。XD シリーズはパネルのわずか 60 mm 下まで測定できますが、最大 400 lbf の水平負荷に耐えられます。総金属構造を利用しています。XD ハンドルにはモジュール式インサート付きのユニボディ構造が採用されており、柔軟な設計が可能です。インサートには、インデックストリガスイッチ、オペレータプレゼンスパドル、カスタマイズ可能なフェイスプレートが含まれ、パネル上部の埃や液体の侵入に対する環境シーリングを実現します。冗長なホールセンサ 高い軸方向負荷に対する耐性( 1780 N-400 lbf ) 浅い取り付け深さ<: 60 mm ( 2.36 ) 1,000 万回のライフサイクルに対応しています SAE CAN バス J1939-73
仕様●シリーズ:XD●スイッチ技術:ホール効果●IP保護等級:IP67●ジョイスティックトラベル:±20 °●パネルからの奥行き:45.7mm●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●動作温度範囲:-40 → +85℃●コード番号:193-1899 アズワン品番65-7821-93
1個
349,800 税込384,780
7日以内出荷

アクセサリタイプ = 熱電対パネル。使用用途 = 最大16個 ファシア・ソケット。応用例 = ミニチュアフェイスプレート。コネクタサイズ = ミニチュア。実装タイプ = フランジ取り付け。代表規格 = RoHS。。陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
7日以内出荷

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状MO-300 mSATA 52pin 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9 対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェースSATA III 6Gb/s 耐衝撃性1500G、0.5ms 耐振動性能20G、7~2000Hz 動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時) RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)200万
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状MO-300 mSATA 52pin 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9 対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェースSATA III 6Gb/s 耐衝撃性1500G、0.5ms 耐振動性能20G、7~2000Hz 動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時) RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)200万
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状MO-300 mSATA 52pin 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9 対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェースSATA III 6Gb/s 耐衝撃性1500G、0.5ms 耐振動性能20G、7~2000Hz 動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時) RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)200万
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状MO-300 mSATA 52pin 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9 対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェースSATA III 6Gb/s 耐衝撃性1500G、0.5ms 耐振動性能20G、7~2000Hz 動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時) RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)200万
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

アドテックがご提供する産業用途/組込み用途向けmSATAは、Low-Profile インターフェイスコネクターのMini-SATAを採用し、大きさも名刺のほぼ半分のサイズに設計されています。 そのため小型電子機器に組み込むことが可能、特にネットブックやモバイルデバイスへの組み込みに実力を発揮します。 グローバルウェアレベリング機能 内部エラービット検出機能 独自機能の電源断対策機能 S.M.A.R.T.対応、専用ツールも提供可能
形状MO-300 mSATA 52pin 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)30×50.95×3.9 対応ATAセキュリティ、S.M.A.R.T 最大消費電力(W)アイドル時:0.4、動作時:1.03 インターフェースSATA III 6Gb/s 耐衝撃性1500G、0.5ms 耐振動性能20G、7~2000Hz 動作温度(℃)0~+70(動作時)、 -55~+95(保管時) RoHS指令(10物質対応)対応 MTBF(時間)200万
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

Phoenix の第 4 世代高性能 QUINT POWER 電源は、新しい機能により、優れたシステム可用性を確保しています。信号しきい値及び特性曲線は、NFC インターフェイス経由で個別に調整することができます。ノイズ耐性に優れています システムの拡張が簡単この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ライン
仕様●AC又はDC入力電圧:ac●AC又はDC出力電圧:dc●入力電圧:400 → 500V●出力電圧:24V dc●出力電流:40A●シリーズ:QUINT4-PS アズワン品番65-7224-67
1個
97,980 税込107,778
7日以内出荷

東洋技研組端子台
端子間5mmピッチの超小型サイズ。小型化するPLCなどのインターフェイスに最適。スプリングによる結線なので振動による緩みが無く、増締めなどの作業が必要なくメンテナンスフリー。単線、棒圧着は差し込むだけで結線OKスピーディーな作業。PCWと同じデザインで盤内がスッキリ。1タイプでDINレール取付け、直取付け兼用です。2.5mm2対応。
幅(mm)57 取付方式DINレール取付のみ シリーズ【PLC】1対1接続タイプ(主要シリーズ対応) 端子間ピッチ(mm)5 接続方法スプリングロック メーカー【PLC】1対1接続タイプ(主要メーカー対応) 端子台極数20
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)Corei5/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
289,800 税込318,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei3/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i3-8145UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
249,800 税込274,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei5/無線/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
299,800 税込329,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T3000 Celeron 4305UE/16GB/WL/128GB/Win10 LTSC 2
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
259,800 税込285,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)Corei5/無線/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
329,800 税込362,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T3000 Celeron 4305UE/16GB/128GB/Win10 LTSC 2019
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
239,800 税込263,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei3/無線/8GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i3-8145UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
279,800 税込307,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T3000 Celeron 4305UE/8GB/128GB/Win10 LTSC 2019
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
219,800 税込241,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei3/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i3-8145UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
269,800 税込296,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T3000 Celeron 4305UE/8GB/WL/128GB/Win10 LTSC 20
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
239,800 税込263,780
37日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CONTEC(コンテック)Corei7/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i7-8665UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
369,800 税込406,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei5/8GB mem/SSD 256GB/Win10IoT
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー8GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD256GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
299,800 税込329,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei7/無線/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i7-8665UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
389,800 税込428,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T3000 Core i5-8365UE/16GB/512GB/Win10 LTSC 2021
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD512GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
339,800 税込373,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)BX-T3000 Celeron 4305UE/16GB/128GB/Win10 LTSC 2021
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Celeron 4305UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
239,800 税込263,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei3/無線/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格FCC Class A; TELEC; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i3-8145UE ワイヤレス通信無線LAN IEEE802.11ac/a/b/g/n; Bluetooth 4.2 セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
289,800 税込318,780
37日以内出荷

CONTEC(コンテック)Corei5/16GB mem/SSD 128GB/Win10 2021
エコ商品、RoHS
装置の小型化に貢献、設置面積ほぼA5サイズの省スペースPC。各種周辺機器との接続を容易にする豊富なインターフェイス。広温度範囲対応 -20~60℃での動作保証。OSシャットダウン不要の電源断運用に対応「電断プロテクト(R)」。信頼性の高いシステムに貢献する高セキュリティ設計。自社設計のBIOSによる便利なユーティリティ
仕様【CPU世代 (開発コード名)】第8世代 (Whiskey Lake-U)【拡張バス】1x M.2 Key E (2230); 1x M.2 Key M (2242) 適合規格CCC; CE; FCC Class A; KC; UKCA; UL; VCCI Class A 対応OSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC 64-bit 入力電圧(V)12~24DC メモリー16GB 使用周囲温度(℃)-20~60(エアフロー0.7m/s)、-20~50(エアフローなし) 設置方式VESA 75×75; デスクトップ; ウォールマウント 保存温度範囲(℃)-20~60 プロセッサー(CPU)Core i5-8365UE セキュリティTCG TPM 2.0; Secure Boot USB Key インターフェイスディスプレイ:1x DisplayPort (v1.2); 1x Analog RGB RoHS指令(10物質対応)対応 メモリーカード1x CFast slot グリーン購入法適合 I/Oタイプ4x USB3.2 Gen1 (USB3.0); 2x USB2.0; 1x RS-232C; 1x RS-232C/422A/485 SSD128GB オーディオ1x Line out; 1x Mic-in RASハードウェアモニタ (温度・電圧); リモートパワーオン; ウォッチドッグタイマ グリーンマーク認定 LAN2x 1000BASE-T
1台
298,800 税込328,680
37日以内出荷

24AA00 24C00 24LC00 I2C-シリアルEEPROM. Microchipの24AA00 24C00 24LC00デバイスファミリは、さまざまなパッケージ、温度、及び電源のタイプを取り揃えた128ビットI2C-シリアルEEPROMです。特長. シングル電源(24AA00デバイスは1.8 V、24LC00デバイスは2.5 Vで動作) 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流500 μA (標準)、スタンバイ電流100 nA (標準) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: ms(標準) セルフ時限の消去 書き込みサイクル ESD保護:4000 100万回を超える消去 書き込みサイクル データ保持:200年間
仕様メモリサイズ = 128bitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 5構成 = 16 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
21,980 税込24,178
5日以内出荷

出力電圧 9V dc。入力電圧範囲 4.5 5.5 dc。定格電力 1W。入力電圧公称 5 dc。出力電流 110mA。実装タイプ 表面実装。出力数 1。出力電圧調整範囲 -20 +10%。パッケージ SMD。絶縁電圧 1kV dc。幅 8mm。シリーズ TSM。ロードレギュレーション 0.01。効率 0.78℃。Traco TSM 0509S は、出力電力 W の絶縁 DC/DC コンバータで、ピンの精度が高く、自動 SMD 生産に適しています。高温鉛フリーはんだプロセスで、問題なくはんだ付けできます。このコンバータは、フットプリントが小さいので、ポイントオブロード電力変換、グランドループの排除、ノイズリダクション、デジタルインターフェイスなどの用途に適した経済的なソリューションです。業界標準フットプリントのDIP24パッケージ 絶縁シングル及びデュアル出力モデル 動作温度範囲: 40 +85 テープ及びリールパッケージで提供 高精度のピン配置
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

24AA02/24LC02B I2C-シリアルEEPROM. Microchipの24AA02/24LC02Bファミリのデバイスは、2 KビットI2C-シリアルEEPROMです。各種のパッケージ、温度、電源のバージョンが揃っています。特長. 単独の電源で1.7 V (24AA02デバイス)、2.5 V (24LC02Bデバイス)で動作 低消費電力CMOSテクノロジー: 読み取り電流: 1 mA (最大)、スタンバイ電流1 μA (最大) 2線シリアルインターフェイス、I2C互換 シュミットトリガ入力でノイズを抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 100 kHz及び400 kHzのクロック互換性 ページの書き込み時間: 3 ms (標準) セルフ時限の消去 / 書き込みサイクル 8バイトのページ書き込みバッファ ハードウェア書き込み保護 ESD保護 > 4,000 V 100万回を超える消去 / 書き込みサイクル データ保持: >200年間
仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOT-23実装タイプ = 表面実装ピン数 = 5構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V1ワード当たりのビット数 = 8bit寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm動作温度 Min = -40 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
23,980 税込26,378
5日以内出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります