制御機器 :「フタ」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。
作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。
効率よくスピーディーに配線作業ができます。
ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。
分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。
また配線の余長を収納するのも簡単になりました。
フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(フタ/カバー/本体)
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。
作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。
効率よくスピーディーに配線作業ができます。
ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。
分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。
また配線の余長を収納するのも簡単になりました。
フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。
材質プラスチック(カバー/本体)
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
論理回路 = FXL。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = MicroPak。ピン数 = 10。寸法 = 2.1 x 1.6 x 0.5mm。低レベル出力電流 Max = 24mA。高レベル出力電流 Max = -24mA。伝播遅延テスト条件 = 15pF。動作供給電圧 Max = 3.6 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 1.1 V。動作温度 Min = -40 ℃。電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥469
税込¥516
5日以内出荷
仕様●伝播遅延テスト条件:50pF●伝送:CMOS●論理回路:LCX
寸法(mm)6.6×4.5×1.05
動作温度(℃)(Min)-40 、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)2 → 3.6
低レベル出力電流(mA)(Max)24
高レベル出力電流(mA)(Max)-24
出力タイプ3ステート
1箱(25個)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
仕様●電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor●伝播遅延テスト条件:30pF●論理回路:FXLP
タイプロジック:バッファ
出力電流(mA)低レベル:(Max)2.6、高レベル:(Max)-2.6
ピン数(ピン)5
動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)1 、(Max)3.6
1箱(10個)
¥399
税込¥439
5日以内出荷
仕様LVTH125 は、 3 ステート出力の 4 つの独立した非反転バッファを備えています。このバッファは低電圧( 3.3 V ) VCC 用途向けに設計されていますが、 5 V 環境への TTL インターフェイスを提供する機能を備えています。LVTH125 は、 Advanced BiCMOS 技術を使用して製造されており、低消費電力を維持しながら、 5 V ABT と同様の高速動作を実現しています。5 V VCC のシステムに入力及び出力インターフェイス機能を提供します バスホールドデータ入力により、未使
タイプロジック:バッファ
ピン数(ピン)14
動作温度(℃)(Min)-40 、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)2.7
1チップ当たりのエレメント数1
低レベル出力電流(mA)(Max)64
高レベル出力電流(mA)(Max)-32
最大伝播遅延時間@最大CL4.9 ns @ 50 pF
1箱(25個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
論理回路 = VHC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。ロジックタイプ = バッファmm。低レベル出力電流 Max = 8mA。高レベル出力電流 Max = -8mA。伝播遅延テスト条件 = 50pF。動作供給電圧 Max = 2 → 5.5 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
論理回路 = FXMA。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = UMLP。ピン数 = 8。寸法 = 1.4 x 1.2 x 0.525mm。低レベル出力電流 Max = 50mA。高レベル出力電流 Max = -50mA。伝播遅延テスト条件 = 50pF。動作供給電圧 Max = 5.5 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 1.65 V。動作温度 Min = -40 ℃。電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5000個)
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
論理回路 = HC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 14。ロジックタイプ = バッファmm。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。伝播遅延テスト条件 = 45pF。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18 ns @ 45 pF。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
論理回路 = LCX。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。ロジックタイプ = バッファmm。低レベル出力電流 Max = 24mA。高レベル出力電流 Max = -24mA。伝送 = CMOS。伝播遅延テスト条件 = 50pF。最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -40 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
論理回路 = AC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 20。寸法 = 6.6 x 4.5 x 1.05mm。低レベル出力電流 Max = 24mA。高レベル出力電流 Max = -24mA。伝播遅延テスト条件 = 50pF。動作供給電圧 Max = 2 → 6 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -40 ℃。AC/ACT244 は、メモリアドレスドライバ、クロックドライバ、バス指向トランスミッタ / レシーバとして使用されるように設計されたオクタルバッファ / ラインドライバで、基板密度を改善します。ICC と IOZ は 50% 削減されました 3-STATE はドライブバスラインまたはバッファメモリアドレスレジスタを出力する 出力ソース / シンク: 24 mA ACT244 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
仕様AC/ACT244 は、メモリアドレスドライバ、クロックドライバ、バス指向トランスミッタ / レシーバとして使用されるように設計されたオクタルバッファ / ラインドライバで、基板密度を改善します。ICC と IOZ は 50% 削減されました 3-STATE はドライブバスラインまたはバッファメモリアドレスレジスタを出力する 出力ソース / シンク: 24 mA ACT244 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。、伝播遅延テスト条件:50pF、論理回路
寸法(mm)6.6×4.5×1.05
ピン数(ピン)20
動作温度(℃)(Min)-40 、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)2
1チップ当たりのエレメント数2
低レベル出力電流(mA)(Max)24
高レベル出力電流(mA)(Max)-24
最大伝播遅延時間@最大CL10 ns @ 50 pF
1箱(25個)
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様●伝播遅延テスト条件:45pF●論理回路:HC
タイプロジック:バッファ
ピン数(ピン)14
動作温度(℃)(Min)-40 、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)2
1チップ当たりのエレメント数1
低レベル出力電流(mA)(Max)7.8
高レベル出力電流(mA)(Max)7.8
最大伝播遅延時間@最大CL18 ns @ 45 pF
1箱(25個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
論理回路 = FXLP。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SC-70。ピン数 = 5。寸法 = 2 x 1.25 x 1mm。低レベル出力電流 Max = 2.6mA。高レベル出力電流 Max = -2.6mA。伝播遅延テスト条件 = 30pF。動作供給電圧 Max = 3.6 V。動作温度 Max = +85 ℃。動作供給電圧 Min = 1 V。動作温度 Min = -40 ℃。電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399
税込¥439
5日以内出荷
仕様●伝播遅延テスト条件:15pF●低レベル出力電流 Max:24mA●論理回路:FXL
寸法(mm)2.1×1.6×0.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性電圧レベルトランスレータ、Fairchild Semiconductor
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)3.6、(Min) 1.1
1チップ当たりのエレメント数1
高レベル出力電流(mA)-24
最大動作温度(℃)85
最小動作温度(℃)-40
出力タイプ3ステート
1箱(5個)
¥469
税込¥516
5日以内出荷
仕様AC/ACT244 は、メモリアドレスドライバ、クロックドライバ、バス指向トランスミッタ / レシーバとして使用されるように設計されたオクタルバッファ / ラインドライバで、基板密度を改善します。ICC と IOZ は 50% 削減されました 3-STATE はドライブバスラインまたはバッファメモリアドレスレジスタを出力する 出力ソース / シンク: 24 mA ACT244 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。、伝播遅延テスト条件:50pF、論理回路
タイプロジック:バッファ
動作温度(℃)(Min)-40 、(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Min)2 、(Max)2 → 6
低レベル出力電流(mA)(Max)24
高レベル出力電流(mA)(Max)-24
出力タイプ3ステート
1箱(25個)
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
横(mm)310
深さ(mm)110
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)プラスチック
使用場所屋内用、露出形・半埋込形
取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
縦(mm)320
深さ(mm)110
色ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)
材質(本体)プラスチック
使用場所屋内用、露出形
取付基板木製基板 9mm/方眼目盛付
論理回路 = LCX。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。出力タイプ = 3ステート。寸法 = 6.6 x 4.5 x 1.05mm。低レベル出力電流 Max = 24mA。高レベル出力電流 Max = -24mA。伝播遅延テスト条件 = 50pF。動作供給電圧 Max = 2 → 3.6 V。動作温度 Max = +125 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。動作温度 Min = -55 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(75個)
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
論理回路 = HC。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 14。寸法 = 5.1 x 4.5 x 1.05mm。低レベル出力電流 Max = 7.8mA。高レベル出力電流 Max = 7.8mA。伝播遅延テスト条件 = 50pF。動作供給電圧 Max = 2 → 6 V。動作温度 Max = +125 ℃。動作供給電圧 Min = 2 V。自動車規格 = AEC-Q100
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2500個)
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースの下カバー部に取り付ける蓋です。蓋は回転させて着脱します。ねじで固定も可能です。別売のバッテリーコンパートメント(VKO-UM4-2A)を取り付ける場合は、バッテリーコンパートメント用蓋(VKO-BLID-□M)を使用ください。
付属品ねじ付
材質UL94HB適合、ABS
質量(g)9
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ケースVKA、VKB、VKE、VKS全機種
アートケース用のアクセサリー
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
7日以内出荷
動作方式(オルタネイトとモメンタリについて)。押ボタンスイッチは、基板の上の切替スイッチとして組み込まれることが主な用途で、多種多様なものが存在します。またスイッチには二通りの動作の種類があり、一度押すとオンになり二度押すとオフになるタイプを「オルタネイト」、押している時のみオンになるタイプを「モメンタリ」と呼びます。スイッチ特性の〈 〉はモメンタリになります。
極数単極双投
使用温度範囲(℃)-30~85
端子形状ハンダ端子
動作方式モメンタリ形
パネル取付孔(Φmm)6.5(目安)
接触抵抗(mΩ)10以下
接点仕様銀
操作部形状基本レバー
スイッチ特性ON-OFF-ON
パネル取付方式ねじ取付け
最大取付パネル厚(mm)5.5(目安)
パネルカット寸法(mm)6.5
接点容量6A 125V AC 3A 250V AC 3A 30V DC
1個(1個)
¥900
税込¥990
8日以内出荷
乾電池を使用する場合、ケースの下カバー部に取り付ける蓋
その他適合製品シリーズ名(適合機種外形寸法 mm):VKA VKS VKB VKE
適合VKA VKS VKB VKE
材質ABS
色ブラック
質量(g)9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥709
税込¥780
47日以内出荷
乾電池を使用する場合、ケースの下カバー部に取り付ける蓋です。ケース内部に別売のバッテリーコンパートメント(VKO-UM4-2A単4形×2本)を取り付ける場合に使用ください。蓋はねじで固定します。
丸洗い洗浄が可能です。洗浄は深さ10cmの液浴槽にて、5分以内で実施してください。コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。レバーに樹脂を採用することにより、静電耐圧20kV以上(レバー先端にて)を確保しております。レバー倒れ角度が大きい(26°)ので、倒れ方向が明確になります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
使用温度範囲(℃)-30~85
耐電圧AC500V 1分間以上
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
電流容量(A)AC/DC共通推奨範囲0.4VA MAX. 28V MAX.(適用電圧範囲 20mV~28V、適用電流範囲 0.1mA~0.1A)最大28V 0.1の場合耐久性は10000回最小20mV 0.1μの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します。)
電気的開閉耐久性50000回以上
レバー倒れ角度(°)26±4
操作部形状基本レバー
押しボタン式。防水形(IP67適合)。ボタンは別売になります。 (EA940DA-150A~-150M)
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等に使用
寸法(mm)7.9×13×29.5 (H)
極数単極双投
使用温度範囲(℃)-30~85
定格容量3A 125V AC 2A 250V AC 2A 30V DC
スイッチ特性ON-ON
パネルカット寸法(mm)6.5
パネル厚(mm)6
1個(1個)
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
コンタクトのコンフィギュレーション双極双投(DPDT)
装着方式PCB
ターミナルタイプスルーホール
機械的寿命20000Operations
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様フロントヒンジ付き、低プロファイル. 足又は手による操作 SPDTコンタクトによるモメンタリ(非ラッチ式)アクション 2 mケーブル付き デュアルバージョン - 共通の接続を持つ2つのN/Oコンタクト。 ペダル間の物理障壁により意図しない同時操作を防止 シングルフットスイッチは、赤、( RS ; 325-2686 325-2686 )、緑( RS ; 325-2692 325-2692 )、黄色( RS ; 251-2224 251-2224 )も用意
スイッチ汎用
定格電圧(V)(コンタクト)AC24、DC24
定格電流(A)(コンタクト)3
材質(ケース)熱可塑性物
材質(コンタクト)Silver
スイッチ動作モーメンタリ
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IPX7
コンタクトのコンフィギュレーションNO/NC
1個
¥26,790
税込¥29,469
7日以内出荷
仕様●コンタクトのコンフィギュレーション:単極双投(SPDT)●スイッチの動作:On-Off-On●コンタクト定格電流:100 mA @ 28 V●装着タイプ:PCB●ターミナルタイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●アクチュエータ長さ:3.8mm●アクチュエータ材料:ポリアミド●接触抵抗:80mΩ●動作温度範囲:-25 → +55℃
アズワン品番67-0357-87
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。