制御機器 :「フレア コネクタ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
169件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
899 税込989
11日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1箱(250個)ほか
9,298 税込10,228
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様スプライスタイプ = バットケーブルサイズ = 22 → 16 AWG全長 = 22.7mm直径 = 4mm絶縁 = 絶縁色 = 赤断熱材 = ナイロン, ビニールシリーズ = FVCJST絶縁圧着バットスプライス端子. 絶縁圧着バットスプライスは、多様なサイズのワイヤとの併用に最適です。 品番が「 FVC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き 品番が「 FNC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷

仕様スプライスタイプ = バットケーブルサイズ = 12 → 10 AWG全長 = 26.7mm直径 = 6.8mm絶縁 = 絶縁色 = 黄断熱材 = ナイロン, ビニールシリーズ = FVCJST絶縁圧着バットスプライス端子. 絶縁圧着バットスプライスは、多様なサイズのワイヤとの併用に最適です。 品番が「 FVC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き 品番が「 FNC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き
1袋(100個)
4,498 税込4,948
当日出荷

仕様スプライスタイプ = バットケーブルサイズ = 16 → 14 AWG全長 = 22.7mm直径 = 4.5mm絶縁 = 絶縁色 = 青断熱材 = ナイロン, ビニールシリーズ = FVCJST絶縁圧着バットスプライス端子. 絶縁圧着バットスプライスは、多様なサイズのワイヤとの併用に最適です。 品番が「 FVC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き 品番が「 FNC 」で始まる圧着バットスプライスはフレア型ビニール絶縁付き
1袋(100個)
3,898 税込4,288
当日出荷

RS PROクローズドエンド圧着コネクタ. RS Pro から絶縁閉端圧着コネクタは、2 本以上のワイヤをすばやく簡単に結合または接合して、永久的で信頼性の高いはんだレス接続を形成するように設計された圧着 Terminal です。この RS Pro 閉端コネクタは、高品質の素材を使用したプロフェッショナル仕様の設計で、すずめっき銅製バレルと Durable Transparent Nylon Sleeve を備えています。ナイロンスリーブには、巻き戻しストランドを避けてワイヤを簡単に挿入できるフレアエントリーデザインが採用されています。閉端ワイヤコネクタをどのように使用していますか? RS Pro ナイロン製の閉端コネクタは簡単に終端できます。結合する必要があるワイヤを剥がして、コネクタのバレルに挿入し、適切な圧着工具を使用して圧着します。すべての導体断面積 (mm2) を加算することで、正しいサイズの圧着コネクタを計算できます。圧縮スタイルの電気的接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら良好な伸張強度を実現します。RS Pro シリーズの閉端ワイヤ端子は、電気技術者の工具キットに必ず追加されています。特長と利点. スズめっき銅管 Durable Nylon Insulation すばやく簡単にワイヤを挿入できるフレア加工のエントリデザイン 耐久性と信頼性の高い終端処理 高い費用効果 ラチェット工具を使用して簡単に圧着可能. 用途. これらの閉端ワイヤコネクタは、ワイヤハーネス内の電線を結合したり、後日必要になる可能性のある予備のワイヤの端を絶縁するために、産業用、商業用、および家庭用の幅広い用途で使用されています。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途:. 産業用制御システム 自動車 輸送産業セクタ 機械製造 電気 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. 最適な圧着工具. これらの閉端コネクタで使用する適切な圧着工具については、品番を参照してください 253-4583 253-4583 。
仕様スプライスタイプ = 閉端適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = ナチュラル絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様スプライスタイプ = バット最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2直径 = 4.8mm絶縁 = 絶縁色 = 青断熱材 = PVCシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫RS Pro絶縁圧着バットスプライス端子. フレアビニール又はナイロン(Mini-Yellow)絶縁の付いた銅製の絶縁圧着バットスプライス端子製品 これらの絶縁圧着バットスプライスワイヤコネクタは、Mini Yellow 0.2 → 0.5 mm2を含む異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています(品番< 239-4234&#x27;) 239-4234 。. ミニ(黄)、0.2 → 0.5 mm2 赤0.5 → 1.0 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,310 税込4,741
5日以内出荷

RS PROクローズドエンド圧着コネクタ. RS Pro から絶縁閉端圧着コネクタは、2 本以上のワイヤをすばやく簡単に結合または接合して、永久的で信頼性の高いはんだレス接続を形成するように設計された圧着 Terminal です。この RS Pro 閉端コネクタは、高品質の素材を使用したプロフェッショナル仕様の設計で、すずめっき銅製バレルと Durable Transparent Nylon Sleeve を備えています。ナイロンスリーブには、巻き戻しストランドを避けてワイヤを簡単に挿入できるフレアエントリーデザインが採用されています。閉端ワイヤコネクタをどのように使用していますか RS Pro ナイロン製の閉端コネクタは簡単に終端できます。結合する必要があるワイヤを剥がして、コネクタのバレルに挿入し、適切な圧着工具を使用して圧着します。すべての導体断面積 (mm 2) を加算することで、正しいサイズの圧着コネクタを計算できます。圧縮スタイルの電気的接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら良好な伸張強度を実現します。RS Pro シリーズの閉端ワイヤ端子は、電気技術者の工具キットに必ず追加されています。特長と利点. スズめっき銅管 Durable Nylon Insulation すばやく簡単にワイヤを挿入できるフレア加工のエントリデザイン 耐久性と信頼性の高い終端処理 高い費用効果 ラチェット工具を使用して簡単に圧着可能. 用途. これらの閉端ワイヤコネクタは、ワイヤハーネス内の電線を結合したり、後日必要になる可能性のある予備のワイヤの端を絶縁するために、産業用、商業用、および家庭用の幅広い用途で使用されています。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途: 産業用制御システム 自動車 輸送産業セクタ 機械製造 電気 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. 最適な圧着工具. これらの閉端コネクタで使用する適切な圧着工具については、品番を参照してください 253-4583 253-4583 。
仕様スプライスタイプ = 閉端適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 22 → 16 AWG全長 = 21mm適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = ナチュラル絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS PROクローズドエンド圧着コネクタ. RS Pro から絶縁閉端圧着コネクタは、2 本以上のワイヤをすばやく簡単に結合または接合して、永久的で信頼性の高いはんだレス接続を形成するように設計された圧着 Terminal です。この RS Pro 閉端コネクタは、高品質の素材を使用したプロフェッショナル仕様の設計で、すずめっき銅製バレルと Durable Transparent Nylon Sleeve を備えています。ナイロンスリーブには、巻き戻しストランドを避けてワイヤを簡単に挿入できるフレアエントリーデザインが採用されています。閉端ワイヤコネクタをどのように使用していますか? RS Pro ナイロン製の閉端コネクタは簡単に終端できます。結合する必要があるワイヤを剥がして、コネクタのバレルに挿入し、適切な圧着工具を使用して圧着します。すべての導体断面積 (mm2) を加算することで、正しいサイズの圧着コネクタを計算できます。圧縮スタイルの電気的接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら良好な伸張強度を実現します。RS Pro シリーズの閉端ワイヤ端子は、電気技術者の工具キットに必ず追加されています。特長と利点. スズめっき銅管 Durable Nylon Insulation すばやく簡単にワイヤを挿入できるフレア加工のエントリデザイン 耐久性と信頼性の高い終端処理 高い費用効果 ラチェット工具を使用して簡単に圧着可能. 用途. これらの閉端ワイヤコネクタは、ワイヤハーネス内の電線を結合したり、後日必要になる可能性のある予備のワイヤの端を絶縁するために、産業用、商業用、および家庭用の幅広い用途で使用されています。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途:. 産業用制御システム 自動車 輸送産業セクタ 機械製造 電気 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. 最適な圧着工具. これらの閉端コネクタで使用する適切な圧着工具については、品番を参照してください 253-4583 253-4583 。
仕様スプライスタイプ = 閉端適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = ナチュラル絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.45mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

仕様スプライスタイプ = バット最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2直径 = 4mm絶縁 = 絶縁色 = 赤断熱材 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫RS Pro絶縁圧着バットスプライス端子. フレアビニール又はナイロン(Mini-Yellow)絶縁の付いた銅製の絶縁圧着バットスプライス端子製品 これらの絶縁圧着バットスプライスワイヤコネクタは、Mini Yellow 0.2 → 0.5 mm2を含む異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています(品番< 239-4234&#x27;) 239-4234 。. ミニ(黄)、0.2 → 0.5 mm2 赤0.5 → 1.0 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

仕様スプライスタイプ = バットケーブルサイズ = 12 → 10 AWG最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2直径 = 6.3mm絶縁 = 絶縁色 = 黄断熱材 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫RS Pro絶縁圧着バットスプライス端子. フレアビニール又はナイロン(Mini-Yellow)絶縁の付いた銅製の絶縁圧着バットスプライス端子製品 これらの絶縁圧着バットスプライスワイヤコネクタは、Mini Yellow 0.2 → 0.5 mm2を含む異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています(品番< 239-4234&#x27;) 239-4234 。. ミニ(黄)、0.2 → 0.5 mm2 赤0.5 → 1.0 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

仕様スプライスタイプ = バット最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2直径 = 2mm絶縁 = 絶縁色 = 黄断熱材 = ナイロンシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁圧着バットスプライス端子. フレアビニール又はナイロン(Mini-Yellow)絶縁の付いた銅製の絶縁圧着バットスプライス端子製品 これらの絶縁圧着バットスプライスワイヤコネクタは、Mini Yellow 0.2 → 0.5 mm2を含む異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています(品番< 239-4234&#x27;) 239-4234 。. ミニ(黄)、0.2 → 0.5 mm2 赤0.5 → 1.0 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

仕様スプライスタイプ = バット最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2直径 = 4.5mm絶縁 = 絶縁色 = 青断熱材 = ビニールシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫RS Pro絶縁圧着バットスプライス端子. フレアビニール又はナイロン(Mini-Yellow)絶縁の付いた銅製の絶縁圧着バットスプライス端子製品 これらの絶縁圧着バットスプライスワイヤコネクタは、Mini Yellow 0.2 → 0.5 mm2を含む異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています(品番< 239-4234&#x27;) 239-4234 。. ミニ(黄)、0.2 → 0.5 mm2 赤0.5 → 1.0 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様スプライスタイプ = バット最小ワイヤサイズmm2 = 4mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2直径 = 5.8mm絶縁 = 絶縁色 = 黄断熱材 = PVCシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫厚さ = 2.3mmRS Pro絶縁圧着バットスプライス端子. フレアビニール又はナイロン(Mini-Yellow)絶縁の付いた銅製の絶縁圧着バットスプライス端子製品 これらの絶縁圧着バットスプライスワイヤコネクタは、Mini Yellow 0.2 → 0.5 mm2を含む異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています(品番< 239-4234&#x27;) 239-4234 。. ミニ(黄)、0.2 → 0.5 mm2 赤0.5 → 1.0 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,370 税込7,007
5日以内出荷

仕様スプライスタイプ = バット最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2直径 = 4mm絶縁 = 絶縁色 = 赤断熱材 = PVCシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコンタクト材質 = 銅コンタクトめっき = 錫RS Pro絶縁圧着バットスプライス端子. フレアビニール又はナイロン(Mini-Yellow)絶縁の付いた銅製の絶縁圧着バットスプライス端子製品 これらの絶縁圧着バットスプライスワイヤコネクタは、Mini Yellow 0.2 → 0.5 mm2を含む異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています(品番< 239-4234&#x27;) 239-4234 。. ミニ(黄)、0.2 → 0.5 mm2 赤0.5 → 1.0 mm2 青、1.5 → 2.5 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,470 税込4,917
5日以内出荷

仕様サイズ = 7 x 8 mm特徴 = ダブルエンドリング形状 = Hexagon仕上げ = 黒材質 = クロームバナジウム鋼RS Proラチェットめがねレンチ. RS Proラチェットめがねレンチは、プロ又は愛好家に最適な工具です。各部品は高品質な作りで特別に硬化及び耐性加工が施されているため、高トルクでも安全に操作することができます。ラチェット機構を内蔵しているため迅速に作業でき、スイッチの切り替えにより反転操作が可能です。. 特長及び利点 ラチェットめがねレンチ スイッチの切り替えで簡単に反転可能 クロムバナジウムスチール製 硬化及び耐性加工が施された部品 作業しにくい場所での使用に最適
1個
2,360 税込2,596
5日以内出荷

仕様ドライバータイプ = エンジニア個数 = 6チップタイプ = マイナス Parallel; マイナス Flared; Pozidrivチップサイズ = マイナスパラレル: 3、5 mm、マイナスフレア: 5、6 mm、Pozidriv: PZ1、PZ2セット内容 = Pozidriv:PZ1 x 100、PZ2 x 125 mmブレード材質 = クロムモリブデンバナジウム鋼RS Proエンジニアドライバ6本セット. RS Proエンジニアドライバ6本セットは、プロ又は愛好家に最適です。高品質を念頭に置いて製造された、耐久性の高いクロムモリブデン及びクロムバナジウムスチール製です。ソフトなタッチのハンドルにより、簡単、快適で安全なグリップを実現しています。このセットは便利な保管用ロール入りのため、使用しない際には工具を安全に乾燥した状態で保存できます。. 特長 / 利点 一般的なサイズの6ピースのドライバのセット 修理 / サービスエンジニアに最適 ビニール製の工具保管用ロール入り
1個
6,430 税込7,073
7日以内出荷

RS PROクローズドエンド圧着コネクタ. RS Pro から絶縁閉端圧着コネクタは、 2 本以上のワイヤをすばやく簡単に結合または接合して、永久的で信頼性の高いはんだレス接続を形成するように設計された圧着 Terminal です。この RS Pro 閉端コネクタは、高品質の素材を使用したプロフェッショナル仕様の設計で、すずめっき銅製バレルと Durable Transparent Nylon Sleeve を備えています。ナイロンスリーブには、巻き戻しストランドを避けてワイヤを簡単に挿入できるフレアエントリーデザインが採用されています。. 閉端ワイヤコネクタをどのように使用していますか .. RS Pro ナイロン製の閉端コネクタは簡単に終端できます。結合する必要があるワイヤを剥がして、コネクタのバレルに挿入し、適切な圧着工具を使用して圧着します。すべての導体断面積 (mm 2 ) を加算することで、正しいサイズの圧着コネクタを計算できます。圧縮スタイルの電気的接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら良好な伸張強度を実現します。RS Pro シリーズの閉端ワイヤ端子は、電気技術者の工具キットに必ず追加されています。. 特長と利点. スズめっき銅管 Durable Nylon Insulation すばやく簡単にワイヤを挿入できるフレア加工のエントリデザイン 耐久性と信頼性の高い終端処理 高い費用効果 ラチェット工具を使用して簡単に圧着可能. 用途. これらの閉端ワイヤコネクタは、ワイヤハーネス内の電線を結合したり、後日必要になる可能性のある予備のワイヤの端を絶縁するために、産業用、商業用、および家庭用の幅広い用途で使用されています。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途:. 産業用制御システム 自動車 / 輸送産業セクタ 機械製造 電気 / 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. 最適な圧着工具. これらの閉端コネクタで使用する適切な圧着工具については、品番を参照してください ; 253-4583 253-4583 。
仕様スプライスタイプ = 閉端適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWG色 = ナチュラル絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS PROクローズドエンド圧着コネクタ. RS Pro から絶縁閉端圧着コネクタは、 2 本以上のワイヤをすばやく簡単に結合または接合して、永久的で信頼性の高いはんだレス接続を形成するように設計された圧着 Terminal です。この RS Pro 閉端コネクタは、高品質の素材を使用したプロフェッショナル仕様の設計で、すずめっき銅製バレルと Durable Transparent Nylon Sleeve を備えています。ナイロンスリーブには、巻き戻しストランドを避けてワイヤを簡単に挿入できるフレアエントリーデザインが採用されています。. 閉端ワイヤコネクタをどのように使用していますか .. RS Pro ナイロン製の閉端コネクタは簡単に終端できます。結合する必要があるワイヤを剥がして、コネクタのバレルに挿入し、適切な圧着工具を使用して圧着します。すべての導体断面積 (mm 2 ) を加算することで、正しいサイズの圧着コネクタを計算できます。圧縮スタイルの電気的接続により、ワイヤとの最大限の接触を維持しながら良好な伸張強度を実現します。RS Pro シリーズの閉端ワイヤ端子は、電気技術者の工具キットに必ず追加されています。. 特長と利点. スズめっき銅管 Durable Nylon Insulation すばやく簡単にワイヤを挿入できるフレア加工のエントリデザイン 耐久性と信頼性の高い終端処理 高い費用効果 ラチェット工具を使用して簡単に圧着可能. 用途. これらの閉端ワイヤコネクタは、ワイヤハーネス内の電線を結合したり、後日必要になる可能性のある予備のワイヤの端を絶縁するために、産業用、商業用、および家庭用の幅広い用途で使用されています。電気的接続が必要な場所の大半で使用されています。主な用途:. 産業用制御システム 自動車 / 輸送産業セクタ 機械製造 電気 / 電子機器 業務用機器及び家庭用機器. 最適な圧着工具. これらの閉端コネクタで使用する適切な圧着工具については、品番を参照してください ; 253-4583 253-4583 。
仕様スプライスタイプ = 閉端適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2直径 = 5mm適合電線サイズAWG Max = 16AWG色 = ナチュラル絶縁体 = ナイロンコンタクト材質 = 銅表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.35mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
5,998 税込6,598
7日以内出荷

仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M8 (5/16)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 25.9mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニールジェンダー = オス最小ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGブレット直径 = 4mm色 = 赤コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 真鍮RS Pro絶縁ダブル圧着オスバレット端子. RS Pro絶縁オスダブル圧着バレット端子シリーズは、黄銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁オス圧着バレットワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,098 税込4,508
欠品中

仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M5 (#10)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 26.5mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール内側リング直径 = 4.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4色 = 青コンタクトめっき = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 22.8mmRS Pro絶縁圧着リング端子. RS Proシリーズの絶縁圧着リングワイヤは、スズめっきの銅製です。これらのリング端子は、ビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズごとに色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,098 税込4,508
翌々日出荷

仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁外側リング直径 = 15mm最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M8 (5/16)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 34.7mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様シリーズ = FV内側リング直径 = 6.4mm断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M6 (1/4)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 25.9mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様幅 = 5mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = 3mm色 = 黄全長 = 16.5mmJST絶縁Y型圧着端子. JST FVシリーズビニール絶縁スペードタング端子に銅製スリーブが付いています。. ビニール絶縁 差込口がストレート形とフレア形のものを用意 UL認定、E42024 CSA認定: LR20812 RoHS対応
1袋(100個)
3,598 税込3,958
当日出荷

1袋(100個)ほか
710 税込781
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロンジェンダー = オス最小ワイヤサイズmm2 = 2.5mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGブレット直径 = 5mm色 = 黄コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅RS Pro絶縁ダブル圧着オスバレット端子. RS Pro絶縁オスダブル圧着バレット端子シリーズは、黄銅スリーブバレルがフレア型ビニールで絶縁されています。これらの絶縁オス圧着バレットワイヤコネクタは、異なるワイヤサイズと併用するために色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. ワイヤサイズ. 赤、0.5-1.5 mm2 青、1.5-2.5 mm2 黄、2.5-6.5 mm2 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,700 税込6,270
当日出荷

仕様シリーズ = FV内側リング直径 = 4.3mm断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 0.25mm2最大ワイヤサイズmm2 = 1.65mm2最小ワイヤサイズAWG = 22AWG最大ワイヤサイズAWG = 16AWGスタッドサイズ = M4 (#8)色 = 赤厚さ = 0.8mm全長 = 20mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,198 税込4,618
翌々日出荷

仕様シリーズ = CT絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 6.4mm最大ワイヤサイズmm2 = 25mm2シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウドスタッドサイズ = M6コンタクト材質 = 銅全長 = 32.2mmRS Proチューブ型リング端子. RS Proシリーズのヘビーデューティチューブ型リング端子は、スズめっきの銅製です。ヘビーデューティチューブ型リング端子は、より線ケーブルに最適です。これらのリング端子は、フレア入口又は面取り入口を備えているので、簡単にワイヤを挿入できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,300 税込2,530
5日以内出荷

1袋(100個)ほか
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様シリーズ = FDFNYD2絶縁 = 絶縁断熱材 = ナイロン最小ワイヤサイズmm2 = 1.5mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm色 = 青コンタクトめっき = 銅コンタクト材質 = 真鍮UL認定. RS Pro完全絶縁ダブル圧着レセプタクル端子. RS Proの銅スリーブ型バレルとフレア型ビニール又はナイロン絶縁を施した、黄銅製の完全絶縁ダブル圧着メスレセプタクル端子製品です。これらのシュラウド付きメスレセプタクル圧着コネクタは、さまざまなワイヤサイズ向けに色分けされており、各種のタブサイズに対応します。適切な圧着工具については、品番 ; 267-3133 267-3133 を参照してください。. 特長と利点. 赤、0.5 → 1.5 mm2 青、1 → 2.6 mm2 黄、2.5 → 6.5 mm2
1袋(100個)
特価
5,698 税込6,268
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

仕様シリーズ = FV絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最大ワイヤサイズmm2 = 6.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 12AWG最大ワイヤサイズAWG = 10AWGスタッドサイズ = M6 (1/4)色 = 黄厚さ = 1mm全長 = 32.5mmJST絶縁圧着リング端子. JST Rタイプリング端子は、無酸素銅製で、優れた電気的特性を備えています。ナイロン絶縁は、高い耐火性と絶縁特性を提供します。. 特長と利点. フレア形の差込口. 電気特性に優れた無酸素銅. 強度の高いろう付け. 絶縁. 耐熱性: 最高+105 ℃. 絶縁圧着リング端子シリーズは、各種サイズのワイヤとスタッドとの併用向けです。 品番が「 FVWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ビニール絶縁及び突き合せのシーム付き 品番が「 FVDWS 」で始まる絶縁圧着リング端子は、銅スリーブ及び突き合せのシーム付き 品番が「 N 」で始まる絶縁圧着リング端子は、ストレート形ナイロン絶縁付き 品番が「 FN 」で始まる絶縁圧着リング端子は、フレア形ナイロン絶縁付き RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,098 税込3,408
7日以内出荷

JST(日本圧着端子製造)JST 圧着工具 JI-2210 JIシリーズ
エコ商品
仕様シリーズ = JI圧着工具種類 = ラチェット最小ワイヤサイズ = 1.25mm最小ワイヤサイズ = 5.5mmJST JI-2210手動圧着工具. JI-2210は、1.25 mm (赤)、2.0 mm (青)、5.5 mm (黄)絶縁端子の圧着用に専用設計された人間工学に基づいた手動工具です。これらの工具は、ストレート及びフレアタイプの絶縁端子で使用できます。. 特長と利点. 確実に圧着できるラチェット機構. エルゴノミクス設計のソフトハンドル. 高精度のグラウンドダイ. 安全動作. 3種類のキャビティで1.25、2.0及び5.5 mm2のワイヤサイズに適合 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷

仕様絶縁 = 絶縁幅 = 6mm最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2最大ワイヤサイズmm2 = 0.5mm2最小ワイヤサイズAWG = 26AWG最大ワイヤサイズAWG = 22AWGスタッドサイズ = M3.5色 = 黄コンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.5mmRS Pro絶縁スペードコネクタ. RS Pro絶縁圧着スペード端子製品は、スズめっきの銅製です。このスペードコネクタはビニール又はナイロンで絶縁されており、フレア加工により簡単にワイヤを挿入できます。絶縁部分は、使用されるワイヤサイズに応じて色分けされています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. さまざまなメートル系サイズを用意. 赤、黄、青を選択可能. 各色は、さまざまなワイヤサイズに対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,398 税込3,738
当日出荷

仕様シリーズ = FLVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2コネクタタイプ = クイックディスコネクト ターミナル最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 6.35 x 0.8mm長さ = 21mmコンタクト材質 = 銅JSTシリーズ完全絶縁圧着レセプタクル端子. 様々なワイヤサイズが揃った、完全絶縁のはんだ不要圧着レセプタクル端子です。 このメス圧着レセプタクル端子は、銅製のスリーブとフレア型のカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
6,898 税込7,588
7日以内出荷

仕様シリーズ = FLVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.75 x 0.5mm色 = 青コンタクト材質 = 銅JSTシリーズ完全絶縁圧着レセプタクル端子. 様々なワイヤサイズが揃った、完全絶縁のはんだ不要圧着レセプタクル端子です。 このメス圧着レセプタクル端子は、銅製のスリーブとフレア型のカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
4,598 税込5,058
翌々日出荷

仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 10.3mm最小ワイヤサイズmm2 = 150mm2スタッドサイズ = 10mmコンタクトめっき = 錫全長 = 67mmRS Proチューブ型リング端子. RS Proシリーズのヘビーデューティチューブ型リング端子は、スズめっきの銅製です。ヘビーデューティチューブ型リング端子は、より線ケーブルに最適です。これらのリング端子は、フレア入口又は面取り入口を備えているので、簡単にワイヤを挿入できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります