制御機器 :「プラグコード 汎用」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
形状角形
特性標準/小型/薄型
KRPAシリーズリレー。TE Connectivity提供のKRPAシリーズリレーは、業界標準のオクタルタイプ8ピン終端の汎用リレー
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:120 Ω●長さ:48.8mm●高さ:34.9mm●コード番号:782-1245
アズワン品番65-8093-39
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
。KRPAシリーズリレー。TE Connectivity提供のKRPAシリーズリレーは、業界標準のオクタルタイプ8ピン終端の汎用リレー
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:472 Ω●コイル電力:1.2W●長さ:48.8mm●シリーズ:KRPA●コード番号:783-0612
アズワン品番65-8076-94
1個
¥5,898
税込¥6,488
7日以内出荷
KRPAシリーズリレー。TE Connectivity提供のKRPAシリーズリレーは、業界標準のオクタルタイプ8ピン終端の汎用リレー
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:10A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:472 Ω●長さ:48.8mm●奥行き:37.3mm●コード番号:783-0615
アズワン品番65-8076-95
1個
¥6,398
税込¥7,038
7日以内出荷
。Bulgin 4000 シリーズの Buccaneer は、最もコンパクトで汎用性の高い円形コネクタです。堅牢な Valox PC / PBT 構造とクイックターンバヨネットカップリング機構が付属しています。フレックスボディ 3極
仕様●極数:3●実装タイプ:基板●コネクタサイズ:ミニチュア●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着, はんだ●シリーズ:PX0●コード番号:208-8162
アズワン品番65-7534-05
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
K10シリーズリレー。TE Connectivity提供のK10シリーズのミニチュア汎用リレー。DPDT 2フォームC 銀酸化カドミウムコンタクト コンタクト定格: 15 A@120 V ac 動作温度: -45 → +70℃
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:15A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:3.9 kΩ●長さ:28.2mm●高さ:34.9mm●コード番号:783-0647
アズワン品番65-8076-99
1個
¥3,598
税込¥3,958
7日以内出荷
。K10シリーズリレー。TE Connectivity提供のK10シリーズのミニチュア汎用リレー。DPDT 2フォームC 銀酸化カドミウムコンタクト コンタクト定格: 15 A@120 V ac 動作温度: -45 → +70℃
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:15A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:650 Ω●長さ:28.2mm●奥行き:21.8mm●コード番号:783-0681
アズワン品番65-8059-29
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
TE Connectivity ノンラッチングリレーTE Connectivity T92 シリーズパネル取り付け汎用ハイパワーリレーは、DPNO コンタクト構成です。 このクイック接続リレーは、230 V ac Coil 電圧と 30 A スイッチング電流で動作します。このシリーズのリレーは、3.5 トン、25.3 FLA、
仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:DPNO●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:30A●極数:2●ターミナルタイプ:簡易接続●コイル抵抗:3.8 kΩ●長さ:68.58mm●高さ:37.97mm●コード番号:235-5481
アズワン品番65-8095-63
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
Wago 788シリーズミニチュアリレー。Wago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。特長と利点。2切換コンタクト。最大連続電流: 8 A。15 mm幅
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:2 x 8A●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:29mm●高さ:15mm●最大スイッチング電源 AC:4 kVA●コード番号:135-7383
アズワン品番65-8077-64
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
Wago 788シリーズミニチュアリレー。Wago 788 シリーズミニチュアリレーは、時間を節約する標準機能と優れた信頼性を提供する汎用リレーです。特長と利点。2切換コンタクト。最大連続電流: 8 A。15 mm幅
仕様●コイル電圧:24V dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:19.1mA●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル電力:400mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:15mm●奥行き:54mm●最大スイッチング電源 AC:2 x 2 kVA●コード番号:135-7382
アズワン品番65-8077-75
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(20個)、IECC19(4個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●
付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具
適合機種BU5002R
質量(kg)約3.2
取付ラック:縦方向(0U)
定格入力電圧(V)250
定格出力電流(A)15×2系統
入力プラグNEMA L6-30P
定格入力電流(A)30
相数単相2線(アース付)
使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下
安全規格電安法
定格出力電圧(V)250
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×1520(ケーブル含まず)
設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)
過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)
電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m
出力コンセントIEC C13×20個、IEC C19×4個
1台
¥96,980
税込¥106,678
8日以内出荷
【概要】19インチラック(EIAラック)に搭載されたオムロン製のラックマウント型UPSより給電を受け、BasicPDUの出力コンセントに接続されたIT機器(サーバ・ストレージ・ルータなど)に電力供給を行います。本製品はオムロンUPS専用のオプション品です。【特長】取付金具スライド式+19インチラック取付用金具同梱で国内外メーカ製ラックへ幅広く取付可能です。オムロンUPSとの接続検証実施済でセット使用可能な機器が確認可能。ご愛用者登録実施者には交換品先出しサービスも実施。200V仕様のC13差込口は内部にロック機構が備わっており、各メーカの汎用プラグ(C14)を差し込むだけで抜止ロックがかかり誤抜を防止します。3mの電源プラグ付きコードが付属しています。【出力コンセント】IECC13(8個)。【過電流保護】サーキットプロテクタ(20A)。【ラック取り付け】縦方向(0U)。【付属品】取扱説明書、補足説明書、製品番号ラベル、19インチラック取付用金具。【標準保証・センドバック延長保証】接続検証済みのUPSとセットで利用することで、UPSと同一のサービス提供が可能。※ご愛用者登録必須【オンサイト保守】UPSと同一の保守対応は不可。
仕様●セット使用対象UPS:BU5002R●出力コンセント抜け止め:ロック機構(C13のみ)●スライドレール:●
付属品取扱説明書、19インチラック取付用金具
適合機種BU5002R
質量(kg)約2.3
取付ラック:縦方向(0U)
定格入力電圧(V)250
定格出力電流(A)15×2系統
入力プラグNEMA L6-30P
定格入力電流(A)30
相数単相2線(アース付)
使用温湿度範囲-5℃~40℃(24時間の平均温度は35℃を超えてはならない。氷結、結露不可)/85%RH以下
安全規格電安法
定格出力電圧(V)250
外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)37×55.4×800(ケーブル含まず)
設計標準使用期限7年(周囲温度-5℃~40℃)
過負荷保護サーキットプロテクタ(20A×2系統)
電源ケーブル電安法(取得規格)/約3m
出力コンセントIEC C13×8個
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌日出荷
。Wago 857シリーズリレー。Wagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。特長と利点。切り替えコンタクト。最大連続電流: 6 A。ステータスインジケータ。6 mm幅
仕様●コイル電圧:60 V ac/dc, 230V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電流:6A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●最大スイッチング電圧 AC:250V●長さ:5mm●高さ:28mm●最大スイッチング電源 AC:1500VA●コード番号:135-7381
アズワン品番65-8077-71
1箱(20個)
¥74,980
税込¥82,478
欠品中
Wago 857シリーズリレー。Wagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。特長と利点。切り替えコンタクト。最大連続電流: 6 A。ステータスインジケータ。6 mm幅
仕様●コイル電圧:24V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-7376
アズワン品番65-8077-74
1個
¥6,698
税込¥7,368
欠品中
Wago 857シリーズリレー。Wagoの857シリーズミニチュアリレーは、DINレールモジュールを備えた汎用リレーで、信頼性が高く、時間の節約になる標準機能を備えています。特長と利点。切り替えコンタクト。最大連続電流: 6 A。ステータスインジケータ。6 mm幅
仕様●コイル電圧:230V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●ターミナルタイプ:プラグイン●長さ:6mm●奥行き:81mm●高さ:94mm●接点材質:銀・ニッケル●極数:1●寿命:50000回(電気的)、5000000回(機械的)●コード番号:135-7378
アズワン品番65-8077-78
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグ( 11 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。このテストブロックは、電圧トランスデューサ及び電流トランスに汎用的に使用でき
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5392
アズワン品番65-7738-90
1個
¥99,980
税込¥109,978
欠品中
C4シリーズ14ピンリレー。Releco by Turck C4シリーズリレーは汎用的な14ピンプラグインリレーです。テストの簡素化、ダウンダイムの最小化を実現する時間節約標準機能及び高い信頼性を備えます。独自の設計により、高い信頼性とリレーの長寿命を実現 異なるコイルアクセサリを使用可能 各種コイル電圧を使用可能 ラッチ及び非ラッチオプションを用意
仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:4PDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:6A●極数:4●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:414 Ω●コイル電力:1.4W●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:220V●長さ:35mm●シリーズ:C4-A40●コード番号:842-3713
アズワン品番65-8068-55
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグ( 10 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの固定オプションを提供します このテストブロックは、電圧トランスデューサ及び電流トランスに汎用的に使用できますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix C
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5065
アズワン品番65-7758-59
1個
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
Phoenix Contact FTPC グレーテストプラグ( 7 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流を確実に伝送できます堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの固定オプションを提供します このテストブロックは、電圧トランスデューサ及び電流トランスに汎用的に使用できますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTPC●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6578
アズワン品番65-7735-24
1個
¥58,980
税込¥64,878
7日以内出荷
Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグ( 7 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。このテストブロックは、電圧トランスデューサ及び電流トランスに汎用的に使用できます 堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの固定オプションを提供しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5094
アズワン品番65-7509-85
1個
¥66,980
税込¥73,678
7日以内出荷
Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグ( 5 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。このテストブロックは、電圧トランスデューサ及び電流トランスに汎用的に使用できます 堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの固定オプションを提供しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-6577
アズワン品番65-7760-08
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
Phoenix Contact の 13 ポジション FTP グレーテストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。このテストブロックは、電圧トランスデューサ及び電流トランスに汎用的に使用できます 堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの固定オプションを提供しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5064
アズワン品番65-7758-26
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
Phoenix Contact の 10 ポジション FTP グレーテストプラグは、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。このテストブロックは、電圧トランスデューサ及び電流トランスに汎用的に使用できます 堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの固定オプションを提供しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5305
アズワン品番65-7501-50
1個
¥93,980
税込¥103,378
欠品中
。Phoenix Contact の FTP グレーテストプラグ( 8 ポジション)は、最も厳しい要件向けに設計されています。高品質の素材を使用することで、複数回の作動後でも信号電流の伝送が保証されます。このテストブロックは、電圧トランスデューサ及び電流トランスに汎用的に使用できます 堅牢なテストプラグは、ユーザーフレンドリな操作を保証し、接続するテストケーブルの固定オプションを提供しますこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:テストプラグ●シリーズ:FTP●併用可能製品:端子台●コード番号:201-5063
アズワン品番65-7760-31
1個
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
一部組み立て用の単線シール用ダミープラグ
仕様●種類:シーリングプラグ●範囲:Han●シリーズ:Han 1A●併用可能製品:Han 1 A 汎用コンパクトコネクタです●コード番号:188-1499
アズワン品番65-7583-31
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。