制御機器 :「プラスチックトレー」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
ご注文時に、色をご指定ください。.PVCトレイ-プラスチッククランプ.開発活動に最適です。フィルム及び回路用のプラスチッククランプです。さまざまなサイズのPVCトレーが用意されています。
材質PVC(ポリ塩化ビニル)
寸法(mm)380×500×85
色緑
タイプエッチングトレイ
1個
¥4,750
税込¥5,225
5日以内出荷
防水構造により屋外(軒下)設置が可能です。
小型、軽量でデザイン性に優れています。
カバー・ボデーには、耐候性プラスチック(AAS)を使用しています。
ドロップケーブル・インドアケーブル及び各種光ファイバの接続が可能です。
融着トレーには、単心・テープ心線いずれの補強熱スリーブも固定可能です。
(付属の補強熱スリーブは単心用です。)
光ケーブル外径は防水パッキン(付属品)ありでΦ10mm、なしでΦ15mmまで取付可能です。
テンションメンバは、最大Φ3.5mmまで取付けが可能です。
保護等級IPX3
塗装色Nホワイトグレー色(N8.5)
質量(kg)0.3
タイプ壁掛け
寸法L(mm)100
寸法A(mm)130
寸法B(mm)195
寸法C(mm)35
寸法M(mm)133
寸法N(mm)87
適合ケーブル外径(Φmm)防水パッキ付:10以下防水パッキン無:15以下
設置場所屋内・屋外兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット板厚(mm)カバー、ボデー:2
D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル
長さ(mm)30.7
幅(mm)12.4
極数9
定格電圧(V)300→0
定格電流(A)7.5
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)真鍮
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ端子
オス・メスオス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
概要一目でわかる試用及びテスト済みセンサの光電センサ製品ファミリ一式です 設計 検出範囲が上向きの調整可能な BGS 光電近接センサ 120 mm まで 検出範囲に関する市場標準を上回る光学性能データ ハウジング設計になっています ジェットブラックやあまり反射しない物体、反射率の高い物体などを確実に検出します ピンポイント LED により、高い検出範囲と信頼性の高い物体を検出可能あなたの利点限られた環境で物体を確実に検出できるため、コストとを削減できます スペースを節約します サブミニチュアハウジングにより、シームレスな統合が可能になり、新しい機会が生まれます 機械設計 試用及びテスト済みの頑丈なハウジング設計は、小型の機械やシステムに簡単に統合できます あらゆる用途に対応する操作機能を備えた、完全な超小型製品ファミリです 45 度傾斜付きケーブルエントリにより、で最大限の柔軟な取り付けが可能です 追加のソフトラバーベアリングが振動と伸張負荷を吸収しますセンサ用のスペースが縮小している一方で、機械やシステムが小型化しつつあります。G2 製品ファミリのサブミニチュアセンサは、頑丈でコンパクトなハウジングを備え、スペースが限られたさまざまな用途に統合できます。このセンサは、長い検出範囲と信頼性の高い物体検出を備えています。用途電子カードを検出します ピックアンドプレース式ロボット用のグリッパーアームと統合しています プラスチック製コンテナを検出します 太陽電池を検出します インテリジェントな検出アタッチメントでトレイを正確に位置合わせできます 小型近接センサを使用したソーラーウェハーの検出注
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:0 → 2 m●出力タイプ:ライトスイッチング●電気的接続:M8コネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:3ピンコネクタ●ライトソース:極性あり赤色光●IP保護等級:IP67●電流 Max:50 mA●応答時間:0.0006 秒●動作温度 Max:+50℃●コード番号:212-2897
アズワン品番65-7292-90
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル
長さ(mm)30.7
幅(mm)12.4
極数9
定格電圧300→0V
定格電流(A)7.5
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)青銅
動作温度(℃)(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ端子
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1袋(25個)
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
D-Subコネクタとバックシェルキット.標準9極シェルサイズとコンタクトレイアウトねじ止め式コンタクトストレート又は90°エントリのプラスチックバックシェルストレート又は45°ケーブルエントリの金属製バックシェル
長さ(mm)30.7
幅(mm)12.4
極数9
定格電圧(V)300→0
定格電流(A)7.5
材質(ハウジング)鋼
材質(コンタクト)青銅
動作温度(℃)(Max)+85
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法ねじ端子
オス・メスメス
実装タイプパネルマウント
接続方向ストレート
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ロックトレイ併用可能製品:DIN41612仕様のコネクタシリーズ:C42334ARP618、RP622、RP300ケーブルハウジング / ロックトレイ. RP618 / 622及びRP300シリーズのコネクタと互換性があるプラグハウジング、ロックトレー、ケーブル接続及びその他のアクセサリ製品です。角度付きケーブルエントリを備えたロックトレイとプラグハウジングは、金属製とプラスチック製のものを用意しています。
仕様RP618、RP622、RP300ケーブルハウジング / ロックトレイ. RP618 / 622及びRP300シリーズのコネクタと互換性があるプラグハウジング、ロックトレー、ケーブル接続及びその他のアクセサリ製品です。角度付きケーブルエントリを備えたロックトレイとプラグハウジングは、金属製とプラスチック製のものを用意しています。
取付方式ケーブルマウント
シリーズDIN41622
オス・メスオス
ボディ向きストレート
併用可能製品基板用コネクタ
極数 = 47。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = プラグ。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD20。シェルサイズ = 24。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。HDP20プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
極数 = 14。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD20。シェルサイズ = 18。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
極数 = 47。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = メス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。シリーズ = HD20。接合型 = バヨネット。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
極数 = 3。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。定格電流 = 13.0A。シリーズ = HD10。接合型 = プッシュプル。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。IP67. HD10レセプタクル. このDeutsch製のHD 10シリーズパネル取り付けコネクタは、対応するHD 10プラグとのヘビーデューティ接続用の頑丈で多目的のレセプタクルになります。 3、6、9極のコンタクト配列が用意された、このHD 10シリーズレセプタクルは産業用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
欠品中
極数 = 6。実装タイプ = ケーブルマウント。プラグ/ソケット = ソケット。コンタクトジェンダー = オス。結線方法 = 圧着。IP保護等級 = IP67。定格電流 = 13.0A。シリーズ = HD10。シェルサイズ = 6。ハウジング材質 = サーモプラスチック。ストレインリリーフ = あり。コンタクト材質 = 銅℃。IP67. HD10レセプタクル. このDeutsch製のHD 10シリーズパネル取り付けコネクタは、対応するHD 10プラグとのヘビーデューティ接続用の頑丈で多目的のレセプタクルになります。 3、6、9極のコンタクト配列が用意された、このHD 10シリーズレセプタクルは産業用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
。この仕様は、モジュラホットスワップ可能な配電システム用に特別に設計された MINIPAK HDL 電源コネクタを基板( PC )に取り付けるための要件を満たしています。これらのコネクタは、ライトアングルプラグアセンブリ、ライトアングルレセプタクルアセンブリ、及び垂直レセプタクルアセンブリで構成されています。このコネクタは、押し込み用途又はウェーブはんだ付け用途のいずれかで使用できる精密成形準拠ピンコンタクトを備えています。各コネクタは、1 列の電源(ブレード又はソケット)コンタクトと、5 列の信号(ピン又はソケット)コンタクトを含む信号モジュールを含むハウジングで構成されます。
仕様●入数:1トレイ(24個入り)●オス/メス:メス●極数:85●行数:5●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:サーモプラスチック●ピッチ:2.75mm●コンタクト材質:銅●表面処理:コンタクト:金, ニッケル, 錫●定格電流:17A●定格電圧:250 V ac/dc●結線方法:押し込みタイプ●動作温度 Min:-40℃●コード番号:191-7857
アズワン品番65-7766-84
1セット(24個)
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。