制御機器 :「ヘビ」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
2,243件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリ
仕様種類 = レバーアーム併用可能製品 = 9007C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

VDE0660、IEC947-5-1. UL、CSA. このリミットスイッチには、以下にリストするいずれかのレバーアームアクチュエータが必要です。. 角形D TUBリミットスイッチ、IP66. 11通りの操作シーケンスに応じて調整可能な汎用スイッチ 頑丈で耐久性の高いスイッチ ヘビーディーティレバーアームを用意 採石、鉄道、ヘビーディーティ処理機器などのヘビーディーティ向け 下口 M20コンジットエントリ
仕様種類 = レバーアーム併用可能製品 = 9007C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

高信頼性かつ豊富なバリエーション。 耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ。
保護構造IP65 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
1個
839 税込923
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (174種類の商品があります)

UTTB (UT COMBI) CLIPLINEねじ接続付き2段式端子台。2段式の電位管理 1段式の端子台に比べて、必要なスペースは50 %削減 それぞれのレベルにブリッジシャフトが2本あるため、別々の電位を管理可能 FBSのある任意数の端子台とのクロス接続 連続プラグインブリッジシステム 制御キャビネット内で使用するヘビーディーティのプラグインコネクタなどの交換品 UTTBスクリューフランジ(804-4231)は、DINレールに直接スナップオン 対応する端子台と同じ形状 ねじソケットのオフセット配
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:UTTB4-TG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:500 V●動作温度 Max:+120℃●モデル番号:UTTB 4-TG●コード番号:804-3147 アズワン品番65-7520-48
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

UTTB (UT COMBI) CLIPLINEねじ接続付き2段式端子台。2段式の電位管理 1段式の端子台に比べて、必要なスペースは50 %削減 それぞれのレベルにブリッジシャフトが2本あるため、別々の電位を管理可能 FBSのある任意数の端子台とのクロス接続 連続プラグインブリッジシステム 制御キャビネット内で使用するヘビーディーティのプラグインコネクタなどの交換品 UTTBスクリューフランジ(804-4231)は、DINレールに直接スナップオン 対応する端子台と同じ形状 ねじソケットのオフセット配置のため、2つの隣り合ったコネクタの間には基本フランジのみが必要
仕様●レベル数:2●シリーズ:UTTB 2.5- 2-BE●モデル番号:UTTB 2,5- 2-BE●コード番号:871-8172 アズワン品番65-7679-09
1袋(50個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷

マルチターン磁気式位置センサ - AMM20B. 汎用性が高いAMM20Bシリーズの非接触型マルチターン回転位置センサは、12ビットの分解能、最大50,000,000回の回転寿命、工場でプログラム可能な1,080~3,600 °の電子角度設定を備えています。 長寿命や高信頼性を必要とするヘビーデューティー用途の仕様に合わせて設計されているため、メモリの位置センサ用途に最適です。 代表用途: 患者用プラットフォームの位置決めフィードバック、空気圧制御弁の位置フィードバック、ワイヤ引き位置センサ、カメラの位置決め、合わせ、アクチュエータモータの位置フィードバック、はしごの位置決め、チルト制御とチルト位置決めフィードバック、ステアリング、リフト / シャトル及びサスペンションシステムなど. 主な特徴. 非接触型磁気技術 高い耐振性 / 耐衝撃性 液体 / 埃の侵入に対する高い耐性 工場でゼロ位置をプログラミング可能 丈夫なつくりは産業用途に最適 反復容易
仕様本体形状 = ブロック形取付方法 = ブッシュ取り付け出力開閉電流 = 12mA最大DC電圧 = 5V材質 = プラスチックIP保護等級 = IP50長さ = 20.22mm幅 = 14.29mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷

仕様ヘビーデューティパワーコネクタキット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個ほか
特価
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (897種類の商品があります)

高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)600 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
1,790 税込1,969
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイプインサート 使用温度(℃)-40~+125 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC)
1個ほか
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

タイプエアーコンタクト 材質(コンタクト)デルリンアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
1,280 税込1,408
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


コンタクト数3 タイプインレットコネクタ 定格電流(A)15 取付方式パネル取り付け、スナップイン取り付け 定格電圧(V)250 ac オス・メスオス 端子種別ファストン ボディ向きストレート 材質(コンタクト)銅合金 仕様IEC 60320-1. UL (C、US)、VDE、CE. 関連コネクタの確認先 : 776-9122 776-9122. IECプラグC14、パネル取り付けコネクタ. IECプラグC14タイプのスナップイン式 / ねじ止め式パネル取り付けインレットコネクタで、本体はナイロン6、かん合コンタクトとファストン端子はスズめっき銅合金製で、定格は10 A (VDE) / 15 A (UL、CSA)、250 V acです。 このC14コネクタは、IEC C14スナップイン式パネル取り付けプラグコネクタを必要とするさまざまな用途に対応する、耐摩耗性と耐久性に優れたソリューションとなります。. 特長と利点: 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV ac 絶縁抵抗(@ 500 V dc): 1000 MΩ (最小) 許容温度(負荷あり / なし): 0 → 70 ℃ 電流定格: 10 A (VDE)、15 A (UL、CSA)、250 V ac 接触抵抗: 10 mΩ (最大) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,000 税込1,100
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト サイズ6B 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
6,050 税込6,655
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミダイカスト サイズ16B 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
5,360 税込5,896
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ10B タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
5,480 税込6,028
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ10A タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,780 税込3,058
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ16A タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数16 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
4,930 税込5,423
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状高背タイプ サイズ16B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP44, IP65、IP67
1個
4,840 税込5,324
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数24 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーオス
1個
2,920 税込3,212
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他電線保護板付き サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.75~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数24 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 ジェンダーメス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
6,310 税込6,941
当日出荷

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ10B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP44, IP65、IP67
1個
2,970 税込3,267
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

その他クリンプコンタクトは別売 サイズ16B タイプインサート 定格電圧(V)信号250、パワー690 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)信号10、パワー40 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)信号0.14~2.5、パワー1.5~6 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数14(シグナル 2、パワー 12) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子
1個
11,380 税込12,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ圧着コンタクト 定格電流(A)16 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 ストリップ長(mm)7.5
1袋(50個)ほか
4,337 税込4,771
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)



仕様Han E コネクタ アセンブリ パック. 工場、生産ライン等の悪環境での使用に最適 コネクタ、フードがセットでの販売 コンタクトは簡単なネジ止め式 タイプコネクタキット シリーズHan E 定格電圧(V)500 定格電流(A)16 キット内容フード、インサート コンタクト数6 オス・メスオス スレッドサイズM20
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

シリーズPQ50 定格電圧(V)600ac/dc 定格電流(A)6 ボディ向きストレート
1個ほか
特価
72 税込79
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
299 税込329
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ヘビーデューティヒューズベース. 動作範囲: 50 A → 425 A @ 80 V dc (最大) ヘビーデューティヒューズベースによって素早く固定します
仕様ヒューズホルダタイプ = ベース取り付けヒューズサイズ = 62mmコンタクト材質 = 鍛錬用合金 定格電圧(V)AC80 定格電流(A)425 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

RS Pro M8 パネル取り付けケーブルコネクタ、 500 mm 生産環境及び製造環境でのパネル取り付けに最適な RS Pro M8 ケーブルコネクタシリーズをご紹介します。このコネクタは、 M8 ねじインターフェイスを備え、業界標準 A コーディングでミスかん合を防止します。つまり、ケーブル取り付けプラグとかん合できるため、接続の柔軟性が完全に高まり、センサ又はオートメーションの用途に簡単に組み込むことができます。この丸型コネクタは IP67 等級のため、耐久性が非常に高く、内部接続を保護します。過酷な環境で、堅牢で信頼性の高い接続が必要な場合に最適なソリューションです。 特長と利点: この高性能 RS Pro 丸型コネクタには、 M8 丸形ねじインターフェイスと業界標準 A コーディングが採用されているため、ミスかん合を防止します 耐久性が非常に高いコネクタには、黄銅ニッケルめっきハウジングと IP67 等級のネオプレン O リングシールが採用されており、極端な温度、紫外線又は湿気にさらされたり、化学薬品やオイルと接触したりする可能性がある厳しい環境での使用に最適です ねじ終端により、すばやく簡単に取り付けられるため、使いやすく、貴重な設置時間を節約できます このタイプの丸形コネクタは、パネルに最も適しています 産業環境でのセンシング及びオートメーションシステムへの取り付け 絶縁抵抗は 100 メガオーム未満です 用途: 産業用丸形コネクタは、センサやアクチュエータなどの機械や周辺機器にデータ、電気信号、又は電力を送信するヘビーデューティで汎用性の高い製品です。一般的に、極端な温度変化や湿気、化学薬品、オイル、 UV への曝露、機械の振動による摩耗や摩耗に対する耐性を備え、内部ワイヤを確実に保護できるように設計されています。これらのタイプの産業用コネクタは、主に次の場所で使用されています。 計装 プロセス制御 ロボット 組み立てラインと製造 ファクトリオートメーション 産業用の生産とオートメーション RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様極数 = 4実装タイプ = 前面取り付けコネクタサイズ = M8プラグ/ソケット = ソケット接点(オス/メス) = メス結線方法 = クランプシリーズ = CPF08 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷

高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)30.5(0~0.5) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)・AC2000(パイロットライトAC/DC6V、12V、24V) 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)(負荷条件AC220V 3A(AC-15)) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)M20 サイズ3A 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44
1個ほか
1,480 税込1,628
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
1,588 税込1,747
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状高背タイプ サイズ6B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44, IP65、IP67
1個
4,209 税込4,630
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)M20 材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ6B タイプボックス型ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
3,050 税込3,355
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング