制御機器 :「マイク 延長ケーブル」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
関連キーワード
25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - メス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 10 m の延長ケーブルをカバーします。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きのオス / メス 3.5 mm ジャックコネクタを使用して設計されたこのケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの縁の周囲で、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ
仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 10m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - オス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 20 m の延長ケーブルをカバーします。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途で業務用にセットアップする場合に最適です 成形ブーツ付きの 2 個の 3.5 mm オスジャックコネクタを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの端の周りで、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ
仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 20m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - オス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 20 m の延長ケーブルをカバーします。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途で業務用にセットアップする場合に最適です 成形ブーツ付きの 2 個の 3.5 mm オスジャックコネクタを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの端の周りで、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ
仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 3m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
7日以内出荷

RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - メス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 10 m の延長ケーブルをカバーします。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きのオス / メス 3.5 mm ジャックコネクタを使用して設計されたこのケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの縁の周囲で、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ
仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 3m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - メス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 10 m の延長ケーブルをカバーします。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きのオス / メス 3.5 mm ジャックコネクタを使用して設計されたこのケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの縁の周囲で、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ
仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 2m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - メス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 10 m の延長ケーブルをカバーします。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きのオス / メス 3.5 mm ジャックコネクタを使用して設計されたこのケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの縁の周囲で、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ
仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 1m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
939 税込1,033
7日以内出荷

RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - メス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 10 m の延長ケーブルをカバーします。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きのオス / メス 3.5 mm ジャックコネクタを使用して設計されたこのケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの縁の周囲で、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ
仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 500mm外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
7日以内出荷

RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - オス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 20 m の延長ケーブルをカバーします。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途で業務用にセットアップする場合に最適です 成形ブーツ付きの 2 個の 3.5 mm オスジャックコネクタを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの端の周りで、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ
仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 10m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - オス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 20 m の延長ケーブルをカバーします。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途で業務用にセットアップする場合に最適です 成形ブーツ付きの 2 個の 3.5 mm オスジャックコネクタを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの端の周りで、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ
仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 5m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - オス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 20 m の延長ケーブルをカバーします。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途で業務用にセットアップする場合に最適です 成形ブーツ付きの 2 個の 3.5 mm オスジャックコネクタを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの端の周りで、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ
仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 1m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
7日以内出荷

RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - オス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 20 m の延長ケーブルをカバーします。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途で業務用にセットアップする場合に最適です 成形ブーツ付きの 2 個の 3.5 mm オスジャックコネクタを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの端の周りで、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ
仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 15m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
7日以内出荷

RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - オス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 20 m の延長ケーブルをカバーします。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途で業務用にセットアップする場合に最適です 成形ブーツ付きの 2 個の 3.5 mm オスジャックコネクタを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの端の周りで、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ
仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 2m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
7日以内出荷

RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - オス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 20 m の延長ケーブルをカバーします。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明のコネクタ用途で業務用にセットアップする場合に最適です 成形ブーツ付きの 2 個の 3.5 mm オスジャックコネクタを備えたケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているため、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの端の周りで、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - オス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ
仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = オス長さ = 500mm外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
839 税込923
7日以内出荷

RS Pro ステレオ延長ケーブル、オス - メス、 3.5 mm プラグ RS Pro ステレオ延長ケーブル製品をご紹介します。業務用オーディオ、ビデオ、ステージ照明用途に最適です。このシリーズは、 PVC 成形ブーツとニッケルコネクタを使用して設計された 2 つのジャックコネクタを備えた最大 10 m の延長ケーブルをカバーします。さらに、ケーブルアセンブリにはストレインリリーフが内蔵されているため、ケーブルがブーツの端に沿って分割され、損傷及び安全上のリスクが発生しないようになっています。このケーブルは、 Durable and Flexable PVC アウタージャケットを備えていて、最適な保護と性能が得られます。特に、コネクタポイントが別のソケットの周囲を移動する場合に最適です。この RS Pro ケーブルは、最高品質と汎用性を念頭に設計されており、ジャックプラグケーブルを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点 この RS Pro ジャックソケット製品は、オーディオ、 Visual 、照明コネクタ用途向けの業務用セットアップに最適です 成形ブーツ付きのオス / メス 3.5 mm ジャックコネクタを使用して設計されたこのケーブルアセンブリは、ストレインリリーフも備えているので、ストレインリリーフを実現し、特にブーツの縁の周囲で、割れや損傷から長期間保護します PVC 絶縁被覆により、ステレオジャックの耐久性と柔軟性を高めることができます RS Pro のこれらのケーブルは、最高品質のオーディオサウンド出力を提供し、さまざまな長さのオーディオビデオケーブルアセンブリが利用できるので便利です ジャックコネクタ:コネクタ A - オス、コネクタ B - メス RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途 3.5 mm ジャックプラグは汎用性が高く使いやすいため、家庭用と業務用のさまざまなステレオ用途に最適です。ジャックプラグ用ソケットは、一般的にヘッドフォン、モバイル、ゲームコンソールで使用されます。これは、ステレオオーディオをサポート Ability で、できない 3 極コネクタとは異なり、マイクを互いに並列に接続するためです。一般的には、にあります スマートフォン AUX ケーブル ゲームコンソール用ヘッドセット ヘッドホン マイクロホン Hi-Fi システム デジタルビデオカメラ
仕様コネクタ1 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ 2 = 3.5 mmステレオジャックコネクタ1ジェンダー = オスコネクタ2ジェンダー = メス長さ = 5m外被色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-12
種類アンプ内蔵型 センサ形状角型 ヘッド形状 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 保存湿度範囲35~95%RH 使用湿度範囲35~85%RH 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 消費電流(mA)15以下 最大応答周波数(kHz)0.5 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)
1個
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-8
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認 種類アンプ内蔵型 センサ形状角型 ヘッド形状 曲げ半径(mm)R2 保護構造IP68(IEC)、IP68G 繰返し精度(mm)0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向) キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 材質表示灯部:ポリエステル 使用周囲温度(℃)-25~70 保存温度範囲(℃)-40~85 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V)12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下 耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間 消費電流(mA)15以下 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間 最大応答周波数(kHz)0.5 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 耐振動(耐久)10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 検出距離の変動温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内 材質(本体)PBT 標準検出物体(mm)鉄15×15×t1 最大動作距離2.5mm±8% 安定検出範囲(mm)0~2.1 耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間 保存湿度範囲(%RH)35~95 使用周囲湿度(%RH)35~85 耐振動(耐久)(Hz)10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)(m/s2)10000(約1000G) XYZ各方向3回
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)COMSタイプ マイクロレーザ測距センサ
<コンパクト>業界最小クラス※の形状で実現したCMOSレーザセンサ (※2015年5月現在、メーカー調べ) <圧倒的な安定検出>1/100mmオーダーの高精度検出を実現 便利な機能を装備
用途測定値をリアルに伝える、小型・軽量、長距離測定、優れた段差検出性能 材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル 質量(g)約35(ケーブル含まず)、約85(ケーブル含む) 規格UL/C-UL、CE、FDA 保護構造IP67(IEC) 電源電圧(V)DC12~24±10% リップルP-P10% 光源赤色半導体レーザ クラス2[JIS/IEC/GB/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm 応答時間1.5ms/5ms/10ms 切り換え可能 消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時)、65以下(電源電圧12V DC時) 使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 短絡保護装備(自動復帰型) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作入光時ON/非入光時ON 切り換え可能 標高(m)2000以下 温度特性0.03% F.S./℃ アナログ電圧出力出力範囲:0~5V(アラーム時:+5.2V)・出力インピーダンス:100Ω 耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 アナログ電流出力出力範囲:4~20mA(アラーム時:0mA)・出力インピーダンス:300Ω
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサ
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途トレイ内のコンデンサ検出。基板の位置決め。通過確認 センサ形状その他 検出対象銅素線 検出方式限定反射形 検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤外LED(変調式) 最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて) 型式コネクタ式、ヘッドON 繰返し精度(mm)0.08以下 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続) 材質(端子)HSM(Agメッキ) 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+80 保存湿度範囲45~85%RH 使用湿度範囲45~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下 応答時間0.8ms以下 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g)約4.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 極 XLR カプラ、メス メス 信頼性の高い RS PRO RS Pro 3 XLR (外部ラインリターン)カプラは、さまざまなスタジオ ライブオーディオ用途で XLR ケーブルを接続するのに最適です。この堅牢な XLR カプラは、 極メス XLR ポート 個を備え、オスポート付きの XLR ケーブルを簡単に接続して延長できます。RS Pro XLR カプラは、コンパクトながら Durable なデザインを採用し、さまざまな環境で高性能と信頼性を発揮します。 特長と利点 本のオス XLR ケーブルの接合に最適です さまざまな用途に適しています コンパクトながら頑丈な設計 XLR ケーブルを延長するコスト効率の高い方法 バランスの取れたオーディオ出力を提供します 用途 XLR コネクタ及びカプラは、マイクなどの XLR オーディオ機器をミキシングデスクや PA に接続するように設計され、クリーンでバランスの取れたオーディオ信号を出力します。XLR コネクタ及びケーブルは、多くの場合、オスとメスを含む 極ポートを備えており、オーディオデバイスとインターフェイスを接続できます。また、エンハンスド信号のシールドなども含まれます。XLR ケーブルには、さまざまな長さのタイプが揃っており、次のようなエリアで一般的に使用されています。 レコーディングスタジオ リハーサル室 アリーナ 音楽会場 劇場 放送スタジオ よくある質問 互換性のあるコネクタは何ですか? この XLR カプラは、オス XLR コネクタに対応します。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、メーカー独自のブランド製品で、高品質でお買い得な製品を幅広く取り揃えています。より多くの選択肢をお客様に提供します。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされており、 RS Pro の優れた品質
仕様種類 = XLRオス/メス = メス to メス実装タイプ = ケーブルマウント色 = 黒ハウジング材質 = PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-15
種類アンプ内蔵型 センサ形状角型 ヘッド形状 保護構造IP68(IEC)、IP68G 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 消費電流(mA)15以下 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能 最大応答周波数(kHz)0.25 質量(g)約20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から119日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサ[アンプ内蔵]
エコ商品
限定反射だから安定検出
検出対象銅素線 検出方式限定反射型 検出距離(mm)2.5~8(中心5)(15×15mm白色無光沢紙にて) 投光素子赤外LED(変調式) スリット幅(mm)10 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて) 繰返し精度(mm)0.08以下(検出軸に直角方向) 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA)(平均値)25以下、(尖頭値)80以下 出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて) 過電流保護装備 応答時間0.8ms以下 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 使用周囲温度(℃)-10~55(但し、結露および氷結しないこと) 使用周囲湿度45~85%RH、(保存時)45~85%RH 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下 耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐衝撃(耐久)500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×1 3芯(ケーブル延長はできません。) 発光波長(nm)880 最小検出物体Φ0.05銅素線(設定距離5にて) 質量(g)約25 型式ケーブル式 材質(ケース)ポリカーボネート 材質(ケーブル)固定部:PBT 保存温度範囲(℃)-25~80 RoHS指令(10物質対応)対応 保存湿度範囲(%RH)45~85 使用周囲湿度(%RH)45~85 耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)マイクロ近接センサ GX-6
種類アンプ内蔵型 センサ形状角型 検出対象鉄12×12×t1mm 検出距離(mm)0~1.3 ヘッド形状 保護構造IP68(IEC)、IP68g(JEM) 繰返し精度(mm)(検出軸方向、検出軸に直角方向)0.04以下 キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付 ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能 材質(本体)PBT、(表示灯部)ポリエステル 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(標準検出物体にて) 電源電圧(V)12~24 DC +10/-15% リップルP-P10%以下 消費電流(mA)15以下 絶縁抵抗(MΩ)(充電部一括・ケース間)DC500Vメガにて50M以上 動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯) 質量(g)約15
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサ
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途トレイ内のコンデンサ検出 基板の位置決め 通過確認 センサ形状その他 検出対象銅素線 検出方式限定反射形 検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤外LED(変調式) 最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて) 型式コネクタ式、フラットON 繰返し精度(mm)0.08以下 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続) 材質(端子)HSM(Agメッキ) 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+80 保存湿度範囲45~85%RH 使用湿度範囲45~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下 応答時間0.8ms以下 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g)約4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)限定反射型マイクロフォトセンサ
エコ商品
限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
用途トレイ内のコンデンサ検出。基板の位置決め。通過確認 センサ形状その他 検出対象銅素線 検出方式限定反射形 検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて 出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ 投光素子赤外LED(変調式) 最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて) 型式コネクタ式、Lタイプ(ヘッドON) 繰返し精度(mm)0.08以下 配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続) 材質(端子)HSM(Agメッキ) 使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+80 保存湿度範囲45~85%RH 使用湿度範囲45~85%RH 使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500 応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて 電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下 消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下 応答時間0.8ms以下 出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて) 動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯) 短絡保護装備 耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間 耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて) 質量(g)約4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ HG-C1000Lシリーズ
エコ商品
10μmで安定検知するCMOSレーザセンサ、誕生。
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:アクリル 質量(g)バラ線タイプ:約30(ケーブル含まず)、約80(ケーブル含む)、M12コネクタタイプ:約30(ケーブル含まず)、約50(ケーブル含む) 保護構造IP67(IEC) 電源電圧(V)24 DC±10% リップルP-P10% 光源赤色半導体レーザ クラス2【JIS /IEC / GB / FDA】 最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm 制御出力【PNPトランジスタ・オープンコレクタ】印加電圧:30V DC以下(制御出力-+V間)、留電圧:1.5V以下(流出電流50mAにて、 漏れ電流:0.1mA以下 データ出力プロセス:4byte 消費電流(mA)40以下(電源電圧24V DC時) 通信方式IO-Link Specifi cation V1.1 使用周囲温度(℃)-10~+45(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60 ケーブルバラ線タイプ:0.2mm2、4芯PVCケーブル2m付、M12コネクタタイプ:0.2mm2、 4芯コネクタ付PVCケーブル0.3m付【ケーブル延長】0.3mm2以上のケーブルにて全長20mまで延長可能 短絡保護装備(自動復帰型) 使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下 出力動作入光時ON / 非入光時ON 切り換え可能 標高(m)使用:2000以下 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G)、XYZ各方向3回 温度特性0.03%F.S./℃ RoHS指令(10物質対応)10物質対応 各種認証【適合規制及び認証】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、UL/c-UL認証 関連資料(5.3MB) 使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時:35~85 伝送速度(Kbps)COM3(230.4) 耐振動(Hz)耐久10~55(周期1分)、複振幅1.5mm、XYZ各方向2時間 時間(ms)最小サイクル:1 応答時間(ms)1.5/5 /10、切り換え可能
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります