制御機器 :「マウントプレート」の検索結果

制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。

オムロンの品番探しにお役立てください

オムロン製品簡単検索
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
1,998 税込2,198
8日以内出荷

1枚
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
8日以内出荷

材質SPHC 三価クロメートメッキ 寸法(mm)98×98×3.2 質量(kg)0.123 穴径(Φmm)Φ45
1枚
1,798 税込1,978
8日以内出荷

1枚
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
8日以内出荷

1パック(25個)ほか
1,898 税込2,088
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



1パック(25個)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個ほか
109 税込120
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
63 税込69
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1パック(25個)ほか
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ(mm)0.8 適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
1パック(25個)ほか
1,998 税込2,198
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(25個)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品
取付方式DINレール 結線方式ネジ 極数3P 材質(本体)ポリアミド樹脂 端子形状セルフアップ形 定格絶縁電圧(V)(JIS)600、(UL・CSA)300 絶縁抵抗(MΩ)100以上 相対湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと) 保存温度範囲(℃)-25~+70(ただし、氷結しないこと) 材質(端子)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート) 材質(金具)黄銅(ニッケルメッキ) 耐電圧(V/min)AC2500
1パック(20個)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Siemens 緊急ボタンSiemens Sirius ACT 緊急停止マッシュルーム押しボタンは、取り付け直径 22 mm で、丸形の光沢のある赤色ボディを備えています。ラッチ作動エレメントはプラスチック製です。黄色のバッキングプレートには、「 EMERGENCY STOP 」の文字と金属製のホルダが刻印されています。特長と利点 コンパクト設計 フロントプレートマウント NC/NO/CO コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 回転してラッチ解除するコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●色:赤●接点構成:NO/NC●幅:75mm●深さ:117mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:180-9505 アズワン品番65-7811-02
1個
20,980 税込23,078
欠品中

レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
取付方式DINレール 結線方式ネジ 絶縁抵抗(MΩ)100以上 耐電圧(V/min)AC2500
1セット(10個)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Siemens 緊急ボタンSiemens Sirius ACT 緊急停止マッシュルーム押しボタンは、取り付け直径 22 mm で、丸形の赤色ボディを備えています。ラッチ作動エレメントはプラスチック製です。黄色のバッキングプレートとプラスチックホルダーが付いています。特長と利点 コンパクト設計 フロントプレートマウント NC コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 回転してラッチ解除するコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式 Terminal用途通信システム 工場 産業オートメーション 発電所 安全回路認定 CCC CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:マッシュルーム●色:赤●接点構成:NC●高さ:40mm●幅:75mm●深さ:95mm●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP66, IP67、IP69●定格電圧:5 → 500V ac/dc●動作特性:ラッチ●コード番号:180-9497 アズワン品番65-7808-56
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

C6パネルマウントカプラです。機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能。ベゼルとスナップフィット。用途が変わったら、新たにスナップフィットを追加可能。CAT5e と下位互換性あり。頑丈なダイカスト金属製の取り付けフレームで、安全な取付・確実な接合。シールド / 非シールドから選択
用途あらゆる厚さのパネルにマウント 保証期間センドバック無償2年
1セット
58,980 税込64,878
11日以内出荷

C6パネルマウントカプラです。機器やパネル、フェイスプレートにコネクタ取付可能。ベゼルとスナップフィット。用途が変わったら、新たにスナップフィットを追加可能。CAT5e と下位互換性あり。頑丈なダイカスト金属製の取り付けフレームで、安全な取付・確実な接合。シールド / 非シールドから選択
用途あらゆる厚さのパネルにマウント 保証期間センドバック無償2年
1セット
49,980 税込54,978
11日以内出荷

Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、マークを印刷しない Terminal マーキングの水平方向と垂直方向を備えています。白色 接着マウント
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8696 アズワン品番65-7748-39
1袋(3740個)
74,980 税込82,478
欠品中

。Siemens SENTRON 刻印ラベルプレートは、マークを印刷しない Terminal マーキングの水平方向と垂直方向を備えています。黄色 接着マウント
仕様●種類:銘板●併用可能製品:電源コネクタ●シリーズ:8WA●コード番号:203-8715 アズワン品番65-7724-29
1袋(3740個)
74,980 税込82,478
欠品中

HS-19 シリーズのラックマウント 19 インチヒートシンクエンクロージャは、汎用性と使いやすい 19 インチエンクロージャシリーズです。HS-19 は、業務用ユーザーと家庭用ユーザーのどちらにも、押出アルミ製ヒートシンクサイドパネルを備え、どちらにも対応します。高品質アルミボディは、 TOP パネルとボトムパネルを取り外して内部の作業が簡単になります。押出成形ヒートシンクサイドパネルは優れた冷却性を発揮します サイドパネルの内面には、汎用バー取り付けが簡単なスロットがあります すべてアルミ製です コンポーネント取り付け用の内部フロントパネルにより、外部フロントパネルは「クリーン」な外観を維持できます 「オープンフレーム」設計により、コンポーネントアセンブリの利便性が最大限に向上しています ヘビーデューティハンドル 基板及びトランスなどの重いコンポーネント用のオプションの取り付けプレート 19 インチラックマウント型または自立型 フラットパックで効率的な収納と配送が可能です
仕様ラックユニット = 4U外形の奥行き = 425mm高さ = 173 mm幅 = 425 mm外形寸法 = 425 x 425 x 173mm色 = Black外部ケース材質 = アルミニウム,押出アルミニウム押出フロントパネル材質 = アルミニウム取り付けタイプ = ラックマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

仕様ジェンダー = メス取り付けタイプ = パネルマウントインピーダンス = 50Ωボディ向き = ストレートサイズ = スタンダードRS Pro XLR BNCアダプタ. RS Proがお届けするこのXLR BNCアダプタは、ウォールプレートやラックパネル向けのI/O構成を独自に展開するのに最適な製品です。正規のXLRパネル切抜きに収まり、はんだ付けやパンチダウン終端は不要なため、このBNC-BNCレセプタクルは、さまざまな用途に最適です。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 皿穴. 前面又は背面取り付け RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります