制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
ネットワーク機能一体型 レーザ変位センサ HL-G2シリーズパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から4日以内出荷
変位センサの新基準、精度と利便性の両立
材質本体ケース:アルミダイカスト、前面カバー:ガラス検出方式拡散反射方式アース:コンデンサアース本体質量(g)約150表示部0.9インチ有機EL、測定値:符号+5桁(小数点以下最大4桁)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む、電流容量が500mA以上の電源ユニット光源赤色半導体レーザクラス2[IEC/EN/JIS/GB/KS/FDA]、最大出力:1mW、発光ピーク波長:655nm消費電流(mA)150以下※本体のみの消費電流です。外部入力電流は含みません。絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて20以上使用周囲温度(℃)-10~45(氷結しないこと)材質(ケーブル)PVCサンプリング周期100μs、200μs、500μs、1ms、2ms保存温度範囲(℃)-20~60(氷結しないこと)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下梱包質量(g)200汚染度(使用環境)汚損度:2耐衝撃(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回表示灯【レーザ放射】緑色LED(レーザ放射中に点灯)【アラーム】橙色LED(光量不足または受光量過多、外乱光過多により測定不能時に点灯)温度特性0.03%F.S./℃使用周囲標高(m)2000以下受光素子CMOSイメージセンサRoHS指令(10物質対応)対応各種認証【適合規制】CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)、FDA規則、、TUV SUD認証(米国・カナダ)、韓国KCマーク関連資料(5.88MB)耐電圧(V/min)AC1000 全端子一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85(結露しないこと)使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)耐振動(Hz)耐環境性:耐久10~55 (周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐振動(耐久)(Hz)10~55 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 10kΩ, ±0.5%VISHAY7日以内出荷
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.85mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCT最大温度係数 = +25ppm/℃0603型MCT - 0Dシリーズ、0.5 %. ニッケル層に純すず端子 すべてのはんだタイプとの互換性(鉛フリー及び鉛含有) 医療又は産業環境のテスト及び測定機器に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 1kΩ, ±0.5%VISHAY7日以内出荷
仕様抵抗 = 1kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.85mm高さ = 0.5mmシリーズ = MCTケーススタイル = モールド0603型MCT - 0Dシリーズ、0.5 %. ニッケル層に純すず端子 すべてのはんだタイプとの互換性(鉛フリー及び鉛含有) 医療又は産業環境のテスト及び測定機器に最適RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属箔抵抗器 Z201シリーズ 2.5kΩ 0.6W ±0.01%VISHAY7日以内出荷
仕様抵抗 = 2.5kΩ定格電力 = 0.6W許容差 = ±0.01%テクノロジー = 金属箔シリーズ = Z201ケーススタイル = モールド温度係数 = ±0.2ppm/℃終端スタイル = ラジアル寸法 = 7.62 x 2.67 x 8.28mm長さ = 7.62mm奥行き = 2.67mm高さ = 8.28mmリードピッチ = 3.81mmZ201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ポテンショメータ, 10kΩ, 2WTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様最大抵抗 = 10kΩポテンショメータタイプ = リニア取り付けタイプ = ブラケットマウント軸径 = 4.19 mm取り付け穴径 = 3.7mm定格電力 = 2W終端スタイル = ケーブル許容差 = ±10%シリーズ = SP2長さ = 48.3mm奥行き = 26.7mm高さ = 50.8mm寸法 = 48.3 x 26.7 x 50.8mmシャフト長さ = 12.7mmTE Connectivity SP2シリーズコンパクトストリングポテンショメータ. TE ConnectivityのMEAS SP2シリーズのストリングポテンショメータは、防水で、コンパクトかつ経済的なソリューションを実現します。 このストリングポテンショメータは、狭い場所に取り付け可能で、防水ゴムストレインリリーフ付きの40インチの電気ケーブルが付属しています。 このポテンショメータは、頑丈なポリカーボネート製エンクロージャで構成され、測定距離が直線で最長50インチ(1270 mm)となっています。 最適な用途は、OEMから軽工業までにわたっています。. 分圧器出力 測定ケーブルを自由に取り外し可能 低コスト 長寿命 コンパクトサイズのため、狭い場所に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ TE Connectivity NTC, 2.252kΩTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))翌々日出荷
仕様温度係数のタイプ = NTC熱係数 = 4.39%/℃熱時定数 = 1抵抗@ 25℃ = 2.252kΩアプリケーション = 温度検出、温度制御、温度補償、温度測定長さ = 76mm奥行き = 2.4mmTE ConnectivityシリーズIIサーミスタ. TE ConnectivityのMEASシリーズIIサーミスタは、4種類の耐熱等級から選択することができます。 白色のPTFE絶縁デバイスは、熱伝導性スタイキャストエポキシ樹脂で密封され、BetaCURVEチップは、30 AWG単線銀めっき銅リードにはんだ付けされています。 TE ConnectivityシリーズIIサーミスタは、応答が速く、安定性と信頼性に実績があります。 このサーミスタに適した用途には、一般的な計測機器、厳格な精度の計測機器、プローブへの組み込み、温度の検出 / 調整 / 補償などがあります。. 差替 優れた信頼性と安定性 PTFE絶縁リードワイヤ 熱伝導性エポキシコーティング 使用温度範囲: -40 → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 100MΩ 0.25W ±5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様抵抗 = 100MΩ 動作電圧 = 750V 定格電力 = 0.25W 許容差 = 5% テクノロジー = 厚膜 シリーズ = RGP 使用温度範囲 = -55~+155℃ 温度係数 = ±350ppm/℃ 長さ = 6.5mm 直径 = 2.5mm はんだのタイプ = アキシャル・リード付き TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +145 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ RGPシリーズ 1GΩ 0.25W 5%TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様テクノロジー:厚膜、シリーズ:RGP、ケーススタイル:同軸ファン、終端スタイル:Through Hole、TE Connectivity RGPシリーズのメタルグレーズ固定抵抗器. TE Connectivity製のRGPシリーズは、信頼性の高いメタルグレーズの固定抵抗器です。これらの厚膜抵抗器は、高い動作電圧を備えているので、TV、ラジオ、電気測定機器などの用途に最適です。この製品は、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度で使用できます。. 特長 / 利点. 厚膜抵抗器. -55 → +145 ℃の幅広い動作温度範囲. 最高で10 GΩレンジの高い抵抗値と高い電圧サージ等級に最適長さ(mm)6.5寸法(mm)2.5×6.5直径(Φmm)2.5定格電力(W)0.25許容差0.1絶縁抵抗(GΩ)1RoHS指令(10物質対応)対応最小温度係数(ppm/℃)350温度係数(ppm/℃)±350
サーミスタ RS Pro NTC, 50kΩRS PRO5日以内出荷
仕様温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 7s抵抗@ 25℃ = 50kΩ許容差 = ±10%アプリケーション = 測定パッケージ/ケース = DO-35長さ = 4.2mm寸法 = 2 (Dia.) x 4.2mm最小動作温度 = -40℃RS Proアキシャルリード. 費用対効果の高い信頼性が求められる用途での温度測定及び制御用に設計されたDO-35パッケージNTCサーミスタ 一般的な用途は、屋内電気器具、自動車システム、データ処理装置、冷暖房空調制御など 密閉構造により、高温での動作の利点と、チップデバイスに関連する狭い許容差を持つガラスビードの高い信頼性の利点を融合 ガラスカプセル封入で、高電圧絶縁の利点を増強 抵抗許容差は±10 % (25 ℃)、動作温度範囲は-55 → +250 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ RS Pro NTC, 20kΩRS PRO5日以内出荷
仕様温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 7s抵抗@ 25℃ = 20kΩ許容差 = ±10%アプリケーション = 測定パッケージ/ケース = DO-35長さ = 4.2mm寸法 = 2 (Dia.) x 4.2mm最小動作温度 = -40℃RS Proアキシャルリード. 費用対効果の高い信頼性が求められる用途での温度測定及び制御用に設計されたDO-35パッケージNTCサーミスタ 一般的な用途は、屋内電気器具、自動車システム、データ処理装置、冷暖房空調制御など 密閉構造により、高温での動作の利点と、チップデバイスに関連する狭い許容差を持つガラスビードの高い信頼性の利点を融合 ガラスカプセル封入で、高電圧絶縁の利点を増強 抵抗許容差は±10 % (25 ℃)、動作温度範囲は-55 → +250 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ RS Pro NTC, 10kΩRS PRO当日出荷
仕様温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 7s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±10%アプリケーション = 測定パッケージ/ケース = DO-35長さ = 4.2mm寸法 = 2 (Dia.) x 4.2mm最小動作温度 = -40℃RS Proアキシャルリード. 費用対効果の高い信頼性が求められる用途での温度測定及び制御用に設計されたDO-35パッケージNTCサーミスタ 一般的な用途は、屋内電気器具、自動車システム、データ処理装置、冷暖房空調制御など 密閉構造により、高温での動作の利点と、チップデバイスに関連する狭い許容差を持つガラスビードの高い信頼性の利点を融合 ガラスカプセル封入で、高電圧絶縁の利点を増強 抵抗許容差は±10 % (25 ℃)、動作温度範囲は-55 → +250 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
サーミスタ RS Pro NTC, 10kΩRS PRO(1件のレビュー)当日出荷
仕様温度係数のタイプ = NTC熱時定数 = 10s抵抗@ 25℃ = 10kΩ許容差 = ±0.9%アプリケーション = 温度の測定及び補正最大定格電力 = 75mW長さ = 63.5mm奥行き = 2.4mm寸法 = 2.4 (dia.)mm最小動作温度 = -80℃RS Pro R-T曲線整合. 信頼性の高いRSブランドのR-T曲線(抵抗値-温度)マッチング済みのサーミスタは、小型、高品質、そしてエポキシ密閉型の精密装置です。 このエポキシがコーティングされた交換可能チップのサーミスタは、広い温度範囲にわたって正確に互換性を発揮します。このサーミスタにより、回路設計者は回路を標準化することができます。 これにより、回路を個々に調整する必要がなく、再較正せずにサーミスタを簡単に交換できます。RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル変位センサ コントローラパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から9日以内出荷
デュアルディスプレイによる豊かな表現力(NAVI機能付)。2段デジタル表示で、センサヘッド測定値(実測値)と判定値(演算値)を同時に表示できます。
全方位式液晶を採用。高コントラストでくっきりと見やすく、広視野角を実現。
直観的にわかりやすいサークルメータ搭載。許容される最大値および最小値の範囲内なら緑色表示。その範囲外なら橙色表示になるため、公差内での余裕度がひと目でわかります。
コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能。機能別コピーにより、初期設定やメンテナンスの工数を大幅に削減できます。
現場で役立つメンテナンスモード搭載。
アラーム設定で突き上げチェック。
保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5(P-P)を含む消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)使用周囲湿度35~85%RH、(保存時)35~85%RH表示範囲(mm)-199.9999~199.9999標高(m)(使用)2000以下
デジタル圧力センサー 国内用パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から32日以内出荷
測定流体空気・非腐食性気体保護構造IP40(IEC)電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下仕様●国内用●アース方式:フローティング●過電圧カテゴリ:Ⅰ消費電力(mA)30以下質量(g)約25付属品CN-14A-C2(コネクタ付ケーブル2m):1本材質LCD表示部:アクリル、取付ネジ部:黄銅、、キー部:ポリカーボネート適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)表示3+1/2桁、3色(白色/赤色/桃色)LCD表示(表示更新周期:250ms)材質(ケース)PBT(ガラス繊維入)応答時間2.5ms、25ms、250ms キー操作により選択絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mmまたは最大加速度49m/s2 XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-10~60短絡保護装備応差(ヒステリシス)最小2digits(可変)出力動作NO/NCをキー操作により選択標高(m)(使用)2000以下汚染度(使用環境)2圧力種類ゲージ圧圧力ポートM5めねじRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85材質(圧力ポート)黄銅(ニッケルメッキ)耐衝撃(耐久)(m/s2)100(約10G) XYZ各方向3回
レーザラインセンサパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)当日出荷から8日以内出荷
種類測長センサ使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)保存湿度範囲35~85%RH使用湿度範囲35~85%RH耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分接続方式コネクタ接続耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.7mm XYZ各方向80分耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
RFコネクタ日本モレックス(molex)税込¥1,066~¥969~
アワメータライン精機税込¥7,038~¥6,398~