制御機器 :「ロック キー」の検索結果
制御機器は機器を制御する回路の為のスイッチ、リレー、コントロールボックス等の総合カテゴリーです。制御機器のリレーとは、スイッチやタイマーと連動し一定条件で電流のオン・オフを行うものです。制御機器内には電源の接点があり、国際規格のIEC規格に準拠しているものや、JISに準拠しているものがあります。JISとIECは内容の整合がはかられていますが、その対応はIDT、MOD、NEQと分かれています。この中でNEQはIECと同等とは認められません。
関連キーワード
端子種別ねじ締め端子
操作部キー形
併用機器IP66 Gemini耐候型エンクロージャ
IP等級IP66
併用可能製品IP66 Gemini耐候型エンクロージャ
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
D4SL-Nシリーズ
標準ロックRonis 251 キーロックスイッチは、キーを2個ずつ装備 最高で3個のスイッチング素子をクリップ装着可能 陽極酸化処理されたアルミ部品は、技術生産上の理由により、場合によっては色が異なる
仕様●スイッチタイプ:キーロック●IP保護等級:IP65●併用可能製品:シリーズ04スイッチ●最大スイッチング電圧:250V ac●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+55℃●動作温度範囲:-40 → +55℃●コード番号:175-7933
アズワン品番65-7799-31
1個
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
超小形キーロックスイッチ。M12ねじ取付けで、胴体長22.5mmと超小形です。
接触面は打接点で、接触面を摺動する方式により、高い接触信頼性を備えています。
操作部と接触部は隔離されており、接触部への高い防塵性能を備えています。
端子部は背面端子構造ですので、はんだ付け作業が容易に行えます。
用途アミューズメント機器、情報通信機器、防災機器、FA機器、セキュリティ機器の電源スイッチや操作スイッチ等
付属品内歯座金(AT-508)、六角ナット(AT-527)、キ-(AT-4081、AT-4082)
製品形状Φ12ねじ取付け
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
極数1
使用温度範囲(℃)-25~70
規格UL、C-UL
端子形状はんだ
耐電圧AC1.0kV(端子・端子間)1分間以上AC1.5kV(端子・アース間)1分間以上
取付寸法(mm)12×11.2
接点仕様銀
機械的開閉耐久性30000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上
回路単極双投
電流容量3A 125VAC
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC1k以上(端子・端子間)、AC1.5k以上(端子・アース間)
種類 = キー。Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。この南京錠装置は、 Preventa XCSA 、 XCSB 、 XCSC 、 XCSLE 、 XCSLF 安全スイッチ用のアクセサリです。アクチュエータの挿入を防止するために設計され、南京錠を 3 個まで取り付け可能です 南京錠は付属していません
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
スイッチ種類キーロック
Eaton キーは、主に M22 シリーズに使用されますロックシステム用
仕様●種類:キー●併用可能製品:M22●コード番号:229-9364
アズワン品番65-7806-72
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
ボタン形状:きのこ形(大形)。動作方式:大形プッシュロック鍵リセット形(釦を押してロック(固定)、鍵でロック解除)。取付穴径:Φ30
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状キノコ(大形)
端子形状ねじ端子
動作方式プッシュロック/ターンリセット
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
取付穴径(Φmm)30
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
Eaton キーは、主に M22 シリーズに使用されますロックシステム用
仕様●種類:キー●併用可能製品:M22●コード番号:229-9363
アズワン品番65-7794-16
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
Eaton キーは、主に M22 シリーズに使用されますロックシステム用
仕様●種類:キー●併用可能製品:M22●コード番号:229-9365
アズワン品番65-7806-23
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
IP等級IP65
スイッチ種類正方形キーロックオペレータ
併用可能製品A01シリーズ
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様アクセサリー タイプ:ウェッジロック 適合製品:Amphenol ATM シリーズ ATM04-2P オートモーティブ コネクタ 製品群:ATM シリーズ
アズワン品番65-1377-11
1個
¥149
税込¥164
10日以内出荷
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20→+55
IP等級IP65
スイッチ種類丸型キーロックオペレータ
併用可能製品A01シリーズ
仕様アクセサリー タイプ:ウェッジロック 適合製品:Amphenol ATM シリーズ ATM06-2S オートモーティブ コネクタ 製品群:ATM シリーズ
アズワン品番65-1377-13
1個
¥139
税込¥153
10日以内出荷
こんなお得な商品も!

ロックアウト用安全カバー
モノタロウ
¥509
税込¥560
材質本体:ポリアリレート樹脂パッキン:ニトリルゴム
スイッチ動作ラッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
装着方式パネルマウント
動作温度範囲(℃)-20→+55
IP等級IP65
スイッチ種類長方形キーロックオペレータ
併用可能製品A01シリーズ
ターミナルタイプタブ
1個
¥5,598
税込¥6,158
7日以内出荷
1個
¥999
税込¥1,099
30日以内出荷
標準ロック: DOM 311
仕様●種類:スペアキー●併用可能製品:シリーズ31スイッチ●コード番号:175-7896
アズワン品番65-7798-80
1袋(3個)
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
仕様●EAO キースイッチには 3 つのロータリ位置があります。Maintain ( a ) - モメンタリタイプのスイッチング動作です。フロントベゼルはナチュラルカラーで、アルミ製です。スイッチング素子の最大数は 3 です。IP65保護 埋込型のデザイン キーロックスイッチは、キーを2個ずつ装備●コード番号:200-4118
アズワン品番65-7803-93
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
Schneider Electric Preventa XCS シリーズは、安全スイッチ製品です。この南京錠装置は、Preventa XCSA、XCSB、XCSC、XCSLE、XCSLF 安全スイッチ用のアクセサリです。アクチュエータの挿入を防止するために設計され、南京錠を 3 個まで取り付け可能です 南京錠は付属してい
仕様●種類:キー●併用可能製品:ロック式アクセサリ●素材:プラスチック●コード番号:220-1382
アズワン品番65-7830-09
1袋(10個)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
EAO キースイッチには 3 つのロータリ位置があります。Maintain ( a ) - モメンタリタイプのスイッチング動作です。フロントベゼルはナチュラルカラーで、アルミ製です。スイッチング素子の最大数は 3 です。IP65保護 埋込型のデザイン キーロックスイッチは、キーを2個ず
仕様●動作特性:ラッチ●IP保護等級:IP65●キーインデックス角:42°●コード番号:200-4107
アズワン品番65-7805-41
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
EAO キースイッチには 2 つのポジション( 2NO )があります。 スイッチングシステムは低レベル素子で、スイッチング電圧が 42 V ac/dc、電流が 0.1 A です。コンタクト材質は金めっき銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護
仕様●ポジション数:2●接点構成:SPDT●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:100 mA●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4175
アズワン品番65-7805-83
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
。EAO キースイッチには、2 ポジション 1 NC + 1 NO があります。スイッチングシステムは低レベル素子で、スイッチング電圧は 42 V ac/dc、電流は 0.1 A です。コンタクト材質は金めっき銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護
仕様●ポジション数:2●接点構成:1NC + 1NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:100 mA●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4176
アズワン品番65-7804-76
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
。EAO キースイッチには 2 つのポジション( 2NO )があります。 スイッチングシステムは、スナップスイッチエレメントスイッチングで、スイッチング電圧と電流はそれぞれ 42 V ac、10 A です。コンタクト材質は銀で、スイッチング角度は 90 ° です。標準ロック: DOM 311 各キースイッチには、2 つのキーが付属しています オプションのロック番号(ご要望に応じて) IP65 前面保護
仕様●ポジション数:2●接点構成:1NC + 1NO●キートラッピング:あり●コンタクト定格電流:10 A●動作温度範囲:-25 → +85℃●コード番号:200-4160
アズワン品番65-7804-34
1個
¥21,980
税込¥24,178
7日以内出荷
取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)
仕様●接点構造:接点分離形
品名非常停止用押ボタンスイッチ
種類完成品
保護構造IP65
ボタン形状大形(Φ40)
端子形状M3.5ねじ端子
ボタン色赤
定格絶縁電圧(V)600
動作方式プッシュロック鍵リセット
照光種別非照光
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm
耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm
短絡保護装置250V/10Aヒューズ
定格通電電流(A)10
開閉頻度(回/時)900
耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分
使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大)
機械的寿命(万回)50以上
電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15)
耐衝撃(誤動作)(m/s2)100
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『制御機器/はんだ・静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 制御機器
- はんだ関連・静電気対策用品
制御機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。